オフィスサプライ :「USB c」の検索結果

関連キーワード
131件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HP(日本ヒューレット・パッカード)USB-C - USB3.0アダプター
種類変換ケーブル コネクタ形状Type-Cオス - Type-Aメス USBタイプUSB3.0 ケーブルタイプ変換ケーブル 変換タイプメス - オス
1個
5,398 税込5,938
3日以内出荷

1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Poly EncorePro 310 Mono USB-C TAA
あらゆる通話を最大限に活用しましょう。Poly EncorePro 310 Mono USB-C TAA。
1個
特価
4,398 税込4,838
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1台
8,298 税込9,128
翌日出荷

1個
7,298 税込8,028
7日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)HP USB-C to HDMI 2.0 アダプター
USB-CポートからHDMI端子に出力できる変換ケーブル ・HDMI端子を備える外部モニタや、プロジェクタへの接続にご利用頂けます。 HDMI 2.0対応
コネクタ形状Type-Cオス - HDMI 2.0メス オス形状USB Type-C メス形状HDMI 2.0 変換タイプメス - オス
1個
6,598 税込7,258
3日以内出荷


1台
8,248 税込9,073
翌日出荷

1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷

1台
5,998 税込6,598
翌日出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Poly Blackwire 8225 USB-C +C/A MS
騒音の多い環境でも非常に優れた音声性能を発揮。
1個
25,980 税込28,578
9日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Poly EncorePro 320 Mono USB-C TAA
あらゆる通話を最大限に活用しましょう。Poly EncorePro 320 Mono USB-C TAA。
1個
9,998 税込10,998
9日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Poly EncorePro 320 USB-C +QD TAA
高音質とノイズキャンセリングを備えたコンタクト センター ヘッドセット。
1個
7,998 税込8,798
9日以内出荷

1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷

1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)HP Engage One Pro USB-C cable gray
USB-C ケーブル。HP Engage One Pro USB-C cable gray。
グレー コネクタ形状USB-C
1個
4,998 税込5,498
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1台
26,980 税込29,678
8日以内出荷

1個
7,998 税込8,798
欠品中

HP(日本ヒューレット・パッカード)PLY VOY SR80/85 USB-C CRG Cable
USBケーブル。PLY VOY SR80/85 USB-C CRG Cable。
1個
1,198 税込1,318
9日以内出荷

1台
20,480 税込22,528
8日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)HP Engage One Pro 0.5m USB-C cable black
HP Engage One Pro 0.5m USB-C cable black。
ブラック ケーブル長(m)0.5
1個
4,998 税込5,498
9日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)HP Engage One Pro 2m USB-C cable black
HP Engage One Pro 2m USB-C cable black。
ブラック ケーブル長(m)2
1個
7,998 税込8,798
9日以内出荷

1台
21,980 税込24,178
8日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)HP 515 USB-C 超高速充電対応ワイヤレスマウス
NoteBookOption製品。HP 515 USB-C 超高速充電対応ワイヤレスマウス。
電源充電式 接続方式無線 ボタン数4 無線通信方式無線2.4GHz
1個
6,398 税込7,038
7日以内出荷

仕様●上下角度調整(チルト)機能:上:23°、下:-5°●高さ調整:150mm●パネル方式:IPS●本体(色):ブラック●モニタ形状:平面●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●応答速度(G to G):5ms●左右角度調整(スイベル)機能:±45°●縦回転(ピボット)機能:±90° サイズ23.8型 ピッチ0.28×0.28mm 電源100 - 240 VAC 50/60 Hz サイズ(inch)23.8 表面処理ノングレア コントラスト比1500:1(ダイナミックコントラスト比10000000:1) 解像度1920×1080ドット 視野角178°(水平)/178°(垂直) 走査周波数(水平)30-115 kHz 走査周波数(垂直)50-100 Hz 入力端子DisplayPort 1.2、HDMI 1.4、USB Type-C(DP Alt Mode 1.2) RoHS指令(10物質対応)対応 輝度(cd/m2)350
1台
58,480 税込64,328
翌日出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)HP E24m G4 FHD USB-C Conferencing Monitor
5メガピクセルの傾斜調整可能なウェブカメラ、前面スピーカー、デュアルマイク、シンプルなUSB-Cケーブル1本を備えたモニターで簡単に接続できます。
1個
69,980 税込76,978
9日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Poly Blackwire 3320 USB-C +C/A
RoHS
▼両耳有線ヘッドセット ▼USB-CからAへ変換できるコンバータ付き ▼指向性ノイズキャンセリングマイクを搭載 ▼直感的なインラインコントローラ付き ▼118dBAを超える音量から耳を保護する聴覚保護機能付き ▼エントリー新モデル ▼180度以上回転するブームマイクで左右どちらでも利用可能 ▼口元の位置調整が可能な柔らかいフレキシブルブームマイク ▼20Hz~20000Hzまで高音にも対応 ▼堅牢性高いメタル素材とクッション付ヘッドバンド ▼スタイリッシュなデザイン ▼保証2年 ▼同梱物:ユーザーガイド
仕様●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法備考:規制の対象機器でない●電気用品安全法(備考):規制の対象機器でない RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,298 税込10,228
翌日出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Poly Blackwire 8225 USB-C +C/A
RoHS
【有線ハイエンドモデル】▼両耳有線ヘッドセット ▼USB-CからAへ変換できるコンバータ付き ▼指向性ノイズキャンセリングマイクに加えてアコースティックフェンステクノロジーとアクティブノイズキャンセル(ANC)を搭載 ▼直感的なインラインコントローラ付き ▼118dBAを超える音量から耳を保護しさらにG616過大音響衝撃防止機能がノイズレベルを102dBSPL未満に抑え、一日の平均騒音暴露量が時間加重平均を超えないように制御する聴覚保護機能付き ▼180度以上回転するブームマイクで左右どちらでも利用可能 ▼口元の位置調整が可能な柔らかいフレキシブルブームマイク ▼20Hz~20000Hzまで高音にも対応 ▼堅牢性高いメタル素材ヘッドバンド ▼スタイリッシュなデザイン ▼保証2年 ▼同梱物:ユーザーガイド
仕様●電気用品安全法(備考):規制の対象機器でない●電波法備考:規制の対象機器でない●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない RoHS指令(10物質対応)対応
1台
26,980 税込29,678
翌日出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Poly Voyager Focus 2 USB-C +C/A
ブラック 接続方式Bluetooth 連続使用時間(時間)【音楽再生】最大約40(アクティブノイズキャンセル利用時は最大約24) 通信方式Bluetooth Ver5.1 Class1 準拠 装着方式両耳 イヤホン形状オーバーヘッド 通話時間(時間)最大約19(アクティブノイズキャンセル利用時は最大約16) 音量調節 ノイズキャンセリング マルチペアリング
1台
54,980 税込60,478
翌日出荷

1台
36,980 税込40,678
翌日出荷

仕様●左右角度調整(スイベル)機能:±45°●高さ調整:150mm●パネル方式:IPS●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●応答速度(G to G):5ms●本体(色):ブラック●縦回転(ピボット)機能:±90°●上下角度調整(チルト)機能:上:25°、下:-5°●モニタ形状:平面 サイズ27型 ピッチ0.23×0.23mm 電源100 - 240 VAC 50/60 Hz サイズ(inch)27 表面処理ノングレア コントラスト比1500:1(ダイナミックコントラスト比10000000:1) 解像度2560×1440ドット 視野角178°(水平)/178°(垂直) 走査周波数(水平)30-155 kHz 走査周波数(垂直)50-75 Hz 入力端子DisplayPort 1.2、HDMI 1.4、USB Type-C(DP Alt Mode 1.2) RoHS指令(10物質対応)対応 輝度(cd/m2)350
1台
79,980 税込87,978
8日以内出荷

1台
36,980 税込40,678
翌日出荷

1台
54,980 税込60,478
翌々日出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)PLY DA75 USB to QD Adptr
簡単な USB-A または USB-C 接続により、自宅またはオフィスでコールセンターの従業員にクリアな音声を提供します。
1個
7,598 税込8,358
欠品中

1台
4,198 税込4,618
8日以内出荷

1個
4,598 税込5,058
9日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Poly Sync 40 USB-A and USB-C
スマート スピーカーフォンを使用すると、ユーザーはすぐに仕事に取り組むことができます。
1個
41,980 税込46,178
9日以内出荷