オフィスサプライ :「a-one」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

適合Photosmart 2575/2575a/2610/2710/325/335/385/475/8753/C4180 All-in-One/D5160、OfficeJet 6210/7210/7410/H470、DeskJet 460c/460cb/5740/6840/D4160、PSC 1610/2355 種別純正品 3色カラー(シアン、マゼンタ、イエロー) タイプHP135 適合機種メーカーHP
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

適合Deskjet 3520/3070A、Officejet 4620、Photosmart 6521/6520/6510/5521/5520/5510/B109A/D5460、C6380 All-in-One/C5380 All-in-One、Photosmart Wireless B110a/B109N、Photosmart Premium C310c/C309G/Fax All-in-One C309A 種別純正品 タイプHP178XL 適合機種メーカー日本ヒューレット・パッカード(HP)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

質量(kg)5.7(システム ヘッドユニット+スタンド+ハブ) ブラック 電源280WスマートPFC、動作電圧90-265VAC、動作周波数47-63Hz、ケーブル長1.8m 適合規格ENERGY STAR(R)適合、IT ECO適合、EPEAT(R)Silver適合 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:398×241×27、Verticalスタンド、HP Engage One Pro アドバンスファンレスハブ装着時:398×220×376.7(15°)、398×220×353.7(40°) メモリー8GB(1×8GB)DDR4-2666 SODMM Memory、2スロット(空き 1スロット) スタンドVerticalスタンド、チルト 15~40°、スタビリティプレート付 ディスプレイ15.6インチワイド(16:9)横置き、投影型静電容量式タッチ、アンチグレア、汚れ防止、IPS、400-nit、解像度 1920×1080、1620万色 使用環境温度 10-40℃(動作時)、湿度 20-85%(動作時) プロセッサーIntel(R)CoreTM i3-10100E(3.2-3.8GHz、6MBキャッシュ、4コア) チップセットIntel(R)Q470E セキュリティHP BIOSphere Gen 6、HP Client Security Manager Gen7、HP Multi-Factor Authenticate、HP SpareKey、HP Sure Start、HP Sure Run、HP Sure Recover、HP Secure Erase、Device Guard Enablement、HP Privacy Settings、HP Setup Integrated OOBE、HP Easy Clean、HP Notifications、myHP、HP Driver Packs、HP Manageability、Integration Kit、HP Image Assistant、Trusted Platform Module TPM 2.0、USB Enable/Disable(via BIOS)、Power-onパスワード(via BIOS)、Setupパスワード(via BIOS)、HP Engage One Pro 指紋リーダー(オプション)、ケンジントンロックサポート 内蔵カメラHP 5MPカメラ内蔵 インターフェイスHP Engage One Pro アドバンスファンレスハブ、USB3.2 G2 Type-A/900mA×4、USB3.2 G1 Type-C DP Alt Mode/27W×1、Powered USB 12V×2、Powered USB 24V×1、キャッシュドロワポート(RJ-12)×1、DB9 Powered Serial×2、RJ45 USB NIC×1、電源コネクター×1、140Wデータポート×1(本体と接続するPODケーブル同梱) ストレージ256GB M.2 2280 PCIe NVMe TLC SSD 内蔵グラフィックスIntel(R)UHD Graphics 630 無線LAN(内蔵)Intel(R)Wi-Fi 6 AX201+BlueTooth(R)5(802.11AX、2×2) コントローラ(ネットワーク)Intel(R)I219-LM Gigabit Network Connection LOM
1台
319,800 税込351,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング