10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HP(日本ヒューレット・パッカード)HP 内部USB拡張キット
サードパーティ製デバイス接続用のオプションの 2 つの USB ポート。
1個
9,998 税込10,998
9日以内出荷

1個
9,698 税込10,668
8日以内出荷

仕様1ラジオあたり最大BSSID数:16(6GHzは現状4、将来拡張予定)、1ラジオあたり最大同時接続数/推奨接続数:512/150、ラジオチェーンあたり最大送信出力(MCS0)2.4GHz/5GHz/6GHz:18/18/18dBm、802.3af PoE使用時の制約(IPM Disable時):動作不可、802.3at PoE使用時の制約(IPM Disable時):USB、eth1 使用不可、全ラジオ2×2 質量(g)1800 タイプMIMO:4×4:4 電源(V)DC12 規格11ax 接続同時接続サポート:Tri Band 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×260×60 機能Advanced Cellular Coexistence(ACC):◯、TPMサポート:◯、Uplinkジャンボフレームサポート:◯(9000)、BLEラジオ:◯、Zigbee:◯、Intelligent Power Monitoring(IPM):◯、USBホストインターフェイスと最大出力:◯、5W 最大消費電力(W)36(DC)、40.3(POE)※USBとPoE PSE含まず、USB使用時は×1.2増加14.3(DC)、16.9(POE)※アイドル時(USBとPoE PSE含まず) 外装樹脂/金属 動作モードUAP 動作温度(℃)0~50 インターフェイス2×5GE 位置屋内 アンテナ方式全方向性内蔵ダウンチルト 給電方式PoEまたはAC電源アダプターによる供給 周波数帯域(GHz)2.4/5/6 コンソールuUSB(コンソールケーブル別売) ソフトウェアバージョンArubaOS:8.9.0.0/10.4.0.0、Instant OS:8.10.0.0 PoE対応PoE PD(PoE In):802.3at/bt
1台
209,800 税込230,780
8日以内出荷

仕様1ラジオあたり最大BSSID数:16(6GHzは現状4、将来拡張予定)、1ラジオあたり最大同時接続数/推奨接続数:512/100、ラジオチェーンあたり最大送信出力(MCS0)2.4GHz/5GHz/6GHz:18/18/18dBm、802.3af PoE使用時の制約(IPM Disable時):USB使用不可、802.3at PoE使用時の制約(IPM Disable時):制約なし 質量(g)520 タイプMIMO:2×2:2 電源(V)DC12 規格11ax 接続同時接続サポート:Dual Band(2つを設定で選択) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×160×39 機能Advanced Cellular Coexistence(ACC):◯、TPMサポート:◯、Uplinkジャンボフレームサポート:◯(4005)、BLEラジオ:◯、Zigbee:◯、Intelligent Power Monitoring(IPM):◯、USBホストインターフェイスと最大出力:◯、5W 最大消費電力(W)12.5(DC)、14.7(POE)※USBとPoE PSE含まず、USB使用時は×1.2増加5.6(DC)、6.9(POE)※アイドル時(USBとPoE PSE含まず) 外装樹脂/金属 動作モードUAP 動作温度(℃)0~50 インターフェイス1×2.5GE 位置屋内 周波数(GHz)2.4/5/6 アンテナ方式全方向性内蔵ダウンチルト 給電方式PoEまたはAC電源アダプターによる供給 コンソールuUSB(コンソールケーブル別売) ソフトウェアバージョンArubaOS:8.11.0.0/10.5.0.0、Instant OS:8.11.0.0 PoE対応PoE PD(PoE In):802.3af/at
1台
109,800 税込120,780
8日以内出荷

消費電力(W)参考値162(100V時) 電源パワーサプライ:ホットプラグ対応 500W パワーサプライ(80PLUS Plutinum モデル)×1、付属コード:100V NEMA 5-15P(2m)×1(200V 用はオプション) メモリー標準:16 GB(16GB PC5-4800 UDIMM×1)、最大:128 GB(UDIMM) 入力電流(A)1.62(100V)/0.88(200V) プロセッサータイプ:インテル Xeon E-2434 プロセッサー 3.40GHz、標準搭載数:1P/4C、マルチプロセッサー対応:-、キャッシュメモリ/CPU:1×12 MB L3 キャッシュ、Hyper-Threading(HT)/Turbo Boost(TB)対応:HT/TB、最大メモリ動作速度:4400 MT/s ファンシステムファン 1 個、ヒートシンクファン 1 個、PCI ファン 1 個、ノンリダンダント構成 インターフェイス外部:シリアル(RS-232C、DB-9)、モニター×2(VGA ポート×1、Display Port×1)、USB 3.2 Gen1×7(前面 1、背面 4、内部 2)、RJ-45×4(NIC 専用×3、NIC と iLO 6 マネージメント ポート共有×1)、iLO 6 リモート管理用 RJ-45×1、フロント iLO サービス ポート×1 コントローラー型式RAID:Intel VROC SATA Software RAID コントローラー(オンボード) ハードディスクドライブ構成ドライブ ベイ:標準 4(最大)(3.5 インチ LFF LP ホットプラグ対応 SATA/SAS)、標準:ディスクレス、最大(内蔵):80 TB(20 TB SATA×4 台)/80 TB(20 TB SAS×4 台)、最大(外付):外部接続対応の Smart アレイの構成に依存 拡張スロット数標準 4(フルハイト/フルレングス PCI Express Gen5 ×16(×16 コネクター)×1、フルハイト/フルレングス PCI Express Gen4 ×4(×8 コネクター)×1、フルハイト/ハーフレングス PCI Express Gen4 ×4(×8 コネクター)×2) 光学ドライブオプション ベイ数2(リムーバブル)
1台
629,800 税込692,780
8日以内出荷

消費電力(W)参考値約150(100V時) 電源パワーサプライ:350W ノンホットプラグ パワーサプライ×1(オプションでホットプラグ対応パワーサプライと交換可能)、付属コード:100V NEMA 5-15P(2m)×1(200V 用はオプション) メモリー標準:16 GB(16GB PC5-4800 UDIMM×1)、最大:128 GB(UDIMM) 入力電流(A)1.51(100V)/0.82(200V) プロセッサータイプ:インテル Xeon E-2414 プロセッサー 2.60 GHz、標準搭載数:1P/4C、マルチプロセッサー対応:-、キャッシュメモリ/CPU:1×12 MB L3 キャッシュ、Hyper-Threading(HT)/Turbo Boost(TB)対応:-/TB、最大メモリ動作速度:4400 MT/s ファンシステムファン 1 個、ヒートシンクファン 1 個、ノンリダンダント構成、オプションで PCI ファン 1 個追加可能 インターフェイス外部:シリアル(RS-232C、DB-9)、モニター×2(VGA ポート×1、Display Port×1)、USB 3.2 Gen1×7(前面 1、背面 4、内部 2)、RJ-45×4(NIC 専用×3、NIC と iLO 6 マネージメント ポート共有×1)、iLO 6 リモート管理用 RJ-45×1、フロント iLO サービス ポート×1 コントローラー型式ディスク:Intel VROC SATA Software RAID コントローラー(オンボード) ハードディスクドライブ構成ドライブ ベイ:標準 4(最大)(3.5 インチ LFF ノンホットプラグ SATA)、標準:ディスクレス、最大(内蔵):16 TB(4 TB SATA×4 台)、最大(外付):外部接続対応の Smart アレイの構成に依存 拡張スロット数標準 4(フルハイト/フルレングス PCI Express Gen5 ×16(×16 コネクター)×1、フルハイト/フルレングス PCI Express Gen4 ×4(×8 コネクター)×1、フルハイト/ハーフレングス PCI Express Gen4 ×4(×8 コネクター)×2) 光学ドライブオプション ベイ数2(リムーバブル)
1台
459,800 税込505,780
翌日出荷

消費電力(W)参考値156(100V時) 電源パワーサプライ:ホットプラグ対応 500W パワーサプライ(80PLUS Plutinum モデル)×1、付属コード:100V NEMA 5-15P(2m)×1(200V 用はオプション) メモリー標準:16 GB(16GB PC5-4800 UDIMM×1)、最大:128 GB(UDIMM) 入力電流(A)1.56(100V)/0.85(200V) プロセッサータイプ:インテル Xeon E-2436 プロセッサー 2.90GHz、標準搭載数:1P/6C、マルチプロセッサー対応:-、キャッシュメモリ/CPU:1×18 MB L3 キャッシュ、Hyper-Threading(HT)/Turbo Boost(TB)対応:HT/TB、最大メモリ動作速度:4400 MT/s ファンシステムファン 1 個、ヒートシンクファン 1 個、PCI ファン 1 個、ノンリダンダント構成 インターフェイス外部:シリアル(RS-232C、DB-9)、モニター×2(VGA ポート×1、Display Port×1)、USB 3.2 Gen1×7(前面 1、背面 4、内部 2)、RJ-45×4(NIC 専用×3、NIC と iLO 6 マネージメント ポート共有×1)、iLO 6 リモート管理用 RJ-45×1、フロント iLO サービス ポート×1 コントローラー型式RAID:Intel VROC SATA Software RAID コントローラー(オンボード) ハードディスクドライブ構成ドライブ ベイ:標準 8(最大)(2.5 インチ SFF ベーシックキャリア ホットプラグ対応 SAS/SATA)、標準:ディスクレス、最大(内蔵):122.88 TB(15.36 TB SAS×8 台)/61.44 TB(7.68 TB SATA×8 台)、最大(外付):外部接続対応の Smart アレイの構成に依存 拡張スロット数標準 4(フルハイト/フルレングス PCI Express Gen5 ×16(×16 コネクター)×1、フルハイト/フルレングス PCI Express Gen4 ×4(×8 コネクター)×1、フルハイト/ハーフレングス PCI Express Gen4 ×4(×8 コネクター)×2) 光学ドライブオプション ベイ数2(リムーバブル)
1台
669,800 税込736,780
翌日出荷

消費電力(W)参考値145(100V時) 電源パワーサプライ:ホットプラグ対応 500W パワーサプライ(80PLUS Plutinum モデル)×1、付属コード:100V NEMA 5-15P(2m)×1(200V 用はオプション) メモリー標準:16 GB(16GB PC5-4800 UDIMM×1)、最大:128 GB(UDIMM) 入力電流(A)1.45(100V)/0.79(200V) プロセッサータイプ:インテル Xeon E-2434 プロセッサー 3.40GHz、標準搭載数:1P/4C、マルチプロセッサー対応:-、キャッシュメモリ/CPU:1×12 MB L3 キャッシュ、Hyper-Threading(HT)/Turbo Boost(TB)対応:HT/TB、最大メモリ動作速度:4400 MT/s ファンシステムファン 1 個、ヒートシンクファン 1 個、PCI ファン 1 個、ノンリダンダント構成 インターフェイス外部:シリアル(RS-232C、DB-9)、モニター×2(VGA ポート×1、Display Port×1)、USB 3.2 Gen1×7(前面 1、背面 4、内部 2)、RJ-45×4(NIC 専用×3、NIC と iLO 6 マネージメント ポート共有×1)、iLO 6 リモート管理用 RJ-45×1、フロント iLO サービス ポート×1 コントローラー型式RAID:Intel VROC SATA Software RAID コントローラー(オンボード) ハードディスクドライブ構成ドライブ ベイ:標準 8(最大)(2.5 インチ SFF ベーシックキャリア ホットプラグ対応 SAS/SATA)、標準:ディスクレス、最大(内蔵):122.88 TB(15.36 TB SAS×8 台)/61.44 TB(7.68 TB SATA×8 台)、最大(外付):外部接続対応の Smart アレイの構成に依存 拡張スロット数標準 4(フルハイト/フルレングス PCI Express Gen5 ×16(×16 コネクター)×1、フルハイト/フルレングス PCI Express Gen4 ×4(×8 コネクター)×1、フルハイト/ハーフレングス PCI Express Gen4 ×4(×8 コネクター)×2) 光学ドライブオプション ベイ数2(リムーバブル)
1台
659,800 税込725,780
8日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)HP LaserJet Enterprise M611dn
付属品本体(両面印刷ユニット、ネットワークを標準装備)、トナーカートリッジ、セットアップガイド、規制に関するフラ イヤー、電源コード(約1.9m、三極)、保証書 ※USBケーブル、ネットワークケーブルは同梱されておりません。 質量(kg)約21.6(梱包質量約27.3) 電源入力電圧:100~127VAC(±10%)、50/60Hz(±3Hz) 適合規格国際エネルギースタープログラム適合、グリーン購入、RoHS指令 対応OSMicrosoft(R)Windows(R)11、Windows(R)10(32bit/64bit)、Windows(R)8/8.1(32bit/64bit)、Windows(R)7(32bit/64bit)、Windows(R)Server2016、Windows(R)Server 2012 R2、Windows(R)Server 2012、Windows(R)Server 2008 R2、Windows(R)Server 2008(32bit/64bit)、HP Universal Printer Driverでのみ対応:Windows(R)Server 2019、macOS 13、12、11、10.15、10.14、10.13、10.12、Mac OS×10.11、10.10、10.9 消費電力印刷時平均:780W、レディ時:15.3W、スリープモード時:3.1W、電源オフ時:0.1W 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)431×466×380(梱包寸法:597×497×539) 紙厚(g/m2)<印刷可能な用紙厚さ>トレイ1(多目的トレイ):60~200、トレイ2:60~120、オプション:500枚給紙トレイ:60~120 用紙用紙(普通紙、プレプリント紙、レターヘッド紙、穴あき紙、ボンド紙、再生紙、カラー紙、ラフ紙)、OHPフィルム、ラベル、封筒、カードストック メモリー512MB(最大1.5GBまで拡張可能) HDD500GB 暗号化機能付ハードディスク(オプション) 解像度FastRes1200、1200×1200dpi 使用環境使用時/温度:15~27℃(推奨)、湿度:30~70%(推奨、結露のないこと) 印刷速度約61ページ/分(A4タテ) 使用CPU1.2 GHz フォント欧文True Typeフォント 102書体 HP PostScriptエミュレーション対応欧文フォント 101書体、Unicodeフォント 1 書体(Andale Mono WorldType)、日本語他オプションフォント:日本語フォント(PCL)、バーコードフォント ファーストプリント時間(秒)最速約5.1以内 用紙サイズトレイ1(多目的トレイ):A4、A5、A6、RA4、B5(JIS)、B6(JIS)、はがき(JIS)、往復はがき(JIS)、封筒(#9、#10、モナーク、DL、C5、C6、B5)、16K、カスタムサイズ(77×127mm~215×355mm)トレイ2:A4、A5、A6、B5(JIS)、B6(JIS)、レター、リーガル、エグゼクティブ、16K、カスタムサイズ(99× 148~215×355mm)トレイ3(オプション):(トレイ2と同じ)大容量給紙トレイ(オプション):A4、レター、リーガル 排紙方法フェイスダウン排紙トレイ:最大500枚、オプション:ステイプルスタッカー付メールボックス 稼動音(dB(A))印刷時:55 コマンドPCL 6、PCL 5、HP Postscript Level 3エミュレーション、ダイレクトPDFプリント v1.7、Apple AirPrint、Google Cloud Print 印刷方式乾式電子写真方式(レーザービーム)、両面印刷標準装備 必要マージン上下左右 約4.3mm 印刷コストモノクロ 約2.0円/枚(A4・税込) 耐久性5年または150万枚 給紙方式トレイ1(多目的トレイ):最大100枚、トレイ2:最大550枚、オプション:550枚給紙トレイ(最大追加4段)、2100枚大容量給紙フィーダー、封筒フィーダー(最大2段)、最大給紙容量:4400枚(550枚給紙トレイ追加3段+ 2100枚大容量給紙フィーダー) インターフェイスGigabit Ethernet×1、Hi-Speed USB2.0 デバイスポート×1、Hi-Speed USB2.0 ホスト ポート×2、ハードウェアインテグレーションポ ケット×1、Hi-speed USB2.0 ホストポート×2(内部、オプション) エネルギー消費効率(kWh/年)145.6(製品カテゴリ:D) TEC値0.959kWh
1台
219,800 税込241,780
翌日出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)HP LaserJet Enterprise M612dn
付属品本体(両面印刷ユニット、ネットワークを標準装備)、トナーカートリッジ、セットアップガイド、規制に関するフラ イヤー、電源コード(約1.9m、三極)、保証書 ※USBケーブル、ネットワークケーブルは同梱されておりません。 質量(kg)約21.6(梱包質量約27.3) 電源入力電圧:100~127VAC(±10%)、50/60Hz(±3Hz) 適合規格国際エネルギースタープログラム適合、グリーン購入、RoHS指令 対応OSMicrosoft(R)Windows(R)11、Windows(R)10(32bit/64bit)、Windows(R)8/8.1(32bit/64bit)、Windows(R)7(32bit/64bit)、Windows(R)Server2016、Windows(R)Server 2012 R2、Windows(R)Server 2012、Windows(R)Server 2008 R2、Windows(R)Server 2008(32bit/64bit)、HP Universal Printer Driverでのみ対応:Windows(R)Server 2019、macOS 13、12、11、10.15、10.14、10.13、10.12、Mac OS×10.11、10.10、10.9 消費電力印刷時平均:877W、レディ時:14.98W、スリープモード時:4.28W、電源オフ時:0.1W 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)431×466×380(梱包寸法:597×497×539) 紙厚(g/m2)<印刷可能な用紙厚さ>トレイ1(多目的トレイ):60~200、トレイ2:60~120、オプション:500枚給紙トレイ:60~120 用紙用紙(普通紙、プレプリント紙、レターヘッド紙、穴あき紙、ボンド紙、再生紙、カラー紙、ラフ紙)、OHPフィルム、ラベル、封筒、カードストック メモリー512MB(最大1.5GBまで拡張可能) HDD500GB 暗号化機能付ハードディスク(オプション) 解像度FastRes1200、1200×1200dpi 使用環境使用時/温度:15~27℃(推奨)、湿度:30~70%(推奨、結露のないこと) 印刷速度約71ページ/分(A4タテ) 使用CPU1.2 GHz フォント欧文True Typeフォント 102書体 HP PostScriptエミュレーション対応欧文フォント 101書体、Unicodeフォント 1 書体(Andale Mono WorldType)、日本語他オプションフォント:日本語フォント(PCL)、バーコードフォント ファーストプリント時間(秒)最速約5.1以内 用紙サイズトレイ1(多目的トレイ):A4、A5、A6、RA4、B5(JIS)、B6(JIS)、はがき(JIS)、往復はがき(JIS)、封筒(#9、#10、モナーク、DL、C5、C6、B5)、16K、カスタムサイズ(77×127mm~215×355mm)トレイ2:A4、A5、A6、B5(JIS)、B6(JIS)、レター、リーガル、エグゼクティブ、16K、カスタムサイズ(99× 148~215×355mm)トレイ3(オプション):(トレイ2と同じ)大容量給紙トレイ(オプション):A4、レター、リーガル 排紙方法フェイスダウン排紙トレイ:最大500枚、オプション:ステイプルスタッカー付メールボックス 稼動音(dB(A))印刷時:56 コマンドPCL 6、PCL 5、HP Postscript Level 3エミュレーション、ダイレクトPDFプリント v1.7、Apple AirPrint、Google Cloud Print 印刷方式乾式電子写真方式(レーザービーム)、両面印刷標準装備 必要マージン上下左右 約4.3mm 印刷コストモノクロ 約2.0円/枚(A4・税込) 耐久性5年または180万枚 給紙方式トレイ1(多目的トレイ):最大100枚、トレイ2:最大550枚、オプション:550枚給紙トレイ(最大追加4段)、2100枚大容量給紙フィーダー、封筒フィーダー(最大2段)、最大給紙容量:4400枚(550枚給紙トレイ追加3段+ 2100枚大容量給紙フィーダー) インターフェイスGigabit Ethernet×1、Hi-Speed USB2.0 デバイスポート×1、Hi-Speed USB2.0、ホスト ポート×2、ハードウェアインテグレーションポ ケット×1、Hi-speed USB2.0 ホストポート×2(内部、オプション) エネルギー消費効率(kWh/年)189.7(製品カテゴリ:D) TEC値1.093kWh
1台
288,800 税込317,680
8日以内出荷