絞り込み
ブランド
  • audio-technica
  • ギルドデザイン(7)
  • Kordz(3)
  • ラディウス(1)
  • JBL(1)
  • TRANSPARENT(トランスペアレント)(1)
  • trangia(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(2)
  • 10,000-50,000円(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

オフィスサプライ :「アルミ無垢棒」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VM型ステレオカートリッジ AT-VM95EN audio-technicaVM型ステレオカートリッジ AT-VM95ENaudio-technica
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
軽量な無垢楕円針を採用したステップアップモデル 出力電圧やダイナミックレンジ、周波数特性などを向上したVMカートリッジ。 アルミニウムパイプカンチレバー採用。 高剛性樹脂ハウジング。 インサートナット構造を採用し、シェル一体型トーンアームへの取り付けが容易。 狙った位置に針を落としやすい、針先視認性の高いデザイン。 AT-VM95シリーズの針先互換性により、お好みの針に交換可能。 ※本シリーズは、貫通穴タイプのヘッドシェル(AT-HS10、AT-HS6、AT-LH13H,15H,18H)へのみ取り付けができます。
仕様チャンネルセパレーション:22dB(1kHz)、スタチックコンプライアンス:20×10-6cm/dyne、ダイナミックコンプライアンス:7×10-6cm/dyne(100Hz)、スタイラス:無垢楕円針付属品非磁性体ドライバー×1、ワッシャー×2、カートリッジ取り付けビス(M2.6)11mm/8mm 各×2型式VM型質量(g)6.1出力バランス:2.0dB(1kHz)圧力針圧:1.8~2.2g(2.0g標準)角度(°)垂直トラッキング角:23直流抵抗485Ω出力電圧(V)3.5m(1kHz、5cm/sec.)材質(レバー部)カンチ:アルミニウムパイプ外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)17.2×18.9×28.3負荷抵抗47kΩ再生周波数(Hz)20~23000曲率半径先端:0.3×0.7milインピーダンス(Ω)コイル:3.3k(1kHz)容量(pF)負荷:100~200インダクタンス(mH)コイル:550(1kHz)
VM型ステレオカートリッジ AT-VM95ML audio-technicaVM型ステレオカートリッジ AT-VM95MLaudio-technica
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
低歪を実現する無垢マイクロリニア針を採用したミドルグレードモデル 出力電圧やダイナミックレンジ、周波数特性などを向上したVMカートリッジ。 アルミニウムパイプカンチレバー採用。 高剛性樹脂ハウジング。 インサートナット構造を採用し、シェル一体型トーンアームへの取り付けが容易。 狙った位置に針を落としやすい、針先視認性の高いデザイン。 AT-VM95シリーズの針先互換性により、お好みの針に交換可能。 ※本シリーズは、貫通穴タイプのヘッドシェル(AT-HS10、AT-HS6、AT-LH13H,15H,18H)へのみ取り付けができます。
仕様チャンネルセパレーション:23dB(1kHz)、スタチックコンプライアンス:20×10-6cm/dyne、ダイナミックコンプライアンス:10×10-6cm/dyne(100Hz)、スタイラス:無垢マイクロリニア針付属品非磁性体ドライバー×1、ワッシャー×2、カートリッジ取り付けビス(M2.6)11mm/8mm 各×2型式VM型質量(g)6.1出力バランス:1.5dB(1kHz)圧力針圧:1.8~2.2g(2.0g標準)角度(°)垂直トラッキング角:23直流抵抗485Ω出力電圧(V)3.5m(1kHz、5cm/sec.)材質(レバー部)カンチ:アルミニウムパイプ外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)17.2×18.9×28.3負荷抵抗47kΩ再生周波数(Hz)20~25000曲率半径先端:2.2×0.12milインピーダンス(Ω)コイル:3.3k(1kHz)容量(pF)負荷:100~200インダクタンス(mH)コイル:550(1kHz)
VM型ステレオカートリッジ AT-VM95SH audio-technicaVM型ステレオカートリッジ AT-VM95SHaudio-technica
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
豊かな中低域を表現する無垢シバタ針を採用したハイグレードモデル 出力電圧やダイナミックレンジ、周波数特性などを向上したVMカートリッジ。 アルミニウムパイプカンチレバー採用。 高剛性樹脂ハウジング。 インサートナット構造を採用し、シェル一体型トーンアームへの取り付けが容易。 狙った位置に針を落としやすい、針先視認性の高いデザイン。 AT-VM95シリーズの針先互換性により、お好みの針に交換可能。 ※本シリーズは、貫通穴タイプのヘッドシェル(AT-HS10、AT-HS6、AT-LH13H,15H,18H)へのみ取り付けができます。
仕様チャンネルセパレーション:23dB(1kHz)、スタチックコンプライアンス:20×10-6cm/dyne、ダイナミックコンプライアンス:10×10-6cm/dyne(100Hz)、スタイラス:無垢シバタ針付属品非磁性体ドライバー×1、ワッシャー×2、カートリッジ取り付けビス(M2.6)11mm/8mm 各×2型式VM型質量(g)6.1出力バランス:1.5dB(1kHz)圧力針圧:1.8~2.2g(2.0g標準)角度(°)垂直トラッキング角:23直流抵抗485Ω出力電圧(V)3.5m(1kHz、5cm/sec.)材質(レバー部)カンチ:アルミニウムパイプ外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)17.2×18.9×28.3負荷抵抗47kΩ再生周波数(Hz)20~25000曲率半径先端:2.7×0.26milインピーダンス(Ω)コイル:3.3k(1kHz)容量(pF)負荷:100~200インダクタンス(mH)コイル:550(1kHz)
イヤホン カナル型   ATH-CKS1100X [Φ3.5mm ミニプラグ /ハイレゾ対応] audio-technicaイヤホン カナル型 ATH-CKS1100X [Φ3.5mm ミニプラグ /ハイレゾ対応]audio-technica
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
曇りのない重低音を再生する過渡特性に優れたΦ11mm SOLID BASS HDドライバー 極まる高解像度再生でハイレゾ音源を鮮明に再現 不要な共振を低減する切削無垢アルミニウムエンクロージャー採用 L/Rch独立のスタッカード撚り線コードでクロストークの少ない信号伝送 ノイズへの耐性とメンテナンス性に優れたオーディオ専用設計の着脱式コネクター(A2DC※)を採用 「ATH-CKS1100X」は、オーディオテクニカのイヤホンのラインナップの中でも、特に強い音作りの面でのキャラ立ちを与えられている「SOLID BASS」シリーズの有線タイプにおけるハイエンド機。 先代「ATH-CKS1100」に「X」を付け加えた型番からはバージョンアップ機のような印象を受けるかもしれないが、その内容は思い切ったフルモデルチェンジだ。その狙いは、同シリーズらしい重低音+高解像度はそのままに、よりコンパクトでフィット感にも優れたイヤホンへの進化を実現することだ。 ドライバーの口径は大型ではあるがこれまでよりやや小さくなり、その数も1基だ。独特のベントシステムも非搭載。一方で従来機よりも大幅な小型化を実現して、装着感も向上させた。しかしそれでいてそのサウンドは、紛れもなくSOLID BASSだ。 今回、生産完了となった従来機ATH-CKS1100と比較しながら本機の音質をチェックした。 まず一聴して感じるのは、従来機と比べて高域は綺麗に伸ばしていること。低域に対して高域が不自然に鋭く目立つようなことがなく、すっと整った印象だ。低域は沈みの深さだけをとれば従来機だが、本機は中域寄りの音の太さまで再現。女性ボーカルのしなやかさやロックやポップスの音域でのベースの迫力なら本機、クラブ系のディープなベースのまとめ方では従来機に優位を感じる。 どちらもSOLID BASSサウンドであり、どちらもハイエンドクオリティ。それを共通の基盤とした上で、それぞれ異なる個性も備えていると理解してほしい。 リケーブル端子は引き続きA2DCなので、Bluetoothアダプターケーブル「AT-WLA1」を含め、これまでのオプションケーブルも利用可能。A2DC端子は耐久性にも自信ありとのことなので、ワイヤレスとワイヤードの頻繁な使い分けにも安心感がある。 「SOLID BASS」のサウンドコンセプトはそのままに、シンプルかつコンパクトに生まれ変わったATH-CKS1100X。従来機のように低域再現に特化した技術を用いるのではなく、ドライバーの刷新やアコースティックなチューニングの追い込みなどによって基礎性能を向上させることで、SOLID BASS最上位機に相応しい重低音と高解像度を両立させたモデルだ。その提案性と実力をその耳で確かめてみてほしい。 文:高橋 敦 ※AV/オーディオ/ガジェット情報サイト「PHILE WEB」所収記事を短くまとめたものです。
付属品コード(着脱式):1.2m(Φ3.5mm金メッキステレオミニプラグ L型) ケース、イヤピース(XS、S、M、L)型式ダイナミック型質量(g)約9(コード除く)コード長さ(m)1.2(Y型)プラグΦ3.5mm金メッキステレオミニ(L型)入力端子A2DCコネクタージャック再生周波数帯域(Hz)5~45000インピーダンス(Ω)11ドライバーユニット(Φmm)11最大入力(mW)100音圧感度(dB/mW)106イヤホン形状カナル型
ブルートゥースヘッドホン ATH-CKS660XBT  [リモコン・マイク対応 /Bluetooth] audio-technicaブルートゥースヘッドホン ATH-CKS660XBT [リモコン・マイク対応 /Bluetooth]audio-technica
7,700税込8,470
1個
当日出荷
最大20時間、聴く・見る・遊ぶ。メタルボディで強靭な重低音。 最大20時間、聴く・見る・遊ぶ。メタルボディで強靭な重低音。 ・約2時間のフル充電で、最大約20時間の連続再生 ・約10分の充電で、約2時間の連続再生 ・音と映像のずれを抑える低遅延モード(Low Latency Mode) スマートフォンやタブレットでゲームや動画視聴をする際に、 音の遅延の少ない再生をお楽しみいただけます ・ドライバーとメタルボディで圧倒的な低域表現 高精度な磁気回路を採用し、振動板の優れた過渡特性を実現する専用設計の Φ9.8mm SOLID BASS HDドライバーを搭載 メタルボディとの相乗効果により強靭な重低音が聴けます ・不要共振を低減する、切削無垢アルミニウムエンクロージャーを採用 ・高い装着性と密閉性を両立 効率良く重低音を再生できるよう本体を設計 耳への収まりが良く、しっかりフィットします 密閉性も 高いため、低音を逃しません ・落下の心配のないネックバンドスタイル ・コードがまとまるマグネットクリップ ・操作ボタンを使って、Siri/Googleアシスタントにアクセス可能 ・2台のBluetooth機器を同時に接続できるマルチポイントに対応
タイプ(ヘッドフォン・イヤホン)オーバーヘッド型仕様リモコン・マイク対応接続方式Bluetooth
ハイレゾ対応 ダイナミック密閉型カナルイヤホン ATH-CKS770X audio-technicaハイレゾ対応 ダイナミック密閉型カナルイヤホン ATH-CKS770Xaudio-technica
6,798税込7,478
1個
7日以内出荷
深みのある重低音でハイレゾ音源を濃厚に味わえるハイグレードモデル。 深みのある重低音を再生する過渡特性に優れたΦ11mm SOLID BASS HDドライバー。 磁力を高める高精度設計の磁気回路によりドライバーの駆動力と制動力を高め、重低音再生を実現します。 大口径音導管で音の伝達効率を上げハイレゾ音源に対応。 本体導管の内径やイヤピースの高さを調整し、より多くの高域成分を伝達可能に。 不要な共振を低減する切削無垢アルミニウムエンクロージャー採用。
コード長さ(m)1.2(Y型)付属品ポーチ、イヤピース(XS,S,M,L)型式ダイナミック型質量(g)約8(コード除く)再生周波数帯域(Hz)5~42000音圧レベル(dB)105(出力)プラグ形状Φ3.5mm金メッキステレオミニ(L型)インピーダンス(Ω)13ドライバーユニット(Φmm)11最大入力(mW)100イヤホン形状カナル型ハイレゾ音源対応
オフィスサプライ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら