オフィスサプライ :「ACアダプター DC12」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電波干渉が少ない1.9GHz帯デジタル方式を採用。 ACアダプターでも電池でも使える2WAY電源モデル。
消費電力(W)17(定格出力) 周波数特性100~10000Hz 仕様エンクロージャー型式:バスレフ(位相反転型)、スピーカーユニット:Φ16cmコーン型フルレンジ 質量(kg)約5.6 使用温度範囲(℃)5~45 最大出力(W)12(ACアダプター/電池使用時) 入力インピーダンス(Ω)マイク(有線Φ6.3mmモノラル)1k、マイク(有線XLRバランス)10k、外部入力47k 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)364.3×283×240(ハンドル収納時) 通信距離約50m(見通し時、妨害電波が無い場合) S/N比65dB以上(外部入力端子) 音圧レベル(dB)最大106(JEITA) 歪率(%)定格2以下 再生周波数(Hz)85~20000 アンテナ内蔵アンテナ(ダイバーシティ) 無線通信方式1.9GHz DECT準拠方式 受信チャンネル(ch)1 使用周波数(MHz)1895.616~1902.528
1台
59,980 税込65,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトながらマイク/ライン4系統とステレオライン1系統の計5系統のミキシングが可能。 ピン→標準変換プラグが2個付属。ステレオピン入力は計2系統まで対応。 ステレオミニジャックはプラグインパワー対応マイク専用入力。 マイク/ライン4系統にはトリムを装備。マイクからCD/MDプレーヤーまで入力調整が可能。 パンポット装備でL/R間の定位を自由に設定。 出力はステレオライン(ピンジャック)とヘッドホン(ステレオミニジャック)の2系統。 使う場所を選ばないACアダプター/電池の2電源対応。
付属品ACアダプター、ピン→標準変換プラグ×2 質量(g)約360(本体のみ) 電源ACアダプター(DC12V、300mA)、または単3形乾電池×4 定格出力-10dBV 周波数特性20~20,000Hz(TRIM=MIN)、50~20,000Hz(TRIM=MAX) 消費電流(mA)50(ヘッドホン 1mW 出力時) 電池寿命(時間)約60時間(アルカリ電池使用時) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)48×160×133(突起部除く) 入力端子Φ6.3mm標準ジャック×4、Φ3.5mm3極ミニジャック×1、ピンジャック×2 出力端子ピンジャック×2、Φ3.5mm3極ミニジャック×1 許容入力+13dBV(TRIM=MIN) 定格入力+10dBV(TRIM=MIN)、-50dBV(TRIM=MAX)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

独自の音響設計により、最長約63mまではっきりと声が届く自然な音質を実現。 取り外すことなく繰り返し使える専用充電池を採用。 ポータブルプレーヤーなど外部機器の音楽を再生しながら使用可能。 スポーツ指導時や防災備品として便利なホイッスル機能を搭載。 ベルト型・ボディーバッグ型・ショルダーバッグ型の3通りから選べる装着スタイル。
コード長さ(m)1.2 付属品ハンズフリーマイクロホン、ウインドスクリーン、装着用ベルト、ACアダプター、ポーチ、外部機器接続用コード:1m(Φ3.5mmステレオミニ/L型)、単3形ニッケル水素電池×4個: 1,900mAh(HR-3UTG) 質量(g)(本体のみ)約375、(マイクロホン)約28 出力(W)定格:1.7(単3形ニッケル水素電池×4個)、2.9(単3形アルカリ乾電池×4個)、3.3(付属のACアダプター使用時)、最大:2(単3形ニッケル水素電池×4個)、3.2(単3形アルカリ乾電池×4個)、3.7(付属のACアダプター使用時) 形式エレクトレットコンデンサー型 電源DC4.8V(単3形ニッケル水素電池×4個)、DC6.0V(単3形アルカリ乾電池×4個)、DC12V(付属のACアダプター使用時) プラグ(mm)Φ2.5(モノラルミニL型) 周波数特性(マイクロホン)200~4,000Hz 消費電流(mA)320 マイクロフォン部インピーダンス(Ω)680 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)109.5×189.3×56.7 到達距離(m)(音声)約63、(ホイッスル)約40 防塵防水性能JIS/IEC保護等級:IPX2相当 入力端子(マイク)Φ2.5mmモノラルミニジャック、(外部)Φ3.5mmステレオミニジャック スピーカーユニットΦ76mm(フルレンジ) 電池使用時間(時間)単3形ニッケル水素電池:約13、単3形アルカリ乾電池使用時:約12 指向性単一指向性 周波数帯域(Hz)(再生)200~18000 音圧感度(dB/mW)(マイクロホン)‐35.5 ベルト長さ(cm)(調節可能範囲)55~120
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

テレビ鑑賞がもっと楽しくなる。音声が手元で聞けるコードレススピーカー。 ナレーションやセリフなどが手元ではっきり聞こえます。 大きめのボリュームノブやボタン配置など、使いやすさに配慮したデザインでかんたんに操作できます。 一定時間テレビ音声からの入力信号がない場合、本製品の電源が自動で切れます。 テレビとスピーカーの間に配線することなく使えるため、自分が聞きたい場所(最大約7m)でテレビの音声を楽しむことができます。 テレビの音声をヘッドホンでも聞くことができます。
仕様赤外線光波長:850~900nm、リスニングエリア:約7m(正面)、約2m(上下左右45°) 付属品10cm変換コード(RCAピンプラグ×2⇔3.5mmステレオミニジャック)、スピーカー専用ACアダプター、送信機専用ACアダプター 型式アンプ内蔵スピーカーシステム 質量(g)スピーカー:約470(電池除く)、送信機:約90 電源スピーカー:DC6V(付属のACアダプターを使用、日本国内専用)、または単3形アルカリ乾電池×4(別売)、単3形ニッケル水素電池×4(別売)、送信機:DC12V(付属のACアダプターを使用、日本国内専用) 最大出力(W)1(付属のACアダプター使用時)、0.75(単3形アルカリ乾電池使用時)、0.45(単3形ニッケル水素電池使用時) 連続使用時間約40時間(単3形アルカリ乾電池10mW出力時)、約30時間(単3形ニッケル水素電池10mW出力時) 通信方式赤外光FM変調、モノラル、1周波タイプ 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)スピーカー:110×106×160mm、送信機:28×104×68 入力端子Φ3.5mmステレオミニプラグ(1.5m) スピーカーユニットΦ52mm 周波数(MHz)2.8 出力端子Φ3.5mmモノラルミニジャック
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

電波干渉が少ない1.9GHz帯デジタル方式を採用。 ワイヤレスマイクが2本使える高出力モデル。
消費電力(W)27(定格出力時) 周波数特性100~10000Hz 仕様エンクロージャー型式:バスレフ(位相反転型)、スピーカーユニット:Φ20cmコーン型フルレンジ、Φ2.5cmドーム型ツイーター 質量(kg)約6.5 使用温度範囲(℃)5~45 最大出力(W)18 入力インピーダンス(Ω)マイク(有線Φ6.3mmモノラル)1k、マイク(有線XLRバランス)10k、外部入力47k 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)422.5×277×271.6(ハンドル収納時) 通信距離約50m(見通し時、妨害電波が無い場合) S/N比65dB以上(外部入力端子) 音圧レベル(dB)最大108(JEITA) 歪率(%)定格2以下 再生周波数(Hz)110~20000 アンテナ内蔵アンテナ(ダイバーシティ) 無線通信方式1.9GHz DECT準拠方式 受信チャンネル(ch)2 使用周波数(MHz)1895.616~1902.528
1台
97,900 税込107,690
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)