オフィスサプライ :「USB 電池」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
WindowsとMacに両対応。 マイクの向きを調整可能なフレキシブルグースネックを採用。 電池のいらないUSBバスパワー方式を採用。 PCのUSBポートに差し込むだけのかんたん接続。 底面にラバーマットを装着し、安定した使用感を実現。
型式バックエレクトレットコンデンサー型 質量(g)約60(コード除く) 電源USBバスパワー対応(5V 100mA) コード長さ(m)2 外径×全長(mm)Φ65×120 対応OSWindows Vista、Windows 7、Windows 8、Windows 8.1、Windows 10、Mac OSX10.8.3以降 周波数特性40~16,000Hz プラグUSB(A Type) 動作環境USB2.0に対応するUSBポートを標準装備したパソコン、CPU:Intel Core2 CPU2.2GHz以上、またはIntel同等のAMD CPU、RAM : 32bit OS 2GB以上、64bit OS 4GB以上 指向性単一指向性
1個
3,598 税込3,958
8日以内出荷

電池交換がいらない USB 給電方式 テレビのUSB Type-A端子(またはUSB電源アダプター)にUSB電源プラグを、テレビのヘッドホン端子にΦ3.5mmステレオミニプラグを接続するだけでセッティングは完了。電池交換もいらないため、バッテリー残量を気にせず使用できます。 ※お使いのテレビの仕様によりUSB端子がない、またはUSB接続しても使用できない場合があります。 ※本製品にUSB電源アダプターは付属していません。市販のUSB電源アダプターをご使用ください。 テレビのヘッドホン端子につないで、USB 端子から給電するだけのかんたん接続 テレビのヘッドホン端子につなぐだけですぐに使用できます。また、直接コードをつなぐため、テレビの音の遅れも発生しません。 ※お使いのテレビにより、テレビ本体とスピーカーの両方から音が出る場合があります。 ノブを回すだけのかんたん操作 ボリュームノブを回すと電源が入り、そのまま回すだけでお好みの音量に調整できます。 テレビの音がはっきり聴ける 音声に近い周波数帯域を補強することで、聞き取りやすい音質に調整しています。 臨場感豊かにテレビの音が聴けるステレオスピーカー 2つのスピーカーユニットから左右の音が出るため、テレビ鑑賞がより楽しくなる高音質がお楽しみいただけます。 小型で持ちやすいシンプルデザイン リビングテーブルを占領せず、手元に置いたときに邪魔にならないコンパクトサイズを実現。手元に運ぶときは、スピーカーに指がかかりやすく運びやすいデザインに仕上げています。 本体に再生プラスチックを配合した素材を採用 環境に配慮したPCR(Post-Consumer Resin)プラスチックを原材料に使用しています。 環境に配慮したエコパッケージ 段ボールのみで構成されたパッケージで、従来品よりもプラスチック材の使用率を削減しております。 いつでも清潔に使える抗菌仕様 大腸菌、黄色ブドウ球菌など一定の菌に対し増殖を抑えられるため、いつでも清潔に使えます。 部屋を自由に移動し、設置可能な 5m のロングケーブル リビングや寝室など部屋のサイズに応じてコードの長さを調整できます。ロングケーブルの余った部分を収納するために、ケーブルタイも付属しています。 集中したい時や夜時間に便利なヘッドホン対応 本体に直接お持ちのヘッドホンをつないで聴くことができます。集中してテレビの音を聴きたいときや、夜間など周りに音を出したくないときなどに便利です
型式アンプ内蔵スピーカーシステム 質量(g)約500 コード除く 電源USB電源(DC5V) 電源5V/1A以上推奨 最大出力(W)4(2+2) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)86.8×182.3×71 突起部除く スピーカーユニットΦ52mm×2 出力端子Φ3.5mm ステレオミニジャック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,900 税込4,290
当日出荷

audio-technicaアクティブスピーカー
エコ商品
電池交換がいらない USB 給電方式 テレビのUSB Type-A端子(またはUSB電源アダプター)にUSB電源プラグを、テレビのヘッドホン端子にΦ3.5mmステレオミニプラグを接続するだけでセッティングは完了。電池交換もいらないため、バッテリー残量を気にせず使用できます。 ※お使いのテレビの仕様によりUSB端子がない、またはUSB接続しても使用できない場合があります。 ※本製品にUSB電源アダプターは付属していません。市販のUSB電源アダプターをご使用ください。 テレビのヘッドホン端子につないで、USB 端子から給電するだけのかんたん接続 テレビのヘッドホン端子につなぐだけですぐに使用できます。また、直接コードをつなぐため、テレビの音の遅れも発生しません。 ※お使いのテレビにより、テレビ本体とスピーカーの両方から音が出る場合があります。 ノブを回すだけのかんたん操作 ボリュームノブを回すと電源が入り、そのまま回すだけでお好みの音量に調整できます。 テレビの音がはっきり聴ける 音声に近い周波数帯域を補強することで、聞き取りやすい音質に調整しています。 小型で持ちやすいシンプルデザイン リビングテーブルを占領せず、手元に置いたときに邪魔にならないコンパクトサイズを実現。手元に運ぶときは、スピーカーに指がかかりやすく運びやすいデザインに仕上げています。 本体に再生プラスチックを配合した素材を採用 環境に配慮したPCR(Post-Consumer Resin)プラスチックを原材料に使用しています。 環境に配慮したエコパッケージ 段ボールのみで構成されたパッケージで、従来品よりもプラスチック材の使用率を削減しております。 いつでも清潔に使える抗菌仕様 大腸菌、黄色ブドウ球菌など一定の菌に対し増殖を抑えられるため、いつでも清潔に使えます。 部屋を自由に移動し、設置可能な 5m のロングケーブル リビングや寝室など部屋のサイズに応じてコードの長さを調整できます。ロングケーブルの余った部分を収納するために、ケーブルタイも付属しています。 集中したい時や夜時間に便利なヘッドホン対応 本体に直接お持ちのヘッドホンをつないで聴くことができます。集中してテレビの音を聴きたいときや、夜間など周りに音を出したくないときなどに便利です
型式アンプ内蔵スピーカーシステム 質量(g)約250 コード除く 電源USB電源(DC5V) 電源5V/1A以上推奨 最大出力(W)2 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)86×90.4×70.5 突起部除く スピーカーユニットΦ52mm 出力端子Φ3.5mm ステレオミニジャック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,900 税込6,490
7日以内出荷

ココロ、カラダ、トベルオト。一瞬で重低音にスイッチ、新次元のイヤホン体験。圧巻の重低音を生み出す音響テクノロジーと、低音を逃さない装着スタイルを両立させた完全ワイヤレスイヤホン ATH-CKS50TW。【ケースは自宅待機、イヤホンだけで使える「マグネティックスイッチ(TM)(PAT.P)」機能】。イヤホンを取り出して左右に離すと電源ON、マグネットでくっつけると電源OFFできる機能を搭載。これまでの完全ワイヤレスイヤホンで感じる「充電ケースに入れないと電池切れが心配」「毎回ケースから取り出すのが面倒」といったストレスから解放され、使いたいときにすぐ使えます。【最大 25 時間の連続再生が可能なロングバッテリー】。ノイズキャンセリングOFF時では、イヤホンだけで最大25時間の連続再生が可能なため、電池切れを心配することなく音楽や動画やSNSを1日中楽しむことができます。また、ノイズキャンセリングON時でも最大15時間、充電ケースを併用すれば最大65時間の連続再生が可能です。*音楽再生時。使用条件により異なります。【 圧巻の重低音を堪能できるΦ9mm SOLID BASS HD TWS ドライバー】。高い密閉性により低音を逃さず、また、高精度なハイブリッドノイズキャンセリング機能を掛け。合わせることで、大好きな音楽を心ゆくまで堪能することができます。【自分だけの空間を生み出すハイブリッドデジタルノイズキャンセリング技術】。騒がしい場所でも音楽の熱量を感じることができる重低音を楽しむためのノイズキャンセリング機能は前モデルを踏襲しながらさらにパワーアップ。優れた装着感と相まってどこにいても音楽への没入感を得ることができます。【ノイズリダクション機能を搭載し、クリアな通話が可能】。両耳でも片耳でもハンズフリーでクリアな通話が可能。オンライン会議や通話時に相手にはその声のみをクリアに届けるノイズリダクション機能を搭載。声以外の余計なノイズはカットされるため、快適なコミュニケーションを実現します。また、最適なマイク配置により風が当たることで生じる雑音(風切り音)を抑え、屋内外でも安心して通話ができます。【重低音をどこでも聴くための、水で洗える防水・防じん性能】。JIS保護等級:IP55相当(イヤホンのみ)。日常のさまざまなシーンでイヤホンが使える高い防水性能と、砂ぼこりなどの環境下でも使える防じん性能を採用しています。【外音を自然に取り込みながら BGM 感覚で音楽が聴けるヒアスルー機能】。【イヤホンを着けたまま会話やアナウンスが聴けるトークスルー機能】
付属品50cm充電用USBケーブル(USB Type-A/USB Type-C)、イヤピース(XS、S、M、L) 質量(g)イヤホン:約7.2(L側)、約7.2(R側) 充電ケース:約51.5 接続方式Bluetooth 対応【コーディック】LC3、AAC、SBC 通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.3準拠 充電時間イヤホン:約2.5時間、充電ケース:約4.0時間(USB充電時)、約7.5時間(ワイヤレス充電時) 連続使用可能時間【連続通信(音楽再生時、ノイズキャンセリングOFF時)】約25時間(イヤホン) 、約65時間(充電ケース併用時)【連続通信(音楽再生時、ノイズキャンセリングON時)】約15時間(イヤホン)、約40時間(充電ケース併用時)※使用条件により異なります。 防塵防水性能IP55(イヤホン本体のみ) 取扱説明書クイックスタートガイド(3.89MB) イヤホン形状カナル型 ノイズキャンセリング搭載
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【自分だけの空間を創るハイブリッドデジタルノイズキャンセリング技術】。自宅や通勤通学など、日常生活のあらゆるシーンで不要なノイズを抑えることができます。周りの喧騒から離れ、静かな空間の中で音楽/動画鑑賞に没入したり、作業に集中したりするための時間を生み出すことができます。【外の音を自然に取り込み、音楽を”ながら聴き”できるヒアスルー機能】。ヘッドホンを着けたまま、周囲の音声をマイクで取り込みつつ音楽を聴くことができます。あなたの聴きたいコンテンツと周りの音、その両片をクリアに聴けるためシーンに応じた使い分けが可能です。【最大90 時間のワイヤレスリスニングを実現】。ノイズキャンセルOFF時で 最大約 90 時間、ノイズキャンセルON時でも最大約 60 時間の再生が可能。例えば、1日9時間連続でヘッドホンを使用した場合、約10日間は充電する必要がありません。【電池切れでも心配無用、1.2m マイク内蔵リモコン付きコードを付属】。お使いの機器とヘッドホンを付属コード(Φ3.5mm金メッキステレオミニプラグ)で接続し、有線ヘッドホンとしても使用可能。電池残量が少ないときや有線接続での音楽・動画鑑賞に切り替えたい場合に便利です。また、オンラインでの会議など通話を行うことができます。【利用シーンに応じて快適に楽しめる高音質サウンド】。「ノイズキャンセリング」「ヒアスルー」など、アンビエンスコントロール機能をONにしたときに、各モードに合わせた最適なサウンドを生み出す専用ドライバーを採用しています。使うシーンを選ばずに、高音質で楽しむことができます。【クリアに話せる通話品質】。高品質マイクを内蔵しているため、仕事でのオンライン会議や友人との通話などにクリアな音声でコミュニケーションが取れます。【多様化時代にマッチするデザインコンセプト】。ランダムな表情が生まれるテラゾー柄をバッフル部に散りばめました。同じ製品でも粒の大きさや模様が異なるため、「世界に一つしかないヘッドホン」として、より愛着感を持ってお使いいただけます。【装着時のシルエットも美しいこだわりの設計】。ヘッドホンを身に着けたときのシルエットにもこだわり、ヘッドバンドやアーム部分が広がらないよう設計。ヘッドホンが頭に沿うようにフィットすることで、身体と一体感のあるスタイルにまとまります。【長時間でも疲れにくい、耳を優しく包み込むイヤパッドを採用】。耳を包み込むようにフィットする、厚めで耳触りの良いイヤパッドを採用。長時間でも安心して使うことができる、優しい装着感を実現しています。ヘッドホンを装着したままで、ストレスなく操作可能音楽再生中や通話の際に、手元を見ることなくダイレクトな操作が可能。指がかかりやすく押しやすいボタンでストレスなく、思い通りに操作できます。【2 台のBluetooth 機器へ同時に接続できるマルチポイント対応】。【音と映像のずれを抑える低遅延モード】
付属品充電用USBケーブル(30cm、USB Type-A / USB Type-C)、マイク内蔵リモコン付きコード(1.2m/Φ3.5mm金メッキ4極ステレオミニプラグ/L型) 型式密閉ダイナミック型 質量(g)258 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)195×160×80 接続方式Bluetooth 機能ヒアスルー:搭載、低遅延モード:搭載 通信方式Bluetooth標準規格Ver. 5.1準拠 連続再生時間最大:約90時間 音圧感度(dB/mW)出力:103 イヤホン形状オーバーヘッド 対応コーデックAAC、SBC ノイズキャンセリング搭載 マルチポイント搭載
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

四角いカタチ、自由なキモチ。あなたらしく、最高のひとり時間を。
付属品30cm 充電用USBケーブル(USB Type-A/USB Type-C)、イヤピース(XS,S,M,L) 型式イヤホン部:ダイナミック型、マイクロホン部:MEMS型 質量(g)イヤホン:約4.0(L側)、約4.0(R側)、充電ケース:約43 使用温度範囲(℃)5~40 電源(V)イヤホン:DC3.7 リチウムイオン電池(内蔵式)、充電ケース:DC3.7 リチウムイオン電池(内蔵式) 接続方式Bluetooth 感度-38dB(1V/Pa,at1kHz) 通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.2準拠 充電時間イヤホン:約2.5時間、充電ケース:約2.5時間(USB充電時)、約4.0時間(ワイヤレス充電時) 連続使用可能時間連続通信(音楽再生時):最大約6.5時間(イヤホン)、最大約20時間(充電ケース併用時) 再生周波数帯域(Hz)20~20000 音圧レベル(dB)出力:98(mW) 防滴構造IPX5(イヤホン本体のみ) 指向性全指向性 インピーダンス(Ω)16 周波数帯域(Hz)100~10000 Bluetooth【ブロファイル】A2DP、AVRCP、HFP、HSP、【対応コンテンツ保護】SCMS-T方式、【伝送帯域】20~20000Hz 変調方式GFSK、Pi/4DQPSK、8DPSK、スペクトラム拡散方式:FHSS 通信距離(m)見通しの良い状態で最大10以内 ドライバー径(Φmm)5.8 周波数帯域(GHz)2.4帯(2.402~2.480) イヤホン形状カナル型 対応コーデックSBC
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耳とイヤホンのくぼみがぴったり収まる構造で、耳の小さな方でも無理なく耳穴へフィットします。指がかりのあるデザインと触感のある素材で持ちやすく、手から落としにくい仕様です。 耳になじみやすい、柔らかなシリコン素材の4種類のイヤピース(XS,S,M,Lサイズ)を用意。一人ひとり、左右でも異なる耳のサイズに合わせて調整できます。 手のひらに収まるコンパクトなサイズ感、持ち運びやすい軽量感を実現した充電ケースを新開発。イヤホンがケースから取り出しやすい角度に設計されており、使い始めの開閉アクションから使い終わりまで、スムーズに使うことができます。イヤホンと同様の触感のある素材で手から落ちにくい仕様です。 イヤホンを水洗いできる、高い防水性能IPX5/7を実現(JIS 保護等級 IPX5/7相当(イヤホンのみ)) イヤホンを使い終え、汚れなどが気になったら水洗いできます。いつでも清潔に使え、雨に濡れても汗がかかっても安心です。万一、水の中に落としても心配ありません。 両耳でも片耳でも、ハンズフリーでクリアな通話が可能。最適なマイク配置により、マイクに風が当たることで生じる雑音(風切り音)を抑え、屋内外でも安心して通話ができます。 相手に明瞭な声を届けるノイズリダクション機能。テレワークでのWeb会議やオンライン授業の際に気になる生活音や家族の話し声など、おうちで聞こえる不要な音を抑え、相手に声だけを明瞭に届けます。
仕様スペクトラム拡散方式:FHSS、対応コンテンツ保護:SCMS-T方式 付属品30cm充電用USBケーブル(USB Type-A/USB Type-C)、イヤピース(XS,S,M,L) 型式イヤホン部:ダイナミック型、マイクロホン部:MEMS型 質量(g)イヤホン:約6(L側)/約6(R側)、充電ケース:約34.5 使用温度範囲(℃)5~40 電源イヤホン:DC3.7V リチウムイオン電池(内蔵式)、充電ケース:DC3.7V リチウムイオン電池(内蔵式) 接続方式Bluetooth 感度-38dB(1V/Pa,at1kHz) 通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.1準拠 連続使用可能時間(音楽再生時)イヤホン:最大約7時間、充電ケース併用時:最大約21時間 再生周波数帯域(Hz)イヤホン部:20~25000 音圧レベル(dB)(出力)98/mW 充電時間(時間)イヤホン:約3、充電ケース:約3 防滴構造IPX5/7(イヤホン本体のみ) 指向性全指向性 インピーダンス(Ω)16 周波数帯域(Hz)マイクロホン部:100~10000 変調方式GFSK、Pi/4DQPSK、8DPSK 通信距離(m)見通しの良い状態で最大10以内 ドライバー径(Φmm)4.9 使用周波数(GHz)通信:2.4帯(2.402~2.480) イヤホン形状カナル型 伝送帯域(Hz)20~20000 対応コーデックSBC 対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
1個
6,800 税込7,480
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

たくさん聴ける、快適に話せる、軽やかなヘッドホン。
仕様スペクトラム拡散方式:FHSS、対応コンテンツ保護:SCMS-T方式 付属品充電用USBケーブル(30cm、USBType-A/USBType-C)、マイク内蔵リモコン付きコード(1.2m/Φ3.5mm金メッキ4極ステレオミニプラグ/L型) 型式密閉ダイナミック型 質量(g)約180 使用温度範囲(℃)5~40 電源(V)DC3.6(リチウムイオン電池/内蔵式) 接続方式3.5mm4極ミニプラグ 連続使用時間(時間)(最大/音楽再生時)60 再生周波数帯域(Hz)5~32000 充電時間(時間)約4 通信速度Bluetooth標準規格Ver.5.0準拠 インピーダンス(Ω)32 ドライバーユニット(Φmm)40 音圧感度(dB/mW)105 変調方式GFSK、Pi/4DQPSK、8DPSK 通信距離(m)10以内(見通しの良い状態) 使用周波数(GHz)2.4帯(2.402~2.480) イヤホン形状オーバーヘッド型 最大出力(mW)RF:10(EIRP) 伝送帯域(Hz)20~20000 対応コーデックSBC 対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高音質ワイヤレスサウンド いつもの音楽をアップデートする 日常の使いやすさを追求 高音質サウンド ドライバー 快適な装着性で長時間リスニング 耳の小さな人でも自然にフィット
仕様対応Bluetoothブロファイル:A2DP、AVRCP、HFP、HSP、対応コンテンツ保護:SCMS-T方式 付属品30cm 充電用USBケーブル(USB Type-A/Micro USB Type-B)、イヤピース(XS,S,M,L) 型式ダイナミック型 質量(g)12.5 使用温度範囲(℃)5~40 電源DC3.7Vリチウムポリマー電池(内蔵式) 接続方式Bluetooth マイクロフォン部エレクトレットコンデンサー型 ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)16 通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.0準拠 連続使用可能時間連続通信(音楽再生時):最大約7時間 再生周波数帯域(Hz)20~20000 充電時間(時間)約2 防滴構造IPX2 指向性全指向性 周波数帯域(Hz)100~10000 ドライバーユニット(Φmm)8.8 音圧感度(dB/mW)100 音圧感度(dB)-42(1V/Pa,at1kHz) 変調方式FHSS 通信距離(m)見通しの良い状態で最大10以内 イヤホン形状カナル型 伝送帯域(Hz)20~20000 対応コーデックSBC
1台
3,998 税込4,398
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コンパクトながら高解像度再生を実現するΦ40mmドライバー 不要な低域成分を抑制するアコースティックレジスターで洗練された中高域を再現 音響スペースと電気スペースを分け、クリアサウンドを実現するアイソレーション設計 シンプルなデザインで快適な装着感のアラウンドイヤータイプ およそ1ヶ月間充電不要な最大70時間のワイヤレスリスニングを実現 ポータビリティに優れた軽量ボディ、スイーベル&折りたたみ機構 なんと連続約70時間再生。柔らかい雰囲気のカラバリも◎ <ここがポイント> 連続約70時間再生。充電の手間が最小限に。 約190gと軽量。カラーバリエーションも豊富 1回の充電でなんと最大約70時間の連続再生が可能なBluetoothヘッドホン。約190gと軽いので、長時間装着しても負担が少ないのがうれしいですね。ブラックやグレーだけでなく、ブルーやピンクなどのカラーバリエーションも揃えているので、堅苦しい雰囲気になりすぎないモデルを探している方にもマッチするはずです。 文:ファイルウェブ編集部 ※AV/オーディオ/ガジェット情報サイト「PHILE WEB」所収記事を短くまとめたものです。
仕様対応コンテンツ保護:SCMS-T方式 付属品30cm 充電用USBケーブル(USB Type-A/Micro USB Type-B) 型式ヘッドホン部:密閉ダイナミック型、マイクロホン部:エレクトレットコンデンサー型 ブラック 質量(g)約190 使用温度範囲(℃)5~40(使用条件により異なります。) 電源(V)DC3.7/リチウムポリマー電池(内蔵式) 通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.0準拠 連続使用可能時間連続通信(音楽再生時):最大約70時間 再生周波数帯域(Hz)5~35000 充電時間(時間)約4 指向性全指向性 インピーダンス(Ω)32 周波数帯域(Hz)100~10000 ドライバーユニット(Φmm)40 音圧感度(dB/mW)ヘッドホン部:99 音圧感度(dB)マイクロホン部:-44(1V/Pa,at1kHz) 変調方式FHSS 通信距離(m)見通しの良い状態で10以内 イヤホン形状オーバーヘッド型 使用帯域2.4GHz帯(2.402~2.480GHz) 伝送帯域(Hz)20~20000 対応コーデックAAC、SBC 対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

タブレットやPCを利用したオンライン授業や、一人ひとりに最適な学習内容を提供する アダプティブ・ラーニングなど、小中学校での教育の現場が今まさに変わりつつあります。 こうした新たな時代の学習環境に最適な、小学校高学年から中・高校生向けのワイヤレス ネックスピーカーをご提案します。 子どもが視聴中でも、周りの様子を確認できることや家族と話せることを想定した、 安全に学べる・遊べるリスニングスタイル。 長年培ってきたオーディオテクニカの音響テクノロジーが、語学学習や音楽レッスンなどで 何より大事な音をサポートします。 デバイスに内蔵されたスピーカー・マイクでは拾いにくい音をクリアな高音質で再現し、 子どもはもちろん、家族のかたでも良い音を楽しむことができます。
仕様対応コンテンツ保護:SCMS-T方式 付属品1.0m専用USBケーブル(USB Type-A - Type-C) 型式スピーカー:アンプ内蔵スピーカー、マイクロホン:MEMS型 質量(g)約75 使用温度範囲(℃)5~40 電源(V)DC3.7リチウムポリマー電池(内蔵式) 接続方式Bluetooth 感度-38dB(0dB=1V/Pa,1kHz) 周波数特性50~7000Hz 通信方式Ver5.0 連続使用可能時間連続通信(Bluetoothモード):最大約13時間、連続再生(MP3モード):最大約7時間(MP3/128kbps再生時。) 充電時間(時間)約3 スピーカーユニット20mm×15mm×2 対応フォーマットMP3(8~48kHz/8~320kbps)に対応 対応メモリーカードmicroSDメモリーカード×1(容量32GB以下、FAT16/32のフォーマットに対応。) アズワン品番64-9347-92 防滴構造IPX2 指向性全指向性 変調方式FHSS 通信距離(m)最大:見通しの良い状態で10以内 周波数帯域(GHz)2.4帯(2.402~2.480) イヤホン形状ネックバンド型 伝送帯域(Hz)20~20000 対応コーデックQualcomm(R) aptX(TM)、Qualcomm(R) aptX(TM) Low Latency、SBC 対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
1個
9,898 税込10,888
4日以内出荷

コンパクトながら高解像度再生を実現するΦ40mmドライバー 不要な低域成分を抑制するアコースティックレジスターで洗練された中高域を再現 音響スペースと電気スペースを分け、クリアサウンドを実現するアイソレーション設計 シンプルなデザインで快適な装着感のアラウンドイヤータイプ およそ1ヶ月間充電不要な最大70時間のワイヤレスリスニングを実現 ポータビリティに優れた軽量ボディ、スイーベル&折りたたみ機構 なんと連続約70時間再生。柔らかい雰囲気のカラバリも◎ <ここがポイント> 連続約70時間再生。充電の手間が最小限に。 約190gと軽量。カラーバリエーションも豊富 1回の充電でなんと最大約70時間の連続再生が可能なBluetoothヘッドホン。約190gと軽いので、長時間装着しても負担が少ないのがうれしいですね。ブラックやグレーだけでなく、ブルーやピンクなどのカラーバリエーションも揃えているので、堅苦しい雰囲気になりすぎないモデルを探している方にもマッチするはずです。 文:ファイルウェブ編集部 ※AV/オーディオ/ガジェット情報サイト「PHILE WEB」所収記事を短くまとめたものです。
仕様対応コンテンツ保護:SCMS-T方式 付属品30cm 充電用USBケーブル(USB Type-A/Micro USB Type-B) 型式ヘッドホン部:密閉ダイナミック型、マイクロホン部:エレクトレットコンデンサー型 グレー 質量(g)約190 使用温度範囲(℃)5~40(使用条件により異なります。) 電源(V)DC3.7/リチウムポリマー電池(内蔵式) 通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.0準拠 連続使用可能時間連続通信(音楽再生時):最大約70時間 再生周波数帯域(Hz)5~35000 充電時間(時間)約4 指向性全指向性 インピーダンス(Ω)32 周波数帯域(Hz)100~10000 ドライバーユニット(Φmm)40 音圧感度(dB/mW)ヘッドホン部:99 音圧感度(dB)マイクロホン部:-44(1V/Pa,at1kHz) 変調方式FHSS 通信距離(m)見通しの良い状態で10以内 イヤホン形状オーバーヘッド型 使用帯域2.4GHz帯(2.402~2.480GHz) 伝送帯域(Hz)20~20000 対応コーデックAAC、SBC 対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

目の前に広がる音の臨場感と、自由で解放感のあるワイヤレス。長時間の装着でも軽量かつ快適な着け心地で聴き疲れしにくく、時間を忘れて好きなコンテンツに浸ることができます。 ヘッドホンの背面部分を密閉することなく、空気の流れを解放するオープンエアー構造により、周りの空気とともに自然な音の鳴りや余韻まで存分に楽しめます。 広帯域再生を実現する大口径Φ53mmドライバー。自然で豊かな音響特性により、広帯域再生を実現する大口径ドライバーを搭載。さらに、高音質を導く高品位Hi-Fi DAC&ヘッドホンアンプを搭載しており、迫力のある低域と美しい中高域をクリアに再現します。 有線接続によりハイレゾ音源に対応。Φ3.5mmステレオミニプラグの2.0mコードを付属。PCやデジタルオーディオプレーヤーのヘッドホン端子に直接つないで、アーティストがこだわるスタジオライブなど、ハイレゾ音源の細部に渡る演奏表現まで余すことなく聴くことができます。 ストリーミングでの高音質な楽曲はワイヤレス、より高解像度なハイレゾ音源は有線、といった楽しみかたも可能です。
仕様スペクトラム拡散方式:FHSS、対応コンテンツ保護:SCMS-T方式 付属品30cm充電用USBケーブル(USB Type-A/USB Type-C)、2.0mコード(Φ3.5mm金メッキステレオミニプラグ/L型) 型式ヘッドホン部:オープンエアーダイナミック型、マイクロホン部:MEMS型 ブラック 質量(g)約220 使用温度範囲(℃)5~40 電源DC3.7V リチウムポリマー電池(内蔵式) コード長さ(m)2 接続方式Bluetooth、Φ3.5mmステレオミニプラグ 感度-38dB(1V/Pa,at1kHz) 通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.0準拠 連続使用可能時間(音楽再生時)最大約20時間 再生周波数帯域(Hz)ヘッドホン部:5~40000 音圧レベル(dB)(出力)100/mW 充電時間(時間)約1.5 指向性全指向性 インピーダンス(Ω)48 周波数帯域(Hz)マイクロホン部:85~15000 変調方式GFSK、Pi/4DQPSK、8DPSK 通信距離(m)見通しの良い状態で最大10以内 ドライバー径(Φmm)53 使用周波数(GHz)通信:2.4帯(2.402~2.480) イヤホン形状オーバーヘッド型 伝送帯域(Hz)20~20000 ハイレゾ音源対応 対応コーデックAAC、SBC 対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

コンパクトながら高解像度再生を実現するΦ40mmドライバー 不要な低域成分を抑制するアコースティックレジスターで洗練された中高域を再現 音響スペースと電気スペースを分け、クリアサウンドを実現するアイソレーション設計 シンプルなデザインで快適な装着感のアラウンドイヤータイプ およそ1ヶ月間充電不要な最大70時間のワイヤレスリスニングを実現 ポータビリティに優れた軽量ボディ、スイーベル&折りたたみ機構 なんと連続約70時間再生。柔らかい雰囲気のカラバリも◎ <ここがポイント> 連続約70時間再生。充電の手間が最小限に。 約190gと軽量。カラーバリエーションも豊富 1回の充電でなんと最大約70時間の連続再生が可能なBluetoothヘッドホン。約190gと軽いので、長時間装着しても負担が少ないのがうれしいですね。ブラックやグレーだけでなく、ブルーやピンクなどのカラーバリエーションも揃えているので、堅苦しい雰囲気になりすぎないモデルを探している方にもマッチするはずです。 文:ファイルウェブ編集部 ※AV/オーディオ/ガジェット情報サイト「PHILE WEB」所収記事を短くまとめたものです。
仕様対応コンテンツ保護:SCMS-T方式 付属品30cm 充電用USBケーブル(USB Type-A/Micro USB Type-B) 型式ヘッドホン部:密閉ダイナミック型、マイクロホン部:エレクトレットコンデンサー型 ブルー 質量(g)約190 使用温度範囲(℃)5~40(使用条件により異なります。) 電源(V)DC3.7/リチウムポリマー電池(内蔵式) 通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.0準拠 連続使用可能時間連続通信(音楽再生時):最大約70時間 再生周波数帯域(Hz)5~35000 充電時間(時間)約4 指向性全指向性 インピーダンス(Ω)32 周波数帯域(Hz)100~10000 ドライバーユニット(Φmm)40 音圧感度(dB/mW)ヘッドホン部:99 音圧感度(dB)マイクロホン部:-44(1V/Pa,at1kHz) 変調方式FHSS 通信距離(m)見通しの良い状態で10以内 イヤホン形状オーバーヘッド型 使用帯域2.4GHz帯(2.402~2.480GHz) 伝送帯域(Hz)20~20000 対応コーデックAAC、SBC 対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

人と心をつなぐ、革新のサウンド 特別な静寂を仕立てるノイズキャンセリング アーティストの熱い想いが伝わる演奏を聴いてのめり込む、クリエイターの想像力が生む動画で味わう感動、直接会えない人や仲間、ビジネスパートナーと心の通うテレコミュニケーション。人は音でつながっています。音で心がつながる空間を創出できることが、次世代のプレミアムイヤホンの設計思想になりました。音楽と通話のパフォーマンスを極め、音の空間や使いかたさえも自由にカスタマイズできる完全ワイヤレスイヤホン ATH-TWX9。 音と密接に関わる日々を快適にする、一人ひとりの耳の違いに合わせられるフィッティング性能。どんな環境にいても一瞬で、自分だけの特別な静寂空間を仕立てるノイズキャンセリング機能が圧倒的な没入感を実現します。ほかにも、臨場感あふれる立体音場が楽しめる360 Reality Audioや、音楽・動画視聴や通話の質をアップグレードする先進のサウンドプラットフォーム Snapdragon SoundTM、イヤホンを使う日常のケアに対する新習慣、深紫外線除菌システムなど、新しい体験がここにはあります。すべては人と心がつながる、これからの時代に必要な音空間のために。
接続方式Bluetooth標準規格Ver.5.2準拠 イヤホン形状カナル型 型式イヤホン部:ダイナミック型、マイクロホン部:MEMS型 ドライバーユニット(Φmm)5.8 音圧レベル(dB)出力:102/mW 再生周波数帯域(Hz)10~40000 インピーダンス(Ω)16 指向性全指向性 感度-38dB(1V/Pa,at1kHz) 周波数帯域(Hz)100~16000 通信距離(m)見通しの良い状態で最大10以内 使用周波数(GHz)2.4帯(2.402~2.480GHz) 変調方式GFSK、Pi/4DQPSK、8DPSK 方式スペクトラム拡散方式:FHSS 対応プロファイルBluetooth:A2DP、AVRCP、HFP 対応コーデックQualcomm(R) aptXTM Adaptive audio、Qualcomm(R) aptXTM audio、AAC、SBC サンプリング対応周波数:44.1kHz、48kHz、96kHz 伝送帯域(Hz)10~47000(Qualcomm(R) Snapdragon Sound 96kHz サンプリング時)、20Hz~20000 電源イヤホン:DC3.85V リチウムイオン電池(内蔵式)、充電ケース:DC3.85V リチウムイオン電池(内蔵式) 充電時間(時間)イヤホン:約2.5、充電ケース:約3.5(USB充電時)、約5.0(ワイヤレス充電時) 連続使用可能時間連続通信(音楽再生時):最大約6.0時間(イヤホン)、最大約18.5時間(充電ケース併用時) 質量(g)イヤホン:約5.4(L側)、約5.4(R側)、充電ケース:約55.9 防水性IPX4(イヤホン本体のみ) 使用温度範囲(℃)5~40 付属品30cm 充電用USBケーブル(USB Type-A/USB Type-C)、イヤピース:Short(XS、S、M、L)、Standard(XS、S、M、L)、Long(XS、S、M、L) RoHS指令(10物質対応)対応 仕様対応コンテンツ保護:SCMS-T方式、対応ビット数:16bit、24bit
1個
32,980 税込36,278
当日出荷

コンパクトながら高解像度再生を実現するΦ40mmドライバー 不要な低域成分を抑制するアコースティックレジスターで洗練された中高域を再現 音響スペースと電気スペースを分け、クリアサウンドを実現するアイソレーション設計 シンプルなデザインで快適な装着感のアラウンドイヤータイプ およそ1ヶ月間充電不要な最大70時間のワイヤレスリスニングを実現 ポータビリティに優れた軽量ボディ、スイーベル&折りたたみ機構 なんと連続約70時間再生。柔らかい雰囲気のカラバリも◎ <ここがポイント> 連続約70時間再生。充電の手間が最小限に。 約190gと軽量。カラーバリエーションも豊富 1回の充電でなんと最大約70時間の連続再生が可能なBluetoothヘッドホン。約190gと軽いので、長時間装着しても負担が少ないのがうれしいですね。ブラックやグレーだけでなく、ブルーやピンクなどのカラーバリエーションも揃えているので、堅苦しい雰囲気になりすぎないモデルを探している方にもマッチするはずです。 文:ファイルウェブ編集部 ※AV/オーディオ/ガジェット情報サイト「PHILE WEB」所収記事を短くまとめたものです。
仕様対応コンテンツ保護:SCMS-T方式 付属品30cm 充電用USBケーブル(USB Type-A/Micro USB Type-B) 型式ヘッドホン部:密閉ダイナミック型、マイクロホン部:エレクトレットコンデンサー型 ピンク 質量(g)約190 使用温度範囲(℃)5~40(使用条件により異なります。) 電源(V)DC3.7/リチウムポリマー電池(内蔵式) 通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.0準拠 連続使用可能時間連続通信(音楽再生時):最大約70時間 再生周波数帯域(Hz)5~35000 充電時間(時間)約4 指向性全指向性 インピーダンス(Ω)32 周波数帯域(Hz)100~10000 ドライバーユニット(Φmm)40 音圧感度(dB/mW)ヘッドホン部:99 音圧感度(dB)マイクロホン部:-44(1V/Pa,at1kHz) 変調方式FHSS 通信距離(m)見通しの良い状態で10以内 イヤホン形状オーバーヘッド型 使用帯域2.4GHz帯(2.402~2.480GHz) 伝送帯域(Hz)20~20000 対応コーデックAAC、SBC 対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

SOLID BASSシリーズ 軽量ポータブルタイプで”圧倒的な低域”表現を獲得したSOLID BASSサウンド。 日常の使いやすさを追求 マルチファンクションボタンで簡単操作 優れた音質 快適な装着性で長時間リスニング 安定した装着が得られる立体縫製イヤパッド
1個ほか
10,880 税込11,968
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)