オフィスサプライ :「USBマイク」の検索結果

特価
本日11月24日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
WindowsとMacに両対応。 マイクの向きを調整可能なフレキシブルグースネックを採用。 電池のいらないUSBバスパワー方式を採用。 PCのUSBポートに差し込むだけのかんたん接続。 底面にラバーマットを装着し、安定した使用感を実現。
型式バックエレクトレットコンデンサー型 質量(g)約60(コード除く) 電源USBバスパワー対応(5V 100mA) コード長さ(m)2 外径×全長(mm)Φ65×120 対応OSWindows Vista、Windows 7、Windows 8、Windows 8.1、Windows 10、Mac OSX10.8.3以降 周波数特性40~16,000Hz プラグUSB(A Type) 動作環境USB2.0に対応するUSBポートを標準装備したパソコン、CPU:Intel Core2 CPU2.2GHz以上、またはIntel同等のAMD CPU、RAM : 32bit OS 2GB以上、64bit OS 4GB以上 指向性単一指向性
1個
3,598 税込3,958
8日以内出荷

使いやすく、蒸れにくい、クリアに話せる両耳ヘッドセット。 すぐに話せる PCにつなぐだけ、USB Type-AとUSB Type-C(TM)に対応可能 相手にクリアな声を届ける ノイズキャンセリングマイク内蔵 長い会議でも疲れにくい 一日中、ずっと快適に 落ち着いて話せる 手元で音量調整やミュートを直感操作 高音質サウンド 音楽やゲーム、動画もいい音で 集中しやすいストレスフリーな装着感でおうち学習にも最適 抗菌・消臭加工で清潔さをキープ
付属品USB変換コード(USB Type-A/USB Type-C) 適合ビット数:最大16bit 型式ヘッドホン部:ダイナミック型、マイクロホン部:バックエレクトレットコンデンサー型 質量(g)約78(コード除く) 使用温度範囲(℃)5~40 電源USB電源(DV5V) ケーブル長(m)2 対応OSWindows 8.1、Windows 10、macOS Catalina、macOS Big Sur 周波数(kHz)対応:48 接続方式USB2.0準拠 感度-37dB(1V/Pa,at1kHz) ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32 再生周波数帯域(Hz)20~20000 指向性双指向性 プラグ形状USB Type-A 周波数帯域(Hz)200~10000 ドライバーユニット(Φmm)30 最大入力(mW)100 音圧感度(dB/mW)出力:92 装着方式片耳 イヤホン形状オーバーヘッド型 マイクミュート 音量調節 ノイズキャンセリング
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

audio-technicaUSB Type-C用イヤホン
RoHS
通話・音楽すべてがオーディオ品質。 USB Type-CTMで、いい音聴ける。 通話や音楽、動画やゲームを楽しむ際に便利なUSB Type-CTM端子の専用イヤホン。 D/Aコンバーターを内蔵し、PCやスマートフォンに直接つないですぐに使える。 マイク付きリモコンで操作もかんたん。 ■解像度の高いクリアサウンド 音を作り出すドライバーからの不要な振動を抑える真鍮スタビライザーを搭載し、 音質を向上させています。 ■ストレスのない動画視聴やゲームプレイ 端子にそのまま接続できるため、音の途切れや遅れは一切ありません。そのため、動 画視聴はもちろん、音が聴こえるタイミングが重要なゲームプレイに最適です。 テレワークも通話もいい音で高品質マイクを内蔵。 USB Type-CTM端子があるPCやスマートフォン・タブレットを通じて、リモコンで着信応答/終話ができます。 Google アシスタントTMにアクセス可能 操作ボタンを使い、マイクを通じて呼びかけるだけで、メッセージや通知の読み上げ、経路案内など日々の行動をサポートしてくれます。 どんな耳のサイズでも快適フィット 耳栓型イヤホンだから音漏れしにくく屋外でも安心。 耳の大きさに関わらずしっかり装着でき、見た目もスマートに収まる小型ボディで、フィット感を高めています。 4サイズのイヤピースで最適なフィット感 耳当たりの良いシリコン製イヤピース XS、S、M、L、4つのサイズを付属。 自分にぴったりのフィット感を調整できます。 再生や音量調整などを手元で直感操作 コードの途中にあるマイク付きリモコンで、音楽・動画の再生/一時停止/曲送り/曲戻し/音量調整の操作が可能。 デバイスの画面を見たまま、手元で直感的に操作できます。 新色追加で耳元に映える4色をラインナップ
付属品イヤーピース 型式ダイナミック型 質量(g)約6(コード除く) コード長さ(m)約1.2(Y型)※左右のコードの長さが同じです プラグUSB Type-C 再生周波数帯域(Hz)5~24000 音圧レベル(dB)出力:102/mW RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)16 ドライバーユニット(Φmm)9.8 最大入力(mW)200 イヤホン形状カナル型
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使いやすく、蒸れにくい、クリアに話せる片耳ヘッドセット。 すぐに話せる PCにつなぐだけ、USB Type-AとUSB Type-C(TM)に対応可能 相手にクリアな声を届ける ノイズキャンセリングマイク内蔵 長い会議でも疲れにくい 一日中、ずっと快適に 落ち着いて話せる 手元で音量調整やミュートを直感操作 聴く耳を選べる 左右どちらの耳でも使え、周りの音も聞こえて安心 コールセンターなどのビジネスでも使える安心のスペック 抗菌・消臭加工で清潔さをキープ
付属品USB変換コード(USB Type-A/USB Type-C) 適合ビット数:最大16bit 型式ヘッドホン部:ダイナミック型、マイクロホン部:バックエレクトレットコンデンサー型 質量(g)約50(コード除く) 使用温度範囲(℃)5~40 電源USB電源(DV5V) ケーブル長(m)2 対応OSWindows 8.1、Windows 10、macOS Catalina、macOS Big Sur 周波数(kHz)対応:48 接続方式USB2.0準拠 感度-37dB(1V/Pa,at1kHz) ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32 再生周波数帯域(Hz)20~20000 指向性双指向性 プラグ形状USB Type-A 周波数帯域(Hz)200~10000 ドライバーユニット(Φmm)30 最大入力(mW)100 音圧感度(dB/mW)出力:92 装着方式片耳 イヤホン形状オーバーヘッド型 マイクミュート 音量調節 ノイズキャンセリング
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

audio-technicaUSB Type-C用イヤホン
RoHS
動画やゲームを迫力の重低音サウンドで。 オンラインでも個性を表現するニュアンスカラーモデル。 新規設計SOLID BASS HDドライバー搭載 独自のRelieve Pressure構造(PAT.P)により、ハウジング内の音圧を最適化し、従来よりも明瞭な低域表現を可能にしました。 また、高精度設計の磁気回路でドライバーの駆動力と制動力を高めることで、豊かな音場表現をお楽しみいただけます。 特に動画視聴やゲームプレイにおいて、コンテンツの世界に深く没入することができます。 高音質DAC(D/Aコンバーター)を内蔵 デジタル出力にも対応しているため幅広いスマートフォンの機種でお使いいただけます。 着けるだけで気分を高める4色のニュアンスカラー 自分の好きなニュアンスカラーを選んで、個性を表現することができます。 また、オンラインでの見え方が気になる方にも、耳元をさりげなく演出します。 ⻑時間疲れにくいコンパクトデザイン 軽くてフィットしやすい小型&軽量デザインを採用。 長時間の会議やゲームプレイでも耳に優しい仕様です。 Web会議も友だちとの通話もいい音で 高品質マイクを内蔵。 USB Type-CTM端子があるPCやスマートフォン・タブレットを通じて、リモコンで着信応答/終話ができます。 再生や音量調整などをかんたん操作 コードの途中にあるマイク付きリモコンで、音楽・動画の再生/一時停止/曲送り/曲戻し/音量調整の操作が可能。 デバイスの画面を見たまま、耳元で直感的に操作できます。 GoogleアシスタントTMにアクセス可能 操作ボタンを使い、マイクを通じて呼びかけるだけで、メッセージや通知の読み上げ、経路案内など日々の行動をサポートしてくれます。 充電不要、複数のデバイスで使用可能 USB Type-CTM端子があるPCやMac、Android搭載のスマートフォン・タブレットにそのまま接続できます。 ストレスのない動画視聴やゲームプレイ 端子にそのまま接続できるため、音の途切れや遅れは一切ありません。 そのため、動画視聴はもちろん、音が聴こえるタイミングが重要なゲームプレイに最適です。 取り回しやすいコード設計 カバンやポケットの中でも、コードが絡みにくく収納しやすいため、ストレスを感じることなくイヤホンを持ち運べます。 清潔に使える抗菌加工のイヤピース 抗菌加工が施されたシリコン製イヤピース XS、S、M、L の4サイズを付属。 自分の耳に合うフィット感を調整できるだけでなく、一定の菌に対し増殖を抑えられるため、いつでも清潔に使えます。 音漏れしにくい密閉型 通勤・通学時に、電車やバスでのリスニングで気になる音漏れを低減します。
付属品イヤピース(XS、S、M、L) 型式ダイナミック型 質量(g)約6(コード除く) コード長さ(m)約1.2(Y型)※左右のコードの長さが同じです プラグUSB Type-C 再生周波数帯域(Hz)5~30000 音圧レベル(dB)出力:105/mW RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)18 ドライバーユニット(Φmm)7.5 最大入力(mW)100 イヤホン形状カナル型
1個
3,900 税込4,290
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

たくさん聴ける、快適に話せる、軽やかなヘッドホン。
仕様スペクトラム拡散方式:FHSS、対応コンテンツ保護:SCMS-T方式 付属品充電用USBケーブル(30cm、USBType-A/USBType-C)、マイク内蔵リモコン付きコード(1.2m/Φ3.5mm金メッキ4極ステレオミニプラグ/L型) 型式密閉ダイナミック型 質量(g)約180 使用温度範囲(℃)5~40 電源(V)DC3.6(リチウムイオン電池/内蔵式) 接続方式3.5mm4極ミニプラグ 連続使用時間(時間)(最大/音楽再生時)60 再生周波数帯域(Hz)5~32000 充電時間(時間)約4 通信速度Bluetooth標準規格Ver.5.0準拠 インピーダンス(Ω)32 ドライバーユニット(Φmm)40 音圧感度(dB/mW)105 変調方式GFSK、Pi/4DQPSK、8DPSK 通信距離(m)10以内(見通しの良い状態) 使用周波数(GHz)2.4帯(2.402~2.480) イヤホン形状オーバーヘッド型 最大出力(mW)RF:10(EIRP) 伝送帯域(Hz)20~20000 対応コーデックSBC 対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

動画配信やストリーミング、テレワークに最適なハンドヘルド型マイクロホン。 USB接続時は情報量豊かな192kHz/24bitで高音質収音。 周りの不要な音を拾わないダイナミックマイクロホン。 狙った声や音だけを的確に収音できる単一指向性。 遅延のないダイレクトモニタリングが可能なヘッドホン出力端子を搭載。 マイクの底部にΦ3.5mmステレオミニ端子を設けていますので、収音されている音の確認や相手の声のモニタリングが可能。 マイク本体からヘッドホンの音量調整もできます。 ライブステージでも使える強靭なダイキャストボディ。 トークON/OFF用のスライドスイッチを搭載。 ハンドヘルド型で目的に合わせた収音が可能。 手に持ってパフォーマンス、デスクスタンドに設置して配信で使用するなど、用途に合わせて使い分けできます。 また、人の声の帯域の収音を得意としていますのでナレーションやボーカルに最適です。 Windows、Mac OS に対応。 コンテンツ制作環境がすぐに整うマイクホルダーやデスクスタンドを付属。
仕様対応サンプリング周波数:44.1kHz/48kHz/96kHz/192kHz 付属品マイクホルダー(ネジ径5/8インチ、ピッチ27山)、デスクスタンド(ネジ径5/8インチ、ピッチ27山)、2.0mUSBケーブル(USB Type-C - USB Type-C)、2.0mUSBケーブルUSB Type-A - USB Type-C)、3.0mマイクロホンケーブル(3ピンXLR-Fタイプ - 3ピンXLR-Mタイプ) 型式ダイナミック型 質量(g)約268 外形寸法(mm)Φ51×183 電源USB電源(DC5V) 対応OSWindows 8.1、Windows 10、Mac OS X以降 コネクタ形状USB Type-C/3ピンXLR-Mタイプ 対応機種USB 1.0または2.0、64MB RAM以上 周波数特性50~15000Hz コントロールトークスイッチ(USBケーブル/マイクロホンケーブル接続時)、ヘッドホンボリュームコントロール(USBケーブル接続時のみ) プラグUSB Type-C ビット最大24bit 出力(mW)ヘッドホン:10 at 16Ω 出力端子ヘッドホン:3.5mmステレオミニジャック(USBケーブル接続時のみ) 指向性単一指向性
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

迫力あるサウンドが楽しめるΦ38mm ドライバー。1962年に創業した、日本のオーディオメーカーであるメーカーがこだわり続ける音質を継承しています。音楽・動画やゲーム、SNSでも迫力あふれるサウンドが楽しめます。高音質 DAC(D/A コンバーター)を内蔵。デジタル出力に対応しているため幅広いスマートフォンの機種でお使いいただけます。充電不要、複数のデバイスで使用可能。USB Type-C端子があるPC やスマートフォン・タブレットに接続できるため、さまざまな機器とつなげることができます。ストレスのない動画視聴やゲームプレイ。USB端子にコードで有線接続するため、音の途切れや遅れはありません。そのため、動画視聴はもちろん、音が聴こえるタイミングが重要なゲームプレイに最適です。Web 会議も通話もいい音で。高品質マイクを内蔵。USB Type-C端子があるPCやスマートフォン・タブレットを通じて、リモコンで着信応答/終話ができます。再生や音量調整などをかんたん操作。コードの途中にあるマイク付きリモコンで、音楽・動画の再生/一時停止/曲送り/曲戻し/音量調整の操作が可能。デバイスの画面を見たまま、手元で直感的に操作できます。 。長時間疲れにくい、軽量コンパクトデザイン。自然にフィットする、軽くてコンパクトなデザインを採用。約110gの軽量設計で、長時間の会議やゲームプレイでも疲れにくく、ずっと使うことができます。持ち運びに便利なスイーベル機構。ハウジング部をフラットに折りたたむことができ、平たく収納可能。バッグなどに入れてもかさばらないため、持ち運びに便利です。コーディネートしやすい 3 色のバリエーション。定番のブラックカラーに加えて、お持ちのデバイスやファッションスタイルにも合わせやすいニュアンスカラーを用意。ブラック、ブルーグレー、ライトバイオレットの3色から選ぶことができます。
型式ダイナミック型 質量(g)110 コード長さ(m)1.2 本体寸法(mm)175×147×70 接続方式USB Type-C 再生周波数帯域(Hz)15-22000 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)35 音圧感度(dB/mW)出力:103 ドライバー径(Φmm)38 イヤホン形状オーバーヘッド
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Web会議やボイスチャットに適した小型・高音質USBマイクロホン
仕様●ビット数:16bit/24bit●対応サンプリング周波数:44.1kHz/48kHz/96kHz●必要システム仕様USB2.0準拠(mm):Φ3.5(ステレオミニプラグ) 形式バックエレクトレット・コンデンサー型 電源(V)USB電源(DC5 コード長さ(m)1.2 対応OSWindows 10、Windows 11、macOS Catalina、macOS Big Sur、macOS Monterey、macOS Ventura 周波数特性40~12000Hz プラグUSB Type-A 指向性単一指向性
1個
5,298 税込5,828
6日以内出荷

【自分だけの空間を創るハイブリッドデジタルノイズキャンセリング技術】。自宅や通勤通学など、日常生活のあらゆるシーンで不要なノイズを抑えることができます。周りの喧騒から離れ、静かな空間の中で音楽/動画鑑賞に没入したり、作業に集中したりするための時間を生み出すことができます。【外の音を自然に取り込み、音楽を”ながら聴き”できるヒアスルー機能】。ヘッドホンを着けたまま、周囲の音声をマイクで取り込みつつ音楽を聴くことができます。あなたの聴きたいコンテンツと周りの音、その両片をクリアに聴けるためシーンに応じた使い分けが可能です。【最大90 時間のワイヤレスリスニングを実現】。ノイズキャンセルOFF時で 最大約 90 時間、ノイズキャンセルON時でも最大約 60 時間の再生が可能。例えば、1日9時間連続でヘッドホンを使用した場合、約10日間は充電する必要がありません。【電池切れでも心配無用、1.2m マイク内蔵リモコン付きコードを付属】。お使いの機器とヘッドホンを付属コード(Φ3.5mm金メッキステレオミニプラグ)で接続し、有線ヘッドホンとしても使用可能。電池残量が少ないときや有線接続での音楽・動画鑑賞に切り替えたい場合に便利です。また、オンラインでの会議など通話を行うことができます。【利用シーンに応じて快適に楽しめる高音質サウンド】。「ノイズキャンセリング」「ヒアスルー」など、アンビエンスコントロール機能をONにしたときに、各モードに合わせた最適なサウンドを生み出す専用ドライバーを採用しています。使うシーンを選ばずに、高音質で楽しむことができます。【クリアに話せる通話品質】。高品質マイクを内蔵しているため、仕事でのオンライン会議や友人との通話などにクリアな音声でコミュニケーションが取れます。【多様化時代にマッチするデザインコンセプト】。ランダムな表情が生まれるテラゾー柄をバッフル部に散りばめました。同じ製品でも粒の大きさや模様が異なるため、「世界に一つしかないヘッドホン」として、より愛着感を持ってお使いいただけます。【装着時のシルエットも美しいこだわりの設計】。ヘッドホンを身に着けたときのシルエットにもこだわり、ヘッドバンドやアーム部分が広がらないよう設計。ヘッドホンが頭に沿うようにフィットすることで、身体と一体感のあるスタイルにまとまります。【長時間でも疲れにくい、耳を優しく包み込むイヤパッドを採用】。耳を包み込むようにフィットする、厚めで耳触りの良いイヤパッドを採用。長時間でも安心して使うことができる、優しい装着感を実現しています。ヘッドホンを装着したままで、ストレスなく操作可能音楽再生中や通話の際に、手元を見ることなくダイレクトな操作が可能。指がかかりやすく押しやすいボタンでストレスなく、思い通りに操作できます。【2 台のBluetooth 機器へ同時に接続できるマルチポイント対応】。【音と映像のずれを抑える低遅延モード】
付属品充電用USBケーブル(30cm、USB Type-A / USB Type-C)、マイク内蔵リモコン付きコード(1.2m/Φ3.5mm金メッキ4極ステレオミニプラグ/L型) 型式密閉ダイナミック型 質量(g)258 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)195×160×80 接続方式Bluetooth 機能ヒアスルー:搭載、低遅延モード:搭載 通信方式Bluetooth標準規格Ver. 5.1準拠 連続再生時間最大:約90時間 音圧感度(dB/mW)出力:103 イヤホン形状オーバーヘッド 対応コーデックAAC、SBC ノイズキャンセリング搭載 マルチポイント搭載
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)