オフィスサプライ :「らくようたい」の検索結果
中型大型ディスプレイを壁付けできるモニターアームです。丈夫なつくりで高価なディスプレイやTVをしっかりとサポートします。ご家庭のTVにも使用できます。コンスタントフォース技術により、少ない力でディスプレイ位置の調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。使用していないときは約14cmまで折りたたむことができます。壁への取り付けに関しては、必ずエルゴトロンホームページにある取扱説明書をご参照ください。耐久性があり安定性に優れた製品で、保証期間は5年間です。ディスプレイを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途サイネージ、製造、工場
セット内容アーム、ウォールマウントブラケット、VESAアダプターブラケット、取り付け金具
色アルミ色
タイプ壁面取り付けタイプ
取付方式ネジ固定式
耐荷重(kg)8.2~18.1
本体質量(kg)約8.4
保証期間5年間
VESAマウント(mm)詳細はエルゴトロンHPをご覧ください
液晶モニター1
適合モニターサイズ30~65インチ
伸縮範囲(cm)約62
RoHS指令(10物質対応)対応
アームの可動方向水平垂直
昇降範囲(mm)約508
可動範囲(°)パン : 180、縦横回転 : 10、チルト : 後方10/前方15
1個
¥46,980
税込¥51,678
9日以内出荷
中型大型ディスプレイを壁付けできるモニターアームです。丈夫なつくりで高価なディスプレイやTVをしっかりとサポートします。ご家庭のTVにも使用できます。コンスタントフォース技術により、少ない力でディスプレイ位置の調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。使用していないときは約17cmまで折りたたむことができます。壁への取り付けに関しては、必ずエルゴトロンホームページにある取扱説明書をご参照ください。耐久性があり安定性に優れた製品で、保証期間は5年間です。ディスプレイを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途サイネージ、製造、工場
セット内容アーム、ウォールマウントブラケット、VESAアダプターブラケット、取り付け金具
色アルミ色
タイプ壁面取り付けタイプ
取付方式ネジ固定式
耐荷重(kg)15.9~31.8
本体質量(kg)約12.2
保証期間5年間
VESAマウント(mm)詳細はエルゴトロンHPをご覧ください
液晶モニター1
適合モニターサイズ40~90インチ
伸縮範囲(cm)約73
RoHS指令(10物質対応)対応
アームの可動方向水平垂直
昇降範囲(mm)約508
可動範囲(°)パン : 180、縦横回転 : 10、チルト : 後方10/前方15
1個
¥62,980
税込¥69,278
9日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。