3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バネの力を利用したエルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、ガススプリング式のような経年劣化がない多用途向けモニターアームです。少ない力でモニター位置を調整、人間工学に基づいた設計と広い可動域でPC作業をサポートします。モニターを持ち上げデスクを広く使うことで生産性がアップします。使用していないときはコンパクトに折りたため、省スペース化が可能です。アクセサリが豊富で拡張性が高く、様々なワークスタイルにマッチします。クランプは60mmまでの厚さ、グロメットは直径8~50mmの穴、57mmまでの厚さに取り付け可能です。マットブラックにはグロメットマウントが付属しています。安定性に優れた製品で保証期間は安心の10年間。昇降機能は長年に渡りトラブルなく高さ調整が可能です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク セット内容モニターアーム、エクステンション、ベース、ポール、デスククランプ、グロメットマウント、取り付け金具 マットブラック タイプデスク取付 取付方式クランプ・グロメット (付属) 本体質量(kg)約3.6 荷重範囲(kg)3.2~11.3 保証期間10年間 VESAマウント(mm)100×100、75×75 液晶モニター1台 適合モニターサイズ34インチ 伸縮範囲(cm)約64(前後) RoHS指令(10物質対応)対応 総耐荷重(kg)11.3 昇降範囲(mm)約330 可動範囲(°)パン:360、縦横回転:360、チルト:後方70/前方5
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

バネの力を利用したエルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、ガススプリング式のような経年劣化がない多用途向けモニターアームです。少ない力でモニター位置を調整、人間工学に基づいた設計と広い可動域でPC作業をサポートします。モニターを持ち上げデスクを広く使うことで生産性がアップします。使用していないときはコンパクトに折りたため、省スペース化が可能です。アクセサリが豊富で拡張性が高く、様々なワークスタイルにマッチします。クランプは60mmまでの厚さ、グロメットは直径8~50mmの穴、57mmまでの厚さに取り付け可能です。アルミ色にはグロメットマウントが付属しています。安定性に優れた製品で保証期間は安心の10年間。昇降機能は長年に渡りトラブルなく高さ調整が可能です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク セット内容モニターアーム、エクステンション、ベース、ポール、デスククランプ、グロメットマウント、取り付け金具 アルミ色 タイプデスク取り付けタイプ 取付方式クランプ・グロメット (付属) 本体質量(kg)約3.6 荷重範囲(kg)3.2~11.3 保証期間10年間 VESAマウント(mm)100×100、75×75 液晶モニター1台 適合モニターサイズ34 伸縮範囲(cm)約64(前後) RoHS指令(10物質対応)対応 モニターサイズ34インチ 昇降範囲(mm)約330 可動範囲(°)パン:360、縦横回転:360、チルト:後方70/前方5
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

バネの力を利用したエルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、ガススプリング式のような経年劣化がない多用途向けモニターアームです。少ない力でモニター位置を調整、人間工学に基づいた設計と広い可動域でPC作業をサポートします。モニターを持ち上げデスクを広く使うことで生産性がアップします。使用していないときはコンパクトに折りたため、省スペース化が可能です。アクセサリが豊富で拡張性が高く、様々なワークスタイルにマッチします。クランプは60mmまでの厚さ、グロメットは直径8~50mmの穴、57mmまでの厚さに取り付け可能です。ホワイトにはグロメットマウントが付属していません。別売グロメットマウント(98-034)が必要です。安定性に優れた製品で保証期間は安心の10年間。昇降機能は長年に渡りトラブルなく高さ調整が可能です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク セット内容モニターアーム、エクステンション、ベース、ポール、デスククランプ、取り付け金具 ホワイト タイプデスク取り付けタイプ 取付方式クランプ (付属)・グロメット (別売) 耐荷重(kg)3.2~11.3 本体質量(kg)約3.6 保証期間10年間 VESAマウント(mm)100×100、75×75 液晶モニター1台 適合モニターサイズ34インチ 伸縮範囲(cm)約64(前後) RoHS指令(10物質対応)対応 アームの可動方向上下 昇降範囲(mm)約330 可動範囲(°)パン:360、縦横回転:360、チルト:後方70/前方5
1個
27,980 税込30,778
当日出荷