オフィスサプライ :「マウントプレート」の検索結果
M141E/ M152H/ M161Hモバイルモニター専用プレートになります。クイックリリースポートを備えた上記ゲシック製品をVESA75規格に対応させるための壁掛け金具になります。店舗、工場、オフィス家庭スペースなどモニターの設置を問わずご利用頂けます。
付属品M4ボルトとナット2セットM4タッピングネジ3/4インチ3個
材質鋼板 及び ポリカーボネート
寸法(mm)100×58×35.5
色黒色
質量(g)94
対応機種M161H、 M152H、 M141E
機能壁掛け金具またはVESA75アダプタに、クイックリリースポートを備えたモニターと組み合わせて使用できます(例:M141E、M152H、M161Hなど)。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥2,898
税込¥3,188
16日以内出荷
【対応機種】M161Hモバイルモニター
強度の高いアルミ合金
標準VESA 75×75mmのネジ穴
背面プレートはVESA75規格対応のため、モニターアームやウォールマウントへの取り付けが可能です
1/4 ネジ穴付きで、三脚/クイックリリースプレート/クイックリリースシートに対応
T1S2 卓上スタンドに対応
ビジネススペース、展示場、オフィス/ホームスペースに最適です
(※モニターアームは商品に含まれません。)
M16 VESA 75 アルミ合金ブラケットにはVESA 75ネジ穴が4つ付いているため、M16をVESA75に対応するモニターホルダーに取り付けていただけます
用途M161H オプション品
付属品ネジ(M4×6.5mm) 8 pcs
材質アルミ合金
寸法(mm)367×112×24.6
色黒
質量(g)206
対応機種M161H
1台
¥4,198
税込¥4,618
23日以内出荷
T1S5 回転スタンド。【対応機種】T1 & M1シリーズモニター。 360°回転可能で、対面使用に最適。 無段階高さと角度調整。 VESA75規格対応。 アルミニウム合金製で、頑丈かつ安定性に優れています。 折りたたみ収納でき、持ち運びが便利です。 滑り止めシリコンパッド付きで、タッチ操作も安定します。※M1シリーズのモニターにはクイックリリース壁掛け金具(VESA 75)(別売り)を取り付ける必要があります。
その他注意事項:高さ調整範囲:約1.2cm~9.6cm(ブラケットの下端から)・本製品は火気や高温になる場所に近づけないでください。材質が変形したり、火災の原因となる恐れがあります。
付属品六角レンチとソケット×1セットM4ネジ(黒) ×4本ケーブルストラップ×2本
材質アルミ合金、ステンレス鋼、PC、シリコーン
色グレーブルー
質量(g)884
寸法261mm x 213mm x 50mm(W×H×D)
対応機種T151A、T131BM161H、M152H、 M141E※M1シリーズのモニターにはクイックリリースウォールマウントプレート VESA75(別売り)を取り付ける必要あります。
機能T1S5 回転スタンドは、T1シリーズのモニターに取り付け可能です。モニターの背面はVESA 75規格に対応し、スタンドのブラケットに固定できます。サポートアームを調整することで、モニターの高さと角度を変更できます。また、回転盤には360度回転機能があり、モニターを無段階で回転させることができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥5,798
税込¥6,378
16日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。