オフィスサプライ :「A4サイズ用紙」の検索結果
小型静電容量式タッチパネル T112Cは、A4用紙よりも小さいサイズで、スリムでコンパクトな美しいデザインと安定した接続性を兼ね備えています。各種タッチプロジェクトや小型ワークステーション、タッチ端末への導入に最適です。わずか1.2Aの超低消費電力で、ノートPCや産業用PCのUSB-Aポートに接続するだけで、コンセントを使わずに起動可能です。2系統のHDMIポートとUSBタッチ入力ポートを搭載し、2台のPCからの映像とタッチ信号をいつでも切り替えられます。一対二の設定により、入出力を一体化し、コンパクトで強力なタッチワークステーションを簡単に実現します!
その他別売り品:USB-A 電源&タッチ出力ケーブル(2.5m)HDMI-A ビデオケーブル(2.5m)5V 電源アダプターセット(USB-A ケーブル付き)T1S5 回転スタンド
付属品HDMI-A ビデオケーブル(1.5m)1USB-A 電源&タッチ出力ケーブル(1.5m)1
適合認証:BSMI、 CE、FCC、VCCI、CB、RoHS
色フロント:黒、背面:黒
サイズ279.72mm181.08mm20.25mm
質量(g)788
ピッチ(mm)ドット:0.134 (H) 0.134 (V)
消費電力(W)6、オフ:≦ 0.2、スタンバイ:≦ 1.0
定格電圧5V---1.2A(電流)
対応OSWindows 11/10/7、Linux、Ubuntu、Chrome OS、Raspberry Pi など
表面処理グレア・AF防汚(指紋防止)コーティング
接続HDMI-IN 2USB-A 2イヤホンジャック 1
入力タッチ:指または静電容量式スタイラスペン(導電性ゴムの直径≧ 6.0mm)、ビデオ:HDMI-A(HDMI v1.4)2
対応HDCPサポート:はい
コントラスト比1000:1(Typical)
輝度300 (cd/m2) (Typical)
表示範囲(mm)256.32144.18 (WxH)
解像度サポート:1920×1080(60Hz)・ 1600×900(60Hz)・1440×900(60Hz)・ 1366×768(60Hz) ・1280×1024×(60Hz)・ 1280×960(60Hz)・1280×800(60Hz)・ 1280×768(60Hz)・1280×720(60Hz)・ 1024×768(60Hz)、ビデオ:1920×1080P(50Hz/59.94Hz/60Hz)・ 1280×720P(50Hz/59.94Hz/60Hz)・720×480P(59.94Hz/60Hz)・ 640×480P(59.94Hz/60Hz)
保証期間1年間保証
視野角170°(H)/170°(V)(CR>10)
応答速度15(ms)(Typical)
表面硬度パネル表面硬度≧7H、厚さ1.1mm
VESAマウント(mm)VESA75 (75x75)
スピーカーなし
環境温度範囲(℃)作動 :0~50;湿度:20~90%RH保管:-20~60;湿度:10~90%RH
RoHS指令(10物質対応)対応
USBタイプUSB-A2 (電力:5V DC入力)(USB 2.0)
パネル11.6 (16:9ワイド)
タッチスクリーン投影型静電容量方式タッチパネル、10点のマルチタッチ入力対応
最大表示色1670万色
1台
¥46,980
税込¥51,678
16日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。