絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • モノタロウ(7)
  • エレコム(37)
  • サンワサプライ(136)
  • StarTech.com(215)
  • ハーティング(3)
  • WURTH ELEKTRONIK(1)
  • MH CONNECTORS(2)
  • ATEN(89)
  • RS PRO(80)
  • FCT - A MOLEX COMPANY(76)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(37)
  • NORCOMP(34)
  • BUFFALO(バッファロー)(33)
  • Philips(29)
  • EIZO(28)
  • EPSON(24)
  • 日本モレックス(molex)(20)
  • アイネックス(20)
  • イメージニクス(20)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(3)
  • 1,500-10,000円(12)
  • 10,000-50,000円(7)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

オフィスサプライ :「D-sub」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
  • d-sub
  • d-sub ケーブル
  • d-sub コネクタ
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
D-subコネクタコンタクト FH2シリーズ メス はんだ 金めっき AMPHENOLD-subコネクタコンタクト FH2シリーズ メス はんだ 金めっきAMPHENOL
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷
Amphenol 20A メスストレートコンタクト( HDA ハイブリッド用)は、コンタクトに組み立てられた金属製クリップと使用済みのタイプ Y コンタクトを備えています。黄銅に金めっきコンタクトめっきが施されています
仕様●オス/メス:メス●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:金●シリーズ:FH2●結線方法:はんだ●コード番号:208-5019アズワン品番65-7789-44
D-subコネクタ 9極 メス 1セット 180個入 AMPHENOLD-subコネクタ 9極 メス 1セット 180個入AMPHENOL
39,980税込43,978
1セット(180個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(180個入り)●極数:9●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●シリーズ:SD●コード番号:220-8513アズワン品番65-7715-86
D-subコネクタ 78極 オス to メス パネルマウント AMPHENOLD-subコネクタ 78極 オス to メス パネルマウントAMPHENOL
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
Amphenol India M24308 シリーズ D-Sub コネクタは、高密度プラグストレート / ライトアングル PC テールコネクタです。78 ピンです。 カドミウムイエローの不動態化素材で仕上げられています。ラック及びパネル用途向けに設計されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃
仕様●極数:78●オス/メス:オス to メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.21mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:M24308●コード番号:213-3479アズワン品番65-7528-96
D-subコネクタ 25極 メス パネルマウント AMPHENOLD-subコネクタ 25極 メス パネルマウントAMPHENOL
7,698税込8,468
1個
7日以内出荷
Amphenol India M24308 シリーズ D-Sub コネクタは、ソケットストレート / ライトアングル PC テールコネクタです。25 ピンです。 カドミウムイエローの不動態化素材で仕上げられています。ラック及びパネル用途向けに設計されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ コンタクトは銅合金製で、金めっきが施されています
仕様●極数:25●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:M24308●コード番号:213-3470アズワン品番65-7529-06
D-subコネクタ 9極 オス パネルマウント AMPHENOLD-subコネクタ 9極 オス パネルマウントAMPHENOL
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
Amphenol India M24308 シリーズ D-Sub コネクタは、プラグストレート / ライトアングル PC テールコネクタです。9 ピンです。 カドミウムイエローの不動態化素材で仕上げられています。ラック及びパネル用途向けに設計されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ コンタクトは銅合金製で、金めっきが施されています
仕様●極数:9●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:M24308●コード番号:213-3480アズワン品番65-7524-81
D-subコネクタ 50極 メス パネルマウント AMPHENOLD-subコネクタ 50極 メス パネルマウントAMPHENOL
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷
Amphenol India M24308 シリーズ D-Sub コネクタは、ソケットストレート / ライトアングル PC テールコネクタです。50 ピンです。 カドミウムイエローの不動態化素材で仕上げられています。ラック及びパネル用途向けに設計されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ コンタクトは銅合金製で、金めっきが施されています
仕様●極数:50●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:M24308●コード番号:213-3462アズワン品番65-7523-61
D-subコネクタ 78極 オス パネルマウント AMPHENOLD-subコネクタ 78極 オス パネルマウントAMPHENOL
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
Amphenol India M24308 シリーズ D-Sub コネクタは、高密度プラグ圧着タイプのコネクタです。78 ピンです。 カドミウムイエローの不動態化素材で仕上げられています。ラック及びパネル用途向けに設計されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ コンタクトは銅合金製で、金めっきが施されています
仕様●極数:78●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.29mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:M24308●コード番号:213-3490アズワン品番65-7526-77
D-subコネクタ 50極 オス パネルマウント AMPHENOLD-subコネクタ 50極 オス パネルマウントAMPHENOL
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
Amphenol India M24308 シリーズ D-Sub コネクタは、プラグストレート / ライトアングル PC テールコネクタです。50 ピンです。 カドミウムイエローの不動態化素材で仕上げられています。ラック及びパネル用途向けに設計されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ コンタクトは銅合金製で、金めっきが施されています
仕様●極数:50●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:M24308●コード番号:213-3473アズワン品番65-7525-03
D-subコネクタ 25極 オス パネルマウント AMPHENOLD-subコネクタ 25極 オス パネルマウントAMPHENOL
7,398税込8,138
1個
7日以内出荷
Amphenol India M24308 シリーズ D-Sub コネクタは、プラグ圧着タイプのコネクタです。25 ピンです。 カドミウムイエローの不動態化素材で仕上げられています。ラック及びパネル用途向けに設計されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ コンタクトは銅合金製で、金めっきが施されています
仕様●極数:25●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:M24308●コード番号:213-3493アズワン品番65-7519-77
D-Sub バックシェエル M85049 シリーズ 37 極 AMPHENOLD-Sub バックシェエル M85049 シリーズ 37 極AMPHENOL
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
Amphenol India M24308 シリーズストレインリリーフバックシェル、37 ピンコネクタ用。カドミウムイエローの不動態化素材で仕上げられています。ラック及びパネル用途向けに設計されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃
仕様●極数:37●ハウジング材質:鋼●接続方向:ストレート●ストレインリリーフ:あり●シリーズ:M85049●コード番号:213-3500アズワン品番65-7523-60
D-subコネクタ 62極 メス パネルマウント AMPHENOLD-subコネクタ 62極 メス パネルマウントAMPHENOL
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
Amphenol India M24308 シリーズ D-Sub コネクタは、高密度ソケットストレート / ライトアングル PC テールコネクタです。62 ピンを備えています。 カドミウムイエローの不動態化素材で仕上げられています。ラック及びパネル用途向けに設計されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ コンタクトは銅合金製で、金めっきが施されています
仕様●極数:62●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.29mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:M24308●コード番号:213-3466アズワン品番65-7526-48
D-Sub バックシェエル M85049 シリーズ 9 極 AMPHENOLD-Sub バックシェエル M85049 シリーズ 9 極AMPHENOL
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
Amphenol India M24308 シリーズストレインリリーフバックシェル、9 ピンコネクタ用。カドミウムイエローの不動態化素材で仕上げられています。ラック及びパネル用途向けに設計されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃
仕様●極数:9●ハウジング材質:鋼●接続方向:ストレート●ストレインリリーフ:あり●シリーズ:M85049●コード番号:213-3496アズワン品番65-7524-66
D-subコネクタ 9極 オス パネルマウント AMPHENOLD-subコネクタ 9極 オス パネルマウントAMPHENOL
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
Amphenol India M24308 シリーズ D-Sub コネクタは、プラグ圧着タイプのコネクタです。9 ピンです。 カドミウムイエローの不動態化素材で仕上げられています。ラック及びパネル用途向けに設計されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ コンタクトは銅合金製で、金めっき
仕様●極数:9●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:M24308●コード番号:213-3491アズワン品番65-7529-11
D-Sub バックシェエル M85049 シリーズ 15 極 AMPHENOLD-Sub バックシェエル M85049 シリーズ 15 極AMPHENOL
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
Amphenol India M24308 シリーズストレインリリーフバックシェル、15 ピンコネクタ用。カドミウムイエローの不動態化素材で仕上げられています。ラック及びパネル用途向けに設計されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃
仕様●極数:15●ハウジング材質:鋼●接続方向:ストレート●ストレインリリーフ:あり●シリーズ:M85049●コード番号:213-3497アズワン品番65-7525-25
D-subコネクタ 21極 オス ケーブルマウント AMPHENOLD-subコネクタ 21極 オス ケーブルマウントAMPHENOL
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
Amphenol Canada のマイクロコネクタは、米国軍事規格 M83513 の要件を上回る、小規模な相互電気レスニッケルシェル仕上げのはんだカップ終端を備えています。Amphenol の設計は、他の打ち抜き形成設計とは異なります 等間隔に配置されたタインの一体型コンタクトです めっき工程の厳密な制御 めっき厚が均一 一体型の閉じた締結端により、均一な挿入力を確保します 低い挿抜力 スペースや衛星用途に最適なコンタクトです
仕様●極数:21●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:ケーブルマウント●ピッチ:1.27mm●シリーズ:M83513●コード番号:213-3997アズワン品番65-7522-85
コネクタ D SUB プラグ 9POS AMPHENOLコネクタ D SUB プラグ 9POSAMPHENOL
1,498税込1,648
1個
23日以内出荷
仕様コンタクト数:9 種別:プラグ コンタクト 終端 タイプ:IDC / IDT D Sub シェルサイズ:DE 製品群:17D シリーズ コネクタ 本体 材質:スチール 本体 コンタクト 材質:リン青銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コネクタ マウント:ケーブルマウント コンタクト 終端:IDC / IDT D Sub コネクタ タイプ:標準 嵌合サイクル数:0アズワン品番65-1624-94
コネクタ D SUB RCPT 9POS AMPHENOLコネクタ D SUB RCPT 9POSAMPHENOL
939税込1,033
1個
欠品中
仕様コンタクト数:9 種別:レセプタクル コンタクト 終端 タイプ:はんだ D Sub シェルサイズ:DE 製品群:TS シリーズ コネクタ 本体 材質:メタル 本体 コンタクト 材質:- コンタクト メッキ:- コネクタ マウント:スルーホールマウント コンタクト 終端:垂直スルーホール D Sub コネクタ タイプ:標準 嵌合サイクル数:0アズワン品番65-1624-75
D SUB フード サイズDB メタル AMPHENOLD SUB フード サイズDB メタルAMPHENOL
4,898税込5,388
1個
欠品中
仕様D Sub シェルアズワン品番65-1510-08
D SUB コネクタ プラグ 9POS TH AMPHENOLD SUB コネクタ プラグ 9POS THAMPHENOL
3,598税込3,958
1個
23日以内出荷
仕様D Sub コネクタ タイプ:標準 種別:プラグ 製品群:FCI DP シリーズ コンタクト数:9 D Sub シェルサイズ:DE コンタクト 終端 タイプ:ワイヤーラップ コンタクト 材質:銅合金アズワン品番65-1651-36
コネクタ HD D SUB RCPT 15POS AMPHENOLコネクタ HD D SUB RCPT 15POSAMPHENOL
809税込890
1個
23日以内出荷
仕様コンタクト数:15 種別:レセプタクル コンタクト 終端 タイプ:はんだ D Sub シェルサイズ:DE 製品群:HD シリーズ コネクタ 本体 材質:スチール 本体 コンタクト 材質:- コンタクト メッキ:- コネクタ マウント:スルーホールマウント コンタクト 終端:垂直スルーホール D Sub コネクタ タイプ:高密度アズワン品番65-1624-51
D SUB コネクタ スタンダード 9POS RCPT AMPHENOLD SUB コネクタ スタンダード 9POS RCPTAMPHENOL
2,298税込2,528
1個
欠品中
仕様コネクタ タイプ:D Sub シリーズ:D コンタクト数:9 D Sub シェルサイズ:DE コネクタ 本体 材質:メタル 種別:レセプタクル コンタクト 終端:ワイヤーラップ 本体 材質:スチール コネクタ タイプ:D Subアズワン品番65-1454-73
D SUB コネクタ スタンダード 15 ポジション AMPHENOLD SUB コネクタ スタンダード 15 ポジションAMPHENOL
2,598税込2,858
1個
23日以内出荷
仕様プラグ コンタクト数:15 種別:プラグ D Sub シェルサイズ:DA 製品群:6E17 シリーズ コネクタ 本体 材質:メタル 本体 コンタクト 終端 タイプ:はんだ コンタクト 材質:銅合金アズワン品番65-1452-97