スケジュールボード(マグネットシートタイプ)日本緑十字社翌々日出荷
ロッカー等に貼れるスリムな予定表です。曲面にも貼れます。ロッカー等の空いているスペースが有効活用できるマグネットシートです。シートなので、使わない場合もコンパクトに保管が可能です。イレーザー・マーカー・トレイ付きです。持ち運びも簡単です。何度も貼れます。ホワイトボード仕様なので、何度も書き消し可能です。
用途行動予定管理様に。ロッカー等スチール製の空いたスペースの活用に。トラスコ品番354-6794セット内容マグネット付イレーザー×1、マーカーペン(赤・黒)×各1、マーカートレイ×1厚さ(mm)0.8材質/仕上基材:塩素化ポリエチレン(樹脂マグネット)色【板面】白質量(g)600縦(mm)600横(mm)370繰り返し・詰め替え対応
チョコック馬印税込¥1,648¥1,498