37ページ目: オフィスサプライ

176,199件中 1,4411,480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リサイクルインク ブラザー対応 LC411互換 エコリカリサイクルインク ブラザー対応 LC411互換エコリカ(2件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷
brother(ブラザー)用 LC411シリーズ互換 エコリカリサイクルインクカートリッジです。 本製品は、使用済みカートリッジに取り付けてある純正基板を、独自開発のICチップである「ecoly chip」に交換することで インクの残量表示やインクエンド時の印刷停止といった純正同等の機能が発揮できます。 《エコリカ リサイクルインクの特長》 エコリカ リサイクルインクは、互換インクで圧倒的な販売実績と純正メーカーに続く高いシェア率を誇るリサイクルインクです。 機種ごとに成分・配合・配色の調整を行った高品質インクを開発し採用しています。 信頼の証 エコマークを取得しており、純正品との同時使用&同等の印刷枚数を保証しています。 使用済みカートリッジを回収・再利用していることにより低コストを実現、 純正インクと比べて約20~30%のコスト削減が可能です。 お客様に安心して製品をご使用いただけるよう、万全のサポート体制をご用意しております。
種別リサイクルインクカートリッジエコマーク認定認定対応機種DCP-J1800N,DCP-J526N,DCP-J528N,DCP-J914N,DCP-J915N,DCP-J926N-W/B,DCP-J928N-W/B、MFC-J904N,MFC-J905N,MFC-J739DN/DWN,MFC-J939DN/DWNRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合適合メーカーbrotherエコマーク認定番号24 142 010
ワンパッチスタンプ専用つめ替えシール コクヨワンパッチスタンプ専用つめ替えシールコクヨ(6件のレビュー)
2,398税込2,638
1パック(10個)
当日出荷
スタンプ感覚で簡単にパンチ穴を補強できる<ワンパッチスタンプ>専用のつめ替えシールです。 補強シールを貼った下の文字を隠さない、透明タイプのシールです。 ストックに便利な10個入り。保管しやすいように、しっかりロックがかかるパッケージを採用しました。
穴径(Φmm)6シール標準サイズ(透明タイプ)材質(シール)PET(t0.05mm)外径(mm)14.5繰り返し・詰め替え対応
印鑑ホルダーはん蔵 uni(三菱鉛筆)印鑑ホルダーはん蔵uni(三菱鉛筆)(27件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
お手持ちのハンコを入れるだけで、そのまま連続捺印できる、ワンタッチ式印鑑に早変わり! 添9~12mmの印鑑に対応。添付の「回り止めシール」を貼れば、9ミリの丸印・小判印もきっちり固定できます。 指先で軽く回すだけで印高を調節できます。 位置合わせガイドで正確捺印。 ひとつの朱肉カートリッジで約500回連続捺印。 ボタンひとつで、スライド部分をロック。 横にスライドするだけで、簡単にカートリッジの着脱ができます。 ボディ上部にストラップ穴つき。
適合9~12mmの印鑑質量(g)18寸法(縦×横×高さ)(mm)25.1×20.6×96詰め替えインクHLS-252、HLS-200
二重リング(プラケース入) クラウン[事務用品]二重リング(プラケース入)クラウン[事務用品](7件のレビュー)
189税込208
1箱(15個)ほか
当日出荷
材質硬鋼線ニッケルメッキ仕上繰り返し・詰め替え対応
ジェットストリーム 0.7 黒10本パック uni(三菱鉛筆)ジェットストリーム 0.7 黒10本パックuni(三菱鉛筆)(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個(10本)
当日出荷
ノック式油性ボールペン10本入り/インク色 黒/0.7mm/クセになる、なめらかな書き味
グリーン購入法適合ボール径(Φmm)0.7インク色幅(mm)40高さ(mm)200奥行(mm)10シリーズジェットストリーム替芯SXR-7入数(本)10繰り返し・詰め替え対応
油性ボールペン替え芯(レフィル) アクロインキ パイロット油性ボールペン替え芯(レフィル) アクロインキパイロット(13件のレビュー)
80税込88
1本
当日出荷
用途2+1エボルト等 替え芯商品タイプ替芯全長(mm)67最大径(Φmm)2.3適合本体シリーズ名アクロインキ高級回転繰り出し式多色インク油性 アクロインキ
油性ボールペン0.7 ニードルタイプ5本セット モノタロウ油性ボールペン0.7 ニードルタイプ5本セットモノタロウ(67件のレビュー)
119税込131
1袋(5本)
当日出荷
滑らかで軽い書き心地のノック式ボールペンです。 ニードルタイプのため線を引いたり、細かい文字が書きやすい!
インク色商品タイプ本体先端ボール径(mm)0.7仕様ラバーグリップ付全長(mm)141方式ノック式材質(軸)樹脂生産国INDIAインク油性染料色数単色入数(本)5繰り返し・詰め替え対応
屋外でも使えるサインラベルシール レーザープリンタ専用 エーワン[ラベル]屋外でも使えるサインラベルシール レーザープリンタ専用エーワン[ラベル](9件のレビュー)
1,598税込1,758
1冊(5シート)
当日出荷
レーザープリンタでの印字適性に優れたラベルです。 備品管理や資産管理用表示ラベルにぴったりです。 素材は水にも強く、アルミ銘板のようなツヤ消しシルバーフィルムです。
厚さ(mm)0.15ラベル厚(mm)0.08材質ポリエステルフィルム+レーザー専用塗工シルバーシートサイズ(mm)210×297紙質ポリエステルフィルム+レーザー専用塗工標準総厚さ(mm)0.15粘着性より強く貼れる入数5シートシートサイズA4適合プリンタレーザー、コピー、手書き
スキットマン 領収書ファイル キングジムスキットマン 領収書ファイルキングジム(13件のレビュー)
878税込966
1冊
当日出荷
領収書や明細表などをきっちり保管。コンパクトで取り出しやすい設計。
付属品インデックスラベル1枚タイプタテ型材質(表紙)PP
製本テープ (再生紙) ニチバン製本テープ (再生紙)ニチバン(10件のレビュー)
339税込373
1巻
当日出荷
仕様書や文書などの簡易製本、本やノートの補強、補修に便利な商品です。 グリーン購入法適合商品。
用途背ばり、製本、補修、補強に。テープ長さ(m)10基材古紙パルプ配合率50%再生紙粘着剤アクリル系剥離紙ノンポリラミ紙グリーン購入法適合
防水防塵デジタルカメラ Tough TG-7 OM SYSTEM防水防塵デジタルカメラ Tough TG-7OM SYSTEM(1件のレビュー)
69,980税込76,978
1台
当日出荷
主な特長 防水15m、防塵、耐衝撃、耐荷重約980N、耐低温-10℃、耐結露、いつでもどこでも撮れるタフ性能 ボディー各部へのシーリングや電池蓋など開閉部のダブルロック機構の採用により、水中撮影も行える水深15mの高い防水性と砂や埃にも強い防塵性能を実現。-10℃の耐低温性、ダブルガラス構造による耐結露性、高さ2.1mからの落下に耐える耐衝撃性、約980N に耐える耐荷重性能により、過酷な撮影環境においても安心して撮影が行えます。 F2.0の明るいズームレンズ搭載、多彩な表現が可能なRAW記録にも対応 F2.0の明るい高解像力レンズに、高感度性能に優れたHi-speed裏面照射型CMOSイメージセンサーと画像処理エンジンTruePic VIIIを組み合わせることで、低ノイズで解像感のある高画質を実現。RAW記録にも対応しており、カメラ内でのRAW現像や無料の画像編集ソフト「OM Workspace」を用いてパソコンでRAW画像の編集・現像を行うことで、多彩な映像表現を可能にします。 レンズ先端1cmまで近接撮影可能、肉眼を超える驚きのマクロシステム レンズ先端から最短1cmまで近づけ、最大撮影倍率7倍相当(35mm判換算)の高い近接撮影能力を実現。「顕微鏡モード」「顕微鏡コントロールモード」「深度合成モード」「フォーカスブラケットモード」の4種類の撮影モードと、マクロ撮影の可能性を広げる2種類のアクセサリー(別売)からなる多彩なマクロシステムによって、肉眼を超えるミクロの世界をより鮮明に写すことができます。 別売の水中撮影用アクセサリーと、5つの撮影モードで多彩な水中撮影に対応 本機は水深15mまでの高い防水性を備え、雨の中での撮影はもちろん、シュノーケリンなどの水中撮影でも使用できます。さらに、専用防水プロテクター PT-059(別売)の併用で水深45mまでの本格的な水中撮影が可能になります。また、シーンに応じた最適な撮影が行えるよう、「水中ワイド」「水中スナップ」「水中マクロ」「水中顕微鏡」「水中 HDR」の5つの水中撮影モードを搭載しています。ホワイトバランスは水深にあわせて、水中・浅瀬、水中・標準、水中・ディープダイビングの3種類を備え、水中撮影モードの設定に応じて設定されています(変更可能)。 その他の特長 豊富なシステムアクセサリーによる高い拡張性 カメラ内にGPS、気圧、方位、温度の各センサーを内蔵、フィールドセンサーシステムを搭載 縦位置動画に対応、SNS 等ではおなじみの縦位置動画も編集ソフトを使わず手軽に作成可能 レリーズ前0.5 秒から10コマ/秒の連写撮影を行う、プロキャプチャーモードを搭載 最大299コマのインターバル撮影対応、タイムラプス動画を自動生成 工事写真専用モードを搭載、業務利用にも最適 国土交通省の基準に準拠した画像サイズで撮影可能なワンタッチ設定「CALS/CALS H」
仕様測距点:コントラストAF 25点、顔優先AF:可、MFアシスト:拡大、AF補助光:可セット内容ボディー、USBケーブル(Type A to C)、ハンドストラップ、取扱説明書、保証書、リチウムイオン充電池LI-92B質量(g)約222(本体のみ)タイプ水準器:2軸(水平方向・垂直方向)形式記録画像: JPEG、RAW(12bitロスレス圧縮)、JPEG+RAW寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約113.9×65.8×32.7(突起部含まず)レンズ7群9枚有効画素数約1200万画素機能【ピーキング】色: 4色(白、黒、赤、黄)記録媒体SD、SDHC(UHS-I)、SDXC(UHS-I)、SD WORM、PGS WORM、Write Onceズーム(光学/デジタル)4倍輝度±7ステップ調整使用電池リチウムイオン充電池 LI-92B撮影範囲W / T:0.1m ~ ∞(スーパーマクロ:f=5.4mmまで0.1m~0.3m f=5.4mm以上0.01m~0.3m、顕微鏡:0.01m ~ 0.30m)防塵防水性能焦点距離(mm)4.5~18.0(35mmカメラ換算」25~100)耐衝撃性モード測距点:オールターゲット/シングルターゲット(1点)撮像素子1/2.33インチホワイトバランスオート、プリセットWB 6種類、水中WB 3種類、ワンタッチWB(登録可能数:4)、CWB(色温度指定)液晶モニター3.0型(3:2)/約104万ドットフォーカスシングルAF(S-AF)、マニュアルフォーカス(MF)、追尾AF、スーパーマクロ(AF)、 スーパーマクロ(MF)開放F値W2.0-T4.9対応フォーマット静止画:DCF2.0、Exif2.31AFモードイメージャAF手ブレ補正機能撮像センサーシフト式手ぶれ補正、効果:2.5段(焦点距離:18mm時 35mm換算100mm時)手ブレ補正モードS-IS ON、S-IS OFFISO感度設定100~12800画像サイズ【記録】RAW: 4000×3000、JPEG: 4000×3000~1280×960耐寒性シャッタースピード1/2 ~ 1/2000秒(Aモード:最長4秒まで)アスペクト比0.16875
メンテナンスボックス EPSONメンテナンスボックスEPSON(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
適合機種EW-M873T、EW-M873TR、EW-M973A3T、PX-M6010F、PX-M6011F、PX-M6711FT、PX-M6712FT、PX-M791FT、PX-S6010、PX-S6710T、SL-D550S、SL-D5RC1、SL-D5RC2種別純正品適合機種メーカーEPSON
ゼムクリップ LION (ライオン事務器)ゼムクリップLION (ライオン事務器)
359税込395
1箱(500本)ほか
当日出荷
書類整理の定番アイテム。
材質スチール(ニッケルメッキ)シルバー繰り返し・詰め替え対応
USBメモリ USB2.0 キャップ式 暗号化セキュリティ パスワード自動認証機能 1年保証 エレコムUSBメモリ USB2.0 キャップ式 暗号化セキュリティ パスワード自動認証機能 1年保証エレコム(10件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
美しいシンプルなデザインで使用シーンを選ばない。2種のセキュリティソフトに対応したシンプルUSB2.0メモリ。
マルチクッションケース サンワサプライマルチクッションケースサンワサプライ(5件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
ソフトな手触りで、クッション性もあり、大切な機器をキズから守ります。 バッグの中の整理に最適です。
ブラック材質ポリエステルジャージ、ポリウレタン
ペンホルダー付クリップボード(マグネット付) TRUSCOペンホルダー付クリップボード(マグネット付)TRUSCO(5件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
耐久性に優れた樹脂製クリップボードです。 ペンホルダー付なのでボールペン等が挟めます。 マグネット付ですのでホワイトボードや機械、スチール棚などに貼り付け可能です。
用途生産現場の伝票管理やアンケート、回覧などに使用できます。材質耐衝撃性ポリスチレンサイズA4質量(g)255マグネット付き
ユニボールシグノ替芯 UMR-83 uni(三菱鉛筆)ユニボールシグノ替芯 UMR-83uni(三菱鉛筆)(18件のレビュー)
61税込67
1本
当日出荷
先端ボール径(mm)0.38適合UMN-155-38、UMN-155C-38、UMN-103、UMN-207-38質量(g)2.6適合本体シリーズ名ユニボールシグノRT1単色、ユニボールシグノRT単色インクゲルインク入数1本商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
サンコー フランクバスケット深型 サンコープラスチックサンコー フランクバスケット深型サンコープラスチック(2件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
毎日使う小物をひとまとめにスッキリ収納。
材質ポリプロピレン
チョーク 手に粉がつきにくいタイプ モノタロウチョーク 手に粉がつきにくいタイプモノタロウ(26件のレビュー)
399税込439
1箱(100本)
当日出荷
表面特殊コーティングにより、手に粉が付きにくい、粉も飛散しにくくなっています。
用途筆記などホワイト材質石膏長さ(mm)80直径(mm)12.1
メクール PLUS(プラス)[文具]メクールPLUS(プラス)[文具](15件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
めくる時にもうイライラしない、水のいらない指先のスベリ止めクリーム。植物性セラミドにアロエエキス・コラーゲン・ヒアルロン酸を配合。水を使わない固形クリームなのでベトベトせず、本や雑誌も濡らすことはありません。ケースに抗菌剤入りスチロールを使用しているので衛生的です。※ご使用時はクリームを指につけて、指をよくすり合わせてからめくってください。
仕様抗菌材質ケース:40%再生ABS内径(Φmm)Φ40容量(g)11グリーン購入法適合
クリヤーホルダー スーパークリヤー10 PP A3 コクヨクリヤーホルダー スーパークリヤー10 PP A3コクヨ(5件のレビュー)
229税込252
1枚
当日出荷
底部にコクヨ独自の二重折り返し加工が採用されていますので、強度に優れています。しかも書類が隅までぴったり納まりますので不ぞろいな書類も美しく見やすく保存できます。 表紙/R-PP。
サイズA3材質表紙/R-PP幅(mm)307高さ(mm)430厚さ(μm)200背幅(mm)1縦(mm)430横(mm)307紙質再生材配合率/表紙:R-PP40%グリーン購入法適合
麦茶ティーバック 伊藤園麦茶ティーバック伊藤園(8件のレビュー)
2,698税込2,914
1パック(54袋×10パック)
当日出荷
従来品より通水性と強度をアップした「香・味よく出る新フィルター」を採用しています。「極蒸し2段焙煎」と「深煎り遠赤焙煎」により、水出しでも香りと甘みが十分に出ます。
種類麦茶
スマホ充電器 AC充電器 タイプC ケーブル一体型 急速2.4A 1年保証 エレコムスマホ充電器 AC充電器 タイプC ケーブル一体型 急速2.4A 1年保証エレコム(6件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
家庭用コンセントからUSB TypeCコネクタ搭載のスマートフォン・タブレットを充電できるAC充電器です。 USBタイプCケーブル一体型なので、そのまま接続するだけで手軽に充電可能です。 USB Type-Cコネクタはウラ、オモテに関係なくケーブルを挿し込めます。 壁面のコンセントに接続してもゆとりのある長さです。 最大出力2.4Aの高出力タイプなので、スマートフォンやタブレットの急速充電が可能です。 未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。 USB協会指定の試験に合格した信頼性の高いUSB Type-Cコネクタを搭載していますので安心・安全に使用いただけます。 10年使用できる長寿命(※)設計を実現しています。 ※あくまでも電気設計上の寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。
用途Androidスマホやタブレットを充電するときにお使いいただけます。 ケーブル一体型、かわいいフェイス付きデザインのなので、オフィスでも他の人の充電器と間違いにくい個性が出せます。その他回転収納式コンセントプラグ/耐トラッキングスリーブ付コンセントプラグホワイトフェイス適合規格◇PSE 特定電気用品コネクタ形状USB Type-C(USB-C)オス定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種USB Type-C(USB-C)コネクタから最大5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×51×26※ケーブル部含まず定格出力電圧5V保証期間1年間定格出力電力(W)12使用地区日本定格出力電流2.4A
純正トナーカートリッジ Canon 337 Canon純正トナーカートリッジ Canon 337Canon(6件のレビュー)
8,998税込9,898
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
レーザープリンタ用純正品。
適合メーカーCANONモノクロトナー種別純正適合SateraMF249dw/245dw/236n/244dw/242dw/232w/229dw/226dn/216dw/216n/224dw/222dwタイプトナーカートリッジ 337
ペンスタンド ナカバヤシペンスタンドナカバヤシ(3件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
しっかり使える机上文具を雑貨テイストに仕上げました。
タイプ本体寸法(mm)72×72×111(幅W×奥行D×高さH)仕様ウレタンパッド付材質スチール(粉体焼付塗装)RoHS指令(10物質対応)対応
テープのり ピットエアー 詰め替え トンボ鉛筆テープのり ピットエアー 詰め替えトンボ鉛筆(3件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
独自機構「エアータッチシステム」搭載!使い心地を徹底追及した、テープのりの新基準ピットエアー 安心の粘着力、のり切れ性能。 静かな場所でも音が気にならない。 ムラなくのり付け。 カンタンつめ替え式。
商品タイプ詰め替えテープテープ幅(mm)8.4テープ長さ(m)16エコマーク認定認定アズワン品番65-0449-20エコマーク認定番号18 112 294繰り返し・詰め替え対応
マグネットテープ(粘着剤付き) コクヨマグネットテープ(粘着剤付き)コクヨ(3件のレビュー)
289税込318
1巻(1m)
当日出荷
コクヨの定番マグネット。掲示におススメ。掲示時、ハサミで自由に切って使える粘着剤付きマグネットシートテープ。白い部分が紙・プラスチック用の粘着剤付き。黒い部分がマグネットシートです。
厚さ(mm)t1.2長さ(mm)1000仕様片面粘着剤付き材質マグネットシートテープ長さ(m)1
□ジムノック 【10本入】 赤 ゼブラ□ジムノック 【10本入】 赤ゼブラ
669税込736
1箱(10本)
当日出荷
グリーン購入法適合シリーズジムノックエコマーク認定認定方式ノック式インク色先端ボール径(mm)0.7色(軸)商品タイプ本体エコマーク認定番号17112177入数(本)10
ワンタッチシール付長3封筒100枚〒枠付 壽堂紙製品ワンタッチシール付長3封筒100枚〒枠付壽堂紙製品(8件のレビュー)
749税込824
1パック(100枚)
当日出荷
窓枠なし郵便番号欄あり種別長3材質OKクラフトサイズ長形3号文字内容字なし本体寸法(mm)120X235坪量(g/m2)70グリーン購入法適合
速乾シヤチハタ朱の油 シヤチハタ速乾シヤチハタ朱の油シヤチハタ(16件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
繰り返し・詰め替え対応
S2フラットファイル コクヨS2フラットファイルコクヨ(1件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から翌々日出荷
種類フラットファイル穴数2グリーン購入法適合
バイオトップカラー 伊東屋バイオトップカラー伊東屋(17件のレビュー)
729税込802
1パック(50枚)ほか
当日出荷から7日以内出荷
両面印刷ができる上質カラーペーパー。バイオトップカラー。無塩素漂白パルプを原料としたカラーペーパー。高い保存性と耐光性を誇る高品質中性紙(ISO9706取得)。
マイクロファイバークリーニングクロス サンワサプライマイクロファイバークリーニングクロスサンワサプライ(12件のレビュー)
359税込395
1枚
当日出荷
しつこい汚れもサッとひと拭き!マイクロファイバー素材クロス。 超極細繊維を使用しており、液晶画面やフィルターについた指紋やしつこい油膜汚れを簡単に落とせます。 汚れたら、洗濯して繰り返しご使用いただけます。 メガネやCD、スマートフォン、タブレットなどにも使用できます。
材質マイクロファイバー
タイムカードラック アマノ[事務用品/清掃用品]タイムカードラックアマノ[事務用品/清掃用品](13件のレビュー)
2,898税込3,188
1台
当日出荷
タイムカードをすっきり収納できます。
材質樹脂製奥行(mm)32
【T7】 2026年 シンプル卓上カレンダー[カラー/B6ヨコ] 永岡書店【T7】 2026年 シンプル卓上カレンダー[カラー/B6ヨコ]永岡書店
600税込660
1冊
5日以内出荷
B6ヨコサイズのカレンダーです。5週タイプ。4色印刷(裏面は3色の横書き)。六曜・二十四節気・月相入り。本年・翌年の年間カレンダー付き。(B6ヨコ/表4色+裏3色/タテ134×ヨコ182ミリ)
タイプ卓上判型B6ヨコページ数28ジャンルカレンダー著者名永岡書店編集部初版年月2025/09/10
ポータブルHDD HD-NRPCFシリーズ BUFFALO(バッファロー)ポータブルHDD HD-NRPCFシリーズBUFFALO(バッファロー)(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
欠品中
テレビ番組の録画もPCデータの保存もこの一台。
用途PCのデータ保存に。インターフェースUSB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0付属品USBケーブル A to Micro-B(50cm)、取扱説明書(保証書)規格USBマスストレージクラス端子形状USB 3.0 MicroB対応OS本体(USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0接続):Windows10/8.1/7、OS X10.10以降、添付ソフトウェア(ダウンロード)/ディスクフォーマッター2:Windows10/8.1/7、添付ソフトウェア(ダウンロード)/みまもり合図:Windows10/8.1/7、OS X10.10以降対応機種USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0 Type-A端子を搭載するWindowsパソコンおよびMac保証期間1年動作温湿度範囲5~35℃/20~80%(結露不可)端子数1
純正インクカートリッジ EPSON ITH EPSON純正インクカートリッジ EPSON ITHEPSON(25件のレビュー)
999税込1,099
1個ほか
当日出荷
適合EP-709A/710A/711A/810AB/810AW/811AB/811AW種別純正品適合機種メーカーEPSONグリーン購入法適合エコマーク認定認定エコマーク認定番号16 142 003
セロテープ ニチバンセロテープニチバン(6件のレビュー)
269税込296
1巻
当日出荷
セロテープは天然素材で作られています。 長年愛されている信頼のブランドです。 静電気の発生が少なく、紙を吸い上げにくくなっているので、作業がしやすいです。 しなやかでソフトタッチです。 手で切れますが、テープカッターを使用するとさらによく切れます。 ポリエチレンにもよく付きます。 バイオマスマーク認定商品。
用途封筒などの封かんに。 工作用に。 包装作業に。 メモなどの仮止めに。 ポスター貼りに。粘着力(g/10mm)4.01透明手切れ性
Anker 4-Port Ultra-Slim USB-A (USB3.0対応) ハブ Anker(アンカー)Anker 4-Port Ultra-Slim USB-A (USB3.0対応) ハブAnker(アンカー)(5件のレビュー)
900税込990
1個
当日出荷
高速データ転送:最大5Gbpsのデータ転送速度によりHD動画も数秒で転送可能です。 超コンパクト:約30グラムのコンパクトサイズなので、簡単に持ち運ぶことができます。 ポートの拡張:コンピュータのUSBポート一つで、4ポートまで接続可能となります。 高耐久性:強化設計されたケーブルと耐熱端子により、高い保護性能があり、長くお使いいただけます。 持ち運び用にも:電源が不要な上、スリムデザインなので、持ち運びにもおすすめです 幅広いOSに対応:Windows (10 / 8 / 7 / Vista / XP)・Mac (OS X 10.2以降)に対応。 ※Mac OS X Lion 10.7.4 をご使用の場合は、安定した接続を実現するためにMountain Lion 10.8.2 以降のバージョンにアップグレードすることをお勧めします。
ポート4×USB-A対応OSWindows (10 / 8 / 7 / Vista / XP), Mac (OS X 10.2以降)ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約103×30×10質量(g)約85付属品取扱説明書保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)ポート数4
USBハブ 2.0 3ポート 直挿し バスパワー ケーブルなし コンパクト スイングコネクタ エレコムUSBハブ 2.0 3ポート 直挿し バスパワー ケーブルなし コンパクト スイングコネクタエレコム(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
パソコンに挿したままでも邪魔にならない。 ケーブルのない直挿しタイプで、スタイリッシュに使用できるノートパソコン向け3ポートUSBハブ。
ポート数【アップストリーム(パソコン側)】1ポート、【ダウンストリーム(周辺機器側)】3ポート質量(g)約17.0対応機種Windows 11/10/8.1/7(SP1)、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS High Sierra 10.13 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約20.3×58.0×15.0(コネクターを除く)インターフェースUSB2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作)保証期間6カ月間最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB2.0ハイスピード/480、USB1.1フルスピード12動作温度(℃)5~40動作湿度(%)30~80(結露なきこと)電源供給方式バスパワー供給電流(mA)3ポート合計400(1ポート当たり100未満)コネクタ形状-アップストリームUSB A(オス)コネクタ形状-ダウンストリームUSB A(メス)×3