43ページ目: オフィスサプライ

176,199件中 1,6811,720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屋外用ラベル ヒサゴ屋外用ラベルヒサゴ(16件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(10枚)ほか
当日出荷
耐水性・耐光性に優れているので、屋外での使用に適しています。 貼りつけ後は、-20℃~80℃の環境下での使用が可能です。(貼りつける際は、低温・高温を避けてください。) しっかり貼れてはがれない強粘着タイプのラベルです。 カラーレーザプリンタ・コピー機(カラー・モノクロ)でご使用いただけます。 丈夫で破れにくいホワイトフィルム素材です。
用途ノーカットなので、お好きなものを印刷してご使用いただけます。厚さ(mm)0.23(ラベルのみ0.07)坪量(g/m2)220紙質ホワイトPETフィルムラベル厚(mm)0.23シートサイズA4適合プリンタカラーレーザープリンター、コピー機
テプラPROテープ カラーラベル(パステル・紫に黒文字) キングジムテプラPROテープ カラーラベル(パステル・紫に黒文字)キングジム(4件のレビュー)
849税込934
1巻
当日出荷
タイプパステルエコマーク認定認定テープ文字色テープ地色エコマーク認定番号17 112 045
USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0接続 外付けHDD PC用&TV録画用 静音&防振&放熱設計 日本製 見守り合図 BUFFALO(バッファロー)USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0接続 外付けHDD PC用&TV録画用 静音&防振&放熱設計 日本製 見守り合図BUFFALO(バッファロー)(8件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
テレビでもパソコンでも使える両対応 防振シリコンゴムと音漏れ低減、ファンレス設計でより静かに 発熱をより効果的に放熱するように設計 異常を検知したら即お知らせ、故障予測サービス「見守り合図」に対応 USBマスストレージクラスに対応 接続したテレビやパソコンの電源オン・オフに合わせて、ハードディスクも自動でスタンバイになる「電源連動機能」を搭載、消費電力を節約でき、環境にやさしい タテ置き・ヨコ置き両対応 本体背面にセキュリティースロットを搭載
インターフェースUSB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0ブラック質量(g)約900対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません)最大消費電力(W)18電源供給セルフパワー
フリクションボール3 消去用替ラバー パイロットフリクションボール3 消去用替ラバーパイロット(16件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、商品タイプ替ラバー
ネーム9 既製(フ) シヤチハタネーム9 既製(フ)シヤチハタ(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から9日以内出荷
日本中で愛されているポピュラーサイズのネーム印。 文字は美しい楷書体。バッグやデスクに常備する一本としてオススメです。インキは交換が簡単なカートリッジ式(XLR-9N)00711514です。 ※商品検索画面にて、お探しの苗字を入力していただくことで、該当の商品を検索いただけます。
用途書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り朱(インキ)シリーズネーム9エコマーク認定認定インク色書体既製品専用楷書体印面サイズ(Φmm)9.5対応オプション補充インキ:XLR-9N頭文字グリーン購入法適合エコマーク認定番号15112008印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
CD-Rメディア 48倍速対応 Verbatim(バーベイタム)CD-Rメディア 48倍速対応Verbatim(バーベイタム)(14件のレビュー)
739税込813
1ケース(10枚)ほか
当日出荷
インクジェットプリンタにて印刷可能な表面ホワイトレーベル仕様。保管に便利な5mmプラケース入り。(スピンドルを除く)
用途データ用レーベル面色ホワイトディスク外径(Φmm)120ディスク厚さ(mm)1.2ディスク内径(Φmm)15記憶容量(MB)700種類CD-R速度48倍速適合プリンタインクジェットプリンタ
HDMIケーブル サンワダイレクトHDMIケーブルサンワダイレクト(3件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
DVD・HDD・ブルーレイディスクレコーダー・パソコン本体などとハイビジョンテレビ・液晶ディスプレイ・プロジェクターなどの機器を接続します。映像と音声とネットワークの信号を1本のケーブルで伝送。 HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応※ 対応した機器と機器がイーサネット・ネットワークでつながります。 オーディオリターンチャンネル(ARC)対応※ テレビ側から音声信号をAVアンプなどに伝送可能 。 4K×2K(30Hz)解像度、3D映像(1080P×2画面表示)対応※ ※各機能に対応した機器が必要です。 1080Pフルスペックハイビジョン信号に対応 。 高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)対応 。 シールド付ツイストペアケーブル 芯線にツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに、密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。(TMDS用ツイストペアケーブルのみ) 。 3重シールド構造 ケーブルの中心から「アルミシールド(TMDS用ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。 金メッキプラグ 金メッキプラグを採用。接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止。 簡易パッケージタイプ ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージタイプです。
材質PVC取扱説明書なしブラック対応HEC、ARC、3D映像プラグ金メッキ保証期間初期不良のみ生産国中国シールド3重シールド対応解像度4K×2K(30Hz)
アルカリ乾電池 単6 モノタロウアルカリ乾電池 単6モノタロウ(14件のレビュー)
399税込439
1パック(6本)
当日出荷
パワフルで長寿命!サイズが一目瞭然のデザイン。 水銀0(ゼロ)使用。
用途タブレット タッチペン用など種別AAAAアルカリ乾電池全長(mm)42.5直径(Φmm)8.3タイプ単6形電圧(V)1.5本数6本
修正テープ モノエアー カートリッジ トンボ鉛筆修正テープ モノエアー カートリッジトンボ鉛筆(2件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
テープの供給をコントロールする新機構「エアータッチシステム」を搭載。テープを切るための抵抗が不要となり、消し心地が驚くほど軽くなりました。軽い力でも修正テープが紙面にしっかりフィットし、上書きしても削れにくい高品質のテープです。
テープ長さ(m)10エコマーク認定認定商品タイプカートリッジエコマーク認定番号17 112 040繰り返し・詰め替え対応
ミニステーション USB3.1(Gen.1)対応 ポータブルHDD スタンダードモデル BUFFALO(バッファロー)ミニステーション USB3.1(Gen.1)対応 ポータブルHDD スタンダードモデルBUFFALO(バッファロー)(3件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
持ち運びでも大切なデータを守る。衝撃吸収設計(特許出願済)と滑り止め対策でデータを守る コネクタ形状を刷新。しっかりとした接続感で接続トラブルを削減 異常を感知したら即お知らせ。みまもり合図 for ポータブル搭載 バッファロー正規データ復旧サービス対象製品。障害レベルに応じた固定料金でデータの復旧が可能 容量に合わせた最適設計。シンプルデザイン&コンパクトサイズ パソコンに加えデジタル家電にもつながる。テレビやゲーム機につないで楽しさ広がる AES256+パターン認証採用。安心・簡単暗号化「SecureLock Mobile2」 HDD選びは、もう迷わない。快適・便利なアプリケーションを豊富に搭載
インターフェイスUSB3.1(Gen1)付属品USB3.1(Gen1)ケーブル(50cm)、取扱説明書(保証書)対象パソコンUSB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0 Type-A端子を搭載するWindowsパソコンおよびMac端子形状USB3.1(Gen1)/3.0 micro-B対応OS【本体・USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0接続】Windows 10/8.1/7 (64ビット/32ビット)、Mac 10.11~10.13対応機種USB HDDをサポートする東芝製 レグザ、USB HDDをサポートするシャープ製 アクオス、USB HDDをサポートするソニー製 ブラビア、USB HDDをサポートするLG Electronics製テレビ、USB HDDをサポートするピクセラ製プロディア、USB HDDをサポートする日立製Wooo、USB HDDをサポートする三菱電機製リアル、USB HDDをサポートするハイセンス製液晶テレビ、USB HDDをサポートするDXアンテナ製液晶テレビ、USB HDDをサポートするオリオン電機製液晶テレビ、USB HDDをサポートするディーオン製液晶テレビ、USB HDDをサポートする東芝製ハイビジョンレコーダー レグザブルーレイ/ハイビジョンレコーダー、USB HDDをサポートするソニー製ブルーレイディスク/DVDレコーダー、USB HDDをサポートする三菱電機製ブルーレイディスクレコーダー リアルブルーレイ、USB HDDをサポートするDX アンテナ製DX BROADTEC レコーダー、USB HDDをサポートするソニー製デジタルビデオカメラハンディカム、ソニー・インタラクティブエンタテインメント製 PlayStation 3およびtorne(トルネ)、ソニー・インタラクティブエンタテインメント製 PlayStation 4/PlayStation 4 Pro、マイクロソフト製 Xbox One/Xbox One S準拠規格USBマスストレージクラス保証期間1年電源供給バスパワー方式動作温度(℃)5~35動作湿度(%)20~80(結露なきこと)端子数USB部:1ハードウェア暗号化対応(専用ソフトウェアが必要)
マグネットスケジュールボードシート(バリュー) MagX(マグエックス)マグネットスケジュールボードシート(バリュー)MagX(マグエックス)(10件のレビュー)
2,698税込2,968
1枚
当日出荷
行動予定、小:10名分、大:20名分記入出来ます。オフィス・店舗・現場に!
設置方式マグネット材質(表面)PET仕様ホワイトボードシート、マグネット式付属品ボードマーカー(黒・赤)・マグネット付トレイ・マグネット付イレーザー材質板面:PET、等方性マグネットシート幅(mm)375厚さ(mm)0.6タイプマグネット式タイプ種類マグネット掛け・罫線あり吸着力(N)0.11(1cm2あたり)磁束密度(表面)220G繰り返し・詰め替え対応
アースケーブル サンワサプライアースケーブルサンワサプライ(4件のレビュー)
669税込736
1本(5m)ほか
当日出荷
機器や電源タップのアース配線に最適なアースケーブル。 機器や電源タップとのアース接続用に最適です。 端子片側のみ取り付け加工済みです。
厚さ(mm)(被覆厚)0.8仕上外径(mm)3.1導体外径(Φmm)1.5ケーブル種類VSF 1.25mm2(50芯)
名札用ケース ソフトヨコ名刺 オープン工業名札用ケース ソフトヨコ名刺オープン工業(2件のレビュー)
919税込1,011
1袋(10枚)
当日出荷
カードが出し入れしやすい
グリーン購入法適合材質ケース:再生樹脂シートタイプソフトタイプ・ヨコ名刺サイズ中紙サイズ(mm)90×55外形寸法(幅W×高さH)(mm)103×79
カメラ リチウム電池 Panasonic(パナソニック)カメラ リチウム電池Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
使用温度範囲が広く、大電流。 高性能円筒形CR系カメラ用リチウム電池
電圧(V)3
ネーム9 既製(ス) シヤチハタネーム9 既製(ス)シヤチハタ(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から9日以内出荷
日本中で愛されているポピュラーサイズのネーム印。 文字は美しい楷書体。バッグやデスクに常備する一本としてオススメです。インキは交換が簡単なカートリッジ式(XLR-9N)00711514です。 ※商品検索画面にて、お探しの苗字を入力していただくことで、該当の商品を検索いただけます。
用途書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り朱(インキ)シリーズネーム9エコマーク認定認定インク色書体既製品専用楷書体印面サイズ(Φmm)9.5対応オプション補充インキ:XLR-9N頭文字グリーン購入法適合エコマーク認定番号15112008印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
AGF ブレンディ カフェラトリー スティック 芳醇 フルーツティーアソート20本 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ブレンディ カフェラトリー スティック 芳醇 フルーツティーアソート20本味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)(1件のレビュー)
989税込1,068
1箱(20本)
当日出荷
「カフェで過ごすようなご褒美のひととき。」「Blendy(ブレンディ) カフェラトリー」は、スティック1本で手軽にカフェのような本格的な味わいが楽しめる、高品質な人気のインスタント スティックシリーズです。芳醇シリーズは水にもお湯にもさっと溶ける、ふわっと香り広がるフレーバーティーが特長です。AGF(エージーエフ) 「ブレンディ カフェラトリー」 スティック フルーツティーアソート 20本は、ピーチティー、アップルティー、マスカット&グレープティー、マンゴー&オレンジティーの4種のこだわりの果実と紅茶の豊かな味わいを気分や好みに合わせて楽しめる贅沢フルーツティーアソートパックです。1杯1杯がいつも便利な個包装スティックタイプ。アソートだから気分に合わせてバラエティ豊かな紅茶をお楽しみにいただけます。紅茶好きの方への手土産やプチギフトにもおすすめです。目を閉じて味わいたいほどの、1杯を。ご堪能下さい。水にも溶けるので、簡単にアイスティーもお楽しみいただけます。おしゃれな包装なので、母の日や父の日、バレンタインやホワイトデーなどの記念日にカフェ好きの方へのちょっとしたプレゼントとしてもお使いいただき、喜ばれています。
用途ホットカップにスティック1本を入れます。お湯を150ml注ぎ よくかきまぜてお召し上がりください。アイスグラスにスティック1本を入れます。水150mlを注ぎ、よくかきまぜます。お好みで氷を入れ、冷たくしてお召し上がりください。種類フルーツティーアソートシリーズ芳醇フルーツティー
伸縮ができるファイルボックス トライメイト伸縮ができるファイルボックストライメイト(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
欠品中
伸縮が可能なファイルボックスです。必要なサイズに調整ができますので、場所を効率的に使えます。
仕様2仕切り3区画材質PP寸法(mm)250×255×243質量(g)300
電源タップ サンワサプライ電源タップサンワサプライ
3,898税込4,288
1本
当日出荷
差込口にホコリが進入するのを防ぐシャッター付きです。ACアダプタが無理なく接続できるレイアウトを採用しました。(ACアダプタ差込口は常時通電です)接続機器を個別にON・OFFできます。(5個口のみ)ランプ付きパワースイッチにより消し忘れを防止できます。一括集中スイッチ付きです。6個口すべて一括でON/OFFできます。ブレーカー(過電流保護回路)内蔵で許容量をオーバーした場合、作動し火災事故を防止します。プラグの刃の根元に、トラッキング火災予防に効果的な絶縁キャップが付いたプラグ仕様です。 【ブレーカー内蔵(過電流保護)】 接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れ ます。 <サーキットブレーカーが作動した場合> 一度接続した機器をタップから外し、1500W以下になるように機器を取り除き、リセットボ タンを押してください。 【個別スイッチ(ランプ付)】 独立したランプ付スイッチにより、使用していない機器の電流がON・OFFでき節電できます。 ランプの点灯により、通電状態が確認できます。 【二重被ふくコード採用】 二重被ふくコードなのでで、より丈夫で安全なコードとなっています。 【トラッキング火災防止絶縁キャップ付】 スイングプラグには、トラッキング防止に極めて有効な絶縁キャップが付いています。 ~トラッキングとは・・・~ 長い間プラグの抜き差しを行わないと、コンセントとプラグのすき間にホコリなどが溜ま り、湿気を帯びることがあります。この状態で、電圧がかかっていると、コンセント表面 を伝わってプラグの刃と刃の間に漏れ電流が流れることがあり、微小な火花放電が発生し ます。それにより表面が劣化し、炭化導電路(トラック)が形成され絶縁破壊が起きます。 このような現象をトラッキングと呼んでいます。この結果、プラグとコンセントの接して いる間から急激に炎が発生することがあり、火災事故の原因にもなります。
仕様絶縁キャップ:ありスイッチ一括集中スイッチ、個別スイッチ適合規格PSE口数6個口定格容量15A・125Vプラグ平行型ブレーカ一括集中スイッチ型シャッターありコード長さ(cm)アースコード:10アース端子なし差込口ノーマルタイプマグネットなしプラグ形状2Pアースコード付間隔(mm)差込口:39差込口形状3P雷ガードなし
ラベル用紙(加工入り) エーワン[ラベル]ラベル用紙(加工入り)エーワン[ラベル](12件のレビュー)
839税込923
1パック(30シート)ほか
当日出荷
いろいろなプリンタで印刷できるラベル用紙です。プリンタにやさしい加工入り!
用紙サイズA4材質上質紙シートサイズ(mm)210×297紙質上質紙主な用途●宛名/差出人用●内容物表示用●収納表示用●備品表示用標準総厚さ(mm)0.16ラベル厚(mm)0.09シートサイズA4適合プリンタインクジェット(染料+顔料);レーザー;コピーラベル形状四角
ホワイトボード L字脚片面タイプ モノタロウホワイトボード L字脚片面タイプモノタロウ(22件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
壁に沿ってピタッと置ける、L字脚タイプの片面ホワイトボードです。 背面には壁を傷つけないクッション付きで安心。 L字脚なので、会議室のスペースを無駄にせず広々使うことが出来ます。 板面のコーナーは丸みをもたせており安全に配慮しております。 芯材はハニカム構造の段ボール材を使用しているので、軽量なのにとっても高強度!
用途ホワイトボードとして設置方式脚付材質(表面)スチール付属品粉受け1個種別片面材質アジャスター:PP枠フレーム:アルミフレーム:スチール+粉体塗装種類L字脚付き・無地関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.8MB)繰り返し・詰め替え対応
【名入れ】Xスタンパー ビジネス用 キャップレスB型 別製 ハンコ・印鑑のオーダー シヤチハタ【名入れ】Xスタンパー ビジネス用 キャップレスB型 別製 ハンコ・印鑑のオーダーシヤチハタ(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
8日以内出荷
シリーズXスタンパーインク色黒、赤、藍色、緑、朱色、紫書体楷書、行書、隷書、古印、明朝、角ゴシック、丸ゴシック、てん書、勘亭流印面サイズ(mm)13×42対応オプションビジネス用キャップレス補充インキ:XLR-RC-K/XLR-RC-R/XLR-RC-B/XLR-RC-G/XLR-RC-OR/XLR-RC-Vグリーン購入法適合オーダー方法WEBオーダー印面種別浸透印サービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応
発泡クリップファイル A4 ヨコ モノタロウ発泡クリップファイル A4 ヨコモノタロウ(14件のレビュー)
199税込219
1枚
当日出荷
しっかりとした厚みがある発泡PP製で 軽量で耐久性に優れた、横型クリップファイルです。
用途用箋挟としてタイプヨコ材質本体:発泡PP、とじ具:鉄サイズA4板厚(mm)2寸法(横×縦)(mm)315×235綴じ枚数約50
ガバットファイル 横 コクヨガバットファイル 横コクヨ(5件のレビュー)
339税込373
1冊
当日出荷
書類量に合わせて背幅が10CMまで伸びます。 表紙/色板紙 とじ穴間隔/80mmピッチ とじ具はワンタッチ操作でセット・フリーが簡単にできます。
タイプヨコ型エコマーク認定認定背幅(mm)13~113穴数2収納寸法(mm)1~100収納枚数(枚)1000とじ仕様80mmピッチエコマーク認定番号17 112 234
ゾル・カーボン紙 携帯用 #1300 黒 ゼネラルゾル・カーボン紙 携帯用 #1300 黒ゼネラル(5件のレビュー)
699税込769
1冊(10枚)
当日出荷
寸法(mm)折りたたみ時:229×159、広げた時:229×318グリーン購入法適合
Toffy ドキュメントファイル キングジムToffy ドキュメントファイルキングジム(3件のレビュー)
599税込659
1冊
当日出荷
Toffyカラーが楽しいドキュメントファイル。機能的に分類できるジャバラ式ポケットで、書類の出し入れや検索がスムーズ。
サイズA4仕様差し替え見出し付き材質PP幅(mm)240高さ(mm)330背幅(mm)33ポケット数13
ステンレス カードリンク TRUSCOステンレス カードリンクTRUSCO(7件のレビュー)
759税込835
1袋(5個)ほか
当日出荷
リングを開いてカードを自由に抜き差し出来ます。
用途書類・カード綴り材質ステンレス(SUS304)繰り返し・詰め替え対応
壁掛スチールホワイトボード 粉受付 TRUSCO壁掛スチールホワイトボード 粉受付TRUSCO(4件のレビュー)
5,298税込5,828
1枚
当日出荷
スライド式吊金具2個付で壁掛けに最適です。
設置方式壁掛材質(表面)スチール仕様マグネット対応、ペントレー付付属品ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、カラーマグネット4個種別横掛け材質フレーム:アルミ、吊金具:アルミ(スライド式)種類壁掛け・無地繰り返し・詰め替え対応
コピー用紙 ホワイトコピーペーパーF 高白色 白色度93% FSC認証品 UPMキュンメネコピー用紙 ホワイトコピーペーパーF 高白色 白色度93% FSC認証品UPMキュンメネ
3,298税込3,628
1箱(500枚×3冊)ほか
当日出荷
カラー印刷が映える高白色のコピー(PPC)用紙です。カラー印刷モノクロ印刷共におすすめです。
入数(枚)500紙厚(mm)0.093坪量(g/m2)68RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタコピー機、カラープリンタFSC認証認定FSC認証番号SGSHK-COC-001165
コードレス子機用充電池 シャープコードレス子機用充電池シャープ(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
シャープ製インテリアホン交換用充電池です。本体取扱説明書等で対応電池を確認の上ご購入ください。
タイプニッケル水素充電池適合品番JD-7C2CL / JD-7C2CW付属コードレス子機用、JD-7C2CL / JD-7C2CW増設(JD-KS110)用本数1RoHS指令(10物質対応)対応
【名入れ】Xスタンパー ビジネス用 キャップレスA型 別製 ハンコ・印鑑のオーダー シヤチハタ【名入れ】Xスタンパー ビジネス用 キャップレスA型 別製 ハンコ・印鑑のオーダーシヤチハタ
2,998税込3,298
1個
8日以内出荷
シリーズXスタンパーインク色黒、赤、藍色、緑、朱色、紫書体楷書、行書、隷書、古印、明朝、角ゴシック、丸ゴシック、てん書、勘亭流印面サイズ(mm)13×27対応オプションビジネス用キャップレス補充インキ:XLR-RC-K/XLR-RC-R/XLR-RC-B/XLR-RC-G/XLR-RC-OR/XLR-RC-Vグリーン購入法適合オーダー方法WEBオーダー印面種別浸透印サービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応
油性ボールペン替芯(BPRF) パイロット油性ボールペン替芯(BPRF)パイロット(13件のレビュー)
50税込55
1本
当日出荷
用途オプト、パティント、スーパーグリップG(キャップ式)対応商品タイプ替芯適合本体シリーズ名油性ボールペン単色インク油性
極上ペイントマーカー TAKAGI(高儀)極上ペイントマーカーTAKAGI(高儀)(15件のレビュー)
229税込252
1本
当日出荷
用途金属・プラスチック・ガラス・木材などのマーキングにタイプシングル線幅(mm)2入数1本商品タイプ使い切り本体
ラベルシールレーザープリンタ専用 フィルムラベル 透明タイプ エーワン[ラベル]ラベルシールレーザープリンタ専用 フィルムラベル 透明タイプエーワン[ラベル](7件のレビュー)
1,598税込1,758
1冊(10シート)ほか
当日出荷
レーザープリンタでの印字適性に優れたラベルです。下地が生かせる透明フィルムタイプ。光沢あり。
ラベル厚(mm)0.07仕様光沢、透明フィルム材質ポリエステルフィルム透明シートサイズ(mm)210×297紙質ポリエステルフィルム+レーザー専用塗工標準総厚さ(mm)0.15粘着性しっかり貼れるシートサイズA4適合プリンタレーザー、コピー
ネームランド  青に黒文字 カシオ計算機ネームランド 青に黒文字カシオ計算機(5件のレビュー)
999税込1,099
1巻
当日出荷
タイプスタンダードエコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 057
ジェットストリーム 替芯 0.38mm SXR8038Kシリーズ uni(三菱鉛筆)ジェットストリーム 替芯 0.38mm SXR8038Kシリーズuni(三菱鉛筆)(3件のレビュー)
95税込105
1本
当日出荷
新しく生まれ変わったジェット芯。環境に配慮したパッケージと、インクが増量。
仕様●サイズ:軸径Φ3.0×全長87.7mm●重量:0.7g繰り返し・詰め替え対応
NC複写簿(ノーカーボン)3枚納品書(受領付き) (軽減税率対応) コクヨNC複写簿(ノーカーボン)3枚納品書(受領付き) (軽減税率対応)コクヨ(3件のレビュー)
359税込395
1冊(50組)
当日出荷
インボイス登録番号記入欄有軽減税率制度・適格請求書等保存方式に対応しています。圧力で発色し、手が汚れにくいノーカーボン紙タイプ。書いてすぐにきれいでクリアな発色を実現します。マイクロミシン目により、軽い力でサッと切れます。
サイズA6ヨコ複写枚数3枚複写寸法(縦×横)(mm)105×154
クリップケース PLUS(プラス)[文具]クリップケースPLUS(プラス)[文具](5件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
少量の書類の整理・仮止めに便利なゼムクリップを入れる収納ケースです。収納口のマグネットが小さなクリップをしっかりキープ。細かくてバラつくクリップをスッキリまとめて整理できるクリップケースです。見た目も可愛く、デスクに置いていても邪魔にならないコンパクトサイズ。
材質ポリスチレン(PS-HI)再生樹脂100%グリーン購入法適合仕様取り出し口部分にマグネット付きのクリップケース付属品ゼムクリップ長さ約29mm(PLUS大型クリップ(No.1))約120個入り外形寸法(mm)W76×D62×H40繰り返し・詰め替え対応
長3ハーフトーン99透けないカラー封筒 壽堂紙製品長3ハーフトーン99透けないカラー封筒壽堂紙製品(16件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(100枚)
当日出荷
種別長3サイズ長3郵便番号欄あり
クラウンアクリル直線定規 クラウン[事務用品]クラウンアクリル直線定規クラウン[事務用品](8件のレビュー)
129税込142
1本
当日出荷
用途に応じて選べる7種類の長さ。
材質PMMA(アクリル)製RoHS指令(10物質対応)対応
ホワイトボードマーカー<ヨクミエール> 中字 コクヨホワイトボードマーカー<ヨクミエール> 中字コクヨ(12件のレビュー)
99税込109
1本
当日出荷
カートリッジのインク残量が一目で分かるので、書いてみるまでインク残量が分からないイライラを解消します。 カートリッジでインク交換できる直液タイプです。替え時が明確で、交換の仕方も簡単。ホワイトボード用マーカーを常に使用する、塾やセミナーの講師の方の個人用備品にぴったりです。 使い始めから使い終わりまで、くっきり見やすい濃いインクを採用しました。はっきりした文字が書けるので、大きな会議室や、学校や塾などでの使用に最適です。 付属の交換具でペン先も簡単に交換できます。本体を繰り返し使用できて経済的です。
成分油性インク(アルコール系)材質(軸・キャップ・カートリッジ・カバー)R-PP全長(mm)135線幅(mm)約2.1~2.6線の太さ中字仕様カートリッジ交換式、通気仕様キャップ軸径(Φmm)21長さ(mm)135エコマーク認定認定インク油性(アルコール系)グリーン購入法適合商品タイプ交換式本体エコマーク認定番号17 112 073繰り返し・詰め替え対応