47ページ目: オフィスサプライ

176,199件中 1,8411,880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ザ・タップX 一括防水スイッチ付 6コ口 Panasonic(パナソニック)ザ・タップX 一括防水スイッチ付 6コ口Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
熱や一時的な水しぶきやホコリの侵入をガードします。 熱に強い二重ボディです。 ほこり等で起こるトラッキングを抑え、感電もしにくいです。
コンセント個数6ホワイト仕様安全設計扉、パッキン付コンセント、スナップキャップ付スイッチ一括・個別スイッチ定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125定格電流(A)15機能二重被覆、耐トラッキング本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×90×52シャッター防水・ホコリカバー付定格容量(W)1500使用場所屋内専用耐トラッキングあり
修正テープ ホワイパー (Whiper) ミニローラー MR 交換テープ (6m) PLUS(プラス)[文具]修正テープ ホワイパー (Whiper) ミニローラー MR 交換テープ (6m)PLUS(プラス)[文具](8件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
筆記具感覚で自然な使い心地のペン型修正テープ、ホワイパーMR専用交換テープ。※「ホワイパーミニローラー」の交換テープは、ホワイパーミニローラーシリーズ(旧カラーを含む)本体のいずれとも互換性があります。※本品(交換テープ)のみでの使用はできません。本体(別売)と一緒にご利用ください。
テープ長さ(m)6仕様PET適合ホワイパーMR用交換テープ商品タイプ交換テープ
メモB7無地 コクヨメモB7無地コクヨ(2件のレビュー)
92税込101
1冊
当日出荷
B7サイズの無地のメモです。
サイズB7種類メモパッドエコマーク認定認定白色度(%)70程度(ISO)縦(mm)125横(mm)88紙質上質紙(古紙パルプ配合)無地グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 049
用箋挟 セキセイ用箋挟セキセイ(2件のレビュー)
519税込571
1枚
当日出荷
再生紙を使用した環境対応商品です。 丈夫なクロス貼りで角金付の用箋挟です。 吊り下げられるよう、フックが付いています。 傷みを防ぐ角金付。
材質(中芯・裏貼り)再生紙エコマーク認定認定綴じ枚数50(クリップ)表紙仕様上質クロス貼り/角金付グリーン購入法適合エコマーク認定番号19 112 004
スプレークッキングオイル ベーカーズセパレ ローリングスプレークッキングオイル ベーカーズセパレローリング(29件のレビュー)
999税込1,079
1個(500mL)
当日出荷
天板、型類はもちろん、フライパン、ホットプレートなどの 調理器具にも最適。アメリカで生まれたベストセラー・クッキングオイルセパレがあればだれだって腕自慢、味自慢。和・洋・中華にお菓子まで、セパレは5つの個性でお料理のレパートリーを広げます。とってもヘルシー/動脈硬化を防ぐといわれる大豆レシチンがたっぷり。コレステロールも塩分もゼロです。いつでも新鮮開封してから最後までフレッシュな風味が楽しめます。低カロリー/必要量は普通の食用油の1/10~1/20。カロリーもその分、減らすことができます。仕上がりがきれい特殊な油膜で焦げつきや形くずれを防ぐので、調理がしやすく見た目にも映えます。後片付けで頭を悩ます残り油が出ないので、ベタつきがなく油汚れもサッと落とせます。手軽で簡単セパレ片手に1~2秒。サッとひと吹きするだけですから、油もれも容器のべとつきも心配ありません。
材質食品用離型油容量(mL)500TKG品番9-0112-1401TKG品番(2017)6-0105-1301
蛍光オプテックス2-EZ ゼブラ蛍光オプテックス2-EZゼブラ(9件のレビュー)
80税込88
1本
当日出荷
EZキャップ搭載蛍光ペン。 イージーキャップはキャップの両サイドをつまむだけで、簡単に開けることが出来ます。 インクカートリッジが交換できる「つめ替え」タイプです。 軸・キャップ等に再生材を使用し、エコマークを取得、グリーン購入法に適合しています。
商品タイプ詰替式本体線幅(mm)1.1~4.0仕様つめ替えタイプ材質(軸、キャップ)樹脂全長(mm)136.8質量(g)8.94タイプツインエコマーク認定認定最大径(Φmm)11.5インク水性顔料グリーン購入法適合線の太さ細/太エコマーク認定番号17 112 172繰り返し・詰め替え対応
サラサクリップ 0.3 ゼブラサラサクリップ 0.3ゼブラ(18件のレビュー)
76税込84
1本
当日出荷から3日以内出荷
色数豊富でさらさら書き味。ノック式で手帳や細かい文字に!
商品タイプ本体先端ボール径(mm)0.3シリーズサラサエコマーク認定認定方式ノック式インク水性顔料グリーン購入法適合エコマーク認定番号15 112 026
ミニ卓上電卓12桁 Canonミニ卓上電卓12桁Canon(9件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
万、千等の大きな単位も一発入力&表示。人気の日本人向け電卓シリーズ。 人気のミニ卓上タイプにも、特大表示採用。
表示桁数12仕様メモリーと千万単位が併用可能表示キーで、千万単位と3桁位取りをワンタッチで切り替え計算状態表示デュアルパワー(2電源)オートパワーオフキーロールオーバー税計算、時間計算、千万単位、シフトサイズミニ卓上質量(g)132(電池含む)電源太陽電池+リチウム電池(CR2032×1)エコマーク認定認定桁数12表示液晶表示ハイパー大型表示機能時間計算、早打ち、状態表示、傾斜角、大型表示 、税計算、2メモリーメモリー2寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)107.5×148×31RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)107.5×148×31エコマーク認定番号11 135 001
データー用DVD-R 16倍速対応 Verbatim(バーベイタム)データー用DVD-R 16倍速対応Verbatim(バーベイタム)(7件のレビュー)
699税込769
1パック(10枚)ほか
当日出荷
速度16倍速適合プリンタインクジェットプリンタタイプデータ用種類DVD-R構造片面1層レーベル面色ホワイト記憶容量(GB)4.7RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合CPRM対応非対応
マグネットクリップ LION (ライオン事務器)マグネットクリップLION (ライオン事務器)(22件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
スチール製の強力な「バネ」と「マグネット」が書類をしっかり固定します。 デスク周りやロッカー、レジ、ご家庭の冷蔵庫まで、様々なシーンで活躍します。
用途冷蔵庫、レジ、デスク、ロッカーなどスチール製品に。仕様裏面マグネット付材質スチール材質(本体)鋼板、ハガネ線材質(磁石)ゴムマグネット(異方性)材質(塗装)クロームメッキ仕上げ特性強力
ネームカードボックス セキセイネームカードボックスセキセイ(12件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
名刺がすぐ探せる48枚の見出しカード付き。「あ」「い」など1枚に1音のみ印刷していますので細かく分類できます。一時保管に便利な「未整理」見出しカード、オリジナル見出しも作れる無地見出しカードもあります。
収納枚数700付属品個別見出しカード(44枚)、未整理見出しカード1枚、無地見出しカード3枚材質再生ABS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×259×71
【K14】 2026年 書き込み式シンプル壁掛けカレンダー[A2タテ] 永岡書店【K14】 2026年 書き込み式シンプル壁掛けカレンダー[A2タテ]永岡書店
1,480税込1,628
1冊
5日以内出荷
4ヵ月がパッと確認できる大判カレンダーです。5週6週混合タイプ。3色印刷。六曜、二十四節気、月相入り。翌年の年間カレンダー付き。(A2タテ/3色/タテ594×ヨコ420ミリ)
判型A2タテページ数13ジャンルカレンダー著者名永岡書店編集部初版年月2025/09/10
タッチペン iPad用ペンシル 充電式 スタイラスペン Type-C 急速充電 傾き検知 パームリジェクション エレコムタッチペン iPad用ペンシル 充電式 スタイラスペン Type-C 急速充電 傾き検知 パームリジェクションエレコム(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
隙間時間の充電ですぐに使える!約20分でフル充電可能な急速充電機能を搭載した、iPad用アクティブタッチペンです。約1.6mmのペン先で細かい作業、メモや絵を描くのにおすすめ。ペンの傾き具合で線の太さを変えられる機能や、誤動作を防止するパームリジェクションにも対応しています。
用途純正のApple Pencilに近い描き心地の、iPad用アクティブタッチペンです。 約20分でフル充電可能な急速充電機能を搭載。電池が切れても充電してからすぐに使用できます。 約1.6mmのペン先で細かい作業、メモや絵を描くのにおすすめです。 ペン先は導電性に優れたポリアセタール樹脂(POM)を採用し、滑らかな描き心地で画面を傷つけにくいです。 ペンの傾きを検知する機能で、傾き具合によって線の太さを変えられます。 手のひらが画面に接触した状態でも、ペンを認識して誤動作を防止するパームリジェクション機能を搭載しています。 タッチペンの側面にはマグネット面があり、iPadに吸着ができるので紛失を防ぎます。 マグネット面がフラットになっていて、テーブルや床に置いても転がりにくい形状です。 USB Type-C(TM)ケーブルで充電が可能で、約9時間の連続使用が可能です。 4段階に光るLEDランプでバッテリーの残量が分かります。 ペアリングが不要で、電源をオンにするだけですぐに使用できます。 操作しない状態が5分間続くとオートオフ機能が働き、電源がオフになるので消し忘れを防ぎます。 指先でのタッチ操作と違い、画面を汚さずに操作可能です。 タッチ操作はもちろん、スライド・スワイプ操作も快適に行えます。 交換用のペン先を2個と、USB Type-Cケーブルを付属しています。 ペン先は、Apple Pencil純正ペン先(第1・第2世代・USB-C・Apple Pencil Pro)やメーカー製品のP-TIPAPシリーズと交換が可能で、お好みの描き味に合わせて替えることができます。仕様【傾き検知】○、【パームリジェクション】○付属品USB-A - USB Type-C(TM)ケーブル、交換用ペン先2個材質ペン先:ポリアセタール樹脂(POM)、本体:アルミニウム・マグネット全長(mm)約166ホワイト直径(Φmm)約8.8質量(g)約13備考※特定のアプリやソフトにおいて、専用タッチペンのみでの描写設定をしている場合は使用できないことがあります。対応機種2018年以降のiPadに対応(一部機種を除く) ※iOS 12.2以降に更新する必要があります。※2024年12月現在。対応確認済み機種の一覧はhttps://www.elecom.co.jp/r/h639をご覧ください。対応【ワイヤレス充電】×機能【筆圧感知】×充電時間約20分 ※使用状況や環境により変化します。電池リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)20保証期間1年間充電時間(分)約20 ※使用状況や環境により変化します。先端径(Φmm)約1.6使用時間(時間)約9※ご使用状態によっては、目安の時間よりも早く充電が必要になる場合があります。商品タイプ本体ペン先径(Φmm)約1.6対応タッチパネル方式静電容量方式
B6メッシュケース たんぽぽB6メッシュケースたんぽぽ(1件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
特徴中身が見える透明タイプ破れにくいメッシュ加工
サイズB6材質PVC奥行(mm)5縦(mm)145横(mm)200
ラベルライター ネームランド カシオ計算機ラベルライター ネームランドカシオ計算機(18件のレビュー)
8,498税込9,348
1台
当日出荷
充実の機能搭載でオフィスからご家庭まで。 よく使う言葉とイラストを組み合わせたラベル。ゴミの分別ラベルや書類の整理ラベルなどを選ぶだけで印刷できるので便利です。多彩なシーンで役立つ100種類を内蔵。 よく作成するラベルの長さを簡単設定。長さのそろった複数のラベルを簡単に作成できます。 シールにのみ切り込みを入れ、台紙からはがしやすくするハーフカット機能付きオートカッターを搭載。テープがバラバラにならないので、大量のラベル印刷や連番印刷に便利です
付属品ACアダプター、テープカートリッジ(お試し用9ミリ幅)1本質量(g)750(電池除く)電源付属ACアダプターまたは単3形アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池×8本(約2巻分)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×216×64.5機能ハーフカット機能付オートカッター、絵文字・記号(1243種)、フレーム付印刷(75種)、フォーマット(96種)、デザインロゴ(100種)、連続印刷、連番印刷、テープ長さダイレクト設定、余白設定、マグネットテープ対応液晶サイズ128×64ドット対応テープ幅(mm)3.5/6/9/12/18/24キー配列JIS印字密度200×200dpi最大印字行数6行最大印字幅(mm)12内蔵文字種5640書体明朝体、角ゴシック体、丸ゴシック体、手書き、ボンジュール、メロディ、パレット、プロデュース、ステンシル、ポップ、ボールドスクリプト、ブラックレター辞書・文字数漢字熟語数/約88000最大記憶文字数127×10液晶表示8桁×4行
ジェットストリーム1.0 uni(三菱鉛筆)ジェットストリーム1.0uni(三菱鉛筆)(17件のレビュー)
139税込153
1本
当日出荷
ジェットストリームインクは従来のボールペンには使用されていなかった低粘度で潤滑性の高い溶剤を採用。筆記時の摩擦係数を軽減し、究極のなめらかさを実現しました。 顔料と新しい色材を組み合わせることにより、従来インクの約2倍の黒色密度を実現しました。
材質軸/再生PC樹脂+ラバーグリップ付、ロプラ/再生PBT樹脂、クリップ/再生ABS樹脂質量(g)9.3先端ボール径(mm)1.0替芯SXR-10寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)11.3×14.8×139.6グリーン購入法適合シリーズジェットストリーム方式ノック式色数単色商品タイプ本体入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
クリップ マグネットタイプ モノタロウクリップ マグネットタイプモノタロウ(17件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
裏面がマグネットですので、スチール面に貼って、用紙の留め外しが片手で簡単に行なえます。
材質ABS樹脂、フェライト磁石タイプ異方性マグネットクリップ寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)35×45×18保持枚数A4コピー用紙10枚耐荷重(g)500
マグネットポケット A4横 リヒトラブマグネットポケット A4横リヒトラブ(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
A4の書類(クリヤーホルダー)が横に入るサイズ。回覧書類・郵便受けに最適。エキスパンドメタル素材を使用し、とても軽量。ライト・デスクトップパネル、ペンスタンド、トレーと組み合わせて使用できます。強力なネオジム磁石を使用。接触部分保護用のゴム付き。(目安保持荷重 1Kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×30×160材質スチール・ネオジム磁石サイズA4 横規格目安保持荷重1kg
屋外でも使えるサインラベルシール(レーザープリンタ用) エーワン[ラベル]屋外でも使えるサインラベルシール(レーザープリンタ用)エーワン[ラベル](4件のレビュー)
899税込989
1冊(5シート)
当日出荷
安全標識や注意喚起用のサインラベルの作成に便利!耐水・耐光・耐久性に優れ、屋外でも使用できます。手軽にオリジナルなサイン表示が作れます。裏紙をはがしてすぐ貼れます。マグネットシートやスチロールボートに貼って使ってもOK!ホワイトマット(つや消し)タイプ。
用途安全標識のラベル作成や、注意喚起のサインラベルの作成に。シートサイズ(mm)210×297主な用途内容物表示用、収納表示用、備品表示用、サイン/掲示用|サイン・掲示用ラベル材質ポリエステルフィルム厚さ(mm)0.16、(ラベル・カード部)0.08取付方式シール紙質ポリエステルフィルム+レーザー専用塗工標準総厚さ(mm)0.16ラベル厚(mm)0.08シートサイズA4適合プリンタレーザー;コピー粘着タイプしっかり貼れる
大型掛時計メガタイム MAG大型掛時計メガタイムMAG(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
電波が届くかどうか心配な場所におすすめの非電波式。安心のSEIKOムーブメントを使用。サイズも大きくオフィスや工場、公共のスペースにおすすめ
用途掛時計として材質プラスチック寸法(mm)560×560×70シルバー質量(g)約1480電源単3乾電池×1(別売)表示方式アナログ機能連続秒針、プラ風防保証期間1年奥行き(cm)約5.3寸法(Φcm)約50連続秒針
電源タップ サンワサプライ電源タップサンワサプライ(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
4個口(3P抜け止め)、VCTFコード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き)のタップです。電源状態が確認できる通電ランプ付きです。裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています。
用途3P抜け止めマグネット・4個口。プラグ形状3P・ストレートグレーピッチ(mm)差込口間/40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)239×43.5×26アース端子あり機能抜け止め、通電ランプ、アース端子、二重構造、二重絶縁、マグネット、穴間227mmネジ&フック仮固定、穴絶縁キャップ付きコンセント個数4外形寸法(mm)(仕上り)直径:約Φ8.5規格PSE準拠スイッチなし定格電力(W)1500以下定格15A・125V(合計1500Wまで)適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品定格電圧(V)125コンセント形状3P抜け止め定格電流(A)15コードVCTF 2.0平方ミリメートル×2芯、0.75平方ミリメートル×1芯(アース)適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。マグネットありコード種類ビニルキャブタイヤ丸形コード(VCTF)RoHS指令(10物質対応)対応USBポートなし雷ガードなし耐トラッキングあり
シャイニー浸透角型印専用専用補充インキ ジョインテックスシャイニー浸透角型印専用専用補充インキジョインテックス(3件のレビュー)
459税込505
1本
当日出荷
成分油性顔料系インキ適合シャイニー浸透角型印容量(mL)10繰り返し・詰め替え対応
マジックインキ ギター マーキングチョーク 寺西化学マジックインキ ギター マーキングチョーク寺西化学(5件のレビュー)
579税込637
1箱(10本)
当日出荷
道路面、木材、金属、プラスチック、ゴム、皮革へのマーキングに。 道路工事、水道工事などでのマーキングに最適です。 折れにくく、手を汚さず、簡単に使える固型マーカーです。
用途道路面、木材、金属、プラスチック、ゴム、皮革へのマーキングに最適長さ(mm)111形状(断面)六角形外径(Φmm)14×16入数10本商品タイプ使い切り本体
純正トナーカートリッジ Canon 325 Canon純正トナーカートリッジ Canon 325Canon(4件のレビュー)
7,398税込8,138
1個
翌々日出荷
タイプトナーカートリッジ 325
産業用セロテープ ニチバン産業用セロテープニチバン(18件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
軽包装用途全般に使用でき、しなやかで使いやすく作業性にも優れています。
用途軽包装全般、紙箱の包装や固定、ポスターなどの仮止め、貼り付けなど。透明基材セロハンテープ長さ(m)35テープ種類大巻テープ厚さ(mm)0.05粘着剤ゴム系
D型リングファイル リヒトラブD型リングファイルリヒトラブ(9件のレビュー)
669税込736
1冊
当日出荷
ファイルのゆがみを防ぐセーフティストッパー付き。タイトル記入に便利な交換式背見出し。
サイズA4・S型 4穴収納枚数500材質表紙/ポリプロピレン、綴り具/スチールタイプタテ型種類2穴Dリングファイル背幅(mm)64穴数4縦(mm)315横(mm)280グリーン購入法適合
二重画鋲 コクヨ二重画鋲コクヨ(8件のレビュー)
169税込186
1ケース
当日出荷
付属品画鋲抜き仕様プラケース入り材質頭/鉄(SPCC/冷間圧延鋼板)表面処理真鍮メッキ針長(mm)7ゴールドタイプ平タイプ
コマンドフック スイングフック 3M(スリーエム)コマンドフック スイングフック3M(スリーエム)(1件のレビュー)
379税込417
1パック(3個)
当日出荷
きれいにはがせる両面粘着テープを活かした粘着フックです。 しっかり貼れて、必要なときにはテープの耳を引き伸ばすことにより、被着体を傷めず、またノリ残りなく、きれいにはがすことができます。
用途フック部分が動かせるスイングフック。吊り下げても使えます。セット内容コマンドフック 3ココマンドタブ(S) 8枚使用温度範囲(℃)-20~40 (接着時は10以上)寸法(縦×横×奥行)(mm)30×22×25~15耐荷重(g)220仕様屋内用トラスコ品番542-3007
【名入れ】テクノタッチデーター印 6号丸 Aタイプ ハンコ・印鑑のオーダー サンビー【名入れ】テクノタッチデーター印 6号丸 Aタイプ ハンコ・印鑑のオーダーサンビー(5件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
8日以内出荷
表示文字数パタ-ン1 [1]5文字 [2]8文字 [3]8文字 [4]5文字 パターン2 [1]5文字 [2]8文字 [3]7文字 パターン3 [1]7文字 [2]8文字 [3]5文字 パターン4 [1]7文字 [2]7文字本体寸法(mm)25×24×103書体楷書、明朝、角ゴシック、丸ゴシック、行書、古印、隷書、篆書パターン4印面サイズ(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合オーダー方法WEBオーダー印面種別ゴム印サービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応
ナイスサイズタイプ 電卓 シャープナイスサイズタイプ 電卓シャープ(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
見やすい表示角度が選べるチルトディスプレイ 安定性を高めた大型すべり止めゴム足 高級感を演出する鏡面仕上げのフラット&スリムデザイン 表示部を保護するアクリル表示パネルと見やすい大型表示 税込、税抜計算が簡単にできる税計算機能 定数計算が簡単
サイズナイスサイズタイプ質量(g)約147(電池含む)電源CR2032×1エコマーク認定認定機能大型表示、チルト、アクリルパネル、早打ち、プラスチックキー、シリンドリカルキー、税計算、演算状態、GT、ツインパワー使用電源CR2032×1使用時間約5年寸法(横×奥行×高さ)(mm)110×170×12.5寸法(幅×奥行×高さ)(mm)110×170×12.5エコマーク認定番号06 135 007
蛍光マーカー スマートバリュー蛍光マーカースマートバリュー(3件のレビュー)
439税込483
1箱(10本)
当日出荷
発色がよく使いやすい蛍光ペン。
線幅(mm)4.0仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー軸径(Φmm)9.5長さ(mm)133タイプシングル種類蛍光マーカー(シングルタイプ)インク水性顔料インクグリーン購入法適合商品タイプ使い切り本体
サインペン(パック品) ぺんてるサインペン(パック品)ぺんてる(2件のレビュー)
93税込102
1本
当日出荷
インク色幅(mm)(筆記)0.8タイプシングルエコマーク認定認定線幅(mm)0.8インク水性染料RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合商品タイプ使い切り本体線の太さ細字エコマーク認定番号17 112 031
ファイルボックス PP製 A4 ヨコ ボックスファイル+ PLUS(プラス)[文具]ファイルボックス PP製 A4 ヨコ ボックスファイル+PLUS(プラス)[文具](3件のレビュー)
409税込450
1冊
当日出荷
丈夫なPP製ボックスファイル「水濡れ、汚れに強い」「形が崩れにくい」「組み立てやすい」ポリプロピレン製(PP)だから、水濡れや汚れに強く優れた耐久性。机上のファイルや書類収納、本棚へ整理収納する際に便利で、耐久性に優れているから、繰り返し使用でき経済的。ボックス四隅に特殊折り加工を採用、組み立て直後から形がきれいで、女性でも軽い力でスッと簡単に組み立てられます。長辺を折り返し、ダブルの溶着加工をしたことで強度がアップ、歪みや壊れに強い。底面の折り方の工夫&底板付きで、たくさん入れても底抜けしにくいから持ち運びも安心。組立て式だから、使わない時は折りたたんで場所をとらずにスマートに保管。オフィスやご家庭、おしゃれな空間や学校でも、様々な場所で使いやすい落ち着いた色合いです。
サイズA4(ヨコ)背幅(mm)100寸法(縦×横)(mm)263×319材質40%再生ポリプロピレン(PP)付属品ラベル付き(片面)、底板付きグリーン購入法適合
マグネット小物ポケット ナカバヤシマグネット小物ポケットナカバヤシ(3件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
用途に応じた4サイズの小物ボックスです。背面にマグネットが付いているので、冷蔵庫の扉など、スチール面にそのまま貼付けることができます。吊り下げ穴付きで、通常の壁にも画鋲などで固定することもできます。
材質PP樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
ユニ・ポスカ 極太角芯 uni(三菱鉛筆)ユニ・ポスカ 極太角芯uni(三菱鉛筆)(6件のレビュー)
479税込527
1本ほか
当日出荷
ポスターカラーのように鮮やか発色。 乾けば水に流れず耐水性に優れています。 水性ですから素材を侵すことがありません。 イヤなニオイもありません。 重ね書きができます。 にじみや裏うつりがありません。 不透明インクなので、金属・ガラス・プラスチック等にも書けます。
タイプシングル線幅(mm)15線の太さ極太角芯インク水性顔料商品タイプ使い切り本体
三角タップ Panasonic(パナソニック)三角タップPanasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状2P定格電流(A)15定格容量(W)1500プラグ形状2P
ガチャ玉(中) 3WAYガチャック用中玉 オートガチャ玉(中) 3WAYガチャック用中玉オート(2件のレビュー)
369税込406
1パック(50個)
当日出荷
繰り返し使え、コピー用紙40枚までしっかりとじられるガチャ玉です。 3wayガチャック(G3W-600)、ガチャック(中)共通で使用出来ます。
トラスコ品番208-5691繰り返し・詰め替え対応
電源タップ 2P スイッチ付(個別・一括) 延長コード 省エネ スイングプラグ コンセント エレコム電源タップ 2P スイッチ付(個別・一括) 延長コード 省エネ スイングプラグ コンセントエレコム(6件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
待機電力をまとめて節約できる一括スイッチと、接続機器ごとにON/OFFでき、個別に節約できる個別スイッチが付いた省エネタップ(OAタップ・延長コード・コンセント)です。 ACアダプタや大きめのプラグを接続してもスイッチに干渉しにくい、斜め配置のスイッチを採用しています。 差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 ACアダプタを接続しても隣の差込口に干渉しにくいように、1個の差込口を離れて配置しています。 プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 電源コードには、社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。 プラグ仕様は2ピン式です。
定格125V・15A・1500W材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂スイッチ集中・個別両用スイッチ仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】×、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】×プラグ2ピン・スイングプラグフック【壁掛け用】○マグネット×差込口形状【本体】2ピン雷ガード×埃防止シャッター×
デコレ・パンチ カール事務器デコレ・パンチカール事務器(1件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
デスクの引き出しに収納できるコンパクトで美しさと使いやすさを追求した穴あけパンチ。
穴数2繰り返し・詰め替え対応
油性 強力ペイントマーカー 丸芯 BIGMAN(ビッグマン)油性 強力ペイントマーカー 丸芯BIGMAN(ビッグマン)(3件のレビュー)
178税込196
1本ほか
当日出荷
分離・沈殿しにくい顔料のみを使用したインクで文字のかすれを抑え、ペン先プッシュを繰り返すなどのストレスがなくお使い頂けます。 インクの着色は顔料100%のため、対候性に優れた性能を発揮し、時間経過による退色にも強いマーカーです。 顔料100%インクのため隠ぺい性が高く、筆記した部分の下地の色を透けさせません。 顔料100%インクのため滲みにくく定着性に優れます。
用途ボルト、鉄材、合板、ガラス、コンクリート、プラスチック、塩ビ管などへの筆記・マーキングに。