DFS障害回避機能
「干渉波自動回避機能搭載」で安定した通信を実現
バッテリー動作中のタブレットでも安定通信
高速転送を実現する11ac
11ac/n/a(5GHz)+11n/g/b(2.4GHz)両対応
IPアドレスを自動で割り当てる「DHCPサーバー機能」搭載
設定中のAPを光って知らせる「I’m Here機能」搭載
設置時も運用時も活躍する,電波環境見える化機能
256台の端末を同時接続可能
無線LANの導入・高度な運用を簡単に
災害発生時に通信環境を提供できる「緊急時モード」搭載
省エネをサポートする低消費電力設計
自由な設置が可能。新デザインにより盗難やイタズラ,破損も防止
安心のセキュリティー
安心の最長5年保証
付属品壁掛け金具、壁取付用ねじ、アンテナ、アンカー、取扱説明書、保証書
質量(g)約800
電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター使用時)
対応OSWindows 10(64ビット/32ビット):本体:対応Windows 8.1/7(64ビット/32ビット):本体:対応
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×200×45
機能管理プロトコル:SNMP(v1/v2c/v3/Trap)その他機能:Web(ブラウザIE8以降)、WLS-ADT(別売)対応、HTTPによるF/Wアップグレード機能、設定の保存/復元(Web)、RSTP(IEEE802.1w)対応、Syslog機能、Syslog転送サポート、MIB Ⅱ、IEEE802.11MIB、BridgeMIB、InterfaceMIB、IEEE802.1、LLDP-MIB、IP取得方法:手動/DHCP
最大消費電力(W)18
動作環境温度:0~50℃(壁掛け時/天井設置時)湿度:10~90%※本製品は屋内使用に限ります
保証期間5年間(標準保証3年間、ユーザー登録限定保証2年間)
取得規格VCCI ClassB準拠
セキュリティマルチSSID:最大32個(2.4GHz帯 16個、5GHz帯 16個)、タグVLAN(802.1Q):最大32個、VID=1~4095、その他機能:認証方式:オープン、共有キー、IEEE802.1X(TLS/TTLS/PEAP)、暗号化方式:WEP(64bit/128bit)、WPA2(AES)、プライバシーセパレータ(STA/SSID)、ポートベースVLAN、Any接続拒否(SSID隠蔽)、MACアドレスフィルター、管理ユーザID/パスワード、電波出力制限機能
アズワン品番64-3801-15
伝送速度(Mbps)最大866Mbps(IEEE802.11ac)、最大400Mbps(IEEE802.11n)、最大54Mbps(IEEE802.11a、IEEE802.11g)、最大11Mbps(IEEE802.11b)
対応オプション集中管理ソフト:WLS-ADT※Ver.3.0.0以降セキュリティケース:WLE-OP-SCAACアダプター:WLE-OP-AC12Cコンソールケーブル:BS-CON縦置きスタンド:WLE-OP-STNマグネットキット:BS-MGK-Aマグネット取付金具:LSW-KG5P外部アンテナ・同軸ケーブル:こちらをご確認ください。
伝送方法直接拡散型スペクトラム拡散(DS-SS方式)、直交波周波数分割多重変調(OFDM方式)、単信(半二重)
周波数(GHz)IEEE802.11a:5.18~5.7(36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch)、IEEE802.11g/IEEE802.11b:2.4(1~13ch)
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
屋外での無線Wi-Fi環境・拠点間通信共に高速な環境を提供
屋外,温泉地,牛舎に最適な優れた耐環境性能
DFS障害回避機能
「干渉波自動回避機能搭載」で安定した通信を実現
建物間の通信を低コストで実現
11ac/n/a(5GHz)+11n/g/b(2.4GHz)両対応
災害発生時に通信環境を提供できる「緊急時モード」搭載
IPアドレスを自動で割り当てる「DHCPサーバー機能」搭載
設定中のAPを光って知らせる「I’m Here機能」搭載
安心の最長5年保証
オフィスの省エネをサポートする低消費電力設計
付属品アンテナ×2本、マニュアル、保証書類×3、ねじ×8本、壁掛け金具×4個
質量(g)約1306(アンテナ、壁掛け金具含まず)
電源PoE IEEE802.3atに対応
対応OSWindows 10(64ビット/32ビット)本体:対応Windows 8.1/7(64ビット/32ビット):本体:対応
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W220×H280×D65
機能管理プロトコル:SNMP(v1/v2/v3/Trap)その他機能:Web(ブラウザIE8以降)、WLS-ADT(別売)対応、HTTPによるF/Wアップグレード機能、設定の保存/復元(Web)、RSTP(IEEE802.1w)対応、Syslog機能、Syslog転送サポート、MIB Ⅱ、IEEE802.11MIB、BridgeMIB、InterfaceMIB、IEEE802.1、LLDP-MIB、IP取得方法:手動/DHCP
最大消費電力(W)25.5(規格値)
動作環境温度:-25~55℃湿度:0~90%(結露なきこと)
取得規格VCCI ClassB
セキュリティマルチSSID:最大32個(2.4GHz帯 16個、5GHz帯 16個)、タグVLAN(802.1Q):最大32個、VID=1~4096、その他機能:認証方式:オープン、共有キー、IEEE802.1X(TLS/TTLS/PEAP)、暗号化方式:WEP(64bit/128bit)、WPA2(AES)、プライバシーセパレータ(STA/SSID)、ポートベースVLAN、Any接続拒否(SSID隠蔽)、MACアドレスフィルター、管理ユーザID/パスワード、電波出力制限機能
アズワン品番64-3801-16
伝送速度(Mbps)802.11ac: 866Mbps、802.11n: 400Mbps (BW 40MHz)、802.11g: 54Mbps、802.11b: 11Mbps
伝送方法DSSS/OFDM/MIMO
周波数(GHz)IEEE802.11ac、IEEE802.11a:5(W56)(100~140ch)、IEEE802.11g/IEEE802.11b:2.4(1~13ch)
1台
¥79,980
税込¥87,978
欠品中
ホテルや小規模店舗に最適な小型筐体の法人様向けモデル
「干渉波自動回避機能搭載」で安定した通信を実現
高速転送を実現する11ac
11ac/n/a(5GHz)+11n/g/b(2.4GHz)両対応
IPアドレスを自動で割り当てる「DHCPサーバー機能」搭載
設定中のAPを光って知らせる「I’m Here機能」搭載
64台の端末を同時接続可能
無線LANの導入・高度な運用を簡単に
省エネをサポートする低消費電力設計
自由な設置が可能。新デザインにより盗難やイタズラ,破損も防止
安心のセキュリティー
安心の3年保証
付属品壁掛け金具、壁取付用ねじ、アンカー、取扱説明書、保証書、セキュリティカバー取付ねじ、セキュリティカバー用鍵
質量(g)約320(セキュリティカバー、壁掛け金具含まず)約490(セキュリティカバー、壁掛け金具含む)
電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター使用時)
対応OSWindows 10(64ビット/32ビット):本体:対応Windows 8.1/7(64ビット/32ビット):本体:対応
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×150×35(セキュリティカバー、壁掛け金具含まず)160×150×42.5(セキュリティカバー、壁掛け金具含む)
機能管理プロトコル SNMP(v1/v2c/v3/Trap)その他機能 Web(ブラウザIE8以降)、WLS-ADT(別売)対応HTTPによるF/Wアップグレード機能、設定の保存/復元(Web)RSTP(IEEE802.1w)対応、Syslog機能、Syslog転送サポート、MIB Ⅱ、IEEE802.11MIB、BridgeMIB、InterfaceMIB、IEEE802.1、LLDP-MIB、IP取得方法:手動/DHCP、I'm here、再起動スケジューラー
最大消費電力(W)9.6
動作環境温度:0~45℃湿度:10~90%※本製品は屋内使用に限ります
保証期間3年間
取得規格VCCI ClassB準拠
セキュリティマルチSSID 最大10個(2.4GHz帯 5個、5GHz帯 5個)、タグVLAN(802.1Q) 最大10個、VID=1~4095、その他機能 認証方式:オープン、共有キー、IEEE802.1X(TLS/TTLS/PEAP)暗号化方式:WEP(64bit/128bit)、WPA2(AES)、プライバシーセパレータ(STA/SSID)、ポートベースVLAN、Any接続拒否(SSID隠蔽)、MACアドレスフィルター、管理ユーザID/パスワード、電波出力制限機能
アズワン品番64-3801-20
伝送速度(Mbps)最大866Mbps(IEEE802.11ac)、最大400Mbps(IEEE802.11n)、最大54Mbps(IEEE802.11a、IEEE802.11g)、最大11Mbps(IEEE802.11b)
対応オプション集中管理ソフト:WLS-ADT※Ver.3.1.2以降ACアダプター:WLE-OP-AC12Cマグネットキット:BS-MGK-Aマグネット取付金具:LSW-KG5P縦置きスタンド:WLE-OP-STN※マグネットキットBS-MGK-Aと併用が必要
伝送方法直接拡散型スペクトラム拡散(DS-SS方式)、直交波周波数分割多重変調(OFDM方式)、単信(半二重)
周波数(GHz)IEEE802.11a:5.18~5.7(36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch)、IEEE802.11g/IEEE802.11b:2.4(1~13ch)
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
DFS障害回避機能(特許第4886814号)により11ac 5GHzを途切れず使用可能
アズワン品番64-3801-17
伝送速度(Mbps)802.11ac: 866Mbps、802.11n: 400Mbps (BW 40MHz)、802.11g: 54Mbps、802.11b: 11Mbps
伝送方法DSSS/OFDM/MIMO
周波数(GHz)IEEE802.11ac、IEEE802.11a:5(W56)(100~140ch)、IEEE802.11g/IEEE802.11b:2.4(1~13ch)
1個
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
トライバンドとバンドステアリングで端末一台当たりの速度を向上
DFS障害回避機能
公平通信制御機能
「干渉波自動回避機能搭載」で安定した通信を実現
バッテリー動作中のタブレットでも安定通信
IPアドレスを自動で割り当てる「DHCPサーバー機能」搭載
設定中のAPを光って知らせる「I’m Here機能」搭載
高速転送を実現する11ac
設置時も運用時も活躍する,「電波環境見える化機能」
384台のタブレットが同時接続可能
無線LANの導入・高度な運用を簡単に
過酷な温度環境にも対応
災害発生時に通信環境を提供できる「緊急時モード」搭載
省エネをサポートする低消費電力設計
自由な設置が可能。新デザインにより盗難やイタズラ,破損も防止
安心のセキュリティー
安心の最長5年保証
付属品壁掛け金具、壁取付用ねじ、アンカー、スペーサー、取扱説明書、セキュリティキー(ACEキー)
質量(g)約1350
電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター使用時)
対応OSWindows 10(64ビット/32ビット):本体:対応Windows 8.1/7(64ビット/32ビット):本体:対応Windows Vista(64ビット/32ビット):本体:対応
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)275×275×75
機能管理プロトコル:SNMP(v1/v2/v3/Trap)その他機能:Web(ブラウザIE8以降)、WLS-ADT(別売)対応、HTTPによるF/Wアップグレード機能、設定の保存/復元(Web)、RSTP(IEEE802.1w)対応、Syslog機能、Syslog転送サポート、MIB Ⅱ、IEEE802.11MIB、BridgeMIB、InterfaceMIB、IEEE802.1、LLDP-MIB、IP取得方法:手動/DHCP
最大消費電力(W)25.5
動作環境・PoE給電の場合温度:-25~50℃(壁掛け時/天井設置時)湿度:10~90%・AC電源の場合-15~50℃(壁掛け時/天井設置時)湿度:10~90%※本製品は屋内使用に限ります
保証期間5年間(標準保証3年間、ユーザー登録限定保証2年間)
取得規格VCCI ClassB準拠
セキュリティマルチSSID:最大48個(2.4GHz帯 16個、5GHz帯(W52+W53) 16個、5GHz帯(W56) 16個)、タグVLAN(802.1Q):最大48個、VID=1~4096、その他機能:認証方式:オープン、共有キー、IEEE802.1X(TLS/TTLS/PEAP)、暗号化方式:WEP(64bit/128bit)、WPA2(AES)、プライバシーセパレータ(STA/SSID)、ポートベースVLAN、Any接続拒否(SSID隠蔽)、MACアドレスフィルター、管理ユーザID/パスワード、電波出力制限機能
アズワン品番64-3801-19
伝送速度(Mbps)最大866Mbps(IEEE802.11ac)、最大400Mbps(IEEE802.11n)、最大54Mbps(IEEE802.11a、IEEE802.11g)、最大11Mbps(IEEE802.11b)
対応オプション集中管理ソフト:WLS-ADT※Ver.2.6.0以降ACアダプター:WLE-OP-AC12Cコンソールケーブル:BS-CON縦置きスタンド:WLE-OP-STNマグネットキット:BS-MGK-Aマグネット取付金具:LSW-KG5P
伝送方法直接拡散型スペクトラム拡散(DS-SS方式)、直交波周波数分割多重変調(OFDM方式)、単信(半二重)
周波数(GHz)IEEE802.11a:5.18~5.7(36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch)、IEEE802.11g/IEEE802.11b:2.4(1~13ch)
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌日出荷
小規模施設にFREESPOT(無料Wi-Fi)を導入できるキット。セキュリティを確保しながら来訪者に無料Wi-Fiを提供可能。業務用のWi-Fiも同時利用が可能(単体設置時)。導入キット利用はランニングコスト不要
アズワン品番64-3795-33
伝送速度(Mbps)最大866Mbps(IEEE802.11ac)、最大400Mbps(IEEE802.11n)、最大54Mbps(IEEE802.11a、IEEE802.11g)、最大11Mbps(IEEE802.11b)
伝送方法直接拡散型スペクトラム拡散(DS-SS方式)、直交波周波数分割多重変調(OFDM方式)、単信(半二重)
周波数(GHz)IEEE802.11a:5.18~5.7(36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch)、IEEE802.11g/IEEE802.11b:2.4(1~13ch)
1個
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
SIerが採用しやすい法人仕様のハードウェア、複数/遠隔拠点管理、VLANに対応・安心の3年保証(別売の保守パックで最長7年まで延長可)・別売の集中管理ソフトウェア(WLS-ADT)で複数拠点をリモート管理・法人様向け無線LANアクセスポイントや法人様向けスイッチを組合せて、施設規模に合わせてVLANによるネットワーク拡張が可能。訪日外国人観光客の利便性の向上が可能(公衆無線LANの利用手続きの簡素化/一元化に対応)・一般社団法人 公衆無線LAN認証管理機構(以下Wi-Cert)が推進するWeb-API方式に対応(要申込)。総務省による防災のWi-Fi環境整備の補助事業に利用可能(平成30年度公衆無線LAN環境整備支援事業のWi-Fi機器要件に対応)
伝送速度(Mbps)最大866Mbps(IEEE802.11ac)、最大400Mbps(IEEE802.11n)、最大54Mbps(IEEE802.11a、IEEE802.11g)、最大11Mbps(IEEE802.11b)
伝送方法直接拡散型スペクトラム拡散(DS-SS方式)、直交波周波数分割多重変調(OFDM方式)、単信(半二重)
周波数(GHz)IEEE802.11a:5.18~5.7(36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch)、IEEE802.11g/IEEE802.11b:2.4(1~13ch)
1個
¥38,980
税込¥42,878
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。