新たに6GHzに対応、WiFi 6Eへのスムーズな移行も可能。無線APの性能を落とさずに、航空・気象レーダーの影響を回避「Fast DFS v2」対応 。多数台の無線端末を収容可能 。移動しても快適な通信を実現「適応型ローミングアシスト機能」 。天井設置環境に適したアンテナの指向性で、広いエリアで強い電波を提供 。管理負荷を軽減するシンプルな無線LAN管理機能の継承 。仕様、機能につきましてはメーカーHPを参照ください。
仕様●5GHz対応周波数帯:W52/W53/W56(144ch対応)●ファームウェアの更新:TFTP からのリビジョンアップ、Web GUI からの HTTP またはローカルファイル指定によるリビジョンアップ/リビジョンダウン、YNO からのリビジョンアップ●内蔵RADIUSサーバー:EAP-TLS、EAP-TTLS/MSCHAPv2、PEAPv0/EAP-MSCHAPv2、PEAPv1/EAP-GTC、EAP-SIM、EAP-AKA、EAP-AKA Prime、EAP-FAST●外部 RADIUS サーバー対応(IEEE 802.1X EAP 認証):EAP-TLS、EAP-TTLS/MSCHAPv2、PEAPv0/EAP-MSCHAPv2、PEAPv1/EAP-GTC、EAP-SIM、EAP-AKA、EAP-AKA Prime、EAP-FAST●L2MSエージェント:L2MS マネージャー の Web GUI/コマンドによる設定/状態表示/管理、ネットワーク構成表示、コンフィグの保存/復元、ゼロコンフィグ機能●電波障害規格、環境負荷物質管理:VCCI クラスA、RoHS 対応●仕様対象ファームウェア:Rev.25.01.02
付属品はじめにお読みください(保証書含)、マウントパネル、スタンド(ネジ1本含む)、ケーブルチューブ
材質筐体→上面:プラスチック、底面:アルミダイキャスト、ファンレス
質量(g)マウントパネル130、スタンド15、ケーブルチューブ3、電源アダプター(別売)300
外形寸法(mm)210(W)x 53 (H)x 210(D)(突起部含まず)/壁掛け、天井設置、卓上スタンド設置、VESA 規格スタンド取付けが可能
本体質量(kg)「ハードウェア」1.2(付属品含まず)
設定方式コンソール、TELNET、Web 設定画面、Web 設定画面(HTTP)/TFTP によるダウンロード/アップロード、ヤマハルーターの Web GUI/コマンドによるバックアップ、YNO
機能QoS (WMM[Wi-Fi Multimedia])、DHCP クライアント、DHCP サーバー、メール通知機能、NTP クライアント
最大消費電力(W)「ハードウェア」19
メモリーFlash ROM:4GB eMMC+16MB(ファームウェア:1組、コンフィグ:1組)、RAM:1GB
動作環境「ハードウェア」周囲温度 0~50℃、周囲湿度 15~80%(結露しないこと)
アンテナ「無線」2.4GHz/5GHz(1)共用アンテナ 2 本、5GHz(1)アンテナ 2 本、5GHz(2)/6GHz共用アンテナ 2 本、合計 6 本を本体に内蔵
セキュリティ認証方式:オープン、Enhanced Open、WPA/WPA2/WPA3 パーソナル、WPA/WPA2/WPA3 エンタープライズ暗号化方式:CCMP(AES)、TKIP、192-bit セキュリティーモードマルチSSID:6GHz帯:最大8個、5GHz帯:最大8個、2.4GHz帯:最大8個、合計16個
発熱量(KJ/h)「ハードウェア」68.4
伝送速度(Mbps)2.4GHz帯無線LAN規格:最大574、5GHz帯無線LAN規格:最大2402、6GHz帯無線LAN規格:2402
インターフェイスLANポート:1 ポート(100BASE-TX/1000BASE-T/2.5GBASE-T、ストレート/クロス自動判別)コンソールポート(設定用) :1 ポート(RJ-45)USB ポート :-
プロトコル管理プロトコル:SNMP(v1/v2c/v3)
伝送方法2.4GHz帯無線LAN規格:IEEE 802.11b/g/n/ax、5GHz帯無線LAN規格:IEEE 802.11a/n/ac/ax、6GHz帯無線LAN規格:IEEE 802.11ax
無線MIMO方式→5GHz(1):MIMO(4x4・4 ストリーム)MU-MIMO(最大 3 ユーザー)、5GHz(2)/6GHz:MIMO(2x2・2 ストリーム)MU-MIMO(最大 2 ユーザー)、2.4GHz:MIMO(2x2・2 ストリーム)
周波数(GHz)2.4/5/6
接続台数「無線」接続端末数→2.4GHz 帯:最大 70 台、5GHz 帯(1):最大 100 台、5GHz 帯(2)/6GHz 帯:最大 100 台、合計 270 台
IPアドレスデフォル:DHCP自動取得/取得失敗時は 192.168.100.240/24
アクセス方式「無線」インフラストラクチャーモード、WDSリピーターモード、WDS ブリッジモード
最大消費電流(A)電源アダプター:AC100V(50/60Hz)1.4A、PoE(IEEE 802.3at 準拠):DC36~57V 0.34A
ロギングメモリーに蓄積(50000 件)、SYSLOG での出力
拡張性Radio Optimization 機能、無線の見える化ツール、クラウド型管理サービス(YNO)対応(最大1年の無償ライセンス付き)、クラスター管理機能(管理可能台数は最大 128 台、 スタンドアローンモード対応)※6、範囲指定型自動チャンネル選択機能、自動チャンネル変更機能、電波出力自動調整機能、LAN-無線 連動機能、無線通信平滑機能(エアタイム イコライザー)、バンドステアリング機能、接続台数自動分散(ロードバランス)機能、災害時モード切替機能、キャプティブポータル機能、かんたん接続 QR コード生成機能、VAP グルーピング機能、Fast DFSv2 機能、適応型ローミングアシスト機能
周波数帯域(GHz)2.4/5/6
対応ブラウザGUIの推奨ブラウザー→Windows: Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox・macOS: Safari・iPadOS: Safari
セキュリティ機能AP 間プライバシーセパレーター、Any 接続拒否、MAC アドレスフィルタリング(1VAP あたり最大 256 件)、パスワード設定、接続台数制限、送信出力調整機能、ステルス SSID、MAC 認証機能
状態表示状態表示ランプ→天面:4(POWER、LAN、YNO、WLAN)※消灯機能付き
各種証明書クライアント証明書の発行:○(オンプレミス動作時のみ)
LANタグ VLAN(IEEE 802.1Q):○LAN 機能:-
1台
¥99,980
税込¥109,978
8日以内出荷
快適な6GHzバンド:広い帯域幅でWi-Fi通信をさらに効率化。トライバンドWi-Fi:Wi-Fi 7で最大9300Mbps(6GHz:5760Mbps + 5GHz:2880Mbps + 2.4GHz:574Mbps)の超高速通信を実現。2.5Gポートx1搭載:Wi-Fi 7の性能が大幅にアップ。320MHz通信対応:Wi-Fi 6/6Eの2倍に相当する帯域幅で、より多くの同時通信が可能に。低遅延で快適な通信:Multi-Link Operation・Multi-RU技術を用いた高いネットワーク性能を実現。便利な機能でラクに管理:集中型クラウド管理・メッシュWi-Fi・AIローミングに対応。
伝送速度(Mbps)最大9300
周波数(GHz)2.4/5/6
1個
¥65,980
税込¥72,578
4日以内出荷
シーリング トライバンドWi-Fi 7 アクセスポイント。トライバンドWi-Fi 7で最大19Gbps(6GHz:11、520Mbps + 5GHz:5、760Mbps + 2.4GHz:1、376Mbps)の驚異的な通信スピードを実現。6GHzバンドによる広い帯域幅で、快適かつ効率的なWi-Fi通信を構築。Wi-Fi 7の性能を最大限引き出す10ギガビットポートx2を搭載。320MHzのチャンネル幅が高速で安定した同時通信を実現。Multi-Link Operation・Multi-RU技術で、ネットワーク性能が大幅に向上。集中型クラウド管理・メッシュWi-Fi・AIローミングなどの便利な機能。
規格IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be
周波数範囲6GHz、5GHz、2.4GHz
伝送速度(Mbps)6GHz:最大11520、5GHz:最大5760、24GHz:最大1376
1個
¥129,800
税込¥142,780
9日以内出荷
トライバンドWi-Fi: Wi-Fi 7で最大9,300Mbps (6GHz: 5,760Mbps + 5GHz: 2,880Mbps + 2.4GHz: 574Mbps) の超高速通信を実現。快適な6GHzバンド: 広い帯域幅でWi-Fi通信をさらに効率化。2.5Gポート×1搭載: Wi-Fi 7の性能が大幅にアップ。320MHz通信対応: Wi-Fi 6/6Eの2倍に相当する帯域幅で、より多くの同時通信が可能に。低遅延で快適な通信: Multi-Link Operation・Multi-RU技術を用いた高いネットワーク性能を実現。便利な機能でラクに管理: 集中型クラウド管理・メッシュWi-Fi・AIローミングに対応。
仕様●Wi-Fi範囲:140m2(1500 ft2)●ワイヤレスクライアント容量:380台●ワイヤレスセキュリティ:キャプティブポータル認証、アクセスコントロール、最大MACフィルター数: 4,000、クライアント間でのネットワーク分離、VLAN、不正アクセスポイント検出、WPA-Personal/Enterprise, WPA2-Personal/Enterprise, WPA3-Personal/Enterprise●ワイヤレス機能:MLO 、4K-QAM 、シームレスローミング (802.11k/v/r)、MU-MIMO 、320MHz (EHT320) 、メッシュWi-Fi、BSS Coloring 、OFDMA 、ロードバランス、バンドステアリング、ビームフォーミング、エアタイムフェアネス、マルチSSID: 合計24 (各バンドにつき最大8)、Wi-Fiスケジュール、再起動スケジュール、QoS (WMM)、レート制限、静的IP/動的IP、RADIUSアカウンティング、MAC認証●信号レート:6GHz: 最大5,760Mbps + 5GHz: 最大2,880Mbps + 2.4GHz: 最大574Mbps●管理機能:Omadaアプリ:対応、集中管理:Omadaハードウェアコントローラー(OC300)・Omadaハードウェアコントローラー(OC200)・Omadaソフトウェアコントローラー・Omadaクラウドベースコントローラー、クラウドアクセス:対応 (OC300、 OC200、Omadaソフトウェアコントローラー、Omadaクラウドベースコントローラーが必要)、Emailアラート:対応、LED オン/オフ切り替え:対応、管理 MAC アクセスコントロール:対応、SNMP:v1, v2c, v3、システムログ:対応、Webベース 管理:対応●送信パワー:< 20dBm (2.4GHz, EIRP)、< 23dBm (5GHz, バンド1&バンド2, EIRP)、< 28dBm (5GHz, バンド3, EIRP)、< 23dBm (6GHz, EIRP)
セット内容EAP772本体、設定ガイド、天井取り付け/壁面取り付け (キット付属)
規格IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be
消費電力(W)24.05 PoE給電時、20.92 DC給電時
電源802.3bt (PoE)、12V/2.5A (DC)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×220×32.5
インターフェース2.5G LANポート×1
周波数範囲2.4GHz及び5GHz (w52,w53,w56) 及び6GHz
動作環境動作温度: 0-50℃ (32-122°F)、保存温度: -40-70℃ (-40-158°F)、動作湿度: 10-90% RH 結露を避けてください、保存湿度: 5-90% RH 結露を避けてください
設置方式天井取り付け / 壁面取り付け (キット付属)
アンテナ2.4GHz: 4.0dBi×2、5GHz: 5.0dBi×2、6GHz: 5.0dBi×2
各種認証CE、FCC、RoHS、IC
Bluetooth4.0dBi×1, Bluetooth 5.2 ※ファームウェアのアップデートが必要な場合があります。
ボタン仕様リセットボタン
1台
¥65,980
税込¥72,578
4日以内出荷
仕様1ラジオあたり最大BSSID数:16(6GHzは現状4、将来拡張予定)、1ラジオあたり最大同時接続数/推奨接続数:512/100、ラジオチェーンあたり最大送信出力(MCS0)2.4GHz/5GHz/6GHz:18/18/18dBm、802.3af PoE使用時の制約(IPM Disable時):USB使用不可、802.3at PoE使用時の制約(IPM Disable時):制約なし
質量(g)520
タイプMIMO:2×2:2
電源(V)DC12
規格11ax
接続同時接続サポート:Dual Band(2つを設定で選択)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×160×39
機能Advanced Cellular Coexistence(ACC):◯、TPMサポート:◯、Uplinkジャンボフレームサポート:◯(4005)、BLEラジオ:◯、Zigbee:◯、Intelligent Power Monitoring(IPM):◯、USBホストインターフェイスと最大出力:◯、5W
最大消費電力(W)12.5(DC)、14.7(POE)※USBとPoE PSE含まず、USB使用時は×1.2増加5.6(DC)、6.9(POE)※アイドル時(USBとPoE PSE含まず)
外装樹脂/金属
動作モードUAP
動作温度(℃)0~50
インターフェイス1×2.5GE
位置屋内
周波数(GHz)2.4/5/6
アンテナ方式全方向性内蔵ダウンチルト
給電方式PoEまたはAC電源アダプターによる供給
コンソールuUSB(コンソールケーブル別売)
ソフトウェアバージョンArubaOS:8.11.0.0/10.5.0.0、Instant OS:8.11.0.0
PoE対応PoE PD(PoE In):802.3af/at
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌日出荷
新規格「Wi-Fi 7」&インターネットポート10Gbpsに対応したプレミアムモデルのWi-Fiルーターです。新規格「Wi-Fi 7( IEEE802.11be)」に対応し、6GHz最大5765Mbps(規格値)、5GHz最大2882Mbps(規格値)、2.4GHz最大688Mbps(規格値)の3つの周波数帯で高速通信が可能です。2.5GbpsのLANポート対応で有線LAN接続のPCやゲーム機、Wi-Fi接続のスマホやノートPCなどもハイパフォーマンスでゲームも動画も安定して楽しむことができます。
仕様●無線LANセキュリティ:WPA2-パーソナル(AES)、WPA3-パーソナル(AES)、WPA2/WPA3パーソナル(AES)●無線LAN側ネットワーク部:●無線LAN規格:IEEE802.11be draft、IEEE802.11ax、IEEE802.11ac、IEEE802.11n、IEEE802.11a、IEEE802.11g、IEEE802.11b●通信周波数:2.4GHz帯、5GHz帯(W52/W53/W56)、6GHz帯(LPI)【ルーター部有線規格:IEEE802.3an(10GBASE-T)IEEE802.3bz(2.5GBASE-T)IEEE802.3ab(1000BASE-T)IEEE802.3u(100BASE-TX)IEEE802.3i(10BASE-T)●対応プロトコル:TCP/IP●伝送速度:インターネットポート(RJ-45×1ポート):10Gbps、5Gbps、2.5Gbps、1Gbps、100Mbps、LANポート(RJ-45×3ポート):2.5Gbps、1Gbps、100Mbps、10Mbps●モードスイッチ:オート/AP(アクセスポイント)/リピーター
付属品ACアダプター、LANケーブル、取扱説明書、設定情報シート
質量(kg)1.4
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)26(Typ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×65×247
対応機種・有線または無線LANインターフェースを有した機器(WindowsPC、Mac、ChromeBook)・iOS、android搭載のスマホやタブレット、ゲーム機、スマートスピーカー、ストリーミングメディアプレーヤー、プリンタ
接続方法インターネット:IPアドレス自動取得、PPPoE認証(1セッション)、IPアドレス固定、IPv4 over IPv6(MAP-E)、IPv4 over IPv6(DS-Lite)、DHCPv6-PD
伝送方法IEEE802.11be draft/ax:直交周波数分割多元接続(OFDMA)、IEEE802.11ac/11n/11a/11g:直交周波数分割多重(OFDM)、IEEE802.11b:直接拡散スペクトラム拡散方式(DS-SS)
RoHS指令(10物質対応)対応
周波数(GHz)2.4/5/6
伝送速度IEEE802.11be draft(6GHz帯):最大5765Mbps、IEEE802.11be draft(5GHz帯):最大2882Mbps、IEEE802.11be draft(2.4GHz帯):最大688Mbps (受信は最大574Mbpsです。4096QAM対応機器の受信は最大688Mbpsでご利用いただけます。)、IEEE802.11ax(6GHz帯):最大2402Mbps、IEEE802.11ax(5GHz帯):最大2402 Mbps、IEEE802.11ax(2.4GHz帯):最大574Mbps、IEEE802.11ac(5GHz帯):最大1733Mbps、IEEE802.11n(5GHz帯):最大300Mbps、IEEE802.11n(2.4GHz帯):最大300Mbps (256QAM対応機器は最大400Mbpsでご利用いただけます。)、IEEE802.11a/g:最大54Mbps、IEEE802.11b:最大11Mbps
対応プロトコルアンテナ方式:内蔵アンテナ×6(2.4GHz送受信用×2 & 5GHz送受信用×2 & 6GHz送受信専用×2)/TCP/IP(IPv6/IPv4)
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。