オフィスサプライ :「プロジェクター本体」の検索結果
Space Player(スペースプレーヤー) スポットライト型プロジェクター。スポットライト型の空間になじむシンプルなデザインです。配線ダクトに取り付けできるので電源工事が不要で、簡単に設置・移設が可能です。可動範囲が広く、壁や床などさまざまなところに自在に投映できます。ワイヤレスでのさまざまな投映手段を備えていますので、手軽に映像や音声を楽しむことができます。
質量(kg)4.6
光源レーザーダイオード(最大出力:36W×2個、波長452~458nm)
寿命20000時間(初期の50%の明るさになるまで)
光出力2000lm
入数1台
近年映画館でも採用され始めた3色(RGB)レーザー光源を搭載した4Kレーザープロジェクターです。上下左右に回転することができるジンバルスタンド一体型の画期的なデザインで、これ1つで壁や天井どんな場所にも自由に投影することができます。左右に360°、上下に135°回転することができます。シームレス台形補正で動かすと瞬時に補正され、待つ必要がありません。Google TVを搭載しており、YouTube、Netflix、Prime Video、Disney+など人気の動画配信アプリを手軽に楽しむことができます。
セット内容プロジェクター本体、リモコン、リモコン用単4電池×2、クイックスタートガイド、電源ケーブル一式、六角レンチ、EPPポータブルパッケージ
寸法(mm)241×203×236
質量(kg)約4.5
角度(°)ジンバルスタンド可動:左右360、上下135
光源3色レーザー
コントラスト比静的:1600:1
解像度4K(3840×2160)
保証期間1年間
光源寿命30000時間予定
寸法(inch)最大投影:180(推奨投影サイズ:100-150インチ)
スピーカー10W × 2基
明るさ(Lm)2350ISO
搭載OSGoogle TV
投影方式DLP、タイプ:長焦点
1台
¥269,800
税込¥296,780
6日以内出荷
真上からのテーブルマッピング等
高い設置性で幅広い演出を実現
天井や配線ダクト、床にも設置でき、様々な場所で空間を演出します。スポットライトとしても活用できるので、展示方法に合わせて映像と照明の使い分けが可能。
真上からのテーブルマッピング等 高い設置性で幅広い演出を実現
コンテンツをDIYで、オリジナル制作
アプリケーション「Epson Creative Projection」を使うと、投写コンテンツが簡単に楽しく作成できます。
コンテンツをDIYで、オリジナル制作
店舗や施設などでの使用に配慮。
人の動きに応じた投写が可能に
人の動きに応じてメッセージや映像の投写が可能。ディスタンスツールにも活用できます。
店舗や施設などでの使用に配慮。人の動きに応じた投写が可能に
様々なオフィス環境に新しい働き方を
天井設置なら置き場所不要。限られたスペースでも、大画面投写を可能にし、活気あるオフィスを実現します。
質量(kg)約5.0
電源(V)AC 100~240±10% 50/60Hz
消費電力(W)ノーマル/エコ:150/111
出力Class2
方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)電源ユニット:361×110×65
光源レーザーダイオード
寸法(Φ×mm)プロジェクター本体:175×D260
コントラスト比2500000:1
液晶パネル0.59
解像度WXGA
色再現性フルカラー(1677万色)
保証期間3年間または20,000時間の早い方(代替機お届けサービス)
光束(Lm)有効(白の明るさ):2200、カラー(カラーの明るさ):2200
画素数1280×800×3
通信可能距離(m)約10
BluetoothBluetooth(R) Ver 4.2
動作温度範囲(℃)5~40
使用周波数(GHz)2.4帯(2.402 - 2.480)
入出力端子【映像】[IN]SDカード (SDHC CLASS10)【音声】[OUT]ステレオミニ【制御】RJ45端子(ネットワーク用)
対応コーデックQualcomm(R) aptX(TM) audio、SBC
対応プロファイルA2DP
USBUSB端子タイプA:2.0A/GPI In
1個
¥239,800
税込¥263,780
71日以内出荷
真上からのテーブルマッピング等
高い設置性で幅広い演出を実現
天井や配線ダクト、床にも設置でき、様々な場所で空間を演出します。スポットライトとしても活用できるので、展示方法に合わせて映像と照明の使い分けが可能。
真上からのテーブルマッピング等 高い設置性で幅広い演出を実現
コンテンツをDIYで、オリジナル制作
アプリケーション「Epson Creative Projection」を使うと、投写コンテンツが簡単に楽しく作成できます。
コンテンツをDIYで、オリジナル制作
店舗や施設などでの使用に配慮。
人の動きに応じた投写が可能に
人の動きに応じてメッセージや映像の投写が可能。ディスタンスツールにも活用できます。
店舗や施設などでの使用に配慮。人の動きに応じた投写が可能に
様々なオフィス環境に新しい働き方を
天井設置なら置き場所不要。限られたスペースでも、大画面投写を可能にし、活気あるオフィスを実現します。
質量(kg)約5.0
電源(V)AC 100~240±10% 50/60Hz
消費電力(W)ノーマル/エコ:150/111
出力Class2
方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)電源ユニット:361×110×65
光源レーザーダイオード
寸法(Φ×mm)プロジェクター本体:175×D260
コントラスト比2500000:1
液晶パネル0.59
解像度WXGA
色再現性フルカラー(1677万色)
保証期間3年間または20,000時間の早い方(代替機お届けサービス)
光束(Lm)有効(白の明るさ):2200、カラー(カラーの明るさ):2200
画素数1280×800×3
通信可能距離(m)約10
BluetoothBluetooth(R) Ver 4.2
動作温度範囲(℃)5~40
使用周波数(GHz)2.4帯(2.402 - 2.480)
入出力端子【映像】[IN]SDカード (SDHC CLASS10)【音声】[OUT]ステレオミニ【制御】RJ45端子(ネットワーク用)
対応コーデックQualcomm(R) aptX(TM) audio、SBC
対応プロファイルA2DP
USBUSB端子タイプA:2.0A/GPI In
1個
¥249,800
税込¥274,780
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。