オフィスサプライ :「印刷」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コピーや印刷インクが付着しにくい再生ソフトPP製。焼却時に有害な塩化水素ガスが発生しません。
グリーンマーク認定
1組(20枚)
13,800 税込15,180
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コピーや印刷インクが付着しにくい再生ソフトPP製。焼却時に有害な塩化水素ガスが発生しません。
グリーンマーク認定
1組(20枚)
1,820 税込2,002
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヒロイチインポッシブルピラミッド
エコ商品
全長約5cm。どちらからでもピタッとはまる視覚トリックおもちゃ「インポッシブルピラミッド」です!いままで作りにくかった形状を3Dプリンターで可能にした新世代おもちゃ!不思議な形状同士がピタリと収まる瞬間は見ていて凄いです!
寸法(mm)50×35×30 入数(個)24 グリーンマーク認定
1パック(24個)
3,098 税込3,408
6日以内出荷

ジットのリサイクルインクは使い終わった純正インクカートリッジを回収し、独自で開発した最新技術を用いてクリーニングやインクの充填をして再度利用できるようにした環境配慮型製品です。 ジットリサイクルインクは、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適合している、環境にやさしい商品。 カートリッジ自体を再利用することにより、ごみ排出削減など地球環境に貢献した商品です。 ジットのリサイクルインクの不良率は0.01%以下の安心の日本製で高品質! 日本国内にある専門知識を持ったスタッフが在籍するサポートセンターは土日祝日も対応しております。
種別リサイクル 適合機種メーカーCanon 適合プリンタPIXUS TS5430 / PIXUS TS5330 グリーン購入法適合
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UCE32100は、ローカルとリモート側の2つのユニットで構成されるUSB 2.0 エクステンダーです。本製品はUSB 2.0規格に準拠し、高品質なUSB信号の接続が確保できるため、信頼性の高いデータ通信を実現します。UCE32100は、ツイストペアケーブルを使用してUSBデバイスの通信距離を最大100mまで延長します。また、リモートユニット側での給電にも対応しているため、POSシステム、フラッシュドライブ、ウェブカメラ、スキャナー、プリンターなど各種デバイスの駆動に十分な電力を供給します。さらに、UCE32100はプラグアンドプレイ対応で、主要なOSと互換性があります。本製品は、筐体に耐久性のあるメタル素材を採用しており、サイズもコンパクトで、ウォールマウントも可能なデザインのため、設置環境の省スペースも実現できます。【組み合わせ接続に関するご注意】。 本製品は他ATEN製品と接続せず、単独でご使用されることを推奨いたします。 開発世代が異なる為、ATEN製品であっても動作の保証はいたしかねます。
仕様【リモートユニット】アップストリームポート: RJ-45 メス×1、ダウンストリームポート: USB Type-A メス×4、Micro USB メス×1(ファームウェアアップグレード)、電源: DCジャック×1【ローカル】アップストリームポート USB Type-B メス×1、ダウンストリームポート RJ-45 メス×1、Micro USB メス×1(ファームウェアアップグレード)、電源 DCジャック×1 付属品USB 2.0 Type-A オス→Type-B オス ケーブル ×1、電源アダプター ×1、電源ケーブル ×1、ラックマウントキット ×4、DINレール ×2、DCジャック ロックキット ×2、ゴム製フットパッド ×2、クイックスタートガイド ×1 材質メタル 寸法(mm)101.5×79×24.4 質量(kg)0.21(0.46 lb) 定格入力電力トランスミッター側:バスパワー、レシーバー側:セルフパワー、DC5V: 20W LEDステータス LED×2 動作温度(℃)0~50 保管温度(℃)-20~70 RoHS指令(10物質対応)対応 信号範囲100m ケーブル種類ツイストペアケーブル 湿度(%)0~80(※結露なきこと) グリーンマーク認定 USBUSB 2.0 ハイスピード
1台
61,980 税込68,178
3日以内出荷

EPSONオフィスサプライ
エコ商品
SC9MB70仕様変更品。本製品のご使用にあたっては、事前に本体のファームウェアの更新が必要となります。詳しくはメーカーホームページをご確認ください。
対応機種SC-P9050V/SC-P9050G/SC-P7050V/SC-P7050G/SC-P8050/SC-P6050 グリーンマーク認定
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

種別リサイクル エコマーク認定認定 適合機種メーカーCanon 対応機種PIXUS TS6130BK/WH、TS6230BK/WH、TS6330BK/WH、TS7330BK/WH/NV、TS7430BK/WH/NV、TS8130BK/WH/RD、TS8230BK/WH/RD、TS8330BK/WH/RD、TS8430BK/WH/RD、TR703、TR7530、TR8530、TR8630、TR9530BK/WH インク染料 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号21 142 012 グリーンマーク認定
1セット(10個)
7,698 税込8,468
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

I ・O DATA(アイ・オー・データ)Windows 搭載 小規模利用法人向けNAS
エコ商品
本商品は、Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021を搭載した法人向けNASです。小規模オフィスやグループでの利用など、同時接続数20名以下の用途に最適です。Windowsならではの強力なOS機能と使い慣れたインターフェイスにより安心できるNASの運用環境を実現します。高い保証レベルでの”安心”を実現した、「5年保証」+「データ復旧サービス(最大150万円相当)」が標準添付されたモデルです。手厚く充実した保証により、メーカーNASをより長く、安心してお使いいただけます。
仕様方式:ソフトウェア、設定:RAID 0/RAID 1/マルチディスクモード※出荷時RAID1 付属品初回設定マニュアル、LANケーブル、ACアダプター、電源ケーブル、AC変換アダプター 質量(kg)2.7 電源AC100V50/60Hz(消費電力:66WMAX) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)119×218×158(ゴム足含む、突起部除く) 対応機種LANインターフェイスを搭載しTCP/IP通信が正常に動作する機種、Windowsパソコン・Mac・iPad・ChromeBoo※本商品の設定・管理時には以下のどちらかの環境が必要です。・Windows リモートデスクトップ接続可能なパソコン・HDMIコネクターを搭載したパソコン用ディスプレイ、USB接続の日本語キーボード、USBマウス(リモートデスクトップ接続が可能であること) 使用CPUIntel Atom X6211E(Dual Core 3.0GHz) 通信機能最大SMBセッション数:20 RoHS指令(10物質対応)対応 対応アプリケーションSMB(1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、HTTP、HTTPS、FTP、WebDAV、NFS、SNMP USBポートUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)ポート:背面×4、USB2.0コネクター:正面×1 グリーン購入法適合 映像出力HDMI×1(背面) 拡張性外付けHDD接続、USBプリンタ接続、UPS対応、暗号化ボリューム:BitLocker使用 搭載ドライブ採用ドライブ:NAS専用HDD、ドライブ数:2(SATA接続)、取替機構:カートリッジタイプ、ホットスワップ対応有 メモリ容量(MB)8 グリーンマーク認定 LAN転送規格:10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX×1/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1 アクセス方式:CSMA/CD コネクター形状:RJ-45 Auto-MDI/MDI対応有
1台
109,800 税込120,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)