オフィスサプライ :「印字機」の検索結果

関連キーワード
134件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本体保証期間 ご購入後1年。 本体重量 450gと軽量ハンディプリンタ。最大文字高12.7mm。本体にタッチパネルで日本語・英数入力・バーコード・QRコードも作成可能でパソコン不要。 ダンボールや紙、金属やフィルムなどにも速乾性インクで印字可能です。ハンディプリンタとして、 そして本体をスタンドに取付ることで、 搬送装置で印字も可能! 1つのプリンターで異なるニーズを満たす事が出来ます。 本体には速乾性インクが付属されています。
用途ダンボールやフィルム・化粧箱・樹脂・金属への賞味期限・ロット番号・ロゴマークの印字。 セット内容ハンディプリンタ本体×1台、インクカートリッジ(黒)速乾性 42mL×1本、電源アダプター×1個、四輪補助ローラー×1個、外部センサー×1個、位置決めプレート×1個、USB×1個、ツールボックス×1個 質量(g)450
1セット
118,800 税込130,680
3日以内出荷

1個
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スタンプ台なしで、連続捺印。5連なので、和暦と西暦を兼用できる。
文字種別欧文日付 種別25連 書体ゴシック体 インク水性顔料インク 印面種別自動ゴム印
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手形・領収書・小切手を発行する電子タイプのチェックライターです。 電卓感覚で金額を入力し、発行ボタンを押すだけで自動印字できます。 ※複写用紙には対応していません.
保証期間1年 外寸法・高さ(mm)95
1台
33,980 税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BT-HH6105B2 インクジェットハンディプリンタ BENTSAI BT-HH6105B2 (印字幅最大12.7mm) ユニオンケミカー 動画あり
ハンディプリンタ国内販売台数第1位! ユニオンケミカー株式会社はインクメーカーでもあり、BENTSAIハンディプリンタの国内総代理店です。 ユニオンケミカーが自信を持ってお届けするハンディプリンタで、印字を手軽にしませんか? 12.7mm幅対応プリンター。 大きな文字や複数行印字に最適です。 PC不要!持ち運びできるから、1台あればあちこちで印字できます。 安くて操作も簡単だから、多品種小ロットの印字が手軽になります。 インクは速乾性だから、段ボールだけでなく、プラスチック、金属、ガラス、ゴムにも印字できます。 日付・製造ロット・名入れだけでなく、QRコードを活用して追跡管理や自動化を促進できます。 激安な類似品には要注意! 安心できるモノタロウでぜひご購入ください。
用途紙、段ボール、プラスチック、フィルム、金属(鉄、ステンレス、アルミなど)、塩ビパイプ、などいろいろな物に印刷が可能 仕様●ヘッド:サーマルインクジェットカートリッジ●OS:Linux●印字飛距離:2~5mm(3mm以下推奨)印字解像度:最大600dpi印字内容:テキスト、QRコード、画像、時間、日付、連番等●言語:日本語、英語、中国語●メーカー型番:69502211●連続稼働時間(時間):8 付属品インクカートリッジ、PSE対応電源アダプタ、USBスティック、位置決めプレート、補助ローラー 本体質量(g)450 プリント方式インクジェット RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料BENTSAIラインナップ リーフレット(0.46MB) (0.5MB) 取扱説明書BT-HH6105B2 取扱説明書(2.3MB) 商品タイププリンター 印字幅(mm)最大12.7
1個
109,800 税込120,780
6日以内出荷

1セット(10巻)
19,900 税込21,890
欠品中

補充用インキは、チェックライター用インキ(IS-M101N)をご使用下さい。
付属品ナンバーリングパッド1個、補充用インキ1個 質量(g)365 種別20、1、2、3、4、6、12 外寸法・幅(mm)64 外寸法・高さ(mm)146 外寸法・奥行(mm)53 印面種別金属製
1個
9,198 税込10,118
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

よく使う漢字を含んだセット。 フォントは英数=ニュースゴシック、日本語=太ゴシック。 回転印でよくある誤印字を防ぐ。
山数3 材質ネオプレンゴム タイプ英数字・漢字セット
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テクノマークフラットスタンプ
ダンボールや食品パッケージなどあらゆる素材に、賞味期限やロット番号など連続印字可能です。活字は差替え自由、インクパッド内蔵でスタンプ台は不要です。こちらは本体のみです。活字とインクは別途お求めください。
材質鉄、プラスチック、ゴム 2018年トラスコ掲載ページ4 1918
1台
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

手形・小切手・領収書の発行がスピードアップ! 簡単操作できれいに印字。「\、※」マークは入力不要。常に正しい位置に自動印字されます。 入力金額を画面で確認できるので打ち間違いが防げます。 同じ金額の連続発行は発行キーを押すだけで何度でも印字できます。 高精度な刻み込みでクッキリ見やすい濃い印字を実現しました。
使用温度範囲(℃)0~40(湿度80%) 付属品インクロール(R-50) 印字方式シリアル活字輪方式・連続刻み込み印字 入力操作キー方式 入力表示液晶表示 インキングインクロール方式(カートリッジ交換) 電源(AC100V)50/60Hz
1台
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンディプリンタ国内販売台数第1位! ユニオンケミカー株式会社はインクメーカーでもあり、BENTSAIハンディプリンタの国内総代理店です。 ユニオンケミカーが自信を持ってお届けするハンディプリンタで、印字を手軽にしませんか? 50mm幅対応プリンター。 大きな文字や複数行印字に最適です。 PC不要!持ち運びできるから、1台あればあちこちで印字できます。 安くて操作も簡単だから、多品種小ロットの印字が手軽になります。 インクは速乾性だから、段ボールだけでなく、プラスチック、金属、ガラス、ゴムにも印字できます。 日付・製造ロット・名入れだけでなく、QRコードを活用して追跡管理や自動化を促進できます。 激安な類似品には要注意! 安心できるモノタロウでぜひご購入ください。
用途紙、段ボール、プラスチック、フィルム、金属(鉄、ステンレス、アルミなど)、塩ビパイプ、などいろいろな物に印刷が可能 仕様●ヘッド:サーマルインクジェットカートリッジ●OS:Linux●印字飛距離:2~5mm(3mm以下推奨)印字解像度:最大300dpi印字内容:テキスト、QRコード、画像、時間、日付、連番等●言語:日本語、英語、中国語●メーカー型番:69503641●連続稼働時間(時間):8 付属品インクカートリッジ×2個、PSE対応電源アダプタ、USBスティック、位置決めプレート、補助ローラー 本体質量(g)860 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料BENTSAIラインナップ リーフレット(0.46MB) 取扱説明書B45 取扱説明書(4.62MB) 印字幅(mm)最大50
1個
259,800 税込285,780
62日以内出荷

休憩時間を控除した、実働時間数または残業時間数を計算・集計する2欄集計機として使用するか、出退勤のほか、休憩や外出の記録も残せる6欄印字機として使用するかが、選択できます(同時併用はできません)。 大人数の集計を効率よく行なえるリスト集計機能が付きました。 使用するタイムカードは、1ヵ月間の印字結果が一目で見られる片面カードです。 待機時の消費電力が0.2Wの省エネを配慮したタイムレコーダです。
トラスコ品番492-4746 質量(kg)1.4(ACアダプタ含む) 使用温度範囲(℃)-5~45 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)132×175×244 消費電力(W)(待機時)0.2、(印字時)26 電源AC100V 50/60Hz ACアダプタ方式 機能(印字回数)2欄集計機の場合:1日2回、6欄印字機の場合:1日6回(使用人数)2欄集計機で月間集計の場合:最大50人、2欄集計機で日毎計算の場合:最大100人、6欄印字機で自動欄選択の場合:最大100人、6欄印字機で手動欄選択の場合:制限無し(集計方法)カード集計:カード1枚ごとの集計欄に集計結果を印字、リスト集計:未使用のカードの印字欄に1枚のカードに最大28人分の集計結果を印字 使用湿度範囲20~80%Rh 結露なし 印字方式ドットインパクト方式、黒単色印字 時計機能(表示方式)デジタル表示、(精度)平均月差±15秒以内(常温) 設定項目締日(任意の日付:初期値は31日締)印字段切替時刻(任意の時刻:初期値は午前0時)集計方法(6種類の選択肢から1種類を選択)就業設定(始終業時刻など任意の時刻)休憩設定(固定休憩4回/時間数休憩2段階)まるめ設定(7種類の選択肢から1種類を選択)週間プログラム(印字欄移動/イレギュラーマーク)サマータイムパスワード(任意の4ケタの数字)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

WHP-SA2 インクジェットハンディプリンタ WOCCS WHP-SA2 (印字幅最大12.7mm) ユニオンケミカー 動画あり
WOCCS(ウォックス)はインクメーカーであるユニオンケミカー株式会社のオリジナルブランドです 「WHP-SA2」はユニオンケミカーのオリジナルハンディープリンターです。 インクは国内自社生産の高品質品の為、安心してご購入下さい。 速乾インクのため、非吸収性の対象物へも印字が可能です。 日付、製造ロット、QRコード、名入れなどお手軽な印字が可能です。 本体のタッチスクリーン画面で簡単に文字入力やQRコードが作成できます。 OSもAndroidの為、文字入力もスマホ感覚で操作出来ます。
用途紙、段ボール、プラスチック、フィルム、金属(鉄、ステンレス、アルミなど)、塩ビパイプ、などいろいろな物に印刷が可能 仕様●ヘッド:サーマルインクジェットカートリッジ●OS:Android●印字飛距離:2~6mm(3mm以下推奨)印字解像度:最大600dpi×300dpi印字内容:テキスト、QRコード、画像、時間、日付、連番等●言語:日本語、英語、中国語●メーカー型番:69501631●連続稼働時間(時間):10 付属品インクカートリッジ、PSE対応電源アダプタ、USBスティック、位置決めプレート、補助ローラー 本体質量(g)700 プリント方式インクジェット RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料WHP-SA2 リーフレット(0.46MB) 取扱説明書WHP-SA2 取扱説明書(1.89MB) 商品タイププリンター 印字幅(mm)最大12.7
1個
119,800 税込131,780
6日以内出荷

カラー・モノクロレーザープリンターとコピー機対応の定番ラベル用紙。印字はもちろん、カラーイラストの再現性も高いハイクオリティーラベルです。白色度が高く、美しい仕上がりです。
坪量(g/m2)120 白色度(%)91程度 紙厚(mm)(ラベル本体/総厚)0.07/0.13 ラベル厚(mm)0.07 適合プリンタレーザープリンター、コピー機
1袋(20枚)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

BT-HH6210B インクジェットハンディプリンタ BENTSAI BT-HH6210B (印字幅最大25.4mm) BENTSAI 動画あり
・ハンディプリンタ国内販売台数第1位! ユニオンケミカー株式会社はインクメーカーでもあり、BENTSAIハンディプリンタの国内総代理店です。ユニオンケミカーが自信を持ってお届けするハンディプリンタで、印字を手軽にしませんか?・25.4mm幅対応プリンター。大きな文字や複数行印字に最適です。・PC不要!持ち運びできるから、1台あればあちこちで印字できます。・安くて操作も簡単だから、多品種小ロットの印字が手軽になります。・インクは速乾性だから、段ボールだけでなく、プラスチック、金属、ガラス、ゴムにも印字できます。・日付・製造ロット・名入れだけでなく、QRコードを活用して追跡管理や自動化を促進できます。・激安な類似品には要注意!安心できるモノタロウでぜひご購入ください。
用途紙、段ボール、プラスチック、フィルム、金属(鉄、ステンレス、アルミなど)、塩ビパイプ、などいろいろな物に印刷が可能です。 仕様【ヘッド】サーマルインクジェットカートリッジ その他【印字飛距離】2~5mm(3mm以下推奨) 付属品インクカートリッジ、充電用ケーブル(USB Type A - Type C)、USBスティック、位置決めプレート、補助ローラー、タッチペン 本体質量(g)420 印字方式テキスト、QRコード、画像、時間、日付、連番等 解像度【印字】最大300dpi OSLinux 言語表示日本語、英語、中国語 連続動作時間16時間 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料BENTSAIラインナップ リーフレット(0.46MB) 取扱説明書BT-HH6210B 取扱説明書(2.84MB) 印字幅(mm)最大25.4
1個
129,800 税込142,780
6日以内出荷

ハンディタイプ 印字機能:インクカートリッジ(黒) 原価・売価・利益計算 2電源方式
桁数12 サイズデスクタイプ 質量(g)345 電源単3電池/ACアダプタ(ACアダプタは別売) 機能印字機能、REPRINT機能、みながらチェック機能(150ステップ)、税計算、マルチ換算、原価/売価/粗利率、計算状態表示、マルチ%、四則定数計算、桁下げ(シフト)、小数の端数処理(四捨五入)、小数点セレクター (2/0)、キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ツーゼロキー、3桁位取り表示、大型表示、傾斜表示、ゴムキー、2電源方式、オートパワーオフ、一般電卓 電池寿命(時間)表示約540/印字約7,000行 電池4 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)239×102×81.6 メモリー数1
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

いつものラベル 宛名・タイトル用 PLUS(プラス)[文具] 動画あり
いろいろなプリンター対応の定番マルチラベル。 用紙の厚みは0.124mm、扱い易い薄手ラベルです。 紙製ラベルでコーティングが無いタイプですので、鉛筆やシャープペンシル、蛍光ペンなどでの手書きにも対応します。 各種封筒への宛名やファイル・ノートのタイトルなど、多用途に使えるラベルです。 製品のPOPラベルや価格とバーコードラベル、材料・内容表示などにもお使いいただけます。 プラスのホームページには、名前や内容表示ラベル、価格やJANラベル、また注意表記、サインラベルを簡単に作ることのできる無料ソフト「デザイン満彩」をご用意しております。 台紙(裏紙、はく離紙)はリサイクルできるように樹脂ラミネート加工のない紙を使用しています。 環境に配慮したFSC認証紙。 ※四方に余白がない部分のある面付ですので、使用プリンターによって用紙の端にあたる片では印字できない領域があり、デザインが制約されます。 モノクロレーザー、カラーレーザー、インクジェット、熱転写、モノクロコピー機、カラーコピー機対応。
紙厚(μm)総厚:124(0.124mm) 外形寸法(mm)297×210 紙質普通紙 坪量(g/m2)70 シートサイズA4 適合プリンタモノクロレーザー、カラーレーザー、インクジェット(染料・顔料)、熱転写、モノクロコピー機、カラーコピー機
1パック(20シート)ほか
639 税込703
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

各種プリンタ、ワープロに対応し、豊富なラベルサイズを取り揃えたシートカットタイプのラベルです。ご使用用途に合わせたラベルをご使用ください。インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機、熱転写プリンタに対応したシートカットのマルチタイプラベルです。印字適性、耐熱性も優れています。カールが少ない使い易さを追求した製品です。
入数500シート(100シート×5) RoHS指令(10物質対応)対応 適合プリンタインクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機、熱転写プリンタ
1パック(100枚×5冊)ほか
8,798 税込9,678
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

厚さ(mm)0.08 素材更紙 RoHS指令(10物質対応)対応 適合プリンタインクジェットプリンタ、レーザープリンタ(製品の特性上、印字が薄くなります)
1冊(1000枚)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

打刻のみのシンプルモデル。6列印字や多様なメモ欄を活用した勤務管理が可能です。年月日・時刻は設定済。すぐにお使いいただけます。シフト時間による印字欄自動切り替え機能付き。早退・遅刻はわかりやすい赤文字印字。締め日設定機能。シンプルデザイン。
用途出退勤の記録ができれば良い方、導入コストを重視する方、外出や休憩が多い職場などに 仕様印字回数:一日6回印字、集計機能:なし 付属品取扱説明書、 鍵×2本 、タイムカード×200枚 、取り換え用インクリボンカセット× 1個 質量(kg)約 1.4 印字/2(黒・赤) 電源(V)AC 100~240、DC12.5/1.5A 入力 消費電力(W)定格:0.4、通常:0.4、最大:13 電源コード(m)約1.5 メモリーメモリー保持(停電補償)/工場出荷時より停電累計時間で3年間、リチウム電池内蔵 印字方式カード自動引込式/ドットプリンター方式 保証期間1年間(タイムレコーダー本体のみ) 使用環境温度(℃)-30~40 設置方式据え置き式(壁掛け可能) 時計機能水晶発振方式 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約120×190×215 使用環境湿度(%)10RH~80%RH カレンダー万年カレンダー(月末自動調整)内蔵
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

brother(ブラザー)ラミネートラベルプリンター PT-P950NW
エコ商品
耐性を極める高性能ラベルプリンター。製造・物流業界モデル。 耐性を極める高性能ラベルプリンター。オフィス・医療業界モデル。 最大印字幅が32mmまで向上。従来機(PT-9700PC)と比較して印字幅が約5mm拡がり、余白幅を少なく、テープ幅いっぱいに印字が可能になりました。 本体に予めテンプレートデータを転送しておくことで、データを呼び出して印刷したり、バーコード、シリアルナンバーを可変させて印刷することができます。
付属品安全にお使いいただくために、かんたん設置ガイド、ACアダプター(AD9100ESA)、電源コード、TZeテープ1本 (36mm幅、ラミネート 白地/黒文字 8m巻)、USBケーブル(1.8m) 質量(g)約1510(Li-ion充電池、電池除く) 消費電力(W)印刷時最大:約63.6、待機時:約1.3、電源OFF時:約0.3 電源入力:AC100V-240V 50/60Hz 1.8A出力:DC24V 2.65A 対応OSWindows:Vista、7、8、8.1、10、Windows_Server(R)2008、2008_R2、2012、2012_R2Mac_OS:v10.9.x,10.10.x,10.11.x 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)「PA-BI-002」装着時:約118×207×146「PA-BB-002」装着時:約118×192×186 対応テープカセット幅:(TZeテープ)3.5mm、6mm、9mm、12mm、18mm、24mm、36mm、(HGeテー)9mm、12mm、18mm、24mm、36mm 最大印字幅(mm)32.0(36幅テープ使用時)、22.6(24幅テープ使用時)、16.5(18幅テープ使用時)、10.6(12幅テープ使用時)、7.5(9幅テープ使用時)、4.5(6幅テープ使用時)、2.5(3.5幅テープ使用時) 解像度360dpi×720dpi (「高解像度」印刷)360dpi×360dpi (「標準」印刷)360dpi×360dpi (「品質優先」印刷)360dpi×180dpi (「高速」印刷) 動作環境Windows:700MB以上の空き容量、Mac:500MB以上の空き容量 印刷速度最高約80mm/秒:「高速」印刷最高約60mm/秒:「標準」印刷最高約30mm/秒:「高解像度」印刷最高約20mm/秒:「品質優先」印刷 印刷方式熱転写方式 アズワン品番64-3782-58 インターフェイスUSB_Ver.2.0_Full_Speed_/USB_Host(Bタイプ_ペリフェラル、Aタイプ_ホスト)、10/100BASE-TX、Wireless_Direct:IEEE802.11n、アドホックモード:IEEE802.11b、インフラストラクチャー:IEEE802.11b/g/n、WPS_2.0 RoHS指令(10物質対応)対応 耐久回数オートカッター(フルカッター/ハーフカッター)フルカッター:約4.5万カットハーフカッター:約3万カット
1台
48,980 税込53,878
当日出荷

ラベルシールレーザープリンタ専用 光沢紙ラベル エーワン(ラベル) 動画あり
レーザープリンタでの印字適性に優れたラベルです。 光沢紙なので、イラストなども色鮮やかに印刷できます。 高熱に耐える安心耐熱設計。カラーコピー機でも使用できます。
ラベルサイズ(mm)210×297 面付ノーカット シートサイズ(mm)210×297 紙質光沢コート紙 坪量(g/m2)155 標準総厚さ(mm)0.16 ラベル厚(mm)0.1 白色度(%)81 主な用途●内容物表示用●収納表示用●備品表示用 余白余白なし シートサイズA4 適合プリンタレーザー;コピー 粘着タイプしっかり貼れる ラベル形状四角
1冊(20シート)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モノクロコピー機での印字適性に優れたラベルです。 宛名用や表示用のラベルが手軽にキレイに作れます。 高温に耐える安心耐熱設計。 カラーレーザープリンタでも使用できます。
適合コピー・レーザー 粘着性しっかり貼れる
1冊(20シート)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

いつものラベル 収納・案内用 PLUS(プラス)[文具] 動画あり
オフィスの定番アイテムに。さまざまなプリンターで共用できる上質紙ラベル。段ボールや大判袋の表示や案内・注意サイン表示に。A4封筒、紙袋などに便利な大きめサイズのラベルです。紙製ラベルでコーティングが無いタイプですので、鉛筆やシャープペンシル、蛍光ペンなどでの手書きにも対応します。用紙の厚みは0.124mm、扱い易い薄手ラベルです。プラスのホームページには、名前や内容表示ラベル、価格やJANラベル、また注意表記、サインラベルを簡単に作ることのできる無料ソフト「デザイン満彩」をご用意しております。台紙(裏紙、はく離紙)はリサイクルできるように樹脂ラミネート加工のない紙を使用しています。環境に配慮したFSC認証紙。※四方に余白がない部分のある面付ですので、使用プリンターによって用紙の端にあたる片では印字できない領域があり、デザインが制約されます。モノクロレーザー、カラーレーザー、インクジェット、熱転写、モノクロコピー機、カラーコピー機対応。
外形寸法(mm)297×210 厚さ(μm)総厚:124(0.124mm) 白色度(%)80 紙質普通紙 坪量(g/m2)70 ラベル厚(mm)0.071 余白余白無し シートサイズA4 適合プリンタモノクロレーザー、カラーレーザー、インクジェット(染料・顔料)、熱転写、モノクロコピー機、カラーコピー機 ラベル形状四角
1パック(20シート)ほか
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ロングセラーで安心のコクヨインデックス タイトルプリンタ『タイトルブレーン2』対応なので、大量作成でも、スタンドアロン環境での印字対応が可能
用途ヘビーユーザーのまとめ買いにおすすめのお得パック サイズ 枠の色 ラベルサイズ(mm)23×29 片数1200
1袋(10パック)
999 税込1,099
当日出荷

カラーコピー機での印字適性に優れたラベルシールです。 高熱に耐える安心耐熱設計。
ラベル厚(mm)0.06 白色度(%)78 坪量(g/m2)120 標準総厚さ(mm)0.13 シートサイズA4
1冊(20シート)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プリンタを選ばないマルチ対応用紙で、OA業界標準のレイアウトを採用。現在お使いの印字ソフトやレイアウトがそのまま使えます。マイクロミシン目入りで用紙を分切り離せるので分けて使うときに便利です。台紙(はくり紙)に、「位置合わせらくらくスリット」が入っているので、はがしやすく、大きなラベルでもきれいに貼れます。
紙厚(g/m2)121 白色度(%)85程度 紙質古紙パルプ配合 ラベル厚(mm)0.07 シートサイズA4 適合プリンタカラーインクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザープリンタ、モノクロレーザープリンタ、カラーコピー機、モノクロ普通コピー機、ワープロ熱転写プリンタ
1袋(20枚)ほか
999 税込1,099
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

インクジェット方式のプリンタ・ワープロなどで、美しく鮮明な印字や画像が得られます。濃いカラー画像には適しません(プリンタによってはにじむことがあります)。
グリーン購入法適合 材質R-PETフィルム 厚さ(mm)0.11 適合カラーインクジェットプリンタ(染料インク対応) サイズA4 寸法(縦×横)(mm)297×210 適合プリンタカラーインクジェットプリンタ(染料インク対応)
1パック(10枚)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高級プリンター用紙を用いた賞状用紙です。レーザー(コピー)・熱転写(ワープロ)・インクジェットなど。印字方式の異なる様々なプリンターに対応しています。 すべて規格サイズです。コピー用下敷:2枚入。下敷は黄色の枠印刷でコピーに写りにくくなっています。テスト印字用として、コピー原稿として、どちらにもご使用できます
サイズA4 紙厚(μm)180 付属品テスト原稿用紙2枚入 紙種OA対応用紙
1袋(10枚)ほか
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプル機能にこだわったタイムレコーダー。 少人数のオフィスやお店に最適。
仕様【メモリー保持(停電補償)】工場出荷時より停電累計時間で3年間/リチウム電池内蔵 質量(kg)2.3 タイプ【印字欄】4欄 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)(待機時)2、(定格)8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×104×224 機能【集計機能/外部時報出力/電子メロディ内蔵】なし 印字方式単色(黒)、カード自動引込式/ドットプリンター方式 保証期間3年間(タイムレコーダー本体のみ) 設置方式据え置き式(壁掛け可能) 時計機能水晶発振方式/週差±3秒以内(25℃±5℃) 使用環境条件【温度】-10~40℃【湿度】10~90%RH(結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 カレンダー万年カレンダー(月末自動調整)内蔵
1台
31,980 税込35,178
当日出荷

ソフトタッチで鮮明な印字 握り種 やすく押しやすいグリップ 豊富な機 堅牢で丈夫な構造
文字種別欧文日付 印字桁数(桁)5連 書体明朝体 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 印面種別ゴム印
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

辞令または各種証書、賞状用紙など幅広く使える、高級プリンタ用紙使用のOA用紙です。 インクジェット・レーザープリンタで印字できます。
仕様OA対応用紙 紙厚(μm)180
1パック(10枚)
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

いつものラベル オリジナル用 PLUS(プラス)[文具] 動画あり
オフィスの定番アイテムに。さまざまなプリンターで共用できる上質紙ラベル。A4サイズでノーカット。用途に応じて自由にカットができる便利なラベルです。台紙からはがしやすく、裏面はスリットが2箇所入っています。台紙(裏紙、はく離紙)はリサイクルできるように樹脂ラミネート加工のない紙を使用しています。様々なプリンターで共用でき、手書きもOKです。※四方に余白がない面付ですので、用紙の端にあたる片では、印字できない領域があり、デザインが制約されます。モノクロレーザー、カラーレーザー、インクジェット、熱転写、モノクロコピー機、カラーコピー機対応。
面付ノーカット 外形寸法(mm)297×210 白色度(%)80 紙質普通紙 ラベルサイズ(mm)210×297 坪量(g/m2)70 ラベル厚(mm)0.071 余白なし シートサイズA4 適合プリンタモノクロレーザー、カラーレーザー、インクジェット(染料・顔料)、熱転写、モノクロコピー機、カラーコピー機 ラベル形状四角
1パック(20シート)ほか
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

各種プリンタ、ワープロに対応し、豊富なラベルサイズを取り揃えたシートカットタイプのラベルです。ご使用用途に合わせたラベルをご使用ください。インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機、熱転写プリンタに対応したシートカットのマルチタイプラベルです。印字適性、耐熱性も優れています。カールが少ない使い易さを追求した製品です。
シートサイズ(mm)210×297 入数500シート シートサイズA4 RoHS指令(10物質対応)対応 適合プリンタカラーコピー機、熱転写プリンタ
1パック(500枚)
7,998 税込8,798
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

衣服に貼ってはがせるシールタイプの名札です。 ミシン目で1片ずつ切り離せるので手渡したり、配布しやすいです。 レーザープリンタ、インクジェットプリンタ、コピー機で印刷ができます。 手書きでもお使いいただけます。 ラベルの作成には、無料のカンタン編集・印字ソフト「合わせ名人」をご利用いただけます。
寸法(幅W×奥行D)(mm)シート:210×297、1片:51×91 白色度(%)92程度(ISO) 紙厚(mm)ラベル本体0.09 面数10面
1袋(20シート)
1,798 税込1,978
当日出荷

高級プリンター用紙を用いた賞状用紙です。レーザー(コピー)・熱転写(ワープロ)・インクジェットなど。印字方式の異なる様々なプリンターに対応しています。 すべて規格サイズです。コピー用下敷:2枚入。下敷は黄色の枠印刷でコピーに写りにくくなっています。テスト印字用として、コピー原稿として、どちらにもご使用できます
サイズA3 紙厚(μm)180 付属品テスト原稿用紙2枚入 紙種OA対応用紙
1袋(10枚)
799 税込879
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

いつものラベル 整理・バーコード用 PLUS(プラス)[文具] 動画あり
ボトルや小物入れ、引き出しなどの収納内容表示に便利な少し小さめのラベルです。バーコード管理用ラベルにもおすすめします。紙製ラベルでコーティングが無いタイプですので、鉛筆やシャープペンシル、蛍光ペンなどでの手書きにも対応します。プラスのホームページには、名前や内容表示ラベル、価格やJANラベル、また注意表記、サインラベルを簡単に作ることのできる無料ソフト「デザイン満彩」をご用意しております。台紙(裏紙、はく離紙)はリサイクルできるように樹脂ラミネート加工のない紙を使用しています。環境に配慮したFSC認証紙。※四方に余白がない部分のある面付ですので、使用プリンターによって用紙の端にあたる片では印字できない領域があり、デザインが制約されます。モノクロレーザー、カラーレーザー、インクジェット、熱転写、モノクロコピー機、カラーコピー機対応。
紙質普通紙 ラベル厚(mm)0.071 シートサイズA4 適合プリンタモノクロレーザー、カラーレーザー、インクジェット(染料・顔料)、熱転写、モノクロコピー機、カラーコピー機
1パック(20シート)ほか
589 税込648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

各社共通タイプの掃除機用紙パック。口紙に使用方法が印字してあるのでセットが簡単。
仕様掃除機用紙パック、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
1パック(5枚)ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

さまざまなプリンタに対応する便利なA4規格サイズで、毛筆書き不要の礼式多当です。下敷きは淡いブルーの罫で、コピーに写りにくくなっています。テスト印字用として、コピー原稿として、どちらにもご使用できます。
セット内容本体・中袋×5枚、原稿用下敷×2枚
1パック
309 税込340
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

休憩をマイナスした労働時間や、残業時間の集計が可能なモデルです。毎月の面倒な集計を自動化し、業務を効率化。自動集計で計算作業の大幅短縮でコストカット、働き方改革に。早退や遅刻は赤文字印刷されるので一目でわかります。不正な改ざんを防ぐセキュリティ。シンプルなデザイン。
用途従業員が多く毎月の給与計算が面倒な場合、休憩を控除した労働時間の集計がしたい場合、残業する従業員が多い職場などに。 仕様印字回数:集計あり:一日2回印字、集計なし:一日6回印字、月間集計人数:100人/月、集計機能:あり 付属品取扱説明書、 鍵 ×2本、 タイムカード×200枚、取り換え用インクリボンカセット×1個 質量(kg)約 1.4 印字/2(黒・赤) 電源(V)AC 100~240、 DC12.5/1.5A 入力 消費電力(W)定格:0.4、通常:0.4、最大:13 電源コード(m)約1.5 印字方式カード自動引込式/ドットプリンター方式 保証期間1年間(タイムレコーダー本体のみ) 使用環境温度(℃)-30~40 設置方式据え置き式(壁掛け可能) 時計機能水晶発振方式 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約120×190×215 使用環境湿度(%)10RH~8%RH カレンダー万年カレンダー(月末自動調整)内蔵
1台
13,980 税込15,378
21日以内出荷