オフィスサプライ :「撚り線」の検索結果

関連キーワード
72件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
100m巻 LANケーブル、UTP、シールドなし、PVCシース、AWG24撚り線導体、CAT5e対応、1000BASE-T(IEEE802.3ab)/ ANSI/TIA-568C.2 Category5e/ JIS X 5150カテゴリ5(クラスD)準拠
ケーブルスタンダード シールドUTPケーブル
1箱
15,980 税込17,578
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


LCYM-25 LANケーブル撚り線戻し DENSAN(ジェフコム) 動画あり
DENSAN(ジェフコム)LANケーブル撚り線戻し
LANケーブルの撚りを簡単に戻せる。電動ドライバーに装着して使用。充電ドライバー対応
材質S45C(機械構造用炭素鋼) 質量(g)90 本体寸法(mm)90×20×20 関連資料(1.14MB) 六角シャンク径(Φmm)6.35
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

EtherNet/IP、EtherCAT に対応したイーサネットケーブル、CAT5eに準拠、ギガビットイーサネット対応、EMI対策を施した耐ノイズ性能の高い二重シールドケーブルを使用しています
仕様●ケーブル長:15m●用途:固定用●電線サイズ(AWG):26(撚り線)×4P●シールド:アルミ箔貼付けPETテープ+高密度編組●シース:難燃・耐油・耐熱ビニル●仕上がり外径:6.0mm●伝送可能距離:70m●コネクタ:シールド付きRJ-45プラグ 規格CAT5e アズワン品番67-4803-01
1本
9,998 税込10,998
5日以内出荷

EtherNet/IP、EtherCAT に対応したイーサネットケーブル、CAT5eに準拠、ギガビットイーサネット対応、EMI対策を施した耐ノイズ性能の高い二重シールドケーブルを使用しています
仕様●ケーブル長:15m●用途:可動用●電線サイズ(AWG):26(撚り線)×4P●シールド:アルミ箔貼付けPETテープ+高密度編組●シース:難燃・耐油・耐熱ビニル●仕上がり外径:6.5mm●伝送可能距離:50m●コネクタ:シールド付きRJ-45プラグ 規格CAT5e アズワン品番67-4803-06
1本
13,980 税込15,378
5日以内出荷

CC-Link IE フィールドに対応したイーサネットケーブル、CAT5eに準拠、ギガビットイーサネット対応、EMI対策を施した耐ノイズ性能の高い二重シールドケーブルを使用しています
仕様●ケーブル長:15m●用途:可動用●電線サイズ(AWG):26(撚り線)×4P●シールド:アルミ箔貼付けPETテープ+高密度編組●シース:難燃・耐油・耐熱ビニル●仕上がり外径:6.5mm●伝送可能距離:50m●コネクタ:シールド付きRJ-45プラグ 規格CAT5e アズワン品番67-4802-90
1本
13,980 税込15,378
5日以内出荷

CC-Link IE フィールドに対応したイーサネットケーブル、CAT5eに準拠、ギガビットイーサネット対応、EMI対策を施した耐ノイズ性能の高い二重シールドケーブルを使用しています
仕様●ケーブル長:15m●用途:固定用●電線サイズ(AWG):26(撚り線)×4P●シールド:アルミ箔貼付けPETテープ+高密度編組●シース:難燃・耐油・耐熱ビニル●仕上がり外径:6.0mm●伝送可能距離:70m●コネクタ:シールド付きRJ-45プラグ 規格CAT5e アズワン品番67-4802-85
1本
9,998 税込10,998
5日以内出荷

識別に便利な各種カラーを用意
用途10Base-T/100Base-TX/1000Base-TX(ギガビットイーサネット)いずれのネットワークでも使用可能。家庭オフィスその他の環境で使用 シールドUTPケーブル 伝送速度(Gbps)10 伝送帯域(MHz)500
1個
48,980 税込53,878
翌々日出荷

撚り線 Cat.5eケーブル。撚線導体を用いているため可とう性に優れている
長さ(m)200 構造撚線 特性可とう性
1巻(200m)
26,980 税込29,678
7日以内出荷

リード線は撚り線タイプで、+-を指導しやすい赤色と黒色です。
リード線24cm、赤・黒色分け、(+)シール付
1組(10個)
1,398 税込1,538
翌日出荷

撚り線 Cat.5eケーブル。撚線導体を用いているため可とう性に優れている
長さ(m)200 構造撚線 特性可とう性
1巻(200m)
26,980 税込29,678
7日以内出荷

撚り線 Cat.5eケーブル。撚線導体を用いているため可とう性に優れている
長さ(m)200 特性可とう性
1巻(200m)
26,980 税込29,678
7日以内出荷

撚り線 Cat.5eケーブル。撚線導体を用いているため可とう性に優れている
長さ(m)200 構造撚線 特性可とう性
1巻(200m)
26,980 税込29,678
7日以内出荷

撚り線 Cat.5eケーブル。撚線導体を用いているため可とう性に優れている
長さ(m)200 構造撚線 特性可とう性
1巻(200m)
26,980 税込29,678
7日以内出荷

細径Cat5e対応4対撚り線両端RJ45付(ストレ-ト結線)
規格CAT5e 構造より線(撚線) ケーブルスリム ケーブル外径(Φmm)3.8 シールドU/UTPケーブル 結線方式ストレート結線 導体サイズ(AWG[mm2])28
1本(1m)ほか
1,298 税込1,428
6日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

撚り線 Cat.5eケーブル。撚線導体を用いているため可とう性に優れている
長さ(m)200 特性可とう性
1巻(200m)
26,980 税込29,678
7日以内出荷

撚り線 Cat.5eケーブル。撚線導体を用いているため可とう性に優れている
長さ(m)200 特性可とう性
1巻(200m)
26,980 税込29,678
7日以内出荷

撚り線 Cat.5eケーブル。撚線導体を用いているため可とう性に優れている
長さ(m)200 特性可とう性
1巻(200m)
26,980 税込29,678
7日以内出荷

高純度銅線6N-OFC+OFCを採用 ツイスト構造で撚り線構造によりノイズを低減 手触りが良く絡みにくい布巻きシース採用 金メッキ採用 制振性のある高剛性アルミニウムスリーブ+ローレット加工
ケーブル長(m)片出し1.2 入力プラグΦ3.5mm金メッキステレオミニプラグ(L型) プラグ出力:Φ3.5mm金メッキステレオミニプラグ 導体6N-OFC+OFC 抵抗(mΩ)90/m
1個
8,998 税込9,898
8日以内出荷

100m巻LANケーブル、UTP、シールドなし、PVCシース、AWG24撚り線導体、CAT6対応、1000BASE-T(IEEE802.3ab)及び1000BASE-TX(TIA/EIA-854)対応/ ANSI/TIA-568C.2 Category6/ JIS X 5150カテゴリ6(クラスE)準拠
ケーブルスタンダード シールドUTPケーブル
1箱
18,980 税込20,878
7日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

高純度銅線6N-OFC+OFCを採用 ツイスト構造で撚り線構造によりノイズを低減 手触りが良く絡みにくい布巻きシース採用 オーディオ用に専用設計されたA2DCコネクタープラグを採用 制振性のある高剛性アルミニウムスリーブ+ローレット加工
ケーブル長(m)両出し1.2(Y型) 入力プラグΦ3.5mm金メッキステレオミニプラグ(L型) プラグ出力:A2DCコネクタープラグ 導体6N-OFC+OFC 抵抗(mΩ)290/m
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

高純度銅線6N-OFC+OFCを採用 ツイスト構造で撚り線構造によりノイズを低減 柔らかく取り回しに便利な透過性PVCシース採用 オーディオ用に専用設計されたA2DCコネクタープラグ採用 制振性のある高剛性アルミニウムスリーブ+ローレット加工 ワイヤー入りケーブルで耳に合わせて確実にフィット
ケーブル長(m)両出し1.2(Y型) 入力プラグΦ3.5mm金メッキステレオミニプラグ(L型) プラグ出力:A2DCコネクタープラグ 導体6N-OFC+OFC 抵抗(mΩ)290/m
1個
11,980 税込13,178
8日以内出荷

プラグを接続するとシャッターは内側に押されますので、シャッターを手で開閉する手間がいりません。 シャッター付きなので未使用時の埃等の侵入を防ぎます。 一括圧接により施工が簡単でスピーディーにできます。 ターミネーションキャップには結線順序シールが付いており、施工ミスを防止します AWG22~24の単線及び撚り線ケーブルを成端可能です。 カテゴリ6通信用コネクタ。
仕様●色:ライトグレー●カテゴリ:カテゴリ6●種類:スプリングシャッター付き●ポート数:1●適合ケーブル:AWG22~26の単線または撚り線●縦(mm):38.15●横(mm):15.87●高さ(mm):18.06●使用温度範囲(℃):-10~65●絶縁体外径:最大Φ1.52mm●外被覆径:Φ5.08~8.38mmまで●屋内用●使用温度範囲:-10~65℃●補助工具:EGJT-1●材質/仕上:ABS樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、ガラスエポキシ多層型●原産国:アメリカ●コード番号:828-5890 アズワン品番67-6602-76
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷

プレミアムHDMIケーブル認証取得で4K 60P/4K HDR映像にも対応 従来より高速になった4K時代の伝送信号を確実に伝えるため、芯線に信頼性の高いAWG30銅撚り線を採用しました。 遮蔽性の強い3重シールド構造採用 外来ノイズに強いプラグ部 継ぎ目のないシームレス亜鉛ダイカストプラグ オーディオリターンチャンネル対応 3D映像対応 HDMIイーサネットチャンネル対応
機能HEC対応、3D対応、Deep color対応 シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)18 対応解像度4K 60fps対応 HDMI規格ハイスピード 変換タイプオス - オス
1個
3,898 税込4,288
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プレミアムHDMIケーブル認証取得で4K 60P/4K HDR映像にも対応 従来より高速になった4K時代の伝送信号を確実に伝えるため、芯線に信頼性の高いAWG30銅撚り線を採用しました。 遮蔽性の強い3重シールド構造採用 振動に強く高級感のあるプラグ部 継ぎ目のないシームレス亜鉛ダイカストプラグ オーディオリターンチャンネル対応 3D映像対応 HDMIイーサネットチャンネル対応
機能HEC対応、3D対応、Deep color対応 シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)18 対応解像度4K 60fps対応 HDMI規格ハイスピード 変換タイプオス - オス
1個
5,898 税込6,488
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Φ4.4mmバランス5極プラグ対応。忠実な高音質伝送を実現するヘッドホン用リケーブル。 推奨機種 ATH-CKR100、ATH-CKR90、ATH-CKS1100 高純度銅線6N-OFC+OFCを採用 ツイスト構造 撚り線構造によりノイズを低減 PVCシース 柔らかく取り回しに便利な透過性PVCシース採用 A2DCコネクタープラグ オーディオ用に専用設計されたメーカー独自コネクターを採用 Φ4.4mm金メッキバランス5極プラグ
ケーブル長(m)両出し1.2(Y型) 入力プラグΦ4.4mm金メッキバランス5極プラグ(L型) プラグ出力:A2DCコネクタープラグ 導体6N-OFC+OFC 抵抗(mΩ)芯線:290/m
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

高性能CAT6Aイーサネットケーブル:100%銅線による安定したエラーのない10ギガビット接続。フルークテスト済みで、ANSI/TIA-568-B.2-10 カテゴリ 6 要件に準拠。ETL認定配線。ネットワークを保護:ニアエンドクロストーク (NEXT)を最小限に抑え、ノイズや電磁波(EMI/RFI)干渉から保護するシールド加工RJ45コネクター。マルチスピード10Base-T/NBASE-T世代に対応。PoE対応: 26 AWG 銅製撚り線コンダクターとUL規格のケーブルでIP電話/セキュリティシステムなどのPoE対応機器に最大100Wの電力を供給。オーバーヒートを発生させない電力仕様(IEEE 802.3btおよびDTE)に準拠。高品質設計: 錆や腐食を防ぐ50ミクロン金めっきコネクターでクリアな信号を伝送。LANケーブルの配線と挿抜がしやすいツメ折れ防止型のコネクターを使用
用途PoE対応デバイスを10Gbネットワークに接続。サーバーをストレージエリアネットワーク(SAN)に接続。データ、音声、動画を10ギガビット ネットワークで送信。コンピュータ、ハブ、ルーター、パッチパネルの接続 シールドSTPケーブル コネクタARJ-45 コネクタBRJ-45 伝送速度(Gbps)10 給電方式PoE対応
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高性能カテゴリ6a LANケーブル:エラーのない安定した10Gigabit接続を行う100%銅製LANケーブル。フルークネットワークス社製品で検査済み。ANSI/TIA-568-D カテゴリ6 準拠ETL規格認定。ネットワークの保護:ノイズや電磁障害に強く、NEXT(近端漏話)を最小限に抑えるシールド対応RJ45コネクタを使用。マルチスピード10GBase-T/NBASE-T対応。10GbE | 構造: 4ペア STP | コネクタ: ツメ折れ防止 | 被覆材: PVC |ワイヤゲージ: 26 AWG銅線 | 配線規格: ANSI/TIA-568-D | 保証期間: ライフタイム。PoE対応:26 AWG 銅製撚り線コンダクタとUL規格(E132276-A)のケーブルでIP電話/セキュリティシステムなどのPoE対応機器に最大100Wの電力を供給。オーバーヒートを発生させない電力仕様(IEEE 802.3btおよびDTE)に準拠。高品質設計:錆や腐食を防ぐ50ミクロン金メッキコネクタでクリアな信号を伝送。配線と挿抜がしやすいツメ折れ防止型のコネクタを使用
用途PoE対応デバイスを10Gbネットワークに接続。サーバーをストレージエリアネットワーク(SAN)に接続。データ、音声、動画を10ギガビット ネットワークで送信。コンピュータ、ハブ、スイッチ、ルーター、プリントサーバー、パッチパネルなどの接続 適合規格ANSI/TIA-568-D コネクタ形状A(オス):RJ-45、B(メス):RJ-45 保証期間ライフタイム ケーブルスタンダード 伝送速度(Gbps)10
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高性能CAT6Aイーサネットケーブル:100%銅線による安定したエラーのない10ギガビット接続。フルークテスト済みで、ANSI/TIA-568-B.2-10 カテゴリ 6 要件に準拠。ETL認定配線。ネットワークを保護:ニアエンドクロストーク (NEXT)を最小限に抑え、ノイズや電磁波(EMI/RFI)干渉から保護するシールド加工RJ45コネクター。マルチスピード10Base-T/NBASE-T世代に対応。PoE対応: 26 AWG 銅製撚り線コンダクターとUL規格のケーブルでIP電話/セキュリティシステムなどのPoE対応機器に最大100Wの電力を供給。オーバーヒートを発生させない電力仕様(IEEE 802.3btおよびDTE)に準拠。高品質設計: 錆や腐食を防ぐ50ミクロン金めっきコネクターでクリアな信号を伝送。LANケーブルの配線と挿抜がしやすいツメ折れ防止型のコネクターを使用
用途PoE対応デバイスを10Gbネットワークに接続。サーバーをストレージエリアネットワーク(SAN)に接続。データ、音声、動画を10ギガビット ネットワークで送信。コンピュータ、ハブ、ルーター、パッチパネルの接続 シールドSTPケーブル コネクタARJ-45 コネクタBRJ-45 伝送速度(Gbps)10 給電方式PoE対応
1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CAT6A イーサネットケーブル:ハイパフォーマンスイーサネットケーブル/エラーフリー1/2.5/5/10Gbpsマルチギガビット、マルチスピード接続対応/低クロストーク(NEXT)/リターンロス(RL)/ANSI/TIA-568.2-D規格適合/フルークLANケーブル性能試験済/ETL認定。シールドCAT6Aケーブル:シグナルインテグリティの向上とノイズ・電磁波(EMI/RFI)干渉からの保護。ホイル加工ツイストペア線。編組シールド付き被覆保護カバー。金めっきピン採用のRJ45コネクター。100W POWER OVER ETHERNET: 線材に100%銅を使用した撚り線ケーブルは、他ブランドの低品質な銅クラッドアルミ線とは異なり、エラーのないデータ通信と安定したPoE電力を提供。100W PoE++までのPoEデバイスに対応。IEEE 802.3bt(タイプ4以下)準拠。耐久性の高いLSZHジャケット採用:PVCフリーの低発煙ゼロハロゲン(LSZH)ケーブルジャケットは、PVCに比べて火災時に発生する腐食性の煙を低レベルに抑制。曲げに強い編組構造
規格CAT6A シールド2重シールドツイストペアケーブル RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)10 導体サイズ(AWG[mm2])27 爪折れ防止あり ケーブルタイプスタンダード
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

高性能CAT6Aイーサネットケーブル:100%銅線による安定したエラーのない10ギガビット接続。フルークテスト済みで、ANSI/TIA-568-B.2-10 カテゴリ 6 要件に準拠。ETL認定配線。ネットワークを保護:ニアエンドクロストーク (NEXT)を最小限に抑え、ノイズや電磁波(EMI/RFI)干渉から保護するシールド加工RJ45コネクター。マルチスピード10Base-T/NBASE-T世代に対応。PoE対応: 26 AWG 銅製撚り線コンダクターとUL規格のケーブルでIP電話/セキュリティシステムなどのPoE対応機器に最大100Wの電力を供給。オーバーヒートを発生させない電力仕様(IEEE 802.3btおよびDTE)に準拠。高品質設計: 錆や腐食を防ぐ50ミクロン金めっきコネクターでクリアな信号を伝送。LANケーブルの配線と挿抜がしやすいツメ折れ防止型のコネクターを使用
用途PoE対応デバイスを10Gbネットワークに接続。サーバーをストレージエリアネットワーク(SAN)に接続。データ、音声、動画を10ギガビット ネットワークで送信。コンピュータ、ハブ、ルーター、パッチパネルの接続 シールドSTPケーブル コネクタARJ-45 コネクタBRJ-45 伝送速度(Gbps)10
1個
6,898 税込7,588
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

”ELECOM GAMING V custom”は、プロからエントリーまで、勝ちにこだわるすべてのプレイヤーの皆様と向き合い、数値性能だけでなく、感覚的な使い心地を大切に作り込んだ、一人ひとりにぴったりハマる”勝てるデバイス”をお届けする、エレコムの新しいハイクラス・ゲーミングデバイスシリーズです。 。ガンシューティング系ゲーム(FPS)で戦況を左右する”足音”を確実に捉えるため、周波数特性にこだわり抜いた独自開発のドライバーを採用。プレイヤーの集中力を削がない快適な装着感を実現した、最上級のカナル型ゲーミングヘッドホンです。 。原音に近い正確さ(Accurate)を重視した、専用ドライバー”V custom Accurate Driver”を搭載しています。 。”V custom Accurate Driver”では、ガンシューティング系ゲーム(FPS)におけるゲーム音の周波数特性を解析し、敵の足音などの重要音が多数含まれる中音域(2,000Hz~5,000Hz)に着目。従来のドライバーでは低減されてきた中音域を強調しながら、全体の音圧をフラットにバランスよく届けます。 。スーパーエンプラ素材であるPEIの材質を採用したことで、中音域はクリアでありながら角の取れた響きに。音量を上げても銃声などの音が耳に刺さらず快適にプレイを楽しめます。 。本体は耳の形に沿うように、丸みを帯び角のないデザインに。装着時に耳が痛くなりにくい形状です。 。ブッシュ部分に回転機構を搭載。ケーブルを耳上に通して装着する際の耳への負荷やケーブルの傷みを軽減できます。 。ケーブルには各音域のバランスが良くPEI材質のドライバーと似た音特性を持った銀コート銅線を採用。撚り線ケーブルで、タッチノイズが少なく伝送ロスが発生しにくいのが特長です。 。撚り線ケーブルは単線よりも柔らかく、取り回しが良いのが特長。プレイ中にケーブルが引っかかったり絡まったりする煩わしさを感じにくい構造です。 。ケーブルはMMCX対応で、取り外して交換が可能。撚り線ケーブルは単線ケーブルと比較すると断線しにくいですが、万が一断線した際もリケーブルにより同じヘッドホンを継続利用できます。 。ケーブル長は、ディスプレイとの間隔を保って接続できる約1.5mです。 。音漏れしにくく耳へしっかりフィットするカナル型を採用。外部の音が聞こえにくくプレイに没入できます。 。フィット感が選べるようにイヤーキャップが付属。一般的なS・M・Lサイズに、さらに大きなXLサイズを加えた4サイズが付属しています。 。持ち運びに便利な収納ポーチを付属しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
付属品交換用イヤーピース(S/M/L/XL:各1組、Mは本体装着済み)、Φ3.5mm3極ステレオミニプラグ - MMCXケーブル×1本(本体接続済み)、収納ポーチ×1個 質量(g)約6 ※ケーブル含まず タイプヘッドホン・スピーカー方式:ダイナミック型(ステレオ) ケーブル長(m)約1.5 対応機種Φ3.5mm3極ステレオミニジャックのヘッドホン出力端子を装備したパソコン ※すべてのパソコンでの動作を保証するものではありません。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約15×約28×約18 ※ケーブル含まず 機能ヘッドホン・ボリューム調整なし ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)16 インターフェースΦ3.5mm3極ステレオミニプラグ 保証期間1年間 色(本体)ブラック 周波数帯域(Hz)ヘッドホン:20~20000 ドライバーユニット(Φmm)ヘッドホン:10 最大許容入力(mW)ヘッドホン:5 イヤホン形状カナル型
1個
7,298 税込8,028
翌々日出荷

パーメンジュールを採用した磁気回路とDLC(Diamond Like Carbon)コーティング振動板をまとうΦ9.8mm+Φ8.8mmデュアルフェーズ・プッシュプル・ドライバー。 精密切削フルチタニウムボディにより、不要共振を徹底排除。 オーディオ用の高音質A2DCコネクターを採用 グラウンドをL/Rで分離したスターカッド撚り線ケーブル/コードによりクロストークを低減。 左右の音の分離感を高める両出し1.2mバランスケーブル(Φ4.4mm5極プラグ)と1.2mコードを付属。 遮音性に優れたComplyイヤピース(S/M/Lサイズ)付属。 開放的でクリアーなオンイヤー型ならではの心地よさを味わえる いま主流のカナル型のように押し込むのでなく、耳たぶの内側にそっと乗せる感覚のイヤホンだ。カナル型独特の圧迫感を嫌がる人は少なくなく、どんなに主流になっても馴染めない人は多数いる。本機はそうした悩めるイヤホン愛好家に向けたモデルといってよい。 ボディは精密切削加工されたチタンで、不要共振を徹底的に排除。搭載ドライバーは、15.4mm HDドライバー。硬度と耐久性を兼ね備えたDLCコーティング振動板と、パーメンジュール採用の磁気回路によって、開放感のある立体的な音場再現に特徴のあるドライバーだ。また、グラウンドをL/Rで分離したスターカッド撚り線ケーブルの採用で、チャンネル間クロストークを低減しているのも見逃せない。 手に持つと、精巧でしっかりとした質感の手応えがある。中身が詰まっているという感じがするのだ。そのサウンドは、透明度の高いクリアーで見通しのよいもの。すっきりとしたスムーズなレンジ感の広さが格別で、この辺りにチタニウム・ハウジングの無共振化が奏功している印象だ。分解能も高く、開放的な装着感とも相まって、実に心地よいイヤホンである。 文:小原 由夫 ※AV/オーディオ/ガジェット情報サイト「PHILE WEB」所収記事を短くまとめたものです。
付属品コード(着脱式):1.2m(Φ3.5mm金メッキステレオミニプラグ/L型) バランスケーブル(着脱式):1.2m(Φ4.4mm金メッキバランス5極/L型) イヤパッド、ケース、クリーニングクロス 型式ダイナミック型 質量(kg)約11(コード除く) 入力端子A2DCコネクタージャック 再生周波数帯域(Hz)10~45000 インピーダンス(Ω)16 最大入力(mW)100 音圧感度(dB/mW)出力:102 ドライバー径(Φmm)15.4 イヤホン形状インナーイヤー型 プラグ径(Φmm)3.5/ミニプラグ
1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷

”ELECOM GAMING V custom”は、プロからエントリーまで、勝ちにこだわるすべてのプレイヤーの皆様と向き合い、数値性能だけでなく、感覚的な使い心地を大切に作り込んだ、一人ひとりにぴったりハマる”勝てるデバイス”をお届けする、エレコムの新しいハイクラス・ゲーミングデバイスシリーズです。 。ガンシューティング系ゲーム(FPS)で戦況を左右する”足音”を確実に捉えるため、周波数特性にこだわり抜いた独自開発のドライバーを採用。プレイヤーの集中力を削がない快適な装着感を実現した、最上級のゲーミングヘッドセットです。 。原音に近い正確さ(Accurate)を重視した、専用ドライバー”Vcustom Accurate Driver”を搭載しています。 。”Vcustom Accurate Driver”では、ガンシューティング系ゲーム(FPS)におけるゲーム音の周波数特性を解析し、敵の足音などの重要音が多数含まれる中音域(2000~5000Hz)に着目。従来のドライバーでは低減されてきた中音域を強調しながら、全体の音圧をフラットにバランスよく届けます。 。スーパーエンプラ素材であるPEIの材質を採用したことで、中音域はクリアでありながら角の取れた響きに。音量を上げても銃声などの音が耳に刺さらず快適にプレイを楽しめます。 。高音質で低ノイズの高性能マイクユニットを採用し、原音に近いクリアな声を相手に届けることができます。動画配信やゲーム実況、音声チャットもスムーズに行えます。 。マイクを上向きに収納するだけで手軽に音声をミュートにできる、跳ね上げミュート機能が付いています。 。ケーブルには各音域のバランスが良くPEI材質のドライバーと似た音特性を持った銀コート銅線を採用。撚り線ケーブルで、タッチノイズが少なく伝送ロスが発生しにくいのが特長です。 。撚り線ケーブルは単線よりも柔らかく、取り回しが良いのが特長。プレイ中にケーブルが引っかかったり絡まったりする煩わしさを感じにくい構造です。 。ケーブルは取り外して交換が可能。撚り線ケーブルは単線ケーブルと比較すると断線しにくいですが、万が一断線した際もリケーブルにより同じヘッドセットを継続利用できます。 。ケーブル長は、ディスプレイとの間隔を保って接続できる約1.5mです。 。イヤーパッドは、厚さ・芯材・サイズが異なる3種類を付属。イヤーパッドの交換により側圧や密閉感を調整し、フィット感を高めることで装着時の負荷を軽減します。 。イヤーパッドはジョイント付け替え方式で、簡単に交換できます。交換後のズレも発生しにくく、自身でのカスタマイズもスムーズです。 。フィット感を高めるため、ヘッドバンドも太さ・長さが異なる2種類を付属。柔らかいゴム素材で頭部にかかる負担を軽減し、長時間の装着が可能に。プレイ中に動いてもヘッドセットが安定した状態を作ります。 。イヤーパッドを好みの角度に調整して使用できるスイーベル機構を採用しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
付属品交換用イヤーパッド[20mm/30mm]、交換用ゴムバンド4極→3極×2、変換プラグΦ3.5mm4極ミニプラグ - Φ3.5mm4極ミニプラグステレオケーブル 質量(g)約240(ケーブル含まず) ケーブル長(m)約1.5 方式ヘッドフォン・スピーカー:ダイナミック型(ステレオ) 対応機種Φ3.5mm4極ミニジャックのヘッドセット端子(CTIA規格準拠)を装備したパソコン、Φ3.5mm3極ミニジャックのマイク入力端子及びヘッドホン出力端子を装備したパソコン、PlayStation(R) 5/4、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH Lite(TM)、NINTENDO SWITCH(TM)(有機ELモデル) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約185×約90×約230(ケーブル含まず) アーム長さ(mm)マイク:120 マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式 ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32 マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k 入力感度マイク:-42±3dB 保証期間1年間 色(本体)ブラック インターフェイスΦ3.5mm4極 指向性マイク:全指向性 周波数帯域(Hz)ヘッドフォン:20~20000、マイク:100~10000 ドライバーユニット(Φmm)ヘッドフォン:50 装着方式大型オーバーヘッドタイプ 最大許容入力(mW)ヘッドフォン:30 イヤホン形状オーバーヘッド マイクミュートあり
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

CAT6A イーサネットケーブル:エラーフリーの1/2.5/5/10Gbpsマルチギガビット対応ハイパフォーマンスイーサネットケーブル。低クロストーク(NEXT)、リターンロス(RL)、ANSI/TIA-568.2-D規格適合、フルーク社試験済み、ETL規格対応。シールドCAT6Aケーブル:シグナルインテグリティの向上およびノイズ・電磁波(EMI/RFI)干渉からの保護。ホイル加工ツイストペア線。編組シールド付き被覆保護カバー。金めっきピン採用のRJ45コネクター。100W PoE(Power Over Ethernet): 線材に100%銅を使用した撚り線ケーブルを使用し、他ブランドの低品質な銅クラッドアルミ線とは異なり、エラーのないデータ通信と安定したPoE電力を提供。100W PoE++までのPoEデバイスに対応。IEEE 802.3bt(タイプ4以下)準拠。耐久性の高いLSZHジャケット採用:PVCフリーの低発煙ゼロハロゲン(LSZH)ケーブルジャケットは、PVCに比べて火災時に発生する腐食性の煙を低レベルに抑制。曲げに強い編組構造
仕様●コネクタA:RJ-45●コネクタB:RJ-45●導体数:4ペアS/FTP●ケーブル被覆材:低煙ゼロハロゲン●ケーブルタイプ:シールド対応ツメ折れ防止機構●ケーブル規格と通信速度(Gbps):CAT6a - 10Gbps●色:アクア●製品質量:110g●製品幅:1.2cm●製品高さ:1.4cm●製品長さ:3m●米国ワイヤゲージ規格:27 AWG●心線の構造:銅線(より線)●ケーブル外径:5.7mm●保存温度:-20℃~60℃●動作温度:0℃~50℃●湿度:0%~85% RH RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

高性能カテゴリ6a LANケーブル:エラーのない安定した10Gigabit接続を行う100%銅製LANケーブル。フルークネットワークス社製品で検査済み。ANSI/TIA-568-D カテゴリ6 準拠ETL規格認定。ネットワークの保護:ノイズや電磁障害に強く、NEXT(近端漏話)を最小限に抑えるシールド対応RJ45コネクタを使用。マルチスピード10GBase-T/NBASE-T対応。仕様:10GbE | ケーブル長: 1m | 色: ブルー | 構造: 4ペア STP | コネクタ: ツメ折れ防止 | 被覆材: PVC |ワイヤゲージ: 26 AWG銅線 | 配線規格: ANSI/TIA-568-D | 保証期間: ライフタイム。PoE対応:26 AWG 銅製撚り線コンダクタとUL規格(E132276-A)のケーブルでIP電話/セキュリティシステムなどのPoE対応機器に最大100Wの電力を供給。オーバーヒートを発生させない電力仕様(IEEE 802.3btおよびDTE)に準拠。高品質設計:錆や腐食を防ぐ50ミクロン金メッキコネクタでクリアな信号を伝送。配線と挿抜がしやすいツメ折れ防止型のコネクタを使用
用途PoE対応デバイスを10Gbネットワークに接続。サーバーをストレージエリアネットワーク(SAN)に接続。データ、音声、動画を10ギガビット ネットワークで送信。コンピュータ、ハブ、スイッチ、ルーター、プリントサーバー、パッチパネルなどの接続 コネクタ形状RJ45コネクタ 保証期間ライフタイム ワイヤーゲージ:26 AWG銅線 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタARJ-45 コネクタBRJ-45 材質(被膜)PVC 伝送速度(Gbps)10
1個
1,798 税込1,978
9日以内出荷

高性能LSZHカテゴリ6:1/2.5/5Gbps、10Gbps(最大55m)のマルチギガビット/マルチスピードに対応、エラーのない接続を実現する100%銅製LANケーブル。NEXT(近端漏話減衰量)およびRL(反射減衰量)が低く、ANSI/TIA-568-2.Dカテゴリ6要件に準拠。100W PoE対応:撚り線銅製コンダクタを使用、最大100WのPoE++に対応し様々なイーサネット給電デバイスをサポート。IEEE 802.3bt規格Type4準拠、カテゴリ5e以前の規格にも対応する低煙ゼロハロゲンケーブル(24 AWG)。ETL検証純銅ケーブル:このETL検証済みで個別にテストされたツメ折れ防止LANケーブルは、100%純銅製イーサネットワイヤで、低品質の銅被覆アルミニウムバージョンとは異なり、エラーのないデータ通信、および、安全なPoE電源を提供。環境に優しく高品質な構造:環境に優しい(PVCフリー)LSZHケーブルは、火災時に発生する煙と有毒ガス(酸性)を低レベルに抑制。PVAコポリマージャケットは、曲げやほつれに起因する損傷を防止。50ミクロンの金めっきピンがシグナルインテグリティを向上。仕様:650MHz 定格 | 構造:4ペア U/UTP | RJ45コネクタ | 被覆材:EVA、Al(OH)3 | 難燃規格:LSZH | 24 AWG 銅線 | 結線:ANSI/TIA-568-B | ETL認証
高さ(mm)7.8 ケーブルスタンダード 特性難燃 導体数4 pair U/UTP
1個
779 税込857
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ATEN 2A-245G Cat 6A RJ-45コネクタは、優れた電磁干渉(EMI)保護を提供し、10G以上のデータ転送をサポートします。再装着可能な金属シールドとダイキャスト設計により、750回以上のRJ-45ジャック挿抜でも安定した伝送と耐久性を確保します。PoE/POHに対応し、特に2L-29330 Cat 6Aケーブルと互換性があります。工具を使わずにすばやく取り付けることができ、22から26 AWGまでのケーブルをサポートします。RoHS/REACH規格に準拠し、IP20防塵カバーが付属しています。Cat 6A と一体型ダイキャストRJ-45コネクターにより電磁クロストークや外部干渉を防ぎ、安定したデータ伝送を実現。色分けされたケーブルホルダーにより工具を使わずに接続可能。再装着可能な設計により性能を損なうことなく再利用可能。10G超の転送速度をサポート。FCC Part 68規格準拠。Cat 6AからCat 8 の単線または撚り線ケーブル(22~26 AWG)に対応。合計750回以上のRJ-45ジャック抜き差しが可能。RoHS指令対応製品
材質【ハウジング】ABS + PC【UL94V-0【接点】厚さ 0.35mm リン青銅【金メッキ(ニッケル上)タイプ ガンシールド】亜鉛合金 質量(kg)【ニッケルメッキ】0.01 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【フェイスプレート】4.56×1.38×1.25 動作温度(℃)-40~60 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブルタイプRJ-45:FCC Part 68規格準拠 22~26 AWGのケーブル終端処理対応 電気仕様【DC抵抗】Max.0.1Ω【絶縁抵抗】500MΩ【接触抵抗】20mΩ【DC定格電流】1.5Amps【絶縁耐力】1000V グリーンマーク認定
1個
6,898 税込7,588
3日以内出荷

新規格フル対応 映像と音声信号に加えデータ通信が可能なHDMIイーサネットチャンネル対応 テレビの音声信号をHDMIケーブルのみでAVアンプ等に戻すことが可能なオーディオリターンチャンネル対応 3D映像対応 フルHDの約4倍の解像度を実現する4K解像度対応 HDMI端子搭載テレビなどにすっきり接続 高品質AWG34銅撚り線を採用し、細いケーブルを実現 業界標準規格・HDMI端子(19ピン標準コネクター)←→HDMI端子(19ピン標準コネクター) 独自開発の金属シールドシェル構造により高遮断性を実現。外来ノイズの影響を受けにくくしました プラグ先端の端子への微振動の伝搬を避けるメタル(アルミ)グリップを採用 プラグ部に継ぎ目のないシームレスプラグを採用。プラグ接点付近における外来ノイズを低減し安定した高品質な信号伝送を実現 プラグの抜き差しによりダメージを受けやすいケーブル部とプラグ部の接合部に、独自開発接合構造を採用し、機械的強度と伝送安定性を向上 プラグ部に高い信頼性と耐久性を実現し、経年変化による伝送品質の劣化を防止する24Kメッキを採用
コネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプAオス 機能HEC対応、3D対応 RoHS指令(10物質対応)対応 対応解像度Full HD(1080p)対応 HDMI規格ハイスピード ケーブルタイプスリム 変換タイプオス - オス
1個
2,098 税込2,308
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Kordz PRS SlimCat Cat6Aパッチコードは、高性能、高柔軟性、スリムプロファイルを特長とするカテゴリー6A準拠のパッチコードです。10GBase-Tのスペックを保証しながらも高信頼・柔軟性・軽さが最重要視されるネットワークシステムのための画期的なパッチコードです。直径わずか4.8mmのスリム・プロファイル・ケーブルは、28AWG銅撚り線の各ツイストペアが個別にシールドされ、EMI、エイリアン・クロストーク、リターンロスに対する保護を提供しながらも従来のCAT6Aパッチコードと比較して直径を20%縮小。ケーブル束がかさばらず、施工時の取り回しやエアフローの向上に寄与します。新たにコンパクトなカスタム設計のRJ45金メッキシールドコネクターを採用し、不要なEMIからの保護を強化することで、確実なシグナル・インテグリティを確保します。さらに、特許取得済みの”スナッププルーフ”ラッチコネクターを採用。独自の複合ナイロンスナッププルーフラッチは2,000回以上の180度曲げに耐え、ラッチの破損によるケーブル交換の必要性がなく、メンテナンスコストの削減に寄与。ライフタイム保証付きのKordz PRS SlimCatパッチコードは、あらゆる面で優れた施工を約束するプロフェッショナルのための究極の選択です。
1台
5,498 税込6,048
7日以内出荷