コンパクトサイズで使いやすい乾燥機!タッチパネルで簡単操作!1年間保証付き。
材質内槽:ステンレス
幅(mm)約490
質量(kg)約17
高さ(mm)約585
種類乾燥機
奥行(mm)約400
電圧(V)AC100
消費電力(W)850
回転数(min-1[r.p.m])ドラム:約53
容量(kg)乾燥機:2.5
タイマー設定20分刻みで最大200分
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
・ふんわり&スピーディに仕上げる「ツイン2温風」・内部を高温にして除菌1効果を高める「約75 ℃除菌1」コース・運転中の気になる音を低減する「2層ステンレスドラム」
種類乾燥機
容量(kg)5
1台
¥61,980
税込¥68,178
8日以内出荷
家庭用の衣類乾燥機。ステンレス製回転ドラム式。コンパクトサイズなのにワイシャツなら7~8枚、バスタオルなら3~4枚のサイズがあります。操作も簡単なので衣類乾燥機は初めてという方にもオススメします。
用途運転モードは9種類。1おまかせ:洗濯物の状態に応じて自動で運転します。2標準:日常洗濯する普通の衣類を乾燥させます。3少なめ:シャツなど少量の衣類に適しています。4クイック:少量の衣類を短時間だけ乾燥します。5送風:加熱せず送風だけの運転です。6温める:冬時期の着替えを温めます。7くつ:ドラムが回転せず靴(1足)を乾燥させます。8ソフト:デリケートな衣類を低温で乾燥します。9除菌:加熱せずUVライトで除菌運転します。
付属品取扱説明書(保証書)
質量(kg)12
消費電力(W)720
電源AC100V 50/60Hz
容量(kg)2.5
コード長さ(m)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×475×578
運転音(dB)52
1台
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
コンパクトで3kgの大容量衣類乾燥機
洗練されたデザインとどこでも持ち運べ設置可能。軽量設計(本体重量17kg)
騒音レベル45.6db日常会話レベルの静音&低振動
2つのPTCヒーターにて衣類を傷めない温度60度以下にて乾燥可能
3重のフィルターにて衣類のホコリをキャッチ
マルチトレー付きなので靴、帽子、お人形など乾燥可能
容量(kg)3
本体質量(kg)17
騒音値(dB)45.6
乾かしたい時に乾かせるちょい足し乾燥機
乾燥機がほしい!と思ったことはありませんか?悪天候で服が乾かない、明日急にシャツが必要になったけど乾くか心配、そんなときに乾燥機があれば…と思いますよね。でも値段が高かったり、置き場所の問題も。
この後付けできるちょい足し乾燥機ならまるっと解決!自宅の洗濯機上に乾燥機が導入できるのです。
最速10分!明日欲しいYシャツももう安心です。
この服、明日着たいのに乾くのに時間がかかる…その服、お任せください!
デニムも作業着も、さくっと乾かします。洗濯機上に設置できるから、洗い終わったらそのまま干せるのも楽々ポイントです!
平日の溜まったYシャツも、週末にまとめて洗って乾燥!そのほか、ピンチハンガーも使用できるので洗濯で不足しがちな靴下も一緒に乾かせますよ。
バスタオルは数日使う!家族と使い回す!と言う方にもおすすめです。
温風を吹き付け、通気口から水分を逃すことで効率的に乾燥。本体にはオフタイマーがついているため、消し忘れの心配がありません。
本体のラックは伸縮が可能なので、自宅環境に合わせて設置することができます。また、タイマーは左右で付け替えが可能なのもポイント。
用途洗濯機上を有効活用!後付けできるちょい足し衣類乾燥機
寸法(mm)本体 : 約 135×180×180、エアバッグ : 約 560×560×800、ラック:約 640 ~ 800×500×2000
質量(kg)約5.3
定格電圧(V)AC100
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)1000
タイマー0~90分
温度(℃)サーモスタット:90、ヒューズ:120
ケーブル長(cm)約160(電源プラグ含む)
材質本体: ABS、ナイロン、ラック:スチール、エアバッグ: ポリエステル
付属品乾燥機、アタッチメント、ラック、エアバッグ、固定バンド 2本、六角レンチ、ネジ 27 本、短ネジ 3 本、蝶ナット 4 個、スペーサー 26 個、タイマーシール、取扱説明書
種類乾燥機
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
乾燥機能を独立させることでドラム式洗濯機に比べ大容量の乾燥が出来たり、洗濯機との同時運転で時間を上手に使える衣類ケア乾燥機。槽内の空気を温風に変え、衣類から蒸発した水分を除湿しながら乾かすヒートポンプ式乾燥は、効率的に熱交換ができヒーター加熱の電力がいらない省エネ×時短の乾燥機です。タンク排水を採用しており、排水ホースが無いため防水パンや排水施設のない場所への設置も可能。「タオル」「スポーツウエア」「子供服」「ダウン」「おしゃれ着」「毛布/大物」や回転させずに乾燥する「棚乾燥」、寒い季節にうれしい「あたため」や仕上げに使える「ちょっと乾燥」など乾燥機ならではの16種類の豊富なコースを搭載。タッチパネルとコースダイヤルを組み合わせるスマートな操作性とお手入れしやすいフィルター前面設置など使いやすさにもこだわっています。
材質乾燥ドラム:ステンレス
寸法(mm)総外寸:幅595×奥行673×高さ845、ボディ幅:595
質量(kg)51
色ホワイト
消費電力(W)580/650
乾燥時間(分)9Kg:250、6Kg:180
電源電圧(V)単相100(50/60Hz共用)
機能ミストケア・除湿・タンク排水・棚乾燥・残時間表示・予約タイマー・操作ロック・
乾燥質量(kg)9(毛布/大物:~4.5)
排水方式タンク排水/ホース排水
乾燥方式ヒートポンプ除湿式
1台(9kg)
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
一目でわかる、シンプルで美しく空間に馴染むボディとシンプルで使いやすいデザインの衣類乾燥機。大きな透明窓を採用した投入口は幅383mmと広く、毛布などの大物も出し入れしやすい仕様です。また槽の中が見やすいので取り出しやすく、取り忘れ防止にも。取っ手が下方部にあり、ユニット上の高い場所に設置しても手が届きやすくなっています。ヒーターの吹き出し口をそれぞれ2箇所に搭載し、大風量の温風を衣類全体に当てることでふんわり仕上がります。タッチパネルタイプの操作ボタンで操作しやすく、電源「切」時は表示が消え、運転中は必要な部分のみ点灯のスマート表示です。
付属品排水ホース(ホースバンド付き)、排水パイプ、ホースホルダー、ユニット台取付ネジ
寸法(mm)幅600×高さ697×奥行544(ドア開き寸法奥行込み1034)
質量(kg)約31
タイプドア開閉:左開き
消費電力(W)1255
機能コース:標準、約75℃除菌、タオル除菌、15分ドライ、ワイシャツ、厚物、ふとん・毛布(毛布3kg以下)、しわ取り、タイマー(20/40/60分)
乾燥方式空冷除湿式
1台
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
SunRuck小型衣類乾燥機は、UV除菌や乾燥時間自動短縮機能搭載の衣類乾燥機です。LED液晶ディスプレイで操作しやすいタッチパネルを採用。コンパクトだけど大容量の3kgで1~4人の家族でも快適にご使用いただけます。乾燥時に衣類が宙を舞うような動きをするので衣類同士に空間ができ、全体にバランスよく温風が当たるため、乾燥後はふわふわとした仕上がりに。シワになりにくいのも魅力です。静音設計なので夜でも気にならないぐらい音が静かです。UV除菌モード搭載しており開始と終了の20分間UV除菌モードが作動します。
用途衣類の乾燥に。
付属品排気管、日本語取扱説明書
種類小型衣類乾燥機
消費電力(W)800/900
定格電圧(V)100-11050/60Hz
容量(kg)【標準乾燥】3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×40×56
電源コード(cm)約140
乾燥に10時間かかる洗濯物がたったの1時間で乾きます!折りたたんで出張や旅行先にも!OFFタイマー付き!30分~最大5時間まで30分刻みで設定することができます。
付属品衣類カバー
寸法(mm)展開時:約540×228×125
質量(g)約940
電源(V)AC100
消費電力(W)550
耐荷重(kg)約6
コード長さ(mm)約1700
寸法(横×縦×厚さ)(mm)衣類カバー:約540×1150×230
収納時寸法(mm)約110×228×125
保証期間ご購入日から6ヶ月
1個
¥8,098
税込¥8,908
5日以内出荷
ヒーター&風乾燥の2way乾燥衣類に合わせて乾燥方式が選べます。仕上げコース生乾きや湿っぽい衣類を仕上げ乾燥するときに。低温乾燥コース靴下や薄手のセーターなど、熱で縮みやすいデリケートな衣類に。風乾燥コースキャミソールなど、熱を加えてはいけない化繊・化繊の多い混紡衣類に。除菌(75℃)コース衣類温度を高温(約75℃)で長く保ち、衣類を除菌。ふんわりガード乾燥終了後取り出すまでに、約5分ごとに送風運転を行い、シワを防いで衣類のふんわり感を保ちます。ドラムの内側にクッションを付け、衣類のボタンなどのぶつかり音をやわらげました。運転音が静かなので、時間を気にせず乾燥できます。フィルターを取り外さずに、付着したホコリ・糸くずを掃除機でサッと吸い取るだけ。お手入れの手間が省けます。フィルター目づまりサイン。待機時消費電力ゼロ。
質量(kg)26
消費電力(W)1180(強)、710(弱)
電源100V(50/60Hz)
方式発熱:自己温度制御発熱体
機能乾燥:エアハッチ 湿度センサー、お役立ち:クッション付きドラム お掃除ラクラクフィルター ふんわりガード フィルター目づまりサイン
乾燥質量(kg)6
サイズ(mm)630(W)×516(D)×670(H)
省エネ機能待機時消費電力ゼロ
乾燥方式標準(強):6kg 標準(弱):6kg(毛布3kg) 除菌(75℃):6kg 干す前:6kg 低温乾燥:4kg 15分:6kg 60分:6kg 仕上げ:6kg 風乾燥1時間 化繊混紡:1kg 風乾燥2時間 化繊混紡:1kg
1台
¥105,500
税込¥116,050
翌日出荷
お得な1年分フィルターセット
排気フィルター:3か月に1回交換
排気フィルター:丸いフィルター
吸気フィルター:6か月(半年)に1回交換
吸気フィルター:四角いフィルター
両フィルター:こまめな清掃が必要、排気フィルターについては1回ごとの掃除を推奨。
(歯ブラシなどで清掃)
セット内容排気フィルター4枚、吸気フィルター2枚
1台
¥1,898
税込¥2,088
欠品中
工事不要で設置可能。インテリアに馴染みやすいデザイン。タッチパネル式ボタン。最短15分で乾燥。(おまかせモード時:Yシャツ1枚)。8つの乾燥モード。1おまかせモード。2標準モード。3お好みモード。4クイックモード。5ソフトモード。6くつモード。7送風モード。8除菌モード。自動反転機能搭載。UV除菌機能搭載、熱風でダニを死滅。過負荷警告機能搭載。
用途工事不要で設置できる衣類乾燥機
付属品くつ乾燥用棚、排気ダクト、電源コード、取扱説明書(保証書付)
消費電力(W)720
容量(kg)(乾燥)2.5
本体質量(kg)12.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×495×523
定格電圧 AC V100(50/60Hz)
防水性IPX4
1個
¥54,980
税込¥60,478
4日以内出荷
場所を選ばず設置できる小型衣類乾燥機。ブルーLEDで乾燥ドラムを抗菌。つまみを回すだけの簡単操作。デュアル温度制御で安全設計。【温風運転モード】小物を短時間で乾かしたいときにおすすめ。【送風運転モード】デリケート衣類の乾燥におすすめ。衣類を自然乾燥させた状態に仕上げたい時や長期保管した際についた臭いを取り除きたいときにもご使用いただけます。【1度に乾燥できる目安】Tシャツの場合:2~3枚、ベビー服の場合:2~3枚、ハンカチの場合:4~5枚、よだれかけの場合:4~5枚
用途洗濯物の乾燥に。梅雨の時期や、すぐに乾かしたい時に。衣類乾燥機 小型 コンパクト 工事不要
材質ABS樹脂、ステンレス
質量(kg)5.1
消費電力(W)285
電源AC100V(50/60Hz)
容量(kg)標準乾燥:1
ヒーターPTC
保証期間メーカー:1年
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)38×31×39
1台
¥35,980
税込¥39,578
6日以内出荷
UV除菌機能付きコンパクト衣類乾燥機。コンパクトなので場所を選ばず設置可能。自動・乾燥・除菌の3種類の運転モード。運転状況を緑・赤・青のLEDライトで区別可能。誤作動防止機能搭載。タッチパネルで操作も簡単。【自動運転モード】乾燥を行い運転終了前の10分間はUV除菌運転を行います。【乾燥運転モード】UV除菌は行わず乾燥のみを行います。【UV除菌モード】UV除菌を行います。【1度に乾燥できる目安】Tシャツの場合:1~2枚、ベビー服の場合:1~2枚、ハンカチの場合:3~4枚、よだれかけの場合:3~4枚
用途洗濯物の乾燥に。梅雨の時期や、すぐに乾かしたい時に。衣類乾燥機 小型 コンパクト 工事不要 タッチパネル
材質ABS樹脂、ポリプロピレン
質量(kg)2.2
消費電力(W)220
電源AC100V(50/60Hz)
容量(kg)標準乾燥:0.8
ヒーターPTC
保証期間メーカー:1年
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)28×25×29.8
1台
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
UV除菌機能付きコンパクト衣類乾燥機。4つの乾燥モードで用途に合わせて使用可能。チャイルドロックで誤作動防止。2重フィルターでホコリを低減。見やすいタッチパネルで操作も簡単。錆やカビに強いステンレスドラム。【温風運転モード】低温で乾燥します。運転時間は設定できます。【スマートモード】高温乾燥/低温乾燥を設定できます。【速乾モード】高温で短時間乾燥させます。【ウールモード】ウールの素材の衣類を乾燥させる設定です。【除菌モード】乾燥は行わずUV除菌のみを行います。【タイマーモード】衣類の乾燥時間と温度を設定できます。【1度に乾燥できる目安】Tシャツの場合:9枚、靴下の場合:15足、ハンカチの場合:9枚、長ズボンの場合:2枚
用途洗濯物の乾燥に。梅雨の時期や、すぐに乾かしたい時に。衣類乾燥機 小型 コンパクト 工事不要 タッチパネル
付属品排気管
材質スチール、ABS樹脂、ポリプロピレン
質量(kg)15.4
消費電力(W)900
電源AC100V(50/60Hz)
容量(kg)標準乾燥:3
ヒーターPTC
保証期間メーカー:1年
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)48×40×57
1台
¥46,980
税込¥51,678
5日以内出荷
電気がいらない手動脱水機!人力だからどこでも使えて、強弱も自分で調整できます。
脱水したいけど、ニットやおしゃれ着だと型崩れが心配。
子供の上履きを洗った後に少しでも早く乾かすために脱水したいけど、衣類と同じ脱水機には入れたくない。
そんな時はこの【手で回す強力脱水機「ミズキリスピナー」】です!
自分で動かすので強弱の調整は自分次第。
弱めにじっくり脱水するのはもちろん、強力パワーで上靴を素早く脱水することもできます!
いままで手洗いした後は自分で絞って脱水していた方におすすめ!
分厚い生地の服や大きいバスタオルなどは手で絞るのは大変です。
そんな時にこそ使ってほしいのがこの商品!
びしょ濡れの衣類を脱水槽に放り込んで、あとは紐を交互に引っ張るだけで脱水完了!
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×380×330
質量(g)3800
付属品本体、おさえフタ、排水ホース、日本語説明書
寸法(直径Φ×高さH)(mm)脱水槽:200×180
容量(L)最大脱水:5.9
ホース内径(Φmm)30
ホース長さ(mm)850
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
ふとん2枚を同時に乾燥!スライド式パワフル立体Wノズル搭載!ふとん乾燥機 タイマー付き。マット不要、衣類乾燥・靴乾燥対応、ダニ花粉・PM2.5湿気対策に。オールシーズン活躍。春:花粉対策に、夏:湿気をカラッと、秋:秋雨の時にも、冬:ふっくらあたたかに。ホース長さ約74cmで、ベッドや大きな布団も隅々まで温風が届く。ダブルベッドでは、Wノズルで布団2枚を同時に乾燥。シングルは胸元と足元同時に温め可能。ベッドサイドにセットして使用も可能。温風が布団の中で広がるスライド式立体型ノズル。4種類(夏・冬・あたため・ダニ)の選べる自動乾燥モード。温度と時間は手動でも設定可能。付属のアタッチメントで「くつ乾燥」も可能。
用途布団乾燥器、布団ドライヤー、衣類乾燥、靴乾燥機として。ダニ・花粉・湿気対策などに。ダブルサイズ対応 衣類乾燥機 靴乾燥機 くつ乾燥機 梅雨 ダニ 布団 ベッド マット不要
付属品くつ乾燥アタッチメント×2
質量(kg)2.5
色ホワイト
消費電力(W)760
電源AC100V(50/60Hz)
安全装置横転検知(放熱穴側のみ)、温度ヒューズ、電流ヒューズ、サーモスタット(温度過昇防止装置)
電源コード(m)1.9
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×255×370
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ドラム式洗濯機のドアパッキンに取り付ける、小物挟まり防止カバー。
熱に強いシリコーン製なので、つけたまま乾燥運転することが可能。
ドラム式洗濯機のドアパッキン溝の奥行約1.8cm以内のものに対応。
色の濃いものの洗濯に使用すると製品に色移りする恐れがあるが、品質には問題なく使用可能。樹脂の性質上、シリコーン特有のにおいを感じることがあるが、徐々に薄れる。業務用のドラム式洗濯機・縦型洗濯機・衣類乾燥機には使用不可。
材質本体:シリコーン
色ホワイト
質量(g)120
耐熱温度(℃)250
耐冷温度(℃)-40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44.5×2.5×4.7
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
花粉やPM2.5対策。
梅雨や秋雨の湿気対策。
気温の低い冬場にも大活躍。
一年中気になるダニ対策機能付き。
羊毛、羽毛、綿などの素材を選ばず乾燥。
濡れた靴や、蒸れてにおいの気になるブーツなどの靴乾燥。
衣類が乾きにくい季節には衣類の乾燥機として。
押し入れやクローゼットの除湿に。
季節、目的ごとに合わせたわかりやすいダイヤル。
大きな送風口でたっぷり空気を送り込み、衣類も空間も乾燥可能。
衣類乾燥、収納スペースの乾燥と様々な場所で使いやすいよう1.8mのロングコード。
使わない時は付属品もコンパクト収納。
押し入れやちょっとしたスペースにすっきり収納することが可能。
用途布団乾燥機、シューズ乾燥機、シューズドライヤーとして。
消費電力(W)500
コード長さ(m)1.8
質量(kg)2.7
電源(V)AC100(50/60Hz)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×140×245
タイマー30分、60分、90分、120分
1台
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
急な洗濯物でも安心。部屋干しでもしっかり乾く「衣類乾燥カバー」
梅雨などの雨天時や、低温環境下で洗濯物が乾きにくい冬場の部屋干しや、急に飛び込んできた、家族の急ぎの洗濯物などの部屋干しに、お持ちの布団乾燥機とセットで使える衣類乾燥カバーです。
掛けたまま干しやすい!開口部はワイドな幅60cm!
上下左右に大きく広く開く、ダブルジップ方式。
いろいろなタイプの布団乾燥機で使える、ファスナーテープ式のホース穴。
表面と背面に別素材を採用した、ハイブリッド構造。
デザインもマッチしている、メーカーの「衣類ふとんドライヤー DRYBOX」と相性抜群!
色グレージュ
質量(g)230
寸法(幅W×高さH)(mm)[平置き]約800×1250
材質(ホース)ポリエステル
耐熱温度(℃)100
開口幅(mm)600
1台
¥3,098
税込¥3,408
4日以内出荷
布団、衣類、靴などの乾燥や、ペットドライヤー・スポットクーラーなど多機能にご使用いただけるホーム乾燥機です。夏場のジメジメも、冬場の冷たい布団を温めるにもぴったり。約70℃の温風がカラッとすっきり乾燥させます。送風・弱・中・強の4つのモードを搭載。用途にあわせてご使用いただけます。
セット内容乾燥機本体、送風ホース、衣類用カバー、靴用アタッチメント、布団用アタッチメント、収納バッグ
質量(kg)2.6
消費電力(W)最大890(強890・中610・弱350・送風40)
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
温度(℃)強70・中60・弱4
コード長さ(m)約1.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×170×280
1台
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
最短10分で洗濯できる縦型全自動洗濯機。残り時間表示。槽洗浄/槽乾燥機能搭載。チャイルドロック搭載
用途衣類や寝具等の洗濯に。全自動洗濯機 洗濯機 5.5kg 洗濯 脱水 ステンレス槽 槽洗浄 予約タイマー 槽乾燥 ハイセンス Hisense
仕様標準水位:50~16L
質量(kg)28.5
電源(V)AC100(50Hz/60Hz)
容量(kg)ドライ:1、洗濯/脱水:5.5、風乾燥:2
内寸奥行(mm)設置可能防水板:498以上
消費電力(W)(50/60Hz)360/410
時間洗濯:標準コース/約35分、最短洗濯時間/約10分
運転音(dB)洗い/脱水:約41/約47
保証期間メーカー:1年間
排水方向:左右・後・真下
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)54×54×88
タイマー予約タイマー:1~24時間
標準使用水量(L)約98
1台
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
洗濯容量8.0kg、乾燥容量4.0kgのドラム式洗濯乾燥機です。洗濯コースは、標準、すすぎ1回、お急ぎ、手洗い、毛布、念入り、温水60℃、温水40℃、ふんわりシワ取り、スポーツウエア、厚物衣類、槽クリーンの12コースです。標準コース、毛布コース、念入りコース、温水(60℃、40℃)コース、ふんわりシワ取りコース、厚物衣類コースなどでは、つけ置き洗いができるので頑固な汚れにも対応しています。温水洗浄が可能。汚れに応じて温度設定ができ、省エネを考慮した洗浄ができます。40℃温水では洗剤の酵素を活性化させ、頑固な皮脂汚れを落とし、60℃では臭いの原因菌を抑制し衣類を除菌できます。「ふんわりシワ取り」コースでは、完全に乾燥させずに乾燥運転を終了し、つり干しすることでタオル類をふんわり仕上げることができます。シワの付きやすい衣類はシワを少なく仕上げることができ、アイロン掛けの時間を短縮します。チャイルドロックを搭載。小さなお子さんの入り込みの危険を防ぐために、ドアが開かないようにすることができます。黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用しました。コンパクトタイプで、水栓の低い置き場にも設置しやすい大きさです。
洗濯容量(kg)8
寸法(mm)約595×652×908
質量(g)72000
材質SGCC、PP
種類ドラム式洗濯機
定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz)
定格入力(W)1000
消費電力(W)電動機:200、温水用電熱装置:800、温風用電熱装置:800
標準使用水量(L)80
乾燥質量(kg)標準:4
水量(L)標準:30
防水性IPX4
運転音(dB)洗濯/約42、脱水:約52、乾燥:約45
電源コード(m)約1.5
付属品給水ホース、排水ホース、ホースクリップ、輸送用固定ねじ穴キャップX4個、スパナ
保証期間お買い上げ日より1年間
色ホワイト
1台
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
洗濯容量8.0kg、乾燥容量4.0kgのドラム式洗濯乾燥機です。洗濯コースは、標準、すすぎ1回、お急ぎ、手洗い、毛布、念入り、温水60℃、温水40℃、ふんわりシワ取り、スポーツウエア、厚物衣類、槽クリーンの12コースです。標準コース、毛布コース、念入りコース、温水(60℃、40℃)コース、ふんわりシワ取りコース、厚物衣類コースなどでは、つけ置き洗いができるので頑固な汚れにも対応しています。温水洗浄が可能。汚れに応じて温度設定ができ、省エネを考慮した洗浄ができます。40℃温水では洗剤の酵素を活性化させ、頑固な皮脂汚れを落とし、60℃では臭いの原因菌を抑制し衣類を除菌できます。「ふんわりシワ取り」コースでは、完全に乾燥させずに乾燥運転を終了し、つり干しすることでタオル類をふんわり仕上げることができます。シワの付きやすい衣類はシワを少なく仕上げることができ、アイロン掛けの時間を短縮します。チャイルドロックを搭載。小さなお子さんの入り込みの危険を防ぐために、ドアが開かないようにすることができます。黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用しました。
洗濯容量(kg)8
寸法(mm)約595×652×1065
質量(g)80000
材質SGCC、PP
種類ドラム式洗濯機
定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz)
定格入力(W)1000
消費電力(W)電動機:200、温水用電熱装置:800、温風用電熱装置:800
標準使用水量(L)80
乾燥質量(kg)標準:4
水量(L)標準:30
防水性IPX4
運転音(dB)洗濯/約40、脱水:約45.7、乾燥:約44.2
電源コード(m)約1.5
付属品給水ホース、排水ホース、ホースクリップ、輸送用固定ねじ穴キャップX4個、スパナ
保証期間お買い上げ日より1年間
色ホワイト
1台
¥189,800
税込¥208,780
3日以内出荷
おしゃれでスタイリッシュでデザイン。3WAY(ふとん・靴・衣類)乾燥で使用可能。コンパクトで持ち運びに便利。
セット内容乾燥機本体、ホース、靴用ヘッド、衣類乾燥袋、取扱説明書兼保証書
定格AC100V 50/60Hz
本体質量(g)約650(付属品含む)
定格消費電力(W)約400
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×55×160
1台
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。