オフィスサプライ :「LED燈」の検索結果
豆電球ソケットで使用できる白色LEDです。
寸法(mm)Φ11.5×27
色白
定格電圧(V)3
準拠理科小学校3年
1個
¥237
税込¥261
当日出荷
携帯性に優れたハンディサイズのブラックライト。
ポケットやかばんに入れ、鉱物観察の際にサッと使えます。
種別(ハンディタイプ)HBL
電源単4乾電池3個(付属)
寸法(Φ×mm)24×86
1個
¥1,900
税込¥2,090
当日出荷
付属品ストラップ
寸法(mm)Φ20×145
質量(g)60
波長(nm)365
電源(個)単3アルカリ乾電池2(別売)
1個
¥3,098
税込¥3,408
4日以内出荷
レジン工作用のブラックライト。[特長]。UVレジン&LEDレジンの硬化に対応。スタンドタイプ&ハンディタイプで使える2WAY仕様。タイマー機能付き。
付属品USBケーブル
寸法(mm)128×68×16(56)
電源USB給電
波長(nm)405
1個
¥2,800
税込¥3,080
当日出荷
1個
¥1,900
税込¥2,090
4日以内出荷
単3形電池が利用できるUSB電池パックで、アルカリ電池やニッケル水素充電池をご利用いただけます。
単3形電池なら世界中のどこででも入手できるので外出先でも安心してご利用いただけます。
寸法(mm)約87×67×17
質量(g)約40(本体のみ)
出力USB 5V/1.0A(max.)
電源単3形電池×4本
使用電池単3×4本
電池アルカリ電池またはニッケル水素充電池対応
AC電源デジタル電子目覚まし電波時計
機能電波OFF 機能/ 電波サーチ機能/W アラーム/ スヌーズ/ アラームオートストップ/ アラームモニター/12(AM・PM)・24 時間表示切換式/ カレンダー表示(2099 年12 月31 日まで表示可能)/ 温度表示(-9.9 ~ 50℃)/ 湿度表示(20 ~ 95%)特 記 事 項 常時点灯LED ライト式(AC アダプター接続で常時点灯)/ 掛置兼用/ 表示色切替機能/ 明度2 段階切換機能/ 表示モード切換機能
付属品リチウム電池×1個、AC電源アダプター×1個、木ねじ×1個、保証書、取扱説明書
質量(g)330
本体寸法(mm)92×240×20
使用電源ACアダプター 入力電圧:AC100V 50/60kHz 、出力電圧:DC5V 350mA、消費電力:約4.5W コード長:約1.8m
使用電池リチウム電池CR2032×1個
カレンダー付き
こんなお得な商品も!

アルカリ乾電池 単4 ハイパワー
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
全ての電流域で高性能を発揮!様々な機器で長持ちを実感して頂けます。
内容積と強度がアップし、より長持ち。
業界最長!使用推奨期限10年の長期保存を可能に!
小電流域~大電流域にわたる幅広い機器で安全に、快適にお使い頂けます。
用途デジタルカメラ・ストロボフラッシュ携帯電話充電器・バクシードポータブルステレオCDシステム・ポータブルMDプレーヤーLEDライト・手首血圧計デジタルオーディオプレーヤー・キャンドル懐中電灯・FM/AM2バンドレシーバー
タイプ単4形
使用推奨期限10年
全ての電流域で高性能を発揮!様々な機器で長持ちを実感して頂けます。
内容積と強度がアップし、より長持ち。
業界最長!使用推奨期限10年の長期保存を可能に!
小電流域~大電流域にわたる幅広い機器で安全に、快適にお使い頂けます。
用途デジタルカメラ・ストロボフラッシュ携帯電話充電器・バクシードポータブルステレオCDシステム・ポータブルMDプレーヤーLEDライト・手首血圧計デジタルオーディオプレーヤー・キャンドル懐中電灯・FM/AM2バンドレシーバー
タイプ単1形
使用推奨期限10年
全ての電流域で高性能を発揮!様々な機器で長持ちを実感して頂けます。
内容積と強度がアップし、より長持ち。
業界最長!使用推奨期限10年の長期保存を可能に!
小電流域~大電流域にわたる幅広い機器で安全に、快適にお使い頂けます。
用途デジタルカメラ・ストロボフラッシュ携帯電話充電器・バクシードポータブルステレオCDシステム・ポータブルMDプレーヤーLEDライト・手首血圧計デジタルオーディオプレーヤー・キャンドル懐中電灯・FM/AM2バンドレシーバー
タイプ単2形
使用推奨期限10年
【アウトドアも、仕事も、頼れるタフネスボディ】。水深14mで連続2時間の水中撮影が可能な本格防水性能(IPX8、JIS保護等級8相当に準拠)を実現。氷点下10℃でも動作が可能な耐寒性能、1.6mからの耐衝撃性能やホコリに強いIP6X(JIS保護等級6)相当の防塵性能、さらに100kgfまでの重さに耐える耐荷重構造などを備え、過酷なアウトドア環境下での撮影に耐えるタフネスモデルです。【高画質と充実機能】。有効約1600万画素、受光効率に優れた裏面照射型CMOSイメージセンサーと高性能画像処理エンジンを採用し、低ノイズでダイナミックレンジが広く、プリントしても美しい写真が撮影できます。広角28mm(35ミリ換算)からの光学5倍ズームを搭載し、高精細でクリアな画像を実現しています。また、シーンに応じて選べる25の様々な撮影モードや、1回のシャッター操作でフラッシュOFFとONを自動で2枚撮りするなど、充実の機能により快適な撮影を可能にします。【5段階に明るさ調整ができるリングライト】。レンズの周囲に6灯のLED補助光を配置し、マクロ撮影時の明るさの調整や、立体感の演出や背景とのコントラストを強調するなど、撮影表現の幅が広がります。最大輝度を従来の約2倍に高め、5段階の明るさ調整を可能にしています。被写体を大きく拡大して、まるで顕微鏡を覗いたような驚きの世界を観察、撮影できるデジタル顕微鏡モード。 また、検出した人物の顔が画面内のどこに写っているかを点滅するLEDの位置で確認しながら撮影できる「自分撮りアシスト」機能、被写体が笑顔になると自動で撮影する「スマイルキャッチ」の設定など、さまざまな応用機能も搭載しています。【水中撮影に適したマーメードモード】。水中での撮影時に起こりやすい青色かぶりを抑えるとともに、光の拡散によるコントラスト低下も効果的に補正する専用の水中撮影モード「マーメードモード」を搭載。静止画でも動画でも、美しくクリアな水中撮影が行えます。【フルHDの動画撮影機能】。より高画質で長時間の撮影を可能にするフルHD動画撮影機能を搭載。フレームレート30fpsのフルHD動画(16:9)はもちろん、スローモーションが撮れるハイスピードモード、水中に適したマーメードムービーモードが選べます。動画、マーメードムービーでは、Movie SR(動画手ぶれ補正)を使って手ぶれを補正することができます。また、撮影した動画からひとコマを切り出して静止画として保存したり、分割したりなどカメラ内で編集が可能です。HDMI 端子(タイプD)を採用しているので、テレビなどに接続して再生を楽しめます。【撮影が楽しくなる多彩な機能】。色調を変えたり、特殊な加工を施すなど印象的に写真を自由にアレンジできる「デジタルフィルター」、釣った魚を撮影して魚拓にできる「魚拓フィルター」、顔部分だけを小さくしてくれる小顔フィルターなどのフィルター機能に、一定間隔で自動的に撮影した複数の静止画をつなげて時間を圧縮できる「インターバル動画」など、撮影が楽しくなる多彩な機能を搭載しています。国土交通省写真管理基準に適合し、仕事に使える「CALSモード」も搭載しています。【その他の機能】。最大32人顔検出 AF&AEや自動追尾 AF、AF 補助光、電子式手ぶれ補正、高速連写、オートブラケットやD-Range(ダイナミックレンジ)設定、動画簡易編集、リモートコントロール(別売)対応など、多彩な機能を搭載しています。
付属品専用バッテリー D-LI92、USB電源アダプター、電源プラグ、USBケーブル、ストラップ、マクロスタンド
電源リチウムイオンバッテリー D-LI 92、ACアダプターキットK-AC117J(別売)
本体質量(g)約173(電池、SDメモリーカード含まず)
有効画素数約1600万画素
記録媒体内蔵メモリー(約68MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード
ズーム[光学ズーム]約5倍、[デジタルズーム]約7.2倍、[インテリジェントズーム]7M時:約7.5倍/640時:約36倍
焦点距離(mm)(35ミリ判換算値)約28-140
撮像素子1/2.3型 CMOS
シャッター速度(秒)1/4000~1/4(メカニカルシャッターと電子シャッターの併用)、最長4(夜景モード)
インターフェイス外部:USB2.0(マイクロB)、HDMI出力端子(タイプD)
モニターサイズ2.7型ワイド/約23万ドットLCD/ARコート(カバーのみ)
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)外形:約122.5×61.5×29.5(操作部、突起部除く)
手回し充電/ソーラー充電/USB充電/乾電池対応。2600mah内蔵バッテリー。FM/AM/ラジオ、 イヤホンジャック付き。 LEDフラッシュライト/読書ライト付き。防滴仕様
・緊急時に使える防災ラジオです。
・充電方法はUSB充電、手回し充電、ソーラー充電の3つが有り、単4乾電池でも使用することが出来ます。
・FMやAM放送の受信は本体内蔵のアンテナで受信します、災害時に情報を収集すること ができます。
・LED灯ランプを備え、停電時や暗闇ではライトとしても使えます。
・手元を照らす読書用ライトも付いています。
・サイレン機能-緊急時に大音量のアラームを鳴らすことが出来自分の居場所をアラームで回りに知らせることが出来ます。
・緊急時には内蔵バッテリーと単4乾電池からUSB充電で携帯を充電することも出来ます。
付属品micro USB cable
本体質量(g)300
使用電池内蔵充電池/単4電池
本体サイズ(mm)145×76×50
受信周波数FM/AM
防水仕様防滴ラジオ
受信局AM/FM
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
カメラ、小型扇風機、懐中電灯、電動歯ブラシ、ヘッドライト、電動シェーバーなど、充電式機器に使える交換用バッテリーです。開発のこだわり・さまざまな機器にきちんと収まるサイズを実現!。これまでの18650電池は、製造メーカーによりできあがりのサイズに大きなばらつきがありました。そのため機器によっては「電池スロットのサイズに合わず、18650電池が入らない」といったトラブルも。この18650電池のサイズは、Φ18.5×68.6mm。 安全に使用するための保護回路を入れ、かつサイズが長くならない設計に。さまざまな機器の電池スロットにきちんと収まります。※すべての機器の電池スロットに入ることを保障するものではありません。※ご購入前に元々入っている電池のサイズをご確認ください。PSE技術基準適合製品。製品はPSE(電気用品安全法)の適合性検査をクリアしており、経済産業省に届け出後PSEマーク表示のうえ、販売を行っております。
用途小型扇風機、LEDライト、モバイルバッテリー、懐中電灯、ヘッドライト、電動工具
質量(g)約46
電圧(V)3.7
寸法(Φ×mm)18.5×68.6
バッテリーリチウムイオン蓄電池
バッテリー容量(mAh)2200
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
手のひらサイズの蛍光鉱物6種に、付属のLEDブラックライトを当てて簡単に蛍光観察ができます。
仕様ビニールケース入り
セット内容LEDブラックライト(電源:単4乾電池3個(付属))、イエローコパル、石油入り水晶、ルビー、マンガンを含むカルサイト、蛍石、ハックマン石
1セット
¥2,800
税込¥3,080
4日以内出荷
【頼れるタフネスボディ】。水深14mで連続2時間の水中撮影が可能な防水性能IPX8(JIS保護等級8)相当を実現。氷点下10℃でも動作が可能な耐寒性能、1.6mからの耐衝撃性能やホコリに強いIP6X(JIS保護等級6)相当の防塵性能、さらに100kgfまでの重さに耐える耐荷重構造などを備え、過酷なアウトドア環境下での撮影に耐えるタフネスボディです。【高画質と多様な撮影モード】。有効約1600万画素、受光効率に優れた裏面照射型CMOSイメージセンサーと高性能画像処理エンジンを採用し、低ノイズ・高ダイナミックレンの高精細でクリアな画像を映し出します。35ミリ判換算で約28~140mm相当の光学5倍ズームを搭載し、広角から望遠まで様々な撮影シーンを高画質で幅広くカバーします。また、シーンに応じて選べる25の様々な撮影モードや、1回のシャッター操作でフラッシュOFFとONを自動で2枚撮りする機能により快適な撮影を可能にします。【いろいろなマクロ撮影】。撮りたい被写体に最短1cmまで近づいて撮影ができる「1cmマクロモード」を搭載。6灯のLED補助光で被写体を5段階の明るさ調整で照らすマクロ照明と併用することで、カメラの影を気にせず細やかなライティングで撮影できます。また、「デジタル顕微鏡モード」により、肉眼では捉えられないミクロの世界を手軽に撮影できます。【フルHDの動画撮影機能】。高画質で長時間撮影を可能にするフルHD動画撮影機能を搭載。フレームレート30fpsのフルHD動画(16:9)、スローモーションが撮れるハイスピードカメラモード、水中に適したマーメードムービーモードが選べます。動画、マーメードムービーでは、Movie SR(動画手ぶれ補正)を使って手ぶれを補正。また、撮影動画からひとコマを切り出して静止画として保存したり、分割したりなどカメラ内で編集が可能です。HDMI 端子(タイプD)を採用、テレビなどに接続して再生を楽しめます。【多彩な撮影機能】。釣果を手軽に記録できる「魚拓フィルター」、色調を変えたり特殊な加工を施すなど写真を自在にアレンジできる「デジタルフィルター」、小顔フィルターなどのフィルター機能に加え、一定間隔で自動的に撮影した複数の静止画をつなげて時間を圧縮できる「インターバル動画」など、撮影が楽しくなる多彩な機能を搭載しています。国土交通省写真管理基準に適合し、仕事に使える「CALSモード」も搭載しています。【その他の機能】。最大32人顔検出AF&AEや自動追尾AF、AF補助光、電子手ぶれ補正、高速連写、オートブラケットやD-Range(ダイナミックレンジ)設定、動画簡易編集など、多彩な機能を搭載しています。
付属品専用バッテリー D-LI92、USB電源アダプター、電源プラグ、USBケーブル、ストラップ、マクロスタンド
電源リチウムイオンバッテリー D-LI 92、ACアダプターキットK-AC117J(別売)
本体質量(g)173(電池、SDメモリーカード含まず)
有効画素数1600万画素
記録媒体内蔵メモリー(約68MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード
ズーム【倍】[光学ズーム]5、[デジタルズーム]7.2、[インテリジェントズーム]7M時 7.5/640時 36
焦点距離(mm)28-140(35ミリ判換算値)
撮像素子1/2.3型 CMOS
シャッタースピード【秒】1/4000~1/4(メカニカルシャッターと電子シャッターの併用)、最長4(夜景モード)
インターフェイスUSB2.0(マイクロB)、HDMI出力端子(タイプD)
モニタ2.7型ワイド/約23万ドットLCD/ARコート(カバーのみ)
ボイラーから発生した蒸気でタービン発電機が回転し、LED表示灯が点灯します。
ボイラーには安全弁付き
仕様ボイラー:圧力鍋、カセットコンロ、タービン:Φ120mm、最大2800r.p.m.、発電機:DCモーター、発電表示:発光ダイオード
付属品収納ケース
寸法(mm)560×280×390
1個
¥440,000
税込¥484,000
48日以内出荷
インバーターコンプレッサー搭載で庫内温度を最適化。省エネ基準達成率315%で、省エネ・静音を実現しました。前開き式で142Lの大容量です。飲料品などをたっぷり収納でき、広くて使いやすさ抜群です。3段ガラス棚と庫内が見やすい透明な引き出しなので、取り出しもスムーズにできます。庫内LED照明付きで、庫内が明るく見えやすくなりました。ドアポケット付きなので、小物もすっきり収納できます。トップテーブルは、耐熱温度100℃、耐荷重は30kgです。霜取り不要の、自動霜取り機能が搭載されています。オフィスにおいて従業員や来客用の飲料の保存にも適した冷蔵庫です。
定格内容積(L)【冷蔵室】142
色ホワイト
寸法(mm)約475×635×1290
質量(g)37000
材質鋼板、PP、ABS、ガラス等
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
定格消費電力(W)電動機/49(50Hz/60Hz)・電熱装置150(50Hz/60Hz)・LED庫内灯1.5(50Hz/60Hz)
年間消費電力量(kWh/年)93
省エネ基準達成率(%)315(2021年)
コード長さ(m)約1.8
扉開閉方式右開き
耐荷重(kg)30(トップテーブル)
耐熱温度(℃)100(トップテーブル)
保証期間お買い上げ日より1年間
幅(mm)475
1台
¥54,980
税込¥60,478
3日以内出荷
【超軽量1.1kg】【サイクロン】【自走式】【コードレス】【静電モップ付き】【2Way】
超軽量MagiCaleena_マジカリーナシリーズのサイクロンスティッククリーナーです。
小回りが利き、さらに扱いやすくなりました。
置くだけ充電のスタンド付き。
強力な吸引力を持続させるサイクロン式。小型で高性能なモーター搭載で、軽くても強力な吸引力を実現。カプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。
さらに軽い力でも前に進む自走式だから、お掃除らくらく。
LEDヘッドライト搭載で床を照らし、隙間や暗所のごみも見逃しません。
ゴミの量をセンサーで感知し、吸引力を自動調整。ゴミ、ほこりの「多い/少ない」をランプの点灯カラーでキレイを見える化します。
お掃除しにくいすき間などには、アタッチメントのすき間ノズルを取り付けてハンディタイプとして使用可能です。
ダストカップ式だから、ゴミを捨てる時は手が汚れにくく衛生的。またダストカップと回転ブラシは丸ごと水洗いOK。
付属品充電アダプター、充電スタンド、静電モップ、モップ帯電ケース、すき間ノズル、クリーニングブラシ、排気フィルター(予備)
材質PP、ABS、PC、POM
質量(g)1119.5(ヘッド装着時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×175×965
連続使用時間標準モード:約17分、ターボモード:約8分、自動モード:約8~40分
集塵方式サイクロン式
充電電圧(V)【充電アダプター】入力:AC100(50/60Hz)、出力:DC13.7/0.5A
充電時間(時間)約4
バッテリー容量(mAh)1900
関連資料クリーナーラインナップ一覧(0.47MB)
バッテリー寿命繰り返し充電:約1000回
シンプルなデザインとスリムボディで、ワンルームでもすっきりと設置可能。スリムでも使いやすい、定格内容積91Lのひろびろ冷蔵室を備えています。2Lペットボトル3本収納可能※1なすっきりポケットをはじめ、3つのドアポケットで飲料や小物も整理しやすくなっています。上からも正面からも中身が見やすいフリーケースは、野菜の保存に便利。冷凍室にも仕切り棚があるので整理整頓がしやすくなっています。耐熱100℃、耐荷重30kgの天面鋼板で電子レンジを置くことができるので、限られたスペースを有効活用できます。汚れてもサッと拭くだけでお手入れがしやすい強化ガラストレイを採用。長寿命で明るく見やすいLED庫内灯も装備しています。温度調節機能は冷えすぎたときや急いで冷やしたいときに便利です。省エネ基準達成率は111%。
性能フリーザー:フォースター
質量(kg)29
色ホワイト
高さ(mm)1075
奥行(mm)534、据付必要奥行寸法:634
容量(L)120【冷凍室】29 <26> ※< >内は食品収納スペースの目安【冷蔵室】91 <76> ※< >内は食品収納スペースの目安
間口(mm)452
定格消費電力(W)電動機 65、電熱装置 73
電源電圧(V)単相100(50Hz/60Hz共用)
冷却方式直冷式
ドア数:2
霜取方法方式:手動
運転音約25dB※JIS C9607規定の騒音試験による(安定運転時)
年間消費電力量(kWh/年)209
省エネ基準達成率(%)目標年度2021年度:111
1台
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
地熱貯留層から発生した蒸気でタービン発電機が回転し、LED表示灯が点灯。地熱貯留層(圧力鍋)には安全弁付き
仕様地熱貯留層:圧力鍋、IHヒーター(1,400W)、タービン:Φ120mm、MAX2,800r.p.m.、発電機:DCモーター、発電表示:Φ3mmLED赤(3.6V20mA)(約15個)
付属品収納ケース
寸法(mm)560×320×390
1個
¥485,000
税込¥533,500
63日以内出荷
BWR型原子炉から発生した蒸気でタービン発電機が回転し、LED表示灯が点灯します。
原子炉圧力容器は安全弁付き
仕様原子炉:400Wヒーター(炉心)2本、タービン:Φ120mm、最大2800r.p.m.、発電機:DCモーター、発電表示:発光ダイオード
付属品収納ケース
寸法(mm)540×280×390
1個
¥845,000
税込¥929,500
16日以内出荷
大容量72L冷凍室。冷凍室は整理しやすくみやすい引出し式クリアバスケット。2Lペットボトルが4本入るドアポケット。前面ドア フルフラットデザイン。明るくみやすいLED庫内灯
付属品卵ケース、製氷皿、アイスボックス
質量(kg)45
容量上段/129L(冷蔵室)、下段/72L(冷凍室)
タイプノンフロン
間口(mm)525
電源電圧単相100V(50/60Hz共有)
内容積(L)201
ガスの種類R-600a
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)525×578×1560
電源コード(m)1.9
冷却方式ファン式、フォースター
運転音(dB)25
扉開閉方式アップライト方式
電気代の目安【年間】9420円 ※1kWh=31円(税込)
LEDLED庫内灯
定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:50W、電熱装置:120W
ドア2枚
霜取方法冷凍庫/自動、冷蔵庫/自動
年間消費電力量(kWh/年)304
省エネ基準達成率(%)105
すみずみまで手が届きやすい『うす型設計』
整理しやすくたっぷり入る『大容量6ボックス冷凍室』
奥の食材を見つけやすい『7つのLED庫内灯&ドア下LED照明』
用途フレンチドア
幅(mm)830
定格内容積(L)512(冷蔵室332<250>/内(DEO FRESH)チルドルーム18/内旬鮮野菜ルーム26/冷凍室 180<116>)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)830×1850×635
奥行(mm)635(据付必要)
年間消費電力量(kWh/年)293
質量(kg)135
グリーン購入法適合
仕様旬鮮野菜ルーム(HCS-Vフィルター)(冷蔵室)、全段強化処理ガラス棚(冷蔵室)、(DEO FRESH)チルドルーム(冷蔵室)、Agイオン除菌脱臭フィルター(冷蔵室)、ロングLED庫内灯(冷蔵室)、高さ調節ポケット(冷蔵室)、フレッシュ野菜ケース(大)1 (小)2(冷蔵室)、卵皿(収納数)14個(冷蔵室)おいシールド冷凍(冷凍室)、自動クイック冷凍コーナー(冷凍室)、クイック冷凍(冷凍室)、熱いまま冷凍(冷凍室)、フリージングトレイ 2枚(冷凍室)、自動製氷(はずせる製氷ユニット)(冷凍室)、アイスボックス(自動製氷時) 最大約170個(冷凍室)、フリージングボックス 5個(冷凍室)、ドア下LED照明(冷凍室)、節約ecoモード、ドアアラーム、キャスター 4輪
製図やイラスト作成に最適な超大型A2サイズのトレース台です。。
LED照明なので蛍光灯のようにノイズや発熱がなく長時間の使用も快適です。
端の方が暗くならないように、合計 灯のLEDを上下2列 63個x2=126個のLEDで全体を照らします。
自然色で目が疲れません。
トレースにはもちろん、インテリアやディスプレイにもお使い頂けます。
調光はタッチセンサ方式で 無段階の明るさを選択できます。
仕様LED照射面:W610x432mm 重量:約3.4kg LED照明耐用年数:約30000時間 中央部明るさ:2600LUX ケーブル長:1.5m
付属品ACアダプタ、取り扱い説明書
寸法(mm)W670xD492xH8.5
電源AC100V
色温度90000K
1個
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
上側のタンクから導水チューブを通して下側のタンクに水を流すと水車・発電機が回転し、LED表示灯が点灯します。
上下のタンクを入替えることで繰り返し実験できます。
寸法(mm)水車:Φ105×27
型水車:フランシス型
タンク容量(L)20(2個)
表示発光ダイオード
発電方式推奨水位差1m以上
1個
¥320,000
税込¥352,000
16日以内出荷
ボタンを押せばフロントカバーがオープン。ゴミ捨てが更に手軽になりました。
ワンタッチスイッチ!
「連続運転」が可能。持ち方が自由になり、高い所や狭い所、階段などのお掃除が快適。
2スピード機能付
バッテリ切れお知らせ表示
赤色LEDで表示。容量減で点滅、なくなると点灯でお知らせ。
リチウムイオンバッテリ搭載
プロ用充電工具と同じバッテリを採用。リチウムならではの優れた特性に加え、多種多彩な充電工具との使い回しも可能です。
1充電あたりの連続使用時間(強)約13分/(標準)約21分
継ぎ足し充電が可能
メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。
長期保存に強い
自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。
集塵方式紙パック式ワンタッチスイッチ
吸込仕事率(W)(強)14、(標準)6
質量(kg)1.0(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)
付属品ダストバッグ、抗菌紙パック×10枚、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル、バッテリー、充電器
電源Li-ionバッテリ(1.3Ah-直流10.8V)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)984×113×150(ノズル付)
連続使用時間(分)(強)約13、(標準)約21※バッテリの充電状態や使用条件により、使用時間は異なります
バッテリーリチウムイオン
バッテリー電圧(V)10.8
充電時間(分)約50
集塵容量(mL)(ダストバッグ)500、(紙パック)330
商品タイプ本体+バッテリー
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
ネットオークション、ブログ、HPなどに載せる写真をきれいに撮ることができます。
バックスクリーンは黒、グレー、白、オレンジの4色からお選びいただけます。
折りたたみ式で収納時もスマートです。
LED付きです。
俯瞰撮影も可能です。
付属品バックスクリーン×4枚(グレー/ブラック/オレンジ/ホワイト 各1枚ずつ)
材質ポリエステル 他
取扱説明書日本語取扱説明書あり
パネル型LEDライト。LEDモジュールを敷き詰めたパネル形状なので、自撮りや物撮り、ポートレート等で柔らかい光を当てたい場合に最適です。。明るい LED×160 灯。160 灯の高輝度LED と3段階の調色機能で明るさや色温度を調節できます。
付属品交換パネル(White/Blue/Rose/Orange)、ミニ三脚
寸法(mm)約192×128×20
質量(g)約210
入力USB5V/2A
色調昼光色:約6500K、昼白色:約4500K、電球色:約3000K
ケーブル長(cm)約180(コントローラー含む)
LED使用数(個)160灯
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
標準質量1.5kgの軽量モデル、軽い力でラクラクお掃除ができるスティッククリーナーです。ジェット3Dファンモーターを搭載、パワフルな吸引力でしっかりゴミを吸い取ります。ヘッドに搭載された7灯の緑色LEDライトが見えにくいゴミを浮かび上がらせるから掃除残しも無し。ヘッドブラシ先端をループ形状にした「からまんブラシ」で髪の毛などが絡まりにくくなり、お掃除はもちろん、面倒なお手入れも簡単になりました。バッテリー充電2.5時間、標準で約40分(強8分)の運転が可能です。
その他シンクロフラップ、ワンタッチ着脱、くるっとヘッド、ペタリンコ構造、自走ヘッド、LEDライト
付属品ハンディブラシ、隙間用吸込み口、スティックスタンド
質量(kg)本体:0.97、標準(本体・延長パイプ・ヘッド・電池の合計)1.5
色ホワイト
タイプ充電:ACアダプター、スティックスタンド
対応お手入れ:ブラシ・ダストケース水洗い可
電池カセット式リチウムイオン電池
充電時間(時間)約2.5
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)1010×230×230
運転時間(分)標準:40、強:約8、自動:約8~40
1台
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
ベーシックな電波時計の機能に加えて、お部屋が暗くなると自動で文字板のライトが点灯します。
高輝度LED×3灯でしっかり見えます。
表示方式アナログ
機能・暗所自動ライト点灯・電池交換お知らせ機能・電波OFF機能・電波サーチ機能
直径(Φmm)313
付属品お試し用乾電池×6個、木ねじ×1個、保証書×1枚
材質プラスチック枠、風防:ガラス
色白(ホワイト)
質量(g)880
種類掛け時計
寸法(Φ×mm)313×54
使用電池アルカリ単三電池6本使用(別売)
電池寿命約1年
電波時計〇
1個
¥9,798
税込¥10,778
9日以内出荷
ベーシックな電波時計の機能に加えて、お部屋が暗くなると自動で文字板のライトが点灯します。
高輝度LED×3灯でしっかり見えます。
表示方式アナログ
機能・暗所自動ライト点灯・電池交換お知らせ機能・電波OFF機能・電波サーチ機能
直径(Φmm)330
付属品お試し用乾電池×6個、木ねじ×1個、保証書×1枚
材質木枠、風防:ガラス
質量(kg)1.1
種類掛け時計
寸法(Φ×mm)330×51
使用電池アルカリ単三電池6本使用(別売)
電池寿命約1年
電波時計〇
使いやすいシールタイプ(丸型、四角、長方形)セットです。
太陽光・蛍光灯・白色LEDなどの光を吸収し、暗所で約6~8時間光ります。
蛍光灯や太陽光により蛍光を発色します。
JCクラスの基準をはるかに上回ります。(JIS Z 9107)
人体に影響のない蓄光材料を使用してます。
用途リモコンや電源スイッチ等の目印として
防災用グッズの目印として
停電時、非常時の避難誘導として
机や棚のコーナー等に
レバーや機器類の明示として
その他、さまざまな危険表示、視認性向上や防災用途として
トラスコ品番208-1450
セット内容丸型 10mm×6枚●四角 10mm×10mm×6枚●長方形 10mm×80mm×5枚
材質/仕上基材:PET、粘着剤:アクリル系
色レモンイエロー
質量(g)6
アズワン品番64-8617-36
1セット
¥729
税込¥802
当日出荷
霜取り不要のミニマムサイズ。121Lのミニマムサイズでありながら冷気を循環させるファン式を採用、冷凍室の霜取りが不要で手間がかかりません。引き出し式クリアバスケットでキレイに保存。透明で奥まで見やすく、引き出し式で出し入れがスムーズ。大きな食パンもまるごと入り、冷凍食品や作り置きタッパは整理しやすいサイズのクリアボックスで、使いやすい冷凍室です。小型でも48Lのジャイアントフリーザー。定格内容積 約39%が冷凍室で、買いだめや作り置きで自炊に役立ちます。スリムボディ。幅49.5cm以内のため、ワンルームでもすっきり置くことができます。耐熱性能天板電子レンジを載せることが出来るので、限られた空間を有効活用できます。2Lペットボトル 3本収納可能。ミニマムサイズでもドアポケットに2Lペットボトルを3本収納することができます。強化ガラストレイ。汚れてもサッと拭くだけで、お手入れもカンタンです。高さ調整可能トレイ。冷蔵庫に入れるものによって棚の位置が変えられ、自在に収納可能です。LED庫内灯。奥の食品も見やすく、長寿命です。
性能フリーザー:フォースター
質量(kg)34
色ホワイト
容量(L)冷凍室:48 <32>、冷蔵室:73 <58> ※< >内は食品収納スペースの目安
間口(mm)495
設置寸法・奥行(mm)据付必要奥行:613
定格消費電力(W)電動機 60/65、電熱装置 110/110
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×553×1140
電源電圧(V)単相100(50Hz/60Hz共用)
冷却方式ファン式
機能ジャイアントフリーザー、引き出し式クリアバスケット、強化ガラストレイ、高さ調整可能トレイ、フリーケース、すっきりポケット、LED庫内灯、スリムボディ、耐熱性能天板(※上板耐荷重30kgまで、電子レンジのタイプよって置けない場合があります。)、ノンフロンR600a
運転音(dB)約25
霜取方法自動
年間消費電力量(kWh/年)270
省エネ基準達成率(%)110(目標年度2021年度)
定格内容積(L)121
1台
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
家計にやさしい省エネ設計
開閉ラクラク、グリップハンドル
暗い場所でも食材が探しやすいLED庫内灯つき
パワフルに冷凍する5面冷却直冷式
旬の味を長時間キープする急速冷凍
小物類が整理しやすいバスケットつき
付属品バスケット×1、霜取りヘラ×1、排水栓×1
質量(kg)43
色ホワイト系
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)956×715×829
定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:65/60
ドア1ドア
年間消費電力量(kWh/年)300
省エネ基準達成率(%)105
グリーン購入法適合
定格内容積(L)200
必要最小設置寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1036×775×1520
1台
¥59,980
税込¥65,978
12日以内出荷
まとめ買いに便利な大容量142Lフリーザー。整理しやすく取り出しやすい3段ケース収納フリーザー。明るく見やすいLED庫内灯。スタイリッシュなガラストップタッチパネルデザイン
付属品卵ケース(2)、フリーポケット(4)、ボトルポケット(2)、冷蔵室棚(2)、野菜ケース(1)、給水タンク(1)、冷凍トレイ(2)、冷凍バスケット A(2)、冷凍バスケット B(2)、製氷ユニット(1)、アイスボックス(防音マット付き)(1)、防音マット(1)、氷スコップ(1)、高さ調節ワッシャー(3)
質量(kg)110
色クリスタルホワイト
容量1段目/264L(冷蔵室)、2段目/142L(冷凍室)
タイプノンフロン
間口(mm)700
電源電圧単相100V(50/60Hz共有)
内容積(L)406
ガスの種類R-600a
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×680×1775
電源コード(m)2.4
冷却方式ファン式、フォースター
運転音(dB)20
扉開閉方式観音開き方式
電気代の目安【年間】8280円 ※1kWh=31円(税込)
LEDLED庫内灯
定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:120W、電熱装置:130W
ドア4枚
霜取方法冷凍庫/自動、冷蔵庫/自動
年間消費電力量(kWh/年)267
省エネ基準達成率(%)100
1台
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
部屋の雰囲気になじみやすいシンプルなデザインとスリムボディは置く場所を選びません。高さ85cmのローデザインでお部屋を広く見せることができます。2Lペットボトル3本収納可能なすっきりポケットと、小物も整理しやすいドアポケットを装えています。上からも正面からも中身が見やすいフリーケースは、野菜の保存に便利。コンパクトながら冷凍室は24Lあり、ひとり暮らしや2台目にも収納力は十分です。耐熱100℃、耐荷重30kgの天面鋼板で電子レンジを置くことができます。限られたスペースを有効活用できるだけでなく、ロータイプなので使いやすい高さに電子レンジが置け、作業効率アップにもつながります。汚れてもサッと拭くだけでお手入れがしやすい強化ガラストレイを採用。長寿命で明るく見やすいLED庫内灯も装備しています。温度調節機能は冷えすぎたときや急いで冷やしたいときに便利です。省エネ基準達成率は106%。
性能フリーザー:フォースター
質量(kg)23
色ホワイト
奥行(mm)据付必要奥行寸法:634
外形寸法(mm)幅452×奥行534×高さ850
容量(L)【冷凍室】24 <24> ※< >内は食品収納スペースの目安【冷蔵室】63 <54> ※< >内は食品収納スペースの目安
間口(mm)452
定格消費電力(W)電動機 50、電熱装置 55
電源電圧(V)単相100(50Hz/60Hz共用)
冷却方式直冷式
ドア数:2
霜取方法方式:手動
運転音約25dB※JIS C9607規定の騒音試験による(安定運転時)
年間消費電力量(kWh/年)192
省エネ基準達成率(%)目標年度2021年度:106
定格内容積(L)87
1台
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
停電が起きると自動点灯。
コンセントから外して携帯灯に。
2段階調光機能付き(弱/強)。
収納できるコンセントプラグ。
LED電球色。普段はコンセントタップとして停電時は非常用ライトとして使用できます。
用途電源タップ、OAタップ、コンセントタップとして。
プラグ形状スイング
コンセント形状2P
色ホワイト
質量(g)112
スイッチ×
コンセント個数3
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49×99×37
アース端子×
マグネット×
USBポート数×
定格入力AC100V(50Hz/60Hz)/0.3A(最大)
雷ガード×
耐トラッキング×
埃防止シャッター×
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1つ3.5インチスロットの中で、二つ2.5インチSAS/SATA 6 Gbit/sハードディスクを入れられます。・全てのハードディスク溝は金属キーロック一本を付いていて、安全性を高くなりました。・完璧なヘアラインオールアルミボディ。・全てのハードディスク状態独立LED指示灯。・完全にホットスワップ機能を支援できます。・トレイ、ネジなしのデザイン
仕様●ドライブサポート:2×2.5インチ SAS/SATA HDD 或は SSD●ハードディスクのドア安全:三角形金属キーロックデザイン
材質アルミニウム、フロントフレーム上プラスチックボタンがあります
質量(kg)実質量:0.39
色ブラック
型番SST-FS202B
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101.5×25.4×146
適合場所3.5インチハードディスク溝x1
対応2.5インチ
インターフェース7-Pin SATA コネクタx 2 或は SASの主な通路コネクタ
コネクタ電源:SATA 15-Pin x 1
データ転送速度6 Gbit/sまで(ハードディスクの伝送速度によって)
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵2
インジケータ【LED】電源:緑、アクセス:オレンジ点滅
1台
¥5,898
税込¥6,488
7日以内出荷
白熱電球とLED電球のエネルギー効率の違いを体感するセットです。ライトを黒板などに取付け、白熱電球とLED電球を同時に点灯させた時、両者の近くに手をかざすと光以外に熱がどれだけ放出されているかを感じられます。また、光を黒板に当てて照射部分を放射温度計で測定することで、放出された熱により温度変化にどのくらい違いがあるかを調べることもできます。
セット内容クリップライト(底面磁石付き)2台、白熱電球(40W)1個、LED電球(40W相当)1個、放射温度計1個
1セット
¥15,880
税込¥17,468
4日以内出荷
1
2
3
4
5
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。