16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(1000枚)
11,980 税込13,178
当日出荷

1箱(500枚)
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様パーツ数:5P複写 寸法(mm)254×127 サイズ(inch)10×5 複写枚数5P ミシン目マイクロミシン
1箱(1000枚)
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様パーツ数:5P複写 種別No無し 寸法(mm)305×127 サイズ(inch)12×5 ミシン目マイクロミシン
1箱(1000枚)
13,980 税込15,378
3日以内出荷

コピー用紙より断然便利なミシン目入り用紙・ファイル穴付き汎用帳票です。ヒサゴのホームページから各種伝票テンプレートがダウンロードできます。
用途フォームオーバーレイ※(※元となるフォーム(書式)とデータを重ねて印刷する)機能に対応した無地の帳票です。 タイプ白紙 穴間隔(mm)80 白色度(%)80 厚さ(mm)0.09 サイズA4 穴数6穴 ラベルサイズ(mm)210×99 面付3面 適合プリンタレーザプリンタ、コピー機、インクジェットプリンタなど ミシン目あり
1袋(100枚)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様パーツ数:5P複写 種別No無し 寸法(mm)305×127 サイズ(inch)12×5 ミシン目マイクロミシン
1箱(1000枚)
13,980 税込15,378
3日以内出荷

1箱(1000セット)
8,198 税込9,018
当日出荷

1箱(1000枚)
11,980 税込13,178
4日以内出荷

1箱(1000枚)
7,898 税込8,688
当日出荷

1箱(1000枚)
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スキャン速度を高速化し、本体のデザインを一新したスキャナーです。薄型、軽量であるため、簡単に持ち運びができ、クラウドへワンタッチで保存することも可能です。 制御システムの進化により、従来機種と比べてスキャン速度を約2秒高速化し、A4カラー/300dpiの文書原稿を約8秒で高速に読み取ることが可能です。また、「5EZ(イージー)ボタン」により、PCを経由したスキャンデータのクラウドへの保存やコピー、PDFファイル作成をワンタッチでできるなど効率的な作業と快適な操作性を実現します。 スタイリッシュなスクエアデザインに加え、天板には高級感のあるヘアライン仕上げを新たに採用しています。本体は薄型で軽量であるため持ち運びがしやすいほか、USBバスパワーに対応しており、電源ケーブルが不要です。また、同梱のUSBケーブルがType Cになり、コネクターの向きに区別がないため、スキャナーとPCの接続が容易です。従来機と同様、同梱のスタンドを使用すれば、本体を立て置きしたままでA4サイズまでの原稿がスキャンできます。 厚手原稿をスキャンできる「Advanced Z-Lid」。原稿台カバーを持ち上げて、最大21mmの厚手原稿をスキャン可能。ハードカバーの分厚い本なども簡単に美しくスキャンできます。 立て置きのままスキャン可能。付属スタンドを使えば、立て置きが可能。立て置きのままA4サイズまでの定型書類をスキャンでき、より省スペースで快適に使えます。 高圧縮PDF。PDFファイルのデータ容量を、さらに圧縮して保存できます。 入れ替えも可能な複数ページPDF。複数ページの原稿を1つのPDFファイルにまとめられます。作成時にサムネイルを見ながらページの順番を入れ替えることも可能です。
セット内容USB Type AtoC ケーブル(1.5m)、CD-ROM(ソフトウェア)、専用スタンド、「かんたんスタートガイド」(紙) 質量(kg)約1.7 形式フラットベッド型(原稿固定型) 消費電力(W)動作時約4.5(最大)/待機時約0.3 エコマーク認定認定 ボタン形状スキャナー(EZボタン) 5ボタン(PDF×2、AUTO SCAN、COPY、SEND) センサーCIS(コンタクトイメージセンサー) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)横250×367×42 光源RGB 3色LED 時間プレビュー(A4カラー/300dpi・※前処理時間を除く)約7秒 原稿サイズ【最大】A4/レター(216×297mm) 解像度【光学】(主走査×副走査)4800×4800dpi、【読み取り】(ソフトウエア補間)25~19200dpi 使用環境温度(℃)5~35 電源供給USBバスからの供給 読み取り速度【カラー】25.4msec/line(4800dpi)、1.7msec/line(300dpi)、【グレー/モノクロ】8.2msec/line(4800dpi)、1.7msec/line(300dpi) 使用環境湿度(%)10~90RH(結露なきこと) 表示色・階調【カラー】入力/48ビット(RGB各色16ビット)、出力/Windows: 48ビットまたは24ビット(RGB各色16ビットまたは8ビット)、Mac: 24ビット(RGB各色8ビット)。【グレー】入力/16ビット、出力/8ビット グリーン購入法適合 走査方式読み取りヘッド移動による原稿固定読み取り エコマーク認定番号18 155 026
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

1箱(1000枚)
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

上から撮影するだけでかさばる紙をデータ化できます。 雑誌を開いたまま撮影できるA3サイズの撮影が可能 画素数1800万画素で最大4912x3680の高解像度で撮影が可能です。 湾曲した冊子を真っ直ぐにする自動補正機能付き 複数並べた名刺を一気に読み込む撮影機能付き(名刺管理ソフトは付属しません) ページをめくった後に時で自動で撮影できる 撮影に便利な専用マット付 冊子を開いた時に指で抑えながら撮影するのに便利な手元リモコン付き
仕様撮影サイズ:最大A3サイズ 静止画解像度:最大4912 x 3680 セット内容取扱説明書、USBケーブル、専用マット撮影リモコン 対応OSWindows10, 8.1, 8, 7 センサーCMOSセンサー インターフェースUSB2.0 Aタイプコネクタオス フォーカス固定 画素数1800万画素
1個
38,980 税込42,878
3日以内出荷

プリンター本来の使いやすさを追求した、136桁・新ベーシックモデル。USBインターフェイス標準搭載。複写枚数4枚(オリジナル+3枚)。新開発の駆動ユニット搭載により、115字/秒の高速印刷を実現(全角高速モード時)。さらに新プリンターヘッドを搭載し、長寿命化を果たしました。また250万字の長寿命新インクカートリッジを採用、低ランニングコストで納品伝票や請求書など、各種伝票への印刷に応えます。従来機より小型化、軽量化により、設置性も向上。
用紙サイズ単票紙(一枚紙):B4、B5、A3横、A4、A5、A6横、単票複写紙:B4、B5、A3横、A4、A5、A6横 プリント方式インパクトドットマトリクスプリンター 仕様VP-1200U後継機種、ピン配列:24ピン(12ピン×2列)、改行速度4.23mm(1/6インチ)改行時:53.0ms/行、紙送り方法:フリクションフィード(トップ)・プッシュトラクターフィード(リア)、入力データバッファー:128KB、印字方向:双方向最短距離印字(ロジカルシーキング) セット内容リボンカートリッジ、用紙サポート(5個)、給紙サポート(3個)、電源コード、ソフトウェアディスク、取扱説明書、保証書 質量(kg)約6.1 文字種別英数カナ(JIS8):英数カタカナ:160文字種、グラフィック:64文字種、拡張グラフィックス:128文字種、各国文字13カ国、漢字:JISX0208-1990準拠 規格VCCIクラスA情報技術装置、国際エネルギースタープログラム適合、グリーン購入法対応、EU RoHS指令対応 消費電力(W)スリープモード時:約1.0、連続印刷平均:約32(ISO/IEC10561 LETTERパターン印刷時) 電源AC100V±10% 対応OSWindows(R)10/Windows(R)8/Windows(R)8.1/Windows(R)7/Windows Vista(R)/Windows(R)XP/Windows Server(R)2016/Windows Server(R)2012/Windows Server(R)2012 R2/Windows Server(R)2008 R2/Windows Server(R)2008/Windows Server(R)2003/MS-DOS(R) 定格電流(A)(最大)4.0 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)537×355×199(操作ノブ含む) 用紙連続用紙:上質紙、再生紙、複写紙(ノンカーボン)、単票紙(一枚紙):上質紙、再生紙、単票複写紙:上質紙、再生紙、複写紙(ノンカーボン) インターフェース標準:(ケーブルは別売) IEEE1284(Nibbleモード)規格準拠双方向パラレルI/F 印字桁数(桁)136、印字幅:345mm(13.6インチ) 印字方式インパクトドットマトリクスプリンター 解像度180dpi 使用環境動作時:温度:5~35℃、湿度:10~80%(非結露)、保存時:温度:-30~60℃、湿度:0~85%(非結露) 寿命製品:5年、プリンターヘッド:4億ストローク(ワイヤ当たり) 保証期間無償:1年間(持込修理) 書体英数カナ:エプソンローマン、エプソンサンセリフ、エプソンOCR-B、漢字:明朝体、ゴシック体、バーコード:JAN標準/短縮、Interleaved 2of5・UPC-A/E、Code39/128、POSTNET、NW-7 文字サイズ英数カナ(10CPI):ドラフト印字:12ドット×23ドット・高品位文字:36ドット×23ドット、漢字(全角):24ドット×24ドット 稼動音(dB(A))ISO7779パターン印刷時:53 使用期間リボン推奨:2年 商品タイププリンター
1台
59,980 税込65,978
8日以内出荷

さらに軽量に、さらにコンパクトに。導入のしやすさで答える80桁・ベーシックモデル。USBインターフェイス標準搭載。複写枚数4枚(オリジナル+3枚)。新開発の駆動ユニット搭載により、115字/秒の高速印刷を実現(全角高速モード時)。さらに新プリンターヘッドを搭載し、長寿命化を果たしました。また250万字の長寿命新インクカートリッジを採用、低ランニングコストで納品伝票や請求書など、各種伝票への印刷に応えます。従来機より小型化、軽量化により、設置性も向上。
用紙サイズ単票紙(一枚紙):B4縦、B5、A4縦、A5、A6、単票複写紙:上質紙、再生紙、複写紙(ノンカーボン) プリント方式インパクトドットマトリクスプリンター 仕様VP-700U後継機種、ピン配列:24ピン(12ピン×2列)、改行速度4.23mm(1/6インチ)改行時:53.0ms/行、紙送り方法:フリクションフィード(トップ)・プッシュトラクターフィード(リア)、入力データバッファー:128KB、印字方向:双方向最短距離印字(ロジカルシーキング) セット内容リボンカートリッジ、用紙サポート(4個)、電源コード、ソフトウェアディスク、取扱説明書、保証書 質量(kg)約4.1 文字種別英数カナ(JIS8):英数カタカナ:160文字種、グラフィック:64文字種、拡張グラフィックス:128文字種、各国文字13カ国、漢字:JISX0208-1990準拠 規格VCCIクラスA情報技術装置、国際エネルギースタープログラム適合、グリーン購入法対応、EU RoHS指令対応 消費電力(W)スリープモード時:約1.0、連続印刷平均:約26(ISO/IEC10561 LETTERパターン印刷時) 電源AC100V±10% 対応OSWindows(R)10/Windows(R)8/Windows(R)8.1/Windows(R)7/Windows Vista(R)/Windows(R)XP/Windows Server(R)2016/Windows Server(R)2012/Windows Server(R)2012 R2/Windows Server(R)2008 R2/Windows Server(R)2008/Windows Server(R)2003/MS-DOS(R) 定格電流(A)(最大)4.0 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)362×335×199(操作ノブ含む) 用紙連続用紙:上質紙、再生紙、複写紙(ノンカーボン)、単票紙(一枚紙):上質紙、再生紙、単票複写紙:上質紙、再生紙、複写紙(ノンカーボン) インターフェース標準:(ケーブルは別売) IEEE1284(Nibbleモード)規格準拠双方向パラレルI/F 印字桁数(桁)80桁、印字幅:203.2mm(8インチ) 印字方式インパクトドットマトリクスプリンター 解像度180dpi 使用環境動作時:温度:5~35℃、湿度:10~80%(非結露)、保存時:温度:-30~60℃、湿度:0~85%(非結露) 寿命製品:5年、プリンターヘッド:4億ストローク(ワイヤ当たり) 保証期間無償:1年間(持込修理) 書体英数カナ:エプソンローマン、エプソンサンセリフ、エプソンOCR-B、漢字:明朝体、ゴシック体、バーコード:JAN標準/短縮、Interleaved 2of5・UPC-A/E、Code39/128、POSTNET、NW-7 文字サイズ英数カナ(10CPI):ドラフト印字:12ドット×23ドット・高品位文字:36ドット×23ドット、漢字(全角):24ドット×24ドット 稼動音(dB(A))ISO7779パターン印刷時:53 アズワン品番65-0394-55 使用期間リボン推奨:2年 商品タイププリンター
1台
52,980 税込58,278
当日出荷

グループ共有やPCレス運用が可能な無線/有線LAN対応ネットワークスキャナー。 無線/有線LANでネットワークスキャンを実現 ネットワーク上の複数のPCでスキャナーを共有・活用。 本体のタッチパネル操作でPCを操作することなくPCレスでのプッシュスキャン、スマートデバイスでスキャン、複数PCでのスキャナー共有を実現します。 ジョブ・ユーザー情報をサーバーで集中管理 専用サーバーソフトで、ジョブの管理・配信、ユーザー認証、プッシュスキャンの拡張などの機能の実現により、さまざまな業務システムと効率的に連携し安全性の高いスキャナーの運用を可能にします。 直感的な操作ができる「4.3インチの大画面カラーLCDタッチパネル」搭載 よく使うスキャン設定をジョブリストに登録。あとはパネルをタッチするだけの簡単操作で、スキャン&送信ができます。 カラーも白黒も、両面原稿も、高速スキャン カラー・白黒ともに片面45枚/分、両面90面/分(A4タテ・200dpi)の高速読み取りを実現。 度の搬送で両面原稿の表裏を同時にスキャンでき、大量のスキャン業務も効率化よく快適に行えます。 重送の確認、継続の指示が可能なDFR対応 リタード方式の採用により、重送による読み取りエラーを抑止しスピーディーな連続スキャンを実現。 また、超音波センサーが重送を検知すると、自動的に搬送を止めて重送を知らせてくれます。 写真や付箋紙などを貼った原稿をスキャンする際に便利な「DFR(DoubleFeedRelease)」対応。 重送と検知された場合にも、スキャンを継続することが可能です。 高性能DRプロセッサーを搭載 画像処理を行うDRプロセッサーを本体に搭載し、使用するPCの性能に依存せず、画像向上と画像処理の高速化を実現。 カラー画質の色むらが軽減、色の再現性が向上しており、文字のエッジ部分はくっきりと再現可能です。 多彩な用途に対応する画像処理性能 ページ毎に明るさなどを自動調整し可読性・OCR精度を高めるアクティブスレッショルドや、異なるサイズの原稿が混載していても最適なサイズで読み取りできる自動検知、原稿の斜行補正、原稿の白紙面を自動認識して消去したり、向きの不揃いな原稿でも向きを正しく揃える文字向き検知、帳票や伝票のOCR処理精度を高めるドロップアウトカラーなどの様々な機能により、効率的で見やすく読みやすいスキャンを実現しています。 一回のスキャンで3種類のデータを生成するマルチストリーム 3種類の異なる設定の画像出力を1回のスキャンで実行します。 保存用、OCR処理用など原稿の多彩な用途に合せて、効率よくスキャン作業を行うことができます。 バーコード/パッチコードによる仕分け機能 従来機ではオプション購入が必要だったバーコード・2Dコードやパッチコードの読取を標準機能として搭載、手間のないスキャン環境を実現。
使用可能用紙サイズNCRペーパー(感圧紙)、バインダー用開穴紙、カール(5mm以下) ※各紙、使用条件あり センサーCIS 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)291×247×242(トレー全閉時)/291×600×378(トレー全開時) 質量(kg)約3.3(ACアダプターを除く) 付属品ACアダプター、電源コード、USBケーブル(USB3.2 Gen1用ケーブル)、セットアップディスク、セットアップガイド インターフェースUSB3.2 Gen1×1/USB2.0、IEEE802.11b/g/n、10Base-T/100Base-TX/1000Base-T 解像度【光学】600dpi、【出力】100×100dpi/150×150dpi/200×200dpi/240×240dpi/300×300dpi/400×400dpi/600×600dpi 給紙方法標準/パネル/自動 寸法(幅W×長さL)(mm)【原稿】50.8~216×54~356(長尺モード時/最大3000まで)、【カード】54×86、【パスポート】88×125 適合厚さ(mm)【原稿】分離給紙時:0.04~0.25(27~209g/m2)、非分離給紙時/0.04~0.30(27~255g/m2)、【カード】1.4以下(エンボスカードは1.4まで)、【パスポート】4以下(キャリアシート込み) ※スキャン時はパスポートを開き、別売のキャリアシートに入れて搬送(ISO規格準拠) 使用温湿度範囲10~32.5℃/20~80%RH 消費電力(W)動作時:最大22.5以下/スリーブモード3.1以下 電源(V)100(50/60Hz) 機能斜行補正、用紙サイズ自動検知、白紙スキップ機能、プレスキャン機能、カラー・グレー/カラー・白黒自動判別、裏写り・地色除去、モアレ除去、文字向き検知、半折りスキャン、給紙切り換え、超音波重送検知、重送検知無視機能(DFR)、タッチパネル ピーク波長(nm)【光源】R:620/G:530/B:467 読取方式【二値】白黒/アドバンストテキストエンハンスメント/アドバンストテキストエンハンスメントII/アクティブスレッショルド/誤差拡散、【多値】256階調グレースケール/24bitカラー 背景色 読取片面/両面 形式卓上型シートスルースキャナー 給紙可能枚数(最大積載枚数)60枚(A4・80g/m2紙)かつ積載高さ6mm以下 読み取り速度【白黒/グレー・片面】200dpi:45枚/分・300dpi:45枚/分・600dpi:16枚/分、【白黒/グレー・両面】200dpi:90面/分・300dpi:90面/分・600dpi:32面/分、【カラー/片面】200dpi:45枚/分・300dpi:30枚/分・600dpi:6枚/分、【カラー/両面】200dpi:90面/分・300dpi:60面/分・600dpi:12面/分※A4・タテ方向 仕様【ドロップアウトカラー】赤、緑、青に切替(赤強調モードあり/有彩色ドロップアウト)、【ドライバー】ISIS/TWAIN、【1日当たりの読み取り量の目安】~4000/日
1台
90,980 税込100,078
4日以内出荷