オフィスサプライ :「Raspberry Pi」の検索結果

関連キーワード
212件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Raspberry Pi(ラズベリーパイ)Raspberry Pi Pico
。Raspberry Pi財団が開発したマイコンRP2040を搭載した超小型ボード。Picoは、Raspberry Pi財団が開発したマイコンRP2040(Arm Cortex-M0+デュアルコア@133MHz)を搭載し、2MBの高速なFlashメモリー、1.8~5V入力に対応する電源ICを搭載したシンプルなマイコンボードです。超小型(micro:bitの半分程度)でありながら、柔軟性を損なうことなくRP2040マイコンのフル機能にアクセスできます。学習やホビー用途はもちろん、組込み用途などへの応用も考慮して設計されています。Picoでは、Python(MicroPython)やC/C++で作られたプログラムを実行できます。USB Flashから専用のバイナリファイルをPicoにコピーするだけでソフトウェアの書き込みができる仕様となっています。ストレージとしてのSDカードのスロットはありません。Linux OSは搭載できません。USBケーブルやピンヘッダは付属していませんので、別途お買い求めください。
仕様●MCU(マイコン):RP2040●CPUコア:デュアルコア Arm Cortex-M0+プロセッサ、最大動作周波数 133MHz●RAM:256KB SRAM●Flashメモリー:2MB Quad-SPI●インターフェース・センサー:USB 1.1 microB ×1(電源供給、データ通信(ホスト)、プログラム書込み(デバイス))●GPIOピン ×26(デジタル専用 ×23、アナログ/デジタル ×3)●PIO ×8(SDカードやVGAなどのI/Fをエミュレート可能)●温度センサー ×1、LED ×1、●3ピンARMシリアル ワイヤ デバッグ(SWD)ポート ×1●通信機能:SPI ×2、I2C ×2、UART ×2、12bit ADC ×3●PWMチャンネル ×16(A/Bチャンネル ×8、Bは入力対応)●アナログ:ADC 12bit 500ksps ×3●タイマー:タイマー ×1(アラーム ×4, Real Time Counter ×1)●I/O電圧:3.3V●電源:1.8V~5.5V●サイズ・重さ:21×51.3×3.9mm 約3g●動作環境条件:-20℃~+85℃(+70℃以下を推奨)●供給期間:2031年1月まで供給予定●【資料】●Raspberry Pi Pico データシート RP2040ベースのマイコンボード●RP2040 データシート Raspberry Pi開発のマイコン●RP2040を用いたハードウェアデザイン RP2040マイコンを用いてのボード開発および製品開発について●Raspberry Pi Picoスタートガイド C/C++でのRaspberry Pi PicoおよびRP2040ベースマイコンボード開発について●Pico C/C++ SDK RP2040マイコン用C/C++開発環境(ライブラリ、ツール)●Pico Python SDK RP2040マイコン用MicroPython開発環境●Raspberry Pi Pico C / C ++ SDKのAPIレベルのDoxygenドキュメントは、マイクロサイトに公開されています。●Raspberry Pi Pico データシート - raspberrypi.org●RP2040 データシート(マイコン)- raspberrypi.org アズワン品番67-0391-01
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
1,498 税込1,648
当日出荷

Raspberry Pi(ラズベリーパイ)Raspberry Piケース Official for Pi 4 B+
Raspberry Pi 4 Model B対応のラズベリーパイの公式ケースです。洗練されたデザイン、アクセシビリティの細部にもこだわっています。ネジなどを使用しないスナップはめ込み式なので簡単に組み立てられます。ケースの色はポップで可愛らしい白/赤。
材質ABS樹脂 赤/白 対応機種Raspberry Pi 4 Model B 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)97×70×25
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

Raspberry Pi(ラズベリーパイ)Raspberry Pi400 日本語キーボード
キーボードに組み込まれた新スタイルのRaspberry Pi。日本語配列キーボードに内蔵されたRaspberry Piです。裏面には排熱機構を備えるほか、セキュリティロックポートや起動/シャットダウンなどを実行できる特殊キーなどを装備しています。技適認証を取得済みで、無線機能を
仕様●SoC:Broadcom BCM2711C0●CPU:1.8GHz クアッドコア Cortex-A72(ARMv8、64ビット)●GPU:デュアルコア VideoCore VI 500MHz, OpenGL ES 3.0対応、ハードウェアOpenVG対応、1080p60 H.264デコード、4Kp60 H.265デコード●メモリー:4GB DDR4-3200 低電圧 SDRAM●電源:USB Type-Cソケット(5V/3.0A)●サイズ:286×122×23mm●動作環境条件:0℃~+50℃●供給期間:少なくとも2026年1月までは生産予定●生産国:英国●イーサネット:10/100/1000 Base-T RJ45 ソケット●無線LAN(Wi-Fi):IEEE 802.11 b/g/n/ac 2.4/5GHz デュアルバンド●Bluetooth:Bluetooth 5.0, Bluetooth Low Energy●ビデオ出力:micro HDMI ×2(HDMI 2.0 最大4Kp60)●オーディオ出力:HDMI(ビデオ出力と共有)、I2Sピンヘッダー●USB:USB 2.0 ×1, USB 3.0 ×2●GPIO コネクタ:40ピン 2.54mm ピンヘッダー(GPIO×26、3.3V/16mA、UART、I2C、SPI、I2S、PWM、5V出力、3.3V出力 50mA)●メモリーカードスロット:microSDメモリーカード(SDIO) アズワン品番67-0396-63
1台
23,980 税込26,378
5日以内出荷

ラズベリーパイのケースやスピーカー、USBハブ、カメラボード、液晶ディスプレイのオプションパーツです。
仕様ジョイスティック:5ボタン(上下左右+押し込み) セット内容・Sense HAT V2本体・固定用ネジ・スペーサー 対象機種40ピンGPIOコネクタを搭載するRaspberry Pi 各モデル タイプRGB LEDマトリクス:8×8ドット センサー【RGBカラーセンサ】TCS3400、【気圧・温度】STMicro LPS25HB・気圧:測定レンジ 260~1260hPa、出力分解能24ビット・温度:測定レンジ 0~65℃、出力分解能16ビット、【温湿度センサ】STMicro HTS221・相対湿度:測定レンジ 0~100% RH・温度:測定レンジ 15~40℃・出力分解能16ビット アズワン品番3-999-33 計測器IMU(慣性計測ユニット):STMicro LSM9DS1・加速度:測定レンジ ±2/±4/±6/±8/±16g・磁力:測定レンジ ±4/±8/±12/±16ガウス・ジャイロ:測定レンジ ±245/±500/±2000dps(°/秒)・出力分解能16ビット
1個
9,598 税込10,558
13日以内出荷

1個
12,980 税込14,278
33日以内出荷

1個
27,980 税込30,778
33日以内出荷

Description。The Raspberry Pi Zero Case has been designed to fit both the Pi Zero and the Pi Zero W. These official cases consist of several parts and protect the Raspberry Pi Zero from things like rogue wires that might short it out while still allowing full access to the board. Simply snap the RPi into the bottom half of the enclosure, then snap on a desired top. No tools required!。Each case has a standard base featuring a cut-out to allow access to the GPIO, and a choice of three lids:a standard lid, a GPIO lid(allowing access to the GPIO pins from above)and a camera lid(which, when used with the short camera cable supplied, allows the Raspberry Pi camera to be fitted neatly inside it). Additionally, each case includes a 4cm long CSI cable and four rubber feet.。Note:This case does。NOT。include a Raspberry Pi or Camera Module.
アズワン品番67-0425-31
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

Description。The Raspberry Pi Pico is a low-cost, high-performance microcontroller board with flexible digital interfaces. It feature the RP2040 which marks Raspberry Pi's first microcontroller designed in-house. Pico provides minimal(yet flexible)exter
アズワン品番67-0423-57
1個
1,388 税込1,527
33日以内出荷

1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

Raspberry Pi Pico用のモノクロ電子ペーパーディスプレイ。解像度が296×152ピクセルのEインクによる2.66インチのディスプレイモジュールです。バックライトがなく、電源を切ってもディスプレイに表示し続けることができます。超低消費電力で、必要な電力はリフレッシュのみです。Raspberry Pi Picoに直接取り付けられるメスピンヘッダーを搭載し、SPIインターフェースで使用します。C/C++とMicroPythonのサンプルと開発リソース、マニュアルが付属しています。
仕様●動作電圧:3.3V●表示色:黒、白●解像度:296×152ピクセル●グレースケール:2●インターフェース:3線式SPI、4線式SPI●視野角:170°以上●部分リフレッシュに必要な時間:0.3秒●全体のリフレッシュに必要な時間:5秒●本体サイズ:74.0×37.5mm●ディスプレイサイズ:60.088×30.704mm●リフレッシュ時電力:42.4mW(typ)●スタンバイ時電力:<0.01μA(ほとんどなし)●ドットサイズ:0.203×0.202mm●重量:34g●セット内容:2.66インチ e-Paper ディスプレイ ×1、取付け用パーツパック ×1 アズワン品番67-0398-13
1個
4,890 税込5,379
5日以内出荷

480×320ピクセルの3.5インチLCDディスプレイ。IPS方式の3.5インチ液晶ディスプレイを採用し、6万5千色のRGBカラー表示とタッチ制御が可能なディスプレイモジュールです。解像度は480×320ピクセルで、プログラムによりバックライトを制御できるので省電力化を図れます。ディスプレイの制御には、ILI Technology社製のLCDドライバILI9488とXptek Technology社製の抵抗膜方式タッチコントローラXPT2046を使用しています。本体サイズは86mm×57.2mmで、表示画面サイズは73.44×48.96mmです。インターフェースは4線式SPIで、画像の保存用にmicroSDカードスロットが付属しています。C/C++とMicroPythonによるサンプルコードとマニュアルが付属しています。
仕様●動作電圧:5V●解像度:480×320ピクセル●インターフェース:SPI●本体サイズ:86.00×57.20mm●ディスプレイサイズ:73.44×48.96mm●ピクセルサイズ:0.153×0.153mm●ディスプレイタイプ:IPS●ドライバ:ILI9488●タッチコントローラ:XPT2046●重量:65g●【セット内容】●3.5インチディスプレイ ×1●取り付け用パーツパック ×1●【ご注意】●※Raspberry Pi Picoは製品には含まれていません。別途、お買い求めください。 アズワン品番67-0396-27
1個
5,150 税込5,665
5日以内出荷




65Kカラー160×128ピクセルのRaspberry Pi Pico用LCDディスプレイ。解像度が160×128ピクセルで65K RGBカラー表示の、Raspberry Pi Pico用1.8インチLCDディスプレイモジュールです。Raspberry Pi Picoに直接取り付けられるメスピンヘッダーを搭載し、SPIインターフェースで使用します。C/C++とMicroPythonのサンプルと開発リソース、マニュアルが付属しています。
仕様●動作電圧:2.6V~5.5V●解像度:160×128ピクセル●インターフェース:4線式SP●本体サイズ:52.0×34.5mm●ディスプレイサイズ:35.04×28.03mm●ピクセルサイズ:0.219×0.219mm●ディスプレイタイプ:TFT●ドライバ:ST7735S●重量:16g●【ご注意】●※Raspberry Pi Picoは含まれていません。別途お買い求めください。 アズワン品番67-0398-09
1個
2,580 税込2,838
5日以内出荷

1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷

262Kカラー320×240ピクセルのRaspberry Pi Pico用タッチディスプレイ。解像度が320×240ピクセルで262K RGBカラー表示の、Raspberry Pi Pico用2.8インチタッチLCDディスプレイモジュールです。タッチコントローラXPT2046により、スムーズなタッチ入力を実現しています。バックライトはプログラムにより制御が可能で、省電力化が図れます。Raspberry Pi Picoに直接取り付けられるメスピンヘッダーを搭載し、SPIインターフェースで使用します。【ご注意】。※Raspberry Pi Picoは含まれていません。別途お買い求めください。
仕様●動作電圧:5V●解像度:320×240ピクセル●インターフェース:SPI●本体サイズ:70.2×50.2mm●ディスプレイサイズ:57.6×43.2mm●ピクセルサイズ:0.18×0.18mm●ディスプレイタイプ:IPS●ドライバ:ST7789●タッチコントローラ:XPT2046●重量:51g●セット内容:2.8インチ LCDディスプレイ ×1、取り付け用パーツパック ×1 アズワン品番67-0398-12
1個
4,120 税込4,532
5日以内出荷

Description。The Raspberry Pi Build HAT is an add-on board that connects to the 40-pin GPIO header of your Raspberry Pi, which was designed in collaboration with LEGO(R)Education to make it easy to control LEGO(R)Technic(TM)motors and sensors with Rasp
アズワン品番67-0423-69
1個
8,598 税込9,458
33日以内出荷

128×32ピクセルの2.23インチOLEDディスプレイ。OLEDドライバにSolomon Systech社製のSSD1305を採用した有機ELディスプレイモジュールです。本体サイズは63mm×26mmで、Raspberry Pi Picoより一回り大きくなっています。Raspberry Pi Picoはボード上のピンヘッダーにそのまま接続できます。表示画面サイズは55.02mm×13.10mm、インターフェースには4線式SPIとI2Cを使用できます。C/C++とMicroPythonによるサンプルコードとマニュアルが付属しています。
仕様●ロジック電圧:3.3 V●動作電圧:3.3V/5V●解像度:128×32ピクセル●視野角:最大160°●インターフェース:4ワイヤSPI、I2C●本体サイズ:63.00×26.00mm●ディスプレイサイズ:55.02×13.10mm●ピクセルサイズ:0.41×0.39mm●ディスプレイタイプ:OLED●ドライバ:SSD1305●重量:16g●【セット内容】●2.23インチ OLEDディスプレイ ×1●【ご注意】●※Raspberry Pi Picoは製品に含まれていません。別途、お買い求めください。 アズワン品番67-0396-26
1個
3,850 税込4,235
5日以内出荷

Description。The Raspberry Pi PoE+ HAT is designed to replace the existing Raspberry Pi PoE HAT in all new and existing designs. Like the original, the PoE+ HAT allows you to power your Raspberry Pi using Power over Ethernet networks. The PoE+ HAT meets all the requirements of the IEEE 802.3af(802.3at Type 1, PoE+)specifications. This ups the power the network can supply from 15.4 watts(PoE)to 25.5 Watts(PoE+)over CAT5 cable.。No modification to the main Raspberry Pi board is needed for the PoE+ HAT to work but you will need to ensure that your Pi's software is up to date for all functionality to be available. The Raspberry Pi PoE+ HAT is fitted with a small fan that is controlled by the Raspberry Pi via I2C and will turn on and off automatically depending on the temperature of the main processor on your Pi.。Note:There is no Raspberry Pi included with this product. Your desired Pi will need to be purchased separately.。Features。Input voltage:37-57V DC, Class 2 device。Output power:5V DC/3.0A。Cooling:25mm×25mm brushless fan delivering 2.2CFM forprocessor cooling。Fully isolated switch-mode power supply。Fan control。Mechanically compatible with the existing Raspberry Pi PoE HAT
アズワン品番67-0423-62
1個
6,798 税込7,478
33日以内出荷

Description。The IQaudIO Pi-DAC+ HAT Audio card for the Raspberry Pi delivers outstanding sonic performance and full-HD(24/192)audio capability with build-in hardware volume control through the standard Linux audio APIs(ALSA)using the Raspberry Pi'
アズワン品番67-0423-54
1個
6,698 税込7,368
33日以内出荷

1個
8,598 税込9,458
33日以内出荷

Raspberry Pi Pico用赤/黒/白表示の電子ペーパーディスプレイ。解像度が212×104ピクセルで、赤、黒、白の3色表示が可能なEインクによる2.13インチのディスプレイモジュールです。バックライトがなく電源を切ってもディスプレイに表示し続けることができます。超低消費電力で、必要な電力はリフレッシュのみです。Raspberry Pi Picoに直接取り付けられるメスピンヘッダーを搭載し、SPIインターフェースで使用します。C/C++とMicroPythonのサンプルと開発リソース、マニュアルが付属しています。【ご注意】。※Raspberry Pi Picoは含まれていません。別途お買い求めください。※Raspberry Pi Picoを差し込む向きにご注意ください。
仕様●動作電圧:3.3V●表示色:赤、黒、白●解像度:212×104ピクセル●グレースケール:2●インターフェース:3線式SPI、4線式SPI●視野角:170°以上●全体のリフレッシュに必要な時間:15秒●本体サイズ:65.0×30.5mm●ディスプレイサイズ:48.55×23.71mm●リフレッシュ時電力:26.4mW(typ)●スタンバイ時電力:<0.01μA(ほとんどなし)●ドットサイズ:0.229×0.228mm●重量:16g アズワン品番67-0398-10
1個
3,740 税込4,114
5日以内出荷



1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷


Raspberry Pi に適したプラスチック製の箱です。ボードに完全にアクセスできるようにしながら、Raspberry Pi をショートさせる可能性のある不正なワイヤーなどから保護します。RPi をエンクロージャーの下半分にスナップし、次に2つの側面をスナップするだけです。ABSプラスチック製。Raspberry Pi B+/2 と互換。通気口を装備。修正が簡単
仕様●外寸W:60mm●外寸H:25mm アズワン品番67-0451-96
1個
999 税込1,099
33日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷




Description。This is a basic baseplate for the Raspberry Pi 3 B/B+. It is translucent in color and provides a simple mounting solution for wherever you want to put your Pi!。The baseplate is designed for the Raspberry Pi to securely remain on the ac
アズワン品番67-0425-58
1個
999 税込1,099
33日以内出荷

Description。The Raspberry Pi 4 Case Fan works with Raspberry Pi 4 and the Raspberry Pi 4 Case. Designed for overclockers and other power users, it keeps your Raspberry Pi 4 at a comfortable operating temperature even under heavy load.。The temperatu
アズワン品番67-0426-09
1個
1,598 税込1,758
33日以内出荷


1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷

1個
419 税込461
7日以内出荷

このエンクロージャーは軍用グレードのアルミニウムと耐久性のあるアクリルで構成されており、物理的および腐食から最大の保護を提供します。スケルトンは標準的なArduinoを収納するためのスペースを確保しており、エンクロージャーは3次元すべてに積み重ね可能なため、拡張の可能性は限られています。取付け穴もモーター用に事前に開けられており、スケルトンを簡単にミニカーに変えることができます。これはRaspberry Pi 専用のケースです。
アズワン品番67-0476-75
1個
2,498 税込2,748
33日以内出荷

Raspberry Pi に適したプラスチック製の箱です。ボードに完全にアクセスできるようにしながら、Raspberry Pi をショートさせる可能性のある不正なワイヤーなどから保護します。RPi をエンクロージャーの下半分にスナップし、次に2つの側面をスナップするだけです。<
仕様●外寸W:60mm●外寸H:25mm●形状・タイプ:ケース アズワン品番67-0451-95
1個
1,198 税込1,318
33日以内出荷