オフィスサプライ :「USB Micro-B」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CS52DPは、1箇所のKVMコンソールから、DisplayPortコンピューターとUSB Type-Cデバイス各1台を切り替えて操作できる2ポートケーブルKVMスイッチです。一般的なKVMスイッチにドッキングステーション機能を付加したハイブリッド型のKVMスイッチであるため、職場と自宅の両方で活用して作業効率を高めることができます。1箇所のKVMコンソールから、USB DisplayPortコンピューターとUSB Type-Cデバイス各1台を切り替えて操作可能。解像度 - 最大4096×2160@60Hz。ポート切替方法 - ワイヤードリモコン。DP Altモードをサポートし、USB Type-C接続でDisplayPort信号を伝送。DisplayPort 1.2、HDCP準拠。バスパワー対応 - 外部電源アダプター不要。コンソールUSBポート経由でUSB周辺機器を共有可能。マルチプラットフォーム対応 - Windows、Mac、Linux、Android、iOS。ソフトウェア不要。フック設計によりワークステーション環境の省スペースと整理整頓を実現。USBホットプラグ対応
その他【エミュレーション】(キーボード/マウス)N/A 付属品クイックスタートガイド×1 質量(kg)0.3 ケーブル長(m)KVM: 1.2×2、リモートポートセレクター: 1.8 消費電力DC5V:0.74W:8BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。) 材質(ケース)プラスチック 解像度最大4096×2160@60Hz、2560×1440@144Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【フェイスプレート】8.34×8.42×3.04 LEDKVMポート(オンライン/選択): 2(White) コネクタ【コンソールポート】 1 x DisplayPort Female、2 x USB Type A Female、1×3.5mm Audio Jack Female (Green)、1×3.5mm Audio Jack Female (Pink)【KVM(コンピューター)ポート】 CPU1:DisplayPort オス×1、USB Type-A オス×1、3.5mm オーディオジャック オス×1(Green)、3.5mm オーディオジャック オス×1(Pink)、CPU2:USB Type-C オス×1、3.5mm オーディオジャック オス×1(Green)、3.5mm オーディオジャック オス×1(Pink)【電源(オプション)】 USB Micro-B メス×1 使用環境条件【動作温度】0~50℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~80%RH(※結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 接続台数2 ポートワイヤードリモコン グリーンマーク認定
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷

VK211はRS-232/接点信号を通して生産ラインやオンラインミーティング、デジタルサイネージで用いられるPCベースのデバイスやKVMスイッチ、セットトップボックスなどの操作を効率化します。本製品(RS-232/接点 to USB キーボードコンバーター)はRS-232の信号をUSBキーボードの信号に変換します。KVMスイッチやPCベースのデバイスなどの操作時に発生する繰り返しの作業を学習し複数のPCやその他デバイスで実行、時間のかかる業務フローを効率化することができます。
仕様優先ボタン:プッシュボタン×1、リモート制御 ON/OFF機能、3秒間長押しで接点制御で使用する学習モードON 質量(kg)0.15 湿度(%RH)0~80% RH、結露なきこと 消費電力DC5V:0.69W:7BTU/h 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フェイスプレート:82×73×26.2 材質(ケース)メタル LED優先1(Orange)、接点4(Green)、電源1(Green) コネクタRS-232C:双方向 RS-232ポート×1 (3ピン ターミナルブロック)、ボーレート:19200、データビット : 8、ストップビット : 1、パリティ : なし、コンソールポート:USB Type-A メス×2(Black)、デバイスポート:USB Type-B メス×1(Black)、接点:5ピン ターミナルブロック、電源(オプション):USB Micro-B メス×1(Black) 動作温度(℃)0~50 保管温度(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーンマーク認定
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷

UCE32100は、ローカルとリモート側の2つのユニットで構成されるUSB 2.0 エクステンダーです。本製品はUSB 2.0規格に準拠し、高品質なUSB信号の接続が確保できるため、信頼性の高いデータ通信を実現します。UCE32100は、ツイストペアケーブルを使用してUSBデバイスの通信距離を最大100mまで延長します。また、リモートユニット側での給電にも対応しているため、POSシステム、フラッシュドライブ、ウェブカメラ、スキャナー、プリンターなど各種デバイスの駆動に十分な電力を供給します。さらに、UCE32100はプラグアンドプレイ対応で、主要なOSと互換性があります。本製品は、筐体に耐久性のあるメタル素材を採用しており、サイズもコンパクトで、ウォールマウントも可能なデザインのため、設置環境の省スペースも実現できます。【組み合わせ接続に関するご注意】。 本製品は他ATEN製品と接続せず、単独でご使用されることを推奨いたします。 開発世代が異なる為、ATEN製品であっても動作の保証はいたしかねます。
仕様【リモートユニット】アップストリームポート: RJ-45 メス×1、ダウンストリームポート: USB Type-A メス×4、Micro USB メス×1(ファームウェアアップグレード)、電源: DCジャック×1【ローカル】アップストリームポート USB Type-B メス×1、ダウンストリームポート RJ-45 メス×1、Micro USB メス×1(ファームウェアアップグレード)、電源 DCジャック×1 付属品USB 2.0 Type-A オス→Type-B オス ケーブル ×1、電源アダプター ×1、電源ケーブル ×1、ラックマウントキット ×4、DINレール ×2、DCジャック ロックキット ×2、ゴム製フットパッド ×2、クイックスタートガイド ×1 材質メタル 寸法(mm)101.5×79×24.4 質量(kg)0.21(0.46 lb) 定格入力電力トランスミッター側:バスパワー、レシーバー側:セルフパワー、DC5V: 20W LEDステータス LED×2 動作温度(℃)0~50 保管温度(℃)-20~70 RoHS指令(10物質対応)対応 信号範囲100m ケーブル種類ツイストペアケーブル 湿度(%)0~80(※結露なきこと) グリーンマーク認定 USBUSB 2.0 ハイスピード
1台
61,980 税込68,178
3日以内出荷