オフィスサプライ :「android」の検索結果

関連キーワード
1,777件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Android端末用のUSBコネクタ変換アダプタ(USB Aメス-MicroUSBオス)です。ケーブルなし仕様。
対応OSAndroid2.3以降 対応機種USBホスト機能をもったAndroid端末
1個
149 税込164
当日出荷

流れる1本の帯をまとい統一されたミニマルデザインと、繊細でマットな質感のカラー。 音をファッションとして身につける、FASTMUSIC(TM)レーベルのBluetooth(R)ヘッドホン”bund(ビアンド)”。
入力端子microUSB(充電用) 仕様コンテンツ保護:SCMS-T 付属品USB充電ケーブル、イヤーキャップ(XS,S,M,L:Mは本体装着済み)各1組、取扱説明書(保証書付き) 質量(g)約15 形式密閉ダイナミック 規格TELEC, JATE 出力Bluetooth Power Class2 電源DC5V 接続方式Bluetooth 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)リモコン部:約15×8×70(突起部除く)、ヘッドホン部(片耳):約13×25×23(コード含まず) 連続使用時間通話:約6.5時間 、待受:最大約120時間 マイクロホンエレクトレットコンデンサー型 通信方式Bluetooth標準規格 Version4.2 保証期間1年 コード長さ(cm)65 充電時間(時間)約2 動作温度、湿度範囲温度:5~35℃、湿度:20%~80%(ただし、結露無きこと) 連続再生時間最大約6時間 最大接続台数1台 プロファイルA2DP,AVRCP,HFP 変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散) 通信距離(m)最大約10(見通し) 周波数帯域(GHz)2.4 イヤホン形状カナル型 オーディオコーデックSBC
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヒロ・コーポレーションandroidスマートテレビ
チューナーがなくても様々なネット動画サービスが楽しめるチューナーレステレビです。HDMI端子、ビデオ入力端子、光デジタル音声出力端子、LAN端子、Bluetoothを搭載しており、様々なシーンに対応できます。
用途様々なネット動画サービスに対応したチューナーレステレビです。HDMI端子、ビデオ入力端子、光デジタル音声出力端子、LAN端子、Bluetoothを搭載しており、色んなシーンで活躍できます。 画素数1366×768 アスペクト比16:9 視野角178°×178° 使用電源(V)AC100(50/60Hz)
1台
33,980 税込37,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

思いっきりアプリを楽しむ、ネット動画専用チューナーレステレビ。地上波・BS/CSのチューナーが付いていないのでテレビはもっぱらネット配信視聴という方におススメ。Android搭載だから、スマホにつながなくても直接配信が視聴できます。 HDMI、USB、コンポジット、光音声デジタル出力、LANと入出力端子は基本をおさえており安心。
仕様AndroidTVバージョン11、CPU:Coretex- A53 1550MHz、メモリ: 2GByte / 8GByte、Wi-Fi:IEEE802.11a/b/g/n/ac、Bluetoothバージョン5.0、直下型LEDバックライト 付属品スタンド1式、ネジ×4、リモコン、単4乾電池×2、取扱説明書 質量(kg)約3.5 消費電力(W)56(待機時0.5) 電源AC100V50/60Hz 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)719.5×471.6×205 応答速度8ms 視野角(左右:上下)178 画面サイズ32インチ 画素数1366×768 RoHS指令(10物質対応)対応 年間消費電力量(kWh/年)54 入出力端子コンポジット端子、USB、HDMI、LAN端子、光音声デジタル端子 チューナー数チューナーれす
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

Android 7.1搭載業務用タブレット。 安心の長期供給 発売開始後5年間、同一モデルの購入が可能です。 長期にわたり代替品が準備可能なため、計画的なシステム運用が可能です。 防塵・防滴仕様 IP54に準拠した防塵・防滴仕様なので、現場でも安心してご使用いただけます。 またファンレス仕様のため埃の吸い込みがありません。 SSD搭載 長寿命かつ衝撃に強く、高速な読み出し、書き込み可能なSSDを搭載。 豊富なインタフェース さらに、クレードルを用いればUSB周辺機器に加えて有線LANも利用可能。
対応OSAndroid 7.1 ディスプレイ10.1インチ
1個
119,800 税込131,780
9日以内出荷


VRゴーグルを装着したまま、スマートフォンでのVR動画の操作が手元でできるVR用Bluetooth(R)リモコンです。 ブラインドタッチでの操作性を考慮し、使用頻度の高い再生/一時停止、巻き戻し、早送りボタンを近くに配置しています。 iOS・Android両OSに対応し、電源を入れるとすぐにペアリングを開始してくれます。
付属品動作確認用単4アルカリ乾電池2本、保証規定書※取扱説明書はダウンロード版になります 材質ABS、FR-4、スチール ブラック 質量(g)約33(電池含まず) 電源単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素電池のいずれか2本 適合規格Bluetooth(R) 4.2、電気用品安全法:PSE適合 対応OSiOS10.0以降、Android5.0以降 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約36×40×110 対応機種iPad、iPhone、Androidスマートフォン/タブレット 連続使用時間(時間)約1800(アルカリ乾電池使用時の目安) 通信方式Bluetooth(R) 無線方式 保証期間6カ月 使用地区日本国内 動作モード動画視聴用 軸数2軸(X軸、Y軸) ボタン数7ボタン+1スティック 電波到達距離(m)最大約10※メーカー環境でのテスト値であり保証ではありません アズワン品番65-0534-55 電波周波数(GHz)2.4 コントローラ種類リモコン
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

買ってすぐ使えるWELCOMオリジナルアプリWelPet標準付属。Androidスマートデバイス。
1個
449,800 税込494,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

みんなで楽しめる10.1インチの大画面に高解像度デュアルカメラ搭載でビデオ通話やSNSもくっきり鮮やか。ワイヤレスでヘッドフォンなどの周辺機器が使えるBluetoothにも対応。はじめてのタブレットとしても安心な基本アプリはインストール済み。初期設定から詳しく説明しているWEBマニュアルもダウンロード可能です。高級感のあるマットブラックのメタル素材を採用し、角が丸くやわらかい印象のフォルムでつい手に取りたくなるデザインのタブレットです。
付属品専用USBケーブル、専用USB電源アダプター、保証書 質量(g)564 電源ACアダプター:AC100-240V50/60Hz(出力5V2A)、バッテリー:リチウムイオンポリマー3.7V6000mAh(充電約3.5時間/駆動約4.3時間※明るさ50%音量40%でYouTubeをライブ視聴時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)243×162×9.2 メモリー4GB ディスプレイ10.1インチワイド(16:10)IPSWUXGA液晶/10点マルチタッチディスプレイ/ OSプロセッサー/グラフィックスAndroid 12 日本語仕様/MT8168 4コア ARM 4XCortex-A53 2.0GHz/ インターフェイスmicroHDMI(Type-D) / USB Type-C / Φ3.5mmヘッドフォンジャック/microSDカードスロット BluetoothBluetooth 5.0 カメラ仕様フロント:500 万画素 リア:1300 万画素 容量(GB)128 無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac 2.4GHz 5.0GHz 対応 (Wi-Fi 5) オーディオ内蔵ステレオスピーカー(0.8W×2)、内蔵コンデンサーマイクロフォン
1台
28,980 税込31,878
6日以内出荷

ネット接続不要でバックアップを取ることができます。※アプリのインストールにはネット接続が必要です。iPad/iPhoneを充電しながら使えるカードリーダー。Androidスマートフォンでの使用も可能です。iPadの「ファイル」アプリに対応。分割画面機能を使えば、microSDの画像を直接メールなどに張り付けることができます。寝ている時でも充電しながら大容量のデータのバックアップができる。純正のACにつなげて使用できるので、いつも充電しているように充電ケーブルをiPhoneに繋げるだけでバックアップが取れます。接続するだけで自動でバックアップができるので他のアプリを起動しながら使用できます。PC用のカードリーダーとしても使用できる。純正のケーブルとACアダプタを使うので安心して使える。接続すると自動でバックアップを行い、重複してのバックアップを行わないのでスムーズにデータをmicroSDへ移行することができます。
セット内容製品本体、取扱説明書、保証書【USBハブ】 対応OS【Android】12, 11, 10, 9, 8.1, 8【iOS】16, 15, 14.5, 14, 13, 12【mac】macOS(Ventura) 13, macOS(Monterey) 12, macOS(BigSur) 11, macOS 10.15, macOS 10.14, macOS 10.13, macOS 10.12, OS X 10.11, OS X 10.10, OS X 10.9, OS X 10.8, Mac OS X 10.7, Mac OS X 10.6【Windows】11, 10, 8.1, 8, 7 対応機種Windows 搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-Nシリーズ、Apple Mac シリーズiPhone15/iPhone15Plus/iPhone15Pro/iPhone15ProMax/iPhone13/iPhone13Pro/iPhone13ProMax/iPhone13mini/iPhone12/iPhone12Pro/iPhone12ProMax/iPhone12miniiPhone 11/iPhone 11 Pro/iPhone 11 Pro Max/iPhone XS/iPhone XS Max/iPhone XR/iPhone XiPhone 8/iPhone 8 Plus/iPhone 7/iPhone 7 Plus/iPhone SE/iPhone 6s/iPhone 6s PlusiPad(第6世代)、iPad(第5世代)、iPad Air(第3世代)、iPad Air 2、iPad Air、iPad mini(第5世代)、iPad mini 4、iPad Pro(12.9インチ 第3世代)、iPad Pro(11インチ)、iPad Pro(12.9インチ第2世代)、iPad Pro(10.5インチ)、iPad Pro(12.9インチ)、iPad Pro(9.7インチ)※USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること。※上記以外の環境ではUSB2.0で動作します。 対応メディアmicroSDカード スロットmicroSDカード 通信速度5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps
1個
9,498 税込10,448
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Android用USB Type-A(2.0)ケーブル、USB Type-C USB Type-Cケーブル
用途Android用USB Type-A(2.0)ケーブル、USB Type-C仕様のケーブル
1本
349 税込384
当日出荷

ドライブや外出時、小さいお子様が居ると必需品のポータブルDVDプレーヤーに、android搭載のタブレットが付きました。 タッチパネルで楽々操作。インターネットに繋げれば、Googleplayでアプリを追加することもできます。 インカメラ搭載なので、web会議やテレビ電話もOK。欲張りで便利な1台です。
付属品DVDプレーヤー(本体)、ACアダプター、DCカー電源アダプター、USBケーブル(1m)、イヤホン、車載取付ストラップ、取扱説明書兼保証書 質量(g)870 電源USB充電5V/2A バッテリーLi-ion18650Battery メモリー2GDDR 本体外形寸法(mm)251.18×177.58×35.4 液晶パネル10.1/水平1024×垂直600 対応メディアDVD、CD、MP3 充電時間(時間)約5 駆動方式IPS OSandroid10.0go プロセッサー1.3GHz Quad Core MTK8167B 画素数水平1024×垂直600 カメラ仕様30万画素インカメラ 再生時間(時間)DVD約3、Wi-Fi約4(使用状況により異なる) ストレージRAM/64GB内蔵
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

LTEモジュールを内蔵しています。 nanoSIMカードスロット×2搭載でお手持ちのSIMカードを入れて利用することも可能です。 GMS認証取得のAndroid11搭載タブレット。 10.1型FHDディスプレイ。 ビジネスはもちろん、学習用としても最適です。
ディスプレイ10.1 OSAndroid 11
1個
35,980 税込39,578
9日以内出荷

軽量、スタイリッシュなタブレット デュアルSIMスロット搭載なので、2つのSIM利用で万一の通信障害対策も可能です。 Wi-Fiは2.4G/5G帯ともに対応 IEEE802.11 ac/a/b/g/nが利用可能です。 軽量(435g)なのに、バッテリー動作時間は余裕の約13.5時間。 純正オプションでは充電クレードルを用意しています。 ジュウデンクレードル(SWC1801A-V2)との併用で、TTO端末やホテル客室端末、出退勤管理システム等々でのご利用も便利です。 もちろん、タブレット単体で外へ持ち出し、LTE通信でサクサクデータ受信しながらの業務利用もバッチリです。 さらに、GMS認証取得のSIMフリー端末ですので、音声SIM利用でのスピーカーフォン通話も出来ます。 Wi-Fi環境での各種WEB会議端末としての利用も可能です。
質量(g)435 ディスプレイ9.7 バッテリー稼動時間約13.5 Wi-Fi2.4G/5G帯: IEEE802.11 ac/a/b/g/n
1個
37,980 税込41,778
9日以内出荷


スマートフォンの充電ケーブルやUSBハブ、ドッキングステーションなどの長さが足りないときに便利な、USB Type-C(TM)延長ケーブル(USB2.0)です。USB Power Deliveryに対応し、最大20V/3Aの60W充電が可能です。 。USB Power Delivery をご利用になる場合は、接続する機器および延長するケーブルがUSB Power Delivery に対応している必要があります。
用途USB Type-C(TM)ケーブルの延長ケーブル(USB2.0)です。 。ケーブル一体型のAC充電器のケーブル長を延長して使用できるほか、USBハブやドッキングステーション、キーボードなどケーブル部が短い機器にも使えるため、パソコンから離れた位置での接続も可能になります。 。普段は短めのケーブルを使用し、必要な場面のみ延長ケーブルを接続するなど、シーンに応じて適切な使い方を選べます。 。外付けポータブルディスクドライブ等のバスパワー駆動デバイスは、電力不足により正常に動作しない場合があります。 。連結できるケーブルは本製品を含めて最大3m、合計2本までです。最大転送速度480Mbpsに対応しますが、USB2.0は規格上、延長が認められていません。 。USB Power Deliveryに対応し、最大20V/3Aの60W充電に対応。USB Type-Cポートを搭載したiPhone・Androidなどのスマートフォン・タブレット、ノートパソコンなどの充電が可能です。 。USB Power Delivery をご利用になる場合は、接続する機器および延長するケーブルがUSB Power Delivery に対応している必要があります。 。USB2.0に準拠し、最大480Mbpsのデータ転送が可能です。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクターを採用しています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様金メッキピン、簡易パッケージ (ケーブル)ブラック 電圧(V)(対応)最大20 対応OSWindows 11/10、macOS Sonoma 14/macOS Venture 13/macOS Monterey 12 コネクタ形状(プラグ)USB Type-C(TM)、(ポート)USB Type-C(TM) 適合電流(A)最大3 適合機器USB Type-C(TM)コネクター搭載のスマートフォン・パソコン・AC充電器・USBハブ・キーボードなど 対応USB Power Delivery シールド2重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル径(Φmm)約3.8 対応転送速度(Mbps)最大480 ※理論値 USB(規格)USB2.0規格準拠
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バイク用充電ケーブルで使用するのに丁度良いサイズです。 伝導率の良い銅芯を使用。2.4Aの急速充電に対応し充電速度も大幅アップ。 高耐久なナイロン編みでカバーされ、折れに強く、熱くなりにくくなっています。
材質ナイロン 長さ(mm)約240~270 対応機種Android
1本
779 税込857
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Android用USB Type-A(2.0)、Micro USB Type-B Micro USB Type-Bケーブル
用途Android用USB Type-A(2.0)ケーブル、Micro USB Type-B仕様のケーブル 長さ(m)1 USBタイプMicro USB Type-B ケーブル種類ストレート
1本
349 税込384
当日出荷

Android搭載コントローラーにアプリケーションをインストールすることで、ビデオ会議のように現場とオフィスで状況をリアルタイム共有可能。ヘッドセットの画面は、シリコンOLED(有機EL)の高画質・高コントラスト、オフィスからの図面やマニュアル表示も鮮明です。ハンズフリーにより話し合いながらの業務が可能。ヘッドセットのカメラでQRコード等の読み込みも可能。可動式のテンプルが男女問わず幅広い頭囲サイズにフィット。生活防水(IPX2対応)、2層マグネシウム構造で不特定多数の使用に耐えうる高い耐久性を実現。跳ね上げ式シェードで環境光の明暗に容易に対応可能です。
投影方式Si-OLED(有機EL) 解像度1280×720ピクセル 画面サイズ仮想画面:40型相当 (仮想視聴距離2.5m時) 接続端子インターフェイスボックス接続端子、4極ミニジャック(イヤフォンマイクCTIA規格対応)、USB Type-C、HDMI(R)、USB Micro-B(給電専用) カメラ仕様ヘッドセット:500万画素、コントローラー:1300万画素オートフォーカス 外形寸法(mm)ヘッドセット:189×193×30(シェード除く)、コントローラー:W55×D110×H23(突起部含まず) 電源ヘッドセット:USB Type-C Current@1.5A、USB Micro-B 5.0V/1.5A(DC入力)、コントローラー:充電式バッテリー内蔵 消費電力(W)約6.5 質量(g)ヘッドセット:約119(ケーブル・シェード含まず)、コントローラー:約180 対応OSコントローラー:AndroidTM OS ディスプレイ約3インチタッチパネル Wi-Fiコントローラー:IEEE802.11a/b/g/n/acデュアルバンド オーディオコントローラー:マイク、スピーカー、ミニジャック 付属品スタートガイド、ユーザーガイド、保証書、インターフェイスボックス、コントローラー、ノーズパッド、ACアダプタ、USBケーブル、セミハードキャリングケース、シェード、ベルトクリップ、ケーブルリテーナー、取り付け用ネジ 仕様コントローラー:BO-IC400
1台
159,800 税込175,780
7日以内出荷

RT112は、Wi-Fi6Eに対応し、最新のAndroidOSを搭載した産業用タブレットです。10インチサイズディスプレイを採用、防塵・防水性能IP67、耐落下性能1.5mを誇り、工場、物流、小売り、屋外での作業など、さまざまな現場でご利用頂けます。重さはわずか690g、ユーザ様ご自身でバッテリ交換が可能。クゥアルコムSnapdragon(TM)5430プロセッサヘキサコア64ビットCPU(最大2.1GHz)、本体背面にNFC搭載。グローブモード対応。Google認定取得(グーグルモバイルサービス(GMS)認定/Androidエンタープライズ推奨(AER)認定)/第6世代QualcommAIエンジン搭載
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 仕様LED インジケータ:LED, バイブレーター、●WLAN:WLAN 6E, 2.4GHz & 5GHz & 6GHz、デュアルバンド同時通信(Dual-Band Simultaneous : DBS)サポート、IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/h/i/k/r/v/ac/ax (2x2 MU-MIMO)、●カメラ:500万画素 フロントカメラ (固定焦点)、1300万画素 リアカメラ (自動焦点、LED フラッシュライト, Google ARcore & Depth APIサポート)、●落下テスト:1.5 m(MIL-STD-810H, Method 516.8, Procedure IV) 寸法(mm)260×165×12 質量(g)690 センサージャイロスコープ、加速度計 (G-センサー)、E-コンパス、光および近接センサー インターフェースUSB3.1 タイプ-C x 1、Micro SD カード x 1、デュアルスピーカー, マイク x 2(ノイズキャンセルおよび背景ノイズ低減機能) バッテリー8800mAh (交換可能) (連続駆動時間最大20時間、満充電まで約4.5時間) ディスプレイ10.1インチ(1920 x 1200) LCD ディスプレイ、輝度450nits、Gorilla ガラス, 静電容量式マルチタッチ、スタイラス、グローブ、水濡れ対応 防塵防水性能IP67 使用CPUQualcomm Snapdragon(TM) 5430 ヘキサ(6)コアプロセッサ, 64bits, 6x CPU, 最大 2.1 GHz、Qualcomm(R) Trusted Execution Environment (TEE) OSAndroid 13, GMS および AER 認証, 第6世代 Qualcomm AI エンジン RoHS指令(10物質対応)対応 BluetoothBluetooth(R) 5.2 動作温度範囲(℃)-20~55 シンボル【1D】 Codabar(NW7), Code 11, Code 128, Code 2 of 5, Code 39, Code 93 and 93i, EAN/JAN-13, EAN/JAN 8, IATA Code 2 of 5, Interleaved 2 of 5(ITF), Matrix 2 of 5, MSI, GS1 Databar, UPC-A, UPC E, UPC-A/EAN-13 拡張クーポンコード付き, クーポン GS1 Code 32 (PARAF), EAN-UCC エミュレーション【2D】 Codablock A, Codablock F, PDF417, MicroPDF417, Aztec Code, Data Matrix, MaxiCode, QR Code, Chinese Sensible (Han Xin), Grid Matrix, Dot Code【郵便】 オーストラリア郵便, 英国郵便, カナダ郵便, 中国郵便, 日本郵便, 韓国郵便, オランダ郵便, Planet コード, Postnet 容量(GB)6RAM/128FlashROM
1個
87,980 税込96,778
4日以内出荷

AQUOSsense3basic/AndroidOneS7フィルム指紋防止光沢ヘイズ(光散乱)を抑えることで画面が白くボケることを抑えくっきり鮮やか。 透過度がとても高く液晶保護フィルムを貼っていることを感じさせないほどです。 何度も位置決めが行えて、同時に画面に付いているほこり等を吸着するため、ほこり混入を軽減し安心して貼り付けることができます。 表面のハードコートにより傷や擦れに強いフィルムです。(表面鉛筆硬度:2H)
用途液晶保護フィルム(モバイル) セット内容液晶保護フィルム、クロス 材質シリコン膜(液晶保護フィルム吸着面)、PET(液晶保護フィルム表面) 質量(g)20 対応機種AQUOSsense3basic/AndroidOneS7 高さ(cm)18 表面硬度2H 特性防傷加工・指紋防止 横(cm)9 奥行き(cm)0.1
1個
689 税込758
当日出荷

Android用USB Type-A(2.0)ケーブル、USB Type-C USB Type-Cケーブル
用途Android用USB Type-A(2.0)ケーブル、USB Type-C仕様のケーブル
1セット(1m×3本)
999 税込1,099
当日出荷

過酷な環境に適した堅牢性と薄型・軽量を両立した耐衝撃タブレットZEROSHOCKタブレットSLIMforAndroid「LZ-AA10シリーズ」
付属品ハンドストラップ、充電用アダプタ 質量(g)795 使用温度範囲(℃)-10~50(バッテリー稼働時)、0~40(充電用アダプタ接続時) 入力電圧(V)12 幅W×厚さ×高さH(mm)268×13.3×183.6 インターフェースUSB2.0(Type-C)×1 解像度1920×1200(WUXGA) 保証期間購入後1年間 防塵防水性能IP65準拠 使用CPUMediaTekMTK6765(最大2.30GHz、8コア) 充電時間(時間)電源オフ時:約6.0/電源オン時:約4.5 動作時間約14.5時間(JEITA2.0) バッテリー容量(mAh)9000 画面サイズ10.1インチワイド(16:10) OSAndroid(TM)9.0(GooglePlay非対応) マイク/スピーカー内蔵マイク×1/1Wモノラル アズワン品番64-8856-37 使用環境湿度(%)20~90(結露不可) タッチパネル方式静電容量式10点マルチタッチ 無線規格IEEE 802.11 a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)、Bluetooth 4.2(Class2) カメラ仕様500万画素CMOSカメラ(フロント)/1300万画素CMOSカメラ(リア)※オートフォーカス、フラッシュ搭載 最大輝度(cd/m2)500 容量(GB)4 ストレージ64GBeMMC、外部ストレージ:micro SD×1(SDHC:最大32GB、SDXC:最大128GB) 落下耐久(m)1.2/MIL-STD-810G(稼働時) GPSGPS、QZSS、GLONASS
1個
149,800 税込164,780
翌々日出荷

仕事にもプライベートにも活躍する自分専用パーソナルタブレット。Android 14搭載のバランスのいいエントリーモデルです。
仕様●ディスプレイ詳細:IPS液晶●CPU詳細:Mediatek MT8766WB QuadCore●メインメモリ:3GB●ストレージタイプ:eMMC●タッチパネル:対応●外部ディスプレイ出力:なし●メモリカードスロット:あり microSD●その他インターフェース:3.5mmヘッドフォン●ハードウェアキーボード:なし●センサ:加速度 付属品ACアダプター / USBケーブル / スタートガイド(保証書添付) 有効画素数インカメラ:200万画素、アウトカメラ:500万画素 ディスプレイ10.1 解像度1280×800ドット 防塵防水性能防水なし / 防塵なし スピーカー1.0W ×2 OSAndroid14 Webカメラアウトカメラあり / インカメラあり Bluetoothあり 5.0 内蔵マイクあり 容量(GB)32 無線LANあり IEEE 802.11ac/11a/11b/11g/11n USBType-C(2.0) ×1 オフィスソフトなし
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

タッチパネル対応/無線LAN(Wi-Fi5)/Buletoothあり。Galaxy Tab A9+は11インチの大画面となっております。7040mAhの長時間、作業可能な大容量バッテリーを搭載しています。RAM:4GB、ROM:64GBの本体容量に加えMicro SDカード1TBまで使用可能です。本体重量480g。生体認証(顔認証)が組み込まれているので、安全かつ瞬時にロック解除が可能です。DeXにより在宅勤務時でも快適な業務環境を構築できます。※DeXとは対象のGalaxy製品をモニターに連結するとPCのように利用できる機能です。Dexにより複数のアプリケーションの画面表示が可能になり、作業効率の改善に役立ちます。
1台
38,980 税込42,878
翌日出荷

充電専用ケーブルに対応。Type-C対応でAndroid端末やタブレット端末に接続可能。データ転送を物理的にカットし、データ破損、漏洩を防止。
用途スマートフォン、タブレットなどを公共の場で安全に充電が可能。適度なサイズのため、外出時の充電にも便利。適度なサイズのため、デスク等で充電を行う際にも邪魔にはなりません。 。使わない場合は巻くことでコンパクトに収納。 長さ(m)1 コネクタ形状Type-Aオス、Type-Cオス 機能充電可 データ転送不可 USBタイプUSB2.0 変換タイプオス - オス
1本(1本)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Android用USB Type-A(2.0)ケーブル、USB Type-C USB Type-Cケーブル
用途Android用USB Type-A(2.0)ケーブル、USB Type-C仕様のケーブル
1セット(1m×5本)
1,698 税込1,868
6日以内出荷

10.1インチ 1280×800 5点マルチタッチ 広視野角IPSパネル採用 。Rockchip RK3288 Quad Core CPU採用 。有線LAN/無線LAN/Bluetooth/USB Aコネクタを標準装備 。バッテリー非搭載でデジタルサイネージなどの据置利用に最適 。VESA75規格対応で壁掛け利用も可能
用途据置利用に特化した10.1型電池レスタッチPC for Android(TM) スタンダードモデル(Android 9.0版) 付属品ACアダプタ 質量(g)約600(本体のみ) 電源(V)入力:AC100~240、50/60Hz(ACアダプタ使用)、出力:DC12、2A(ACアダプタ使用) 規格VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ)、RoHS(10物質) 消費電力(W)約10.5(最大) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252.1×24.5×177.8(本体のみ) センサー加速度センサー マイクロホンコンデンサマイク×1 インターフェースUSB 2.0(Type-A)×1、USB 2.0(micro-B)×1、LAN(10/100/1000Mbps)×1、ヘッドホン/ヘッドホンマイクジャック×1、SD/SDHCカードスロット×1 バッテリー(非搭載) メモリー容量2GB ディスプレイ画面サイズ:10.1インチワイド(16:10)広視野角IPSパネル、解像度:1280×800(WXGA)、輝度:300cd/m2 保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応) 使用環境温度(℃)0~40 使用CPURockchip RK3288(最大1.6GHz、4コア) VESAマウント(mm)75×75 スピーカー2W×2(ステレオ)(背面) OSAndroid(TM) 9.0 ※GooglePlayストア非対応 使用環境湿度(%)20~70(結露無きこと) タッチパネル方式静電容量方式(5ポイントマルチタッチ) BluetoothBluetooth 4.2(Class2) ストレージ8GB eMMC 無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)
1個
68,980 税込75,878
20日以内出荷

流れる1本の帯をまとい統一されたミニマルデザインと、繊細でマットな質感のカラー。 音をファッションとして身につける、FASTMUSIC(TM)レーベルのBluetooth(R)ヘッドホン”bund(ビアンド)”。
入力端子microUSB(充電用) 仕様法令対応:TELEC,JATE、最大通信距離:見通し約10m、対応Bluetoothプロファイル:A2DP,AVRCP,HFP、A2DPの対応コーデック:SBC、A2DPの対応コンテンツ保護:○:SCMS-T、最大登録可能台数:1台、マルチポイント(同時待受け):非対応、連続通話最大時間:約6.5時間、連続待受最大時間:最大約120時間、ドライバーユニット:密閉ダイナミック、マイク型式:エレクトレットコンデンサー型 付属品USB充電ケーブル、イヤーキャップ(XS,S,M,L:Mは本体装着済み)各1組、取扱説明書(保証書付き) 質量(g)約15 電源(V)DC5 出力BluetoothPowerClass2 接続方式Bluetooth 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)リモコン部:約15×8×70mm(突起部除く)、ヘッドホン部(片耳):約13×25×23mm(コード含まず) 通信方式Bluetooth標準規格Version4.2 コード長さ(cm)約65 充電時間(時間)約2 許容相対湿度(%)20~80(ただし、結露無きこと) 連続再生時間最大:約6.0時間 変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散) 周波数帯域(GHz)2.4GHz帯 イヤホン形状カナル型
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Android用USB Type-A(2.0)、Micro USB Type-B Micro USB Type-Bケーブル
用途Android用USB Type-A(2.0)ケーブル、Micro USB Type-B仕様のケーブル 長さ(m)1 USBタイプMicro USB Type-B ケーブル種類ストレート
1セット(1m×3本)
999 税込1,099
6日以内出荷

USB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)ポートを1ポート搭載し、対応するスマートフォン、タブレットなどを充電できるUSB AC充電器です。複数口があるコンセントに挿すとき、隣の差込口に干渉しないスリムなデザインです。
用途USB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)ポートを搭載し、対応するスマートフォン、タブレットなどを充電できるUSB AC充電器です。 。USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。 。※本製品の最大出力は20Wです。 。複数口があるコンセントに挿すとき、隣の差込口に干渉しないスリムなデザインです。 。USB Power Deliveryに対応しています。iPhoneを約30分で50%まで充電できるから、外出先でスピード充電が可能です。 。USB Power Deliveryに対応したUSB Type-Cポートを搭載し、機器に応じて出力が5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォン、iPadなどのタブレットを高速充電できます。 。未使用時はコンセントプラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。スッキリとコンパクトに収納できるので、持ち運びにも便利です。 。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれているため、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。※本製品にケーブルは付属しておりません。別途USBケーブルなどをご用意ください。 。※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様●コンセントプラグ仕様:90度スイング構造●使用可能地域:日本 質量(g)約40.5 使用温度範囲(℃)-10~25 規格◇PSE 特定電気用品 ポート数1 コネクタ形状USB Type-Cポート×1 定格入力電圧(V)AC100~240、50Hz/60Hz 対応機種USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery (20W)の規格内で充電可能な機器 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約41.9×約28×約35.2 定格入力電流(A)0.7 保証期間1年間 定格出力電力(W)20 定格出力電圧(V)’5/9/12 定格出力電流5V時3A/9V時2.22A/12V時1.67A
1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バイク用充電ケーブルで使用するのに丁度良いサイズです。 伝導率の良い銅芯を使用。2.4Aの急速充電に対応し充電速度も大幅アップ。 高耐久なナイロン編みでカバーされ、折れに強く、熱くなりにくくなっています。
材質ナイロン 長さ(mm)約240~270 対応機種Android デニム
1本
779 税込857
4日以内出荷

反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。目にやさしいマットタイプのフィルムです。長時間の操作に対して目の疲れを和らげます。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様で液晶画面(タッチパネル)をキズ、ほこりからしっかりガードします。気泡を取り除くためのヘラ・クリーニングクロスも一緒についています。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1 適合機種LG Android One X5 取付方式シリコン吸着 特性反射防止
1枚
1,598 税込1,758
4日以内出荷

Android用USB Type-A(2.0)、Micro USB Type-B Micro USB Type-Bケーブル
用途Android用USB Type-A(2.0)ケーブル、Micro USB Type-B仕様のケーブル 長さ(m)1 USBタイプMicro USB Type-B ケーブル種類ストレート
1セット(1m×5本)
1,698 税込1,868
6日以内出荷

バイク用充電ケーブルで使用するのに丁度良いサイズです。 伝導率の良い銅芯を使用。2.4Aの急速充電に対応し充電速度も大幅アップ。 高耐久なナイロン編みでカバーされ、折れに強く、熱くなりにくくなっています。
材質ナイロン 長さ(mm)約240~270 タイプAndroid-Type-C
1本
769 税込846
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4K映像出力に対応したデジタルサイネージ用STB(セットトップボックス) 。Rockchip RK3399 Hexa Core CPU採用 。バッテリー非搭載でデジタルサイネージなどの据置利用に最適 。75×122、100×122mmの取付穴で大画面TVに固定・設定が可能 。バージョン固定のAndroid(TM) 9.0搭載で業務用に最適 。Google Play非対応
用途デジタルサイネージ用BOX PC for Android(TM) 付属品ACアダプタ、アンテナ 質量(g)480(本体、アンテナ込み) 電源(V)入力:AC100-240、50/60Hz(ACアダプタ使用)、出力:DC12、2A(ACアダプタ使用) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)153.3×133.4×30.6(本体のみ) 最大消費電力(W)約17 インターフェースUSB 3.0(Type-C)×1、USB 3.0(Type-A)×1、USB 2.0(Type-A)×1、RS232(3pin)×1、LAN(10/100/1000Mbps)×1、HDMI×1、microSD/SDHCカードスロット×1 バッテリー(非搭載) メモリー2GB 保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応) 使用環境温度(℃)0~40 使用CPURockchip RK3399(最大1.8GHz、6コア) VESAマウント(mm)75×122、100×122 関連規格VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ)、RoHS(10物質) OSAndroid(TM) 9.0 ※GooglePlayストア非対応 使用環境湿度(%)20~80(結露無きこと) BluetoothBluetooth 4.2(Class2) ストレージ16GB eMMC 無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz)
1個
49,490 税込54,439
32日以内出荷

。7600mAhの作業可能な大容量バッテリーを搭載。RAM:4GB/ROM:64GB/Micro SDカード1TBまで使用可能。バッテリーを外した状態で給電ケーブルのみで動作するNo Battery Modeを搭載※21W以上の給電が必要です。長期的なOSサポート(3OSバージョンアップ/5年のセキュリティパッチ)※サポート期間はGlobalでの基準となります。Android Enterprise Recommended認定デバイス。DeXにより在宅勤務時でも快適な業務環境を構築できます※DeXとは対象のGalaxy製品をモニターに接続してPCのように利用できる機能です。
1台
110,900 税込121,990
翌日出荷

買ってすぐ使える業務アプリ。WelPetクライアントライセンス付属、別売OCRライセンスで文字読み取りに対応。
対応別売OCRライセンスで文字読み取りに対応
1個
279,800 税込307,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メガネのようにかけるだけで、目の前に大画面が現れ、いつでもどこでも映像コンテンツを楽しめます。Android搭載コントローラー付き。Wi-Fi対応。Wi-Fiのネットワーク環境があればどこでも、さまざまな映像を視聴することができます。またコントローラーは約3インチのタッチパネルを装備し、Android搭載スマホ同様の操作が可能です。アプリはGoogle Playからダウンロード可能。光学エンジンにエプソン独自のシリコンOLED(有機EL)ディスプレイを採用。Full HDの解像度、高コントラスト(500000:1)と広い色域を実現し、さまざまな環境光下で見やすい映像を投写します。視界と映像の境目がないため、視界の中に文字や映像だけを浮かび上がらせることが可能です。※本機は接続する外部機器がUSB Type-Cによる映像出力に対応している必要があります。エプソンのホームページで、動作確認済みのAndroid搭載スマホをご確認いただけます。
投影方式Si-OLED(有機EL) 解像度1920×1080ピクセル 画面サイズ仮想画面:60型相当 (仮想視聴距離2.5m時) 接続端子USB Type-C、4極ミニジャック(マイク付イヤフォンCTIA規格対応) カメラ仕様ヘッドセット:無し、コントローラー:1300万画素オートフォーカス 外形寸法(mm)ヘッドセット:194×164×41(シェード除く)、コントローラー:W55×D110×H23(突起部含まず) 電源ヘッドセット:USB Type-C USB Power Delivery、コントローラー:充電式バッテリー内蔵 消費電力(W)4.5 質量(g)ヘッドセット:約165、コントローラー:約180 映像入力USB Type-C DisplayPort Alternate Mode (DP Alt Mode) 対応OSWindows 10 以降、Android 8 以降、コントローラー:AndroidTM OS ディスプレイ約3インチタッチパネル Wi-Fiコントローラー:IEEE802.11a/b/g/n/acデュアルバンド オーディオコントローラー:マイク、スピーカー、ミニジャック 付属品取扱説明書1式、シェード、コントローラ― 仕様コントローラー:BO-IC400
1台
119,800 税込131,780
7日以内出荷

「見たい情報」と「見たくない情報」を閲覧者が選択するためのフィルタリングソフト。 3G回線のほか、無線LAN環境でのフィルタリング機能が可能。 また、67カテゴリーから個人に合わせて柔軟な強度設定も可能。 個別のアプリケーションごとに「許可」「禁止」を切り替えるだけで、アプリケーションの利用も制限することがる。 さらに、子どもから保護者へフィルタリング強度調整を要望するができるほか、閲覧が必要なサイトがブロックされた際子どもから解除の申請もできる。 そのほか、アクセスカテゴリをグラフ表示、アクセスサイトのランキング、ブロック履歴一覧、検索単語ランキングが集計できインターネット利用状況が把握できる。 本製品は、1台のAndroid端末用、2年間(365日×2=730日間)利用可能。
対応OSAndroid
1個
7,298 税込8,028
12日以内出荷