カテゴリ: オフィスサプライ出荷目安: 翌日以内すべて解除
マイクロUSBケーブル microB-A 環境配慮パッケージ製品 RoHS ブラック エレコム (26件のレビュー) 当日出荷
スマートフォンの充電・データ転送に最適!USB2.0
Micro-USB(マイクロB・micro-B・microB)ケーブル。RoHS指令準拠(10物質)、環境配慮パッケージで、環境にやさしいエコケーブル。
USB(Aタイプ:オス)のインターフェースを持つパソコンにUSB(MicroBタイプ:オス)のインターフェースを持つスマートフォンなどの機器を接続し、充電やデータ転送ができるMicro-USB(マイクロB・micro-B・microB)ケーブルです。
スマートフォンの画像ファイル・データファイルをパソコンに転送するのに最適です。
伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしいエコUSB2.0ケーブルです。
ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな環境配慮パッケージ製品です。
コネクタ形状 USB(A)オス - USB(Micro-B)オス 色 ブラック 仕様 【ツイストペアケーブル(通信線)】○ 規格 USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠 対応機種 USB(A)オス側:USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及び充電器、USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなど プラグ 金メッキピン 転送速度(Mbps) 480(最大)
USBケーブル A-microB USB2.0 スマートフォン タブレット エレコム (12件のレビュー) 当日出荷
スマートフォンの充電・データ転送に最適!USB2.0規格認証取得のMicro-USBケーブル。
用途 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンに、USB(MicroBタイプ:オス)のインターフェイスを持つスマートフォン(Xperia(TM)やDesire)などの機器を接続し、充電やデータ転送ができるMicro-USBケーブルです。
スマートフォンの画像ファイル・データファイルをパソコンに転送するのに最適です。
USB2.0規格認証製品で、伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する二重シールドケーブルを採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 コネクタ形状 USB(A)オス - USB(Micro-B)オス 色 ブラック 規格 USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認証 プラグ 金メッキピン 転送速度(Mbps) 480
USBケーブル microB-A 2重シールドケーブル ブラック エレコム (4件のレビュー) 当日出荷
スマートフォンの充電・データ転送に最適!USB2.0規格認証取得のMicro-USB(マイクロB・micro-B・microB)ケーブル。
USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンに、USB(MicroBタイプ:オス)のインターフェイスを持つスマートフォン(Xperia(TM)やDesire)などの機器を接続し、充電やデータ転送ができるMicro-USB(マイクロB・micro-B・microB)ケーブルです。
スマートフォンの画像ファイル・データファイルをパソコンに転送するのに最適です。
USB2.0規格認証製品で、伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する二重シールドケーブルを採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
コネクタ形状 USB(A)オス - USB(Micro-B)オス 色 ブラック 仕様 【ツイストペアケーブル(通信線)】○ 規格 USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認証 対応機種 USB(A)オス側:USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及び充電器、USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなど プラグ 金メッキピン シールド 2重 転送速度(Mbps) 480 適合用途 充電・データ転送用
USBケーブル A-microB USB2.0 2A出力 耐久 スマートフォン タブレット エレコム (5件のレビュー) 当日出荷 から 3日以内出荷
表裏がわかりやすい台形microBコネクタを採用。高出力可能なAC充電器やモバイルバッテリーと合わせて使用することで、スマートフォンの超急速充電ができるmicroUSBケーブル。
USB(Aタイプ:メス)のインターフェースを持つAC充電器やモバイルバッテリー、パソコンに、USB(MicroBタイプ:メス)のインターフェースを持つスマートフォンなどの機器を接続し、充電やデータ通信ができるmicroUSBケーブルです。
本製品は電圧降下を最小限に抑える設計のため、スマートフォンの充電性能を十分に発揮することができます。高出力可能なAC充電器やモバイルバッテリーと合わせて利用することで、充電時間を大幅に短縮可能です。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用し、耐久性と安全性を高めています。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。
用途 USB(A)端子を持つパソコンとUSB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなどの機器とのデータ通信及び、USB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなどの機器の充電 対応機種 USB(A)オス側:USB(A)端子を持つパソコン及び充電器、モバイルバッテリーなど/USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなど プラグ 金メッキピン 転送速度(Mbps) 480
USBケーブル microB-A 両面挿せる ブラック エレコム 当日出荷
表でも裏でも、どちらからでも挿し込みできる!挿し込む向きを気にせず使える両面挿しUSBケーブル(A-microB)。
USB(A)コネクタが、表でも裏でもどちらからでも挿し込み可能な両面挿しUSBケーブルです。
USB(Aタイプ:メス)のインターフェースを持つパソコンやAC充電器に、USB(MicroBタイプ:メス)のインターフェースを持つスマートフォンなどの機器を接続し、充電やデータ転送が可能です。
スマートフォンの画像ファイル・データファイルをパソコンに転送するのに最適です。
USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に準拠しています。
直径2.5mmとスリムで柔らかく、取り回しやすい極細タイプです。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。
USBケーブル A-microB USB2.0 極細 スマートフォン タブレット エレコム 当日出荷
直径わずか2.5mmと、細くてとりまわしの良い極細ケーブル!スマートフォンの充電・データ転送に最適な極細Micro-USBケーブル。
コネクタ形状 USB(A)オス - USB(Micro-B)オス 色 ブラック 仕様 【ツイストペアケーブル(通信線)】○ 対応機種 USB(A)オス側:USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及び充電器、USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなど プラグ 金メッキピン シールド 2重
Type-C+micro USBケーブル オーム電機 当日出荷
このケーブル1本でmicro USBとUSB Type-Cが使えるUSB Type-C/micro USBを搭載したスマートフォン・タブレット用(充電・データ転送)3Aの大電流で超急速充電が可能最大480Mbps高速データ転送新規格のUSB Type-Cコネクタはオモテ、ウラの向きどちら でも挿せます
対応機種 スマートフォン・タブレットなどの USB Type-C/micro USB コネクタ搭載機器
断線に強いUSBType-A to microUSB OWLTECH(オウルテック) 当日出荷 から 3日以内出荷
USB タイプA to microUSBケーブルです。防弾チョッキに使われるアラミド繊維を使用し、極めて断線に強く、250000回の屈曲試験をクリアしました。耐久性に優れたマイクロUSBケーブルです。2.4Aでの充電に対応しています。安心の3年保証です。
規格 USB2.0規格準拠 最大2.4A 充電対応 コネクタ形状 USB Type-A (オス) - micro USB (オス) 適合機器 スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルータなどのmicro USBコネクタ搭載機器 保証期間 3年間 転送速度(Mbps) 480(最大) RoHS指令(10物質対応) 対応
USBケーブル A-microB USB2.0 2A出力 充電専用 スマートフォン タブレット エレコム (2件のレビュー) 当日出荷
表裏がわかりやすい台形microBコネクタを採用。高出力可能なAC充電器やモバイルバッテリーと合わせて使用することで、スマートフォンの超急速充電ができるmicroUSBケーブル。
用途 USB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなどの機器の充電 コネクタ形状 USB(A)オス - USB(Micro-B)オス 対応機種 USB(A)オス側:USB(A)端子を持つ充電器、モバイルバッテリーなど/USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなど プラグ 金メッキピン
Type-Cアダプタ Micro USB オス ーType-C メス アダプタ 2A充電対応 データ通信USB2.0 タイムリー (4件のレビュー) 当日出荷
ype-CをmicroUSBに変換するアダプタです。
人気商品の逆用途モデルです。
本体は放熱性の高いアルミケースで覆われています。
データ通信USB2.0対応で、2A充電対応です。
typeCケーブルしかない状況で、microUSB機器をPCやACアダプタに接続したい場合などに最適です。
仕様 充電:2.0A対応 寸法(mm) 28×12×7 材質(本体) アルミ製黒色 質量(g) 3 コネクタ形状 Type-C(メス)-microUSB(オス) 保証期間 3ヵ月 データ転送速度 データ通信対応、USB2.0 オス形状 microB メス形状 USB Type-C
1m ホワイト micro USB2.0ケーブル USB A オスーUSB micro-B オス StarTech.com 当日出荷
1×USB A オスコネクタ
1x USB Micro-Bオスコネクタ
応力緩和機能対応USB2.0薄型モールドコネクタ
オールホワイト構造
最大480 Mbpsの高速データ転送対応
用途 Micro USBデバイスを充電しながらデータ転送を実行Micro USBモバイルデバイスをUSB対応コンピューターに接続する予備/交換用のケーブルとして最適 色 ホワイト 質量(g) 14 ケーブル長(m) 1 コネクタ形状 USB Type-A[4ピン]オス - Micro USB Type-B[5ピン]オス プラグ ニッケルメッキ シールド 2重シールド(編組+アルミ箔) 伝送速度(Mbps) 480 特性 パワーデリバリー対応/データ伝送 USBタイプ USB2.0 オス形状 USB Type-A[4ピン]、Micro USB Type-B[5ピン] 変換タイプ オス - オス
2m micro USB2.0変換ケーブルアダプタ USB A オスーUSB micro-B オス StarTech.com 当日出荷
最大480 Mbpsの高速USBデータ転送対応
編組シールド付きアルミマイラー箔
USB 'A'とUSB 'Micro-B'を接続する高品質コネクタ
耐久性のあるPVC構造
用途 モバイルデバイスをUSB対応コンピューターに接続する予備/交換用のケーブルとして最適 色 ブラック 質量(g) 53 ケーブル長(m) 2 コネクタ形状 USB Type-A[4ピン]オス - Micro USB Type-B[5ピン]オス プラグ ニッケルメッキ シールド 2重シールド(編組+アルミ箔) 伝送速度(Mbps) 480 特性 パワーデリバリー対応/データ伝送 USBタイプ USB2.0 オス形状 USB Type-A[4ピン]、Micro USB Type-B[5ピン] 変換タイプ オス - オス
2m ホワイト micro USB2.0ケーブル USB A オスーUSB micro-B オス StarTech.com 当日出荷
1×USB A オスコネクタ
1x USB Micro-Bオスコネクタ
応力緩和機能対応USB2.0薄型モールドコネクタ
オールホワイト構造
最大480 Mbpsの高速データ転送対応
ケーブル長2m
用途 Micro USBデバイスを充電しながらデータ転送を実行Micro USBモバイルデバイスをUSB対応コンピューターに接続する予備/交換用のケーブルとして最適 色 ホワイト 質量(g) 27 ケーブル長(m) 2 コネクタ形状 USB Type-A[4ピン]オス - Micro USB Type-B[5ピン]オス プラグ ニッケルメッキ シールド 2重シールド(編組+アルミ箔) 伝送速度(Mbps) 480 特性 パワーデリバリー対応/データ伝送 USBタイプ USB2.0 オス形状 USB Type-A[4ピン]、Micro USB Type-B[5ピン] 変換タイプ オス - オス
50cm ホワイト micro USB2.0ケーブル USB A オスーUSB micro-B オス StarTech.com 当日出荷
1×USB「A」オスコネクタ
1x USB Micro-Bオスコネクタ
応力緩和機能対応USB2.0薄型モールドコネクタ
オールホワイト構造
最大480 Mbpsの高速データ転送対応
ケーブル長50cm
用途 Micro USBデバイスを充電しながらデータ転送を実行Micro USBモバイルデバイスをUSB対応コンピューターに接続する予備/交換用のケーブルとして最適 色 ホワイト 質量(g) 9 ケーブル長(m) 0.5 コネクタ形状 USB Type-A[4ピン]オス - Micro USB Type-B[5ピン]オス プラグ ニッケルメッキ シールド 2重シールド(編組+アルミ箔) ケーブル長(cm) 50 伝送速度(Mbps) 480 特性 パワーデリバリー対応/データ伝送 USBタイプ USB2.0 オス形状 USB Type-A[4ピン]、Micro USB Type-B[5ピン] 変換タイプ オス - オス
15cm micro USB2.0変換ケーブルアダプタ USB A オスーUSB micro-B オス StarTech.com 当日出荷
1×USB Aオスコネクタ
1×USB Micro-Bオスコネクタ
ケーブル長15cm
2重シールド(編組+アルミ箔)
最大480 Mbpsの高速USBデータ転送対応
用途 モバイルデバイスをUSB対応コンピューターに接続する予備/交換用のケーブルとして最適 長さ(mm) 152 色 ブラック 質量(g) 10 ケーブル長(m) 1.8 コネクタ形状 USB Type-A[4ピン]オス - Micro USB Type-B[5ピン]オス プラグ ニッケルメッキ シールド 2重シールド(編組+アルミ箔) 伝送速度(Mbps) 480 特性 パワーデリバリー対応/データ伝送 コネクタA USB Type-A[4ピン] コネクタB Micro USB Type-B[5ピン] USBタイプ USB2.0 オス形状 USB Type-A[4ピン]、Micro USB Type-B[5ピン] 変換タイプ オス - オス
Type-Cアダプタ Micro USB メス ーType-C オス アダプタ USB2.0 タイムリー (1件のレビュー) 当日出荷 から 5日以内出荷
人気商品のL型モデルです。
データ通信USB2.0対応です。
手元にあるmicroUSBケーブルを使ってType-C機器をPCやACアダプタに接続したい場合や手持ちのケーブル等をL型に交換したい場合などに最適です。
寸法(mm) 25×20×5 質量(g) 2 材質(本体) 樹脂製 データ転送速度 データ通信対応、USB2.0 保証期間 3ヵ月 メス形状 microB オス形状 USB Type-C コネクタ形状 microUSB(メス)-Type-C(オスL型)
Android用USBケーブル Type-A(2.0)Micro USB Type-B 充電ケーブル bitstrong 当日出荷 から 6日以内出荷
充電専用ケーブルに対応。データ転送を物理的にカットし、データ破損、漏洩を防止。
用途 ヘッドホン、カメラなどを公共の場で安全に充電が可能。適度なサイズのため、外出時の充電にも便利。適度なサイズのため、ヘッドホンやカメラをデスク等で充電を行う際にも邪魔になりません。 使わない場合は巻くことでコンパクトに収納。 色 白 長さ(m) 1 コネクタ形状 Type-Aオス、micro USB Type-Bオス 機能 充電可 データ転送 不可 USBタイプ USB2.0 変換タイプ オス - オス
USB接続マルチ充電ケーブル Lightning/USB Type-C/Micro-USB対応 StarTech.com 当日出荷
3-in-1 USB充電ケーブル:各種USB Type-C、Micro-USB、Appleデバイスに対応し、USB充電を簡素化。注意:このケーブルは一度に1台のデバイスのみ充電可能ケーブルの折れ曲りや絡まりを防ぐナイロン編み被覆材Apple MFi規格取得:Lightningポートを備えたiPhoneおよびiPadデバイスとの互換性、および安定した電源出力を提供用途:絡まりを防ぎ、出張や外出先での充電に理想的な3-in-1 USB充電コード。USB充電器、ドッキングステーション、USBハブ、モバイルバッテリーなどと併用可能。480Mbps のファイル転送に対応し、ポータブル デバイスを同期
用途 Apple Lightning/USB-C/Micro-USB モバイルデジタル端末を充電同期
12cm Micro USB OTG変換アダプタ マイクロUSBホストケーブル USB A端子 メス - USB Micro-B端子 オス StarTech.com 当日出荷
USB OTG (On-the-Go) 対応デバイス
1x Micro USB「B」 オスコネクタ
1x USB「A」 メスコネクタポート
2重シールド(編組+アルミ箔)
耐久性のあるPVC構造
用途 Micro USB OTG対応タブレットやスマートフォンに標準USBポートを追加タブレットにUSBキーボード/マウスを接続タブレット、スマートフォン、電子書籍リーダーに外付けのデータストレージとしてUSBメモリを接続 長さ(mm) 128 色 ブラック 高さ(mm) 8 コネクタ形状 USB Type-A[4ピン]メス - Micro USB Type-B[5ピン]オス 製品幅(mm) 15 ケーブル長(cm) 12.7 USBタイプ USB2.0 オス形状 Micro USB Type-B[5ピン] メス形状 USB Type-A[4ピン] 変換タイプ メス - オス
Micro USB 3.0スリムケーブル(A - マイクロB) オス/オス 3m StarTech.com 当日出荷
スリムケーブル構造 - 外径(OD)4.8mm
再設計されたMicro USB 3.0スリムコネクタ用モールド
最大5GbpsのUSB 3.0データ転送速度対応
ケーブルおよびコネクタはUSB 3.0 SuperSpeed規格に準拠
2重シールド(編組+アルミ箔)
モールドコネクタ(張力緩和タイプ)
用途 Micro USB 3.0デバイス(ポータブルHDD、カードリーダ、ビデオキャプチャデバイス、HDDケースなど)をUSB 3.0対応のデスクトップ/ノートパソコンに接続USB 3.0 Micro B対応モバイルデジタルデバイスを充電・同期 色 ブラック 質量(g) 144 ケーブル長(m) 3 コネクタ形状 USB Type-A[9ピン]オス - Micro Type-B(SuperSpeed)[10ピン]オス プラグ ニッケルメッキ シールド 2重シールド(編組+アルミ箔) 特性 パワーデリバリー対応/データ伝送 コネクタA USB Type-A[9ピン] コネクタB Micro USB Type-B[10ピン] 伝送速度(Gbps) 5 USBタイプ USB3.0 オス形状 USB Type-A[9ピン]、Micro Type-B(SuperSpeed)[10ピン] 変換タイプ オス - オス
12cm L型Micro USB - USB OTG変換アダプタ マイクロUSBホストケーブル USB Aタイプ メスーUSB Micro-Bタイプ オス StarTech.com 当日出荷
USB OTG (On-the-Go:OTG) 対応デバイス
2重シールド(編組+アルミ箔)
耐久性のあるPVC構造
用途 Micro USB OTG対応タブレット/スマートフォンに標準USBポートを追加USBキーボードまたはマウスをタブレットに接続タブレット、スマートフォン、電子書籍リーダーに外付けデータストレージとしてサムドライブを接続 長さ(mm) 127 色 ブラック 高さ(mm) 7 質量(g) 7 ケーブル長(m) 0.127 コネクタ形状 USB Type-A[4ピン]メス - L型Micro USB Type-B[5ピン]オス 製品幅(mm) 15 ケーブル長(cm) 12.7 USBタイプ USB2.0 オス形状 L型Micro USB Type-B[5ピン] メス形状 USB Type-A[4ピン] 変換タイプ メス - オス
L型右向きマイクロMicro USBケーブル オス/オス 1m StarTech.com 当日出荷
手の届きにくい場所や、狭い場所でもデバイス、コンピュータ、または充電器を接続
必要に応じてUSB 2.0デバイスをワークスペースのどこにでも配置
全使用期間保証に裏打ちされた信頼性
用途 Micro-USB対応モバイルデバイスの充電と同期外付けHDDなどのMicro-USB 2.0対応デバイスをPCやノートパソコンに接続 色 ブラック 質量(g) 31 ケーブル長(m) 1 湿度(%RH) 30~75 コネクタ形状 L型右向USB Type-A[4ピン]オス - L型右向Micro USB Type-B[5ピン]オス 保存温度(℃) -10~30 プラグ ニッケルメッキ シールド 2重シールド(編組+アルミ箔) 動作温度(℃) -20~60 伝送速度(Mbps) 480 特性 データ伝送 コネクタA USB Type-A[4ピン] コネクタB Micro USB Type-B[5ピン] USBタイプ USB2.0 オス形状 L型右向USB Type-A[4ピン]、L型右向Micro USB Type-B[5ピン] 変換タイプ オス - オス
Micro USB 3.0 スリムケーブル オス/オス L型右向きマイクロUSB 2m StarTech.com 当日出荷
必要に応じてUSB 3.0デバイスをワークスペースのどこにでも配置可能
手の届きにくい場所や、狭い場所でもデバイスを接続可能
保護ケースを外さずにモバイルデバイスの充電と同期
用途 Micro USB 3.0デバイス(ポータブルHDD、カードリーダ、ビデオキャプチャデバイス、HDDケースなど)をUSB 3.0対応のデスクトップ/ノートパソコンに接続USB 3.0 Micro B対応モバイルデジタルデバイスを充電・同期 色 ブラック 質量(g) 0.1 ケーブル長(m) 2 コネクタ形状 USB Type-A[9ピン]オス - L型右向Micro Type-B(SuperSpeed)[10ピン]オス プラグ ニッケルメッキ シールド 2重シールド(編組+アルミ箔) 特性 パワーデリバリー対応/データ伝送 コネクタA USB Type-A[9ピン] コネクタB Micro USB Type-B[10ピン] 伝送速度(Gbps) 5 USBタイプ USB3.0 オス形状 USB Type-A[9ピン]、L型右向Micro Type-B(SuperSpeed)[10ピン] 変換タイプ オス - オス
ケーブル Impulse 3-in-1 [Type-A to Lightning/Type-C/micro USB] AUKEY(オーキー) 当日出荷
【3-in-1充電ケーブル】
1つのUSB-AケーブルにMicro USB、USB-C、およびLightningアダプターを搭載!これ1本で3種類のケーブルを兼ねるので、3本のケーブルを携帯する必要がありません!出張や旅行などへの持ち運びにも便利です。利便性の高さが魅力の必携アイテムです!
【急速充電・高速データ転送に対応】
急速充電規格QC3.0をサポートし、Lightning&Micro-USB搭載機器へ最大2.4A、USB-C搭載機器へ最大3Aの高出力に対応!さまざまな機器の急速充電に使用する事ができます。また、最大480Mbpsでのデータのハイスピード転送が可能。高効率で安定したデータ転送をサポートしています。
【MFi認証を取得済み】
Apple製品の規格に適合しており、Apple製品の充電や同期に安心してご使用いただけます。
仕様 MFi認証 材質 編組ナイロン、PVC 色 ブラック ケーブル長(m) 1 コネクタ形状 Type-A to Lightning/Type-C/micro USB 最大電流(A) 最大2.4、USB-C搭載機器へ最大3 伝送速度(Mbps) 480 RoHS指令(10物質対応) 対応 USBタイプ USB 2.0 テクノロジー QC2.0、QC3.0、BC1.2
Micro USB 3.0 スリムケーブル オス/オス L型左向きマイクロUSB 2m StarTech.com 当日出荷
必要に応じてUSB 3.0デバイスをワークスペースのどこにでも配置可能
手に届きにくい場所や、狭い場所でもデバイスを接続可能
保護ケースを外さずにモバイルデバイスの充電と同期
用途 Micro USB 3.0デバイス(ポータブルHDD、カードリーダ、ビデオキャプチャデバイス、HDDケースなど)をUSB 3.0対応のデスクトップ/ノートパソコンに接続USB 3.0 Micro B対応モバイルデジタルデバイスを充電・同期 色 ブラック 質量(g) 0.1 ケーブル長(m) 2 コネクタ形状 USB Type-A[9ピン]オス - L型左向Micro Type-B(SuperSpeed)[10ピン]オス プラグ ニッケルメッキ シールド 2重シールド(編組+アルミ箔) 特性 パワーデリバリー対応/データ伝送 コネクタA USB Type-A[9ピン] コネクタB Micro USB Type-B[10ピン] 伝送速度(Gbps) 5 USBタイプ USB3.0 オス形状 USB Type-A[9ピン]、L型左向Micro Type-B(SuperSpeed)[10ピン] 変換タイプ オス - オス
Micro USB 3.0 スリムケーブル オス/オス L型左向きマイクロUSB 1m StarTech.com 当日出荷
必要に応じてUSB 3.0デバイスをワークスペースのどこにでも配置可能
手に届きにくい場所や、狭い場所でもデバイスを接続可能
保護ケースを外さずにモバイルデバイスの充電と同期
用途 Micro USB 3.0デバイス(ポータブルHDD、カードリーダ、ビデオキャプチャデバイス、HDDケースなど)をUSB 3.0対応のデスクトップ/ノートパソコンに接続USB 3.0 Micro B対応モバイルデジタルデバイスを充電・同期 色 ブラック 高さ(mm) 6 質量(g) 0.1 ケーブル長(m) 1 コネクタ形状 USB Type-A[9ピン]オス - L型左向Micro Type-B(SuperSpeed)[10ピン]オス プラグ ニッケルメッキ 製品幅(mm) 20 シールド 2重シールド(編組+アルミ箔) 特性 パワーデリバリー対応/データ伝送 コネクタA USB Type-A[9ピン] コネクタB Micro USB Type-B[10ピン] 伝送速度(Gbps) 5 USBタイプ USB3.0 オス形状 USB Type-A[9ピン]、L型左向Micro Type-B(SuperSpeed)[10ピン] 変換タイプ オス - オス
microUSB有線LAN変換アダプター USB2.0/10Mbps/100Mbps タイムリー 当日出荷
タブレットやスマートフォンのmicroUSB端子に製品を接続、
反対側にLANケーブルを接続することで、有線LANネットワークがお使い頂けます。(※)
無線LANの速度が安定しない時、出張先のホテルにLANケーブルだけしか無い時にはコレ!
※USBホスト機能を備え、有線LANの設定項目がある機種にてお使い頂けます。
全ての機器で使用できる物ではございません。ご了承下さい。
質量(g) 16 対応OS Android4以降(5.0.2以降推奨) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (アダプタ部)15×60×21、(ケーブル部)150 速度 USB2.0/10Mbps/100Mbps 変換タイプ microUSB-LAN
スマホ充電Micro-USBケーブル 0.5m L型左向きマイクロUSB (オス) - USB (オス) 24AWG StarTech.com 当日出荷
Micro-USBモバイルデバイスに充電電力をフルに提供
手の届きにくい場所や、狭い場所でもデバイスを接続可能
コンパクトなデザインなので、ビジネスバッグにすっきり収納
用途 Micro-USB対応モバイルデバイスの充電と同期Micro-USB対応デバイス付属品ケーブルの代用品として、または外出時のスペアとして使用 色 ブラック 質量(g) 18 コネクタ形状 USB Type-A[4ピン]オス - L型左向Micro USB Type-B[5ピン]オス プラグ ニッケルメッキ シールド 2重シールド(編組+アルミ箔) ケーブル長(cm) 50 伝送速度(Mbps) 480 特性 パワーデリバリー対応/データ伝送 コネクタA USB Type-A[4ピン] コネクタB Micro USB Type-B[5ピン] USBタイプ USB2.0 オス形状 USB Type-A[4ピン]、L型左向Micro USB Type-B[5ピン] 変換タイプ オス - オス
Micro USB 3.0 スリムケーブル A(オス) - マイクロB(オス) 15cm StarTech.com 当日出荷
スリムケーブル構造 - 外径(OD)4.8mm
再設計されたMicro USB 3.0スリムコネクタ用モールド
短い15cmのケーブル長
最大5GbpsのUSB 3.0データ転送速度対応
SuperSpeed USB 3.0 規格に準拠のケーブルおよびコネクタ
2重シールド(編組+アルミ箔)
モールドコネクタ(張力緩和タイプ)
用途 Micro USB 3.0デバイス(ポータブルHDD、カードリーダ、ビデオキャプチャデバイス、HDDケースなど)をUSB 3.0対応のデスクトップ/ノートパソコンに接続USB 3.0 Micro B対応モバイルデジタルデバイスを充電・同期 色 ブラック 長さ(mm) 150 質量(g) 13 ケーブル長(m) 0.15 コネクタ形状 USB Type-A[9ピン]オス - Micro Type-B(SuperSpeed)[10ピン]オス プラグ ニッケルメッキ シールド 2重シールド(編組+アルミ箔) ケーブル長(cm) 15 特性 パワーデリバリー対応/データ伝送 コネクタA USB Type-A[9ピン] コネクタB Micro USB Type-B[10ピン] 伝送速度(Gbps) 5 USBタイプ USB3.0 オス形状 USB Type-A[9ピン]、Micro Type-B(SuperSpeed)[10ピン] 変換タイプ オス - オス
コイル型USBケーブル 約220mm~約550mm USB2.0 タイムリー 当日出荷 から 7日以内出荷
スマートフォンの充電&データ通信にも使える、携帯に便利なコイル型USBケーブルです。
コネクタ形状 Type-Aオス - MicroType-Bオス ケーブル長(cm) 約22~約55 USBタイプ USB2.0 変換タイプ オス - オス
L型右向きマイクロMicro USBケーブル オス/オス 2m StarTech.com 欠品中
手の届きにくい場所や、狭い場所でもデバイス、コンピュータ、または充電器を接続
必要に応じてUSB 2.0デバイスをワークスペースのどこにでも配置
全使用期間保証に裏打ちされた信頼性
用途 Micro-USB対応モバイルデバイスの充電と同期外付けHDDなどのMicro-USB 2.0対応デバイスをPCやノートパソコンに接続 色 ブラック 質量(g) 41 ケーブル長(m) 2 湿度(%RH) 30~75 コネクタ形状 L型右向USB Type-A[4ピン]オス - L型右向Micro USB Type-B[5ピン]オス 保存温度(℃) -10~30 プラグ ニッケルメッキ シールド 2重シールド(編組+アルミ箔) 動作温度(℃) -20~60 伝送速度(Mbps) 480 特性 データ伝送 コネクタA USB Type-A[4ピン] コネクタB Micro USB Type-B[5ピン] USBタイプ USB2.0 オス形状 L型右向USB Type-A[4ピン]、L型右向Micro USB Type-B[5ピン] 変換タイプ オス - オス
1m Micro USB 2.0 変換ケーブルアダプタ USB A(オス) - USB マイクローB(オス) StarTech.com 当日出荷
最大480 Mbpsの高速USBデータ転送対応
2重シールド(編組+アルミ箔)
USB AとUSB Micro-Bを接続する高品質コネクタ
耐久性に優れたPVC構造
用途 モバイルデバイスをUSB対応コンピューターに接続する予備/交換用のケーブルとして最適 色 ブラック 質量(g) 32 ケーブル長(m) 1 コネクタ形状 USB Type-A[4ピン]オス - Micro USB Type-B[5ピン]オス プラグ ニッケルメッキ シールド 2重シールド(編組+アルミ箔) 伝送速度(Mbps) 480 特性 パワーデリバリー対応/データ伝送 USBタイプ USB2.0 オス形状 USB Type-A[4ピン]、Micro USB Type-B[5ピン] 変換タイプ オス - オス
USB 2.0 - マイクロUSBケーブル/3m/Type-A to Micro USB/オス-オス/ブラック/データ転送・同期用 StarTech.com 当日出荷
ケーブル長:3m薄型Micro USBコネクタ用モールド編組シールド+アルミマイラー箔最大480 Mbpsの高速USBデータ転送対応
用途 Micro USB対応のモバイルデジタル機器を充電および同期 仕様 ●コネクタA:USB Type-A (USB 2.0、480Mbps)●コネクタB:Micro USB Type-B●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●インターフェースと転送速度:USB 2.0(480 Mbps)●色:ブラック●米国ワイヤゲージ規格:24/30 AWG●ケーブル長:3m●製品質量:61g●注意:Micro USBコネクタ用モールドの幅さは10mm、高さは6 mm(図を確認してください) RoHS指令(10物質対応) 対応
スマホ充電Micro-USBケーブル 0.5m L型右向きマイクロUSB (オス) - USB (オス) 24AWG StarTech.com 当日出荷
Micro-USBモバイルデバイスに充電電力をフルに提供
手の届きにくい場所や、狭い場所でもデバイスを接続可能
コンパクトなデザインなので、ビジネスバッグにすっきり収納
用途 Micro-USB対応モバイルデバイスの充電と同期Micro-USB対応デバイス付属品ケーブルの代用品として、または外出時のスペアとして使用 色 ブラック 質量(g) 18 コネクタ形状 USB Type-A[4ピン]オス - L型右向Micro USB Type-B[5ピン]オス プラグ ニッケルメッキ シールド 2重シールド(編組+アルミ箔) ケーブル長(cm) 50 伝送速度(Mbps) 480 特性 パワーデリバリー対応/データ伝送 コネクタA USB Type-A[4ピン] コネクタB Micro USB Type-B[5ピン] USBタイプ USB2.0 オス形状 USB Type-A[4ピン]、L型左向Micro USB Type-B[5ピン] 変換タイプ オス - オス
USB-USB MICROケーブル ELPA 当日出荷
取り回しが快適な、直径3.5mmの極薄ケーブルを採用
端子の劣化、信号の劣化を抑える、耐久性の高い金メッキコネクタを採用。
持ち運び時、保管時のケーブルの絡まりを防止するケーブルクリップ採用。
持ち運び時に便利な、面ファスナータイプのケーブルタイ付属。
USB2.0インターフェイスを持つパソコン、充電器などに対応/USB マイクロBインターフェイスを持つ各社スマートホン、各社タブレットPC端末などに対応。
色 ブラック コネクタ形状 Type-Aオス - Micro Type-Bオス プラグ 金メッキ ケーブル外径(Φmm) 3.5 USBタイプ USB2.0 ケーブルタイプ 極薄 変換タイプ オス - オス
液晶テレビ HKC 税込 ¥ 40,678 ¥ 36,980 バスケットへ
液晶テレビ HKC 税込 ¥ 30,778 ¥ 27,980 バスケットへ