オールホワイト構造
USB OTG (On-the-Go) 対応デバイスと一緒に使用可能
2重シールド(編組+アルミ箔)
耐久性に優れたPVC構造
用途Micro USB OTG対応タブレット/スマートフォンに標準USBポートを追加。USBキーボードまたはマウスをタブレットに接続。タブレット、スマートフォン、電子書籍リーダーに外付けデータストレージとしてサムドライブを接続
色ホワイト
長さ(mm)127
高さ(mm)9
質量(g)7
コネクタ形状USB Type-A[4ピン]メス - Micro USB Type-B[5ピン]オス
製品幅(mm)17
ケーブル長(cm)12.7
コネクタAUSB Micro-B[5ピン]
コネクタBUSB Type-A[4ピン]
USBタイプUSB2.0
オス形状Micro USB Type-B[5ピン]
メス形状USB Type-A[4ピン]
変換タイプメス - オス
1個
¥479
税込¥527
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。