オフィスサプライ :「usb 拡張」の検索結果

関連キーワード
1,214件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高速データ転送:最大5Gbpsのデータ転送速度によりHD動画も数秒で転送可能です。 超コンパクト:約30グラムのコンパクトサイズなので、簡単に持ち運ぶことができます。 ポートの拡張:コンピュータのUSBポート一つで、4ポートまで接続可能となります。 高耐久性:強化設計されたケーブルと耐熱端子により、高い保護性能があり、長くお使いいただけます。 持ち運び用にも:電源が不要な上、スリムデザインなので、持ち運びにもおすすめです 幅広いOSに対応:Windows (10 / 8 / 7 / Vista / XP)・Mac (OS X 10.2以降)に対応。 ※Mac OS X Lion 10.7.4 をご使用の場合は、安定した接続を実現するためにMountain Lion 10.8.2 以降のバージョンにアップグレードすることをお勧めします。
ポート4×USB-A 対応OSWindows (10 / 8 / 7 / Vista / XP), Mac (OS X 10.2以降) ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約103×30×10 質量(g)約85 付属品取扱説明書 保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後) ポート数4
1個
900 税込990
当日出荷

ポップでコンパクトなスティックタイプ。パソコンのUSBポートに接続してポートを増やせる4ポートUSB2.0ハブ。
ポート数4 USBケーブル長(cm)7(コネクタ除く) 仕様アップストリーム(パソコン側)ポート数:1ポート、ダウンストリーム(周辺機器側)ポート数:4ポート 質量(g)約23.8 ケーブル長(m)0.07 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×22×12(ケーブル除く) 対応コネクタUSB Type-A 動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと) 接続端子USB Type-A 電源供給方式バスパワー ケーブル長(cm)7 USBポート数4 インターフェイスUSB2.0/1.1 供給電流(mA)4ポート合計最大400(各ポート100未満) データ転送速度USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)、USB1.1フルスピード12Mbps(理論値) インターフェイス-アップストリームUSB2.0 インターフェイス-ダウンストリームUSB2.0/1.1 コネクタ形状-アップストリームUSB A×1 コネクタ形状-ダウンストリームUSB A×4 USB規格USB 2.0
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パソコンに挿したままでも邪魔にならない。 ケーブルのない直挿しタイプで、スタイリッシュに使用できるノートパソコン向け3ポートUSBハブ。
ポート数3 インターフェイスUSB2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作) 仕様USBケーブル長:直挿し 質量(g)約17.0 対応機種Windows10、8.1、7(SP1)/macOS High Sierra(10.13) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約20.3×58.0×15.0(コネクタを除く) 保証期間6カ月 動作湿度(%)30~80(結露なきこと) 転送速度(Mbps)USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)、USB1.1フルスピード12Mbps(理論値) 電源供給方式バスパワー/セルフパワー 供給電流(mA)3ポート合計400(1ポート当たり100未満) 動作温度範囲(℃)5~40 インターフェイス-ダウンストリームUSB2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作) コネクタ形状-アップストリームUSB A(オス) コネクタ形状-ダウンストリームUSB A(メス)×3
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB-3TCH37GM USBハブ サンワサプライ 動画あり
サンワサプライUSBハブ
HDMI出力ポートは、USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応している機器でご使用いただけます。HDMI出力4K/30Hz対応で、ソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。USB Type-Cコネクタ採用で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。USB3.2ポートからのノイズを受けにくい、USB2.0ポートを搭載しています。Type-CポートにはマウスやUSBメモリーが接続可能す。Type-Cポートはパソコンの純正ACアダプターを接続すれば周辺機器を使用しながらUSB PD(USB PowerDelivery)対応のパソコンの充電ができます。最大60Wまでの充電に対応しています。
インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換) コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス、(PC接続側):USB Type-C コネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×1USB 2.0 Aコネクタ メス×1USB Type-Cポート メス×1(PD 60W対応) インターフェイス-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0) 仕様【USBハブ】■通信速度:5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps(理論値)電源:セルフパワー・バスパワー両対応※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタまたはPD対応のACアダプタを使用した場合セルフパワーとしても使用できます。※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。■供給電流:900mA最大(全ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。■ポート数(合計):3ポート■PD対応:対応■PD仕様:60W12V 5A【映像出力ポート】■ポート形状:HDMIタイプA(19pin) メス■対応解像度:最大3840×2160(4K 30Hz)■最大対応解像度:4K/60Hz■デュアルディスプレイ対応:対応【共通仕様】■対応OS ChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください。■対応OS iPadOS:iPadOS 15・14■対応OS mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.14・10.15■対応OS Windows:11, 10■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが必要です。※USB Type-C接続のモニターには対応していません。※映像出力に対応したType-Cポートのみの対応です。(DisplayPort Alt Mode)※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。■ケーブル長:約0.3m■セット内容:取扱説明書
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

スリムタイプのUSB2.0 4ポートハブです。
ブラック ポート数4 ケーブル長(m)0.3 対応OSWindows 11/10/8.1/7(SP1)、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS Catalina 10.15 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 対応コネクタUSB Type-A 接続端子USB Type-A ケーブル長(mm)300 USBポート数4 伝送速度(Mbps)480 USB規格USB 2.0
1個
499 税込549
当日出荷

4ポートUSB2.0ハブ。ポート位置が上面の為、片手で挿入可能。ケーブル一体型、ケーブル長120cm。
仕様●USB規格:Ver2.0●電圧・最大供給:5V400mA 質量(g)約38 ケーブル長(m)1.2 対応OSWindows11、10/macOS10.12以降/ChromeOS 対応機種USBポートが正常に動作するパソコン 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×65×19 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480 ケーブル長(cm)約120 インターフェイス-アップストリーム(PC側)Type-Aオス インターフェイス-ダウンストリーム(接続機器側)Type-Aメス×4
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワダイレクトUSBハブ
SurfaceGoの側面にぴったりフィットしたSurfaceGo専用USBハブです。USB Type-C接続でのHDMIディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。USB-Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており、接続したSurface Goへの給電も本製品経由で可能となります。 ※別途ACアダプタが必要です。 ※PD充電する場合は35W以上のACアダプタをご使用ください。
電源バスパワー コネクタ形状HDMIタイプA(19pin)メス×1 プラグ3.5mm 4極ミニプラグ×1 供給電流(mA)最大860(全ポート合計)【映像出力】 通信速度5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps 対応解像度最大4K 30Hz【オーディオ】 インターフェイス-アップストリームUSB 3.1 Gen1、USB 3.0 (USB 2.0、USB 1.1上位互換) インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.1 Gen1、USB 3.0 (USB 2.0、USB 1.1上位互換) コネクタ形状-アップストリームType-C オス×1 コネクタ形状-ダウンストリームUSB 3.1 Gen1(USB 3.0) Type-A メス×1、Type-C メス×1
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷

USB-Aポート×4を搭載。マウスやキーボード、USBメモリなどをこの1台にまとめて接続できます。 。※本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応でUSB2.0の10倍以上の転送速度を実現します。 ※理論値 。※USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))でご使用になるには、機器側がUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応している必要があります。 。機能を絞った厚さ約10mm、約33gのコンパクト設計で、在宅ワークや出張、旅行の持ち運びにも便利です。 。すべてのポートをフロントに集めて配置。同じ方向から接続できるため、デスクまわりの幅を取らずすっきり配線できます。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、ケーブル長は取り回しのしやすい約10cmです。 。ACアダプター不要のバスパワー専用タイプです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
質量(g)約33 対応OSWindows 11/10、macOS Sonoma 14 対応VCCI:Class B 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約92×29×10 (ケーブル含まず) 動作温湿度範囲温度5℃~40℃、湿度30%~80%(結露なきこと) 電源供給方式バスパワー ケーブル長(cm)約10 ※コネクター含まず USBポート数4 USBポートUSB-Aポート×4<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))> コネクタ仕様USB -Aプラグ×1<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))/USB2.0/USB1.1>
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

転送速度5Gbpsと従来のUSB2.0の約10倍の転送速度(理論値)を実現するUSB3.0に対応したUSBハブです。 USB3.0対応のパソコン・機器であれば、大量のデータも高速に転送可能です。 給電電流がUSB2.0に比べて80%向上し、複数の機器をつないでも安定した動作が可能です。 USB2.0/1.1環境でも使用できるので、USB2.0/1.1対応のパソコン・機器でもそのまま接続可能です。 ACアダプター不要のバスパワー専用タイプです。 抜き挿ししやすい3つのトップポートに加え、サイドに1ポートを装備し、幅広のUSB機器を接続するのに便利です。 スチール製のデスクなどにしっかりと固定できる強力マグネットを装備しています。 液晶一体型パソコン背面に搭載されているUSBポートを手元に配置できる最適なケーブル長30cmを採用しています。
ポート数4 質量(g)約90 対応OSWindows 8.1、8、7(SP1)、Vista(SP2)、XP(SP3)/ Mac OS X 10.6~10.6.8/OS X 10.7~10.7.5、10.8~10.8.3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約112×32×22(ケーブルを除く) 動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと) 保証期間6カ月 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB3.0スーパースピード/5000、USB2.0ハイスピード/480、USB1.1フルスピード12 電源供給方式バスパワー ケーブル長(cm)30 インターフェイスUSB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェース接続時はUSB1.1互換で動作) 使用可能電流(mA)USB3.0接続時:4ポート合計720以内(各ポート180未満)、USB2.0接続時:4ポート合計400以内(各ポート100未満) インターフェイス-アップストリームUSB3.0 インターフェイス-ダウンストリームUSB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェース接続時はUSB1.1互換で動作) コネクタ形状-アップストリームUSB A(オス) コネクタ形状-ダウンストリームUSB A(メス)x4
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーブル長が100cmと長く、デスクトップパソコンでの使用でもどこでも設置でき、快適に使用できる4ポートUSBハブです。 USBコネクタには、横方向に180度回転可能で取り回しがしやすいスイングコネクタを採用しています。 裏面にマグネットを装備しており、スチールデスクなどにしっかりと固定することができます。 抜き挿ししやすいトップポートを3つ、幅広の機器を接続するのに便利なサイドポートを1つ装備しています。 ACアダプタ不要のバスパワー専用タイプです。
ポート数4 USBケーブル長(cm)100(コネクタを除く) ブラック 質量(g)約45.0 対応機種Windows10、8.1、7(SP1)/macOS High Sierra(10.13) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約20.0×66.0×20.0(ケーブルを除く) 保証期間6カ月 動作湿度(%)30~80(結露なきこと) 転送速度(Mbps)USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)、USB1.1フルスピード12Mbps(理論値) 電源供給方式バスパワー/セルフパワー ケーブル長(cm)100 供給電流(mA)4ポート合計400(1ポート当たり100未満) 動作温度範囲(℃)5~40 インターフェイス-アップストリームUSB2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作) インターフェイス-ダウンストリームUSB2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作) コネクタ形状-アップストリームUSB A(オス) コネクタ形状-ダウンストリームUSB A(メス)×4
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

Surface(TM)やWindows(R)タブレットに接続することで、USB3.0に対応したUSBメモリやカードリーダー、HDDなどが使用できる4ポートUSB3.0ハブです。 タブレットでの使用に最適なケーブル長30cmです。 転送速度5Gbpsと従来のUSB2.0の約10倍の転送速度(理論値)を実現するUSB3.0に対応しています。 USB3.0対応のパソコン・機器であれば、大量のデータも高速に転送可能です。 USB2.0/1.1でも使用できるので、USB2.0/1.1対応のパソコン・機器でもそのまま接続可能です。 フロントの3ポートに加え、サイドに1ポートを装備し、幅広のUSB機器を接続するのに便利です。 ACアダプタ不要のバスパワー専用タイプです。
ポート数4 トラスコ品番828-2973 ブラック 質量(g)約44g 対応OSWindows 8.1、8、7(SP1)、Vista(SP2)/ Mac OS X 10.6~10.6.8/OS X 10.7~10.7.5、10.8~10.8.3、10.9、10.10 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70.0×36.0×13.5(ケーブルを除く) 電流(mA)(供給可能)4ポート合計720以内(各ポート180未満) 動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと) 保証期間6カ月 電源供給方式バスパワー ケーブル長(cm)30 データ転送速度USB3.0スーパースピード/5Gbps(理論値)、USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)、USB1.1フルスピード12Mbps(理論値) インターフェイス-アップストリームUSB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェース接続時はUSB1.1互換で動作) インターフェイス-ダウンストリームUSB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェース接続時はUSB1.1互換で動作) コネクタ形状-アップストリームUSB A(オス)×1 コネクタ形状-ダウンストリームUSB A(メス)×4
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

ノートパソコンにUSB 2.0 USB Type-Aポートを追加。携帯用にも、卓上での使用にも適したコンパクトな小型軽量筐体。本体一体型のケーブルがついたUSBバスパワー対応ハブ。携帯に最適。幅広いOSに対応しインストールは高速かつ簡単。ドライバのインストールも不要
用途MacBook Pro/Ultrabook/Chromebook Pixelなど、ポートの数が限られたUSB-CノートパソコンにUSB-Aポートを増設し、接続オプションを拡張。外出時にハブを携帯し、出先でUSBデバイスを接続。オフィス、家庭、ホットデスク環境に最適 ポート数4 仕様【UASPサポート】なし、【ハードウェア/業界標準】USB 2.0 セット内容USB-Cハブ 材質【エンクロージャ】プラスチック 長さ(mm)185 幅(mm)80 ブラック 高さ(mm)14.5 質量(g)0.035 対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要 湿度(%RH)5~90 コネクタ形状USBType-A(4ピン)、USBType-C(24ピン) 保存温度(℃)-10~70 動作温度(℃)0~45 電源供給方式バスパワー ケーブル長(cm)16 転送速度(Gbps)【最大データ】0.48 インターフェイス-アップストリームUSB 2.0 インターフェイス-ダウンストリームUSB 2.0 コネクタ形状-アップストリームType-C コネクタ形状-ダウンストリームType-A
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷

3つの外部USB 2.0ポートと1つの内部USB 2.0ポート。高速USB 2.0最大データ転送速度480 Mbps。USB 1.0/1.1対応デバイスとの下位互換性。専用の電源入力により、ポートあたり最大電力500mA。プラグアンドプレイ 対応。フルプロファイルブラケット同梱
用途PCIe対応のデスクトップ、ワークステーションまたはサーバーにUSB 2.0コネクティビティを追加。4ポート増設でパソコンのUSB 2.0コネクティビティを拡張し、より多くのUSBデバイスを接続。内部USBデバイスまたはフロントベイ装着型USBデバイスを接続する内部USBポート。コンピュータシステムに外付けHDD、CD / DVDドライブ、MP3プレーヤー、プリンタ、スキャナ、ウェブカム、ゲームコントローラ、デジタルカメラ等を接続 仕様【ハードウェア業界標準】PCIExpress1レーン毎秒2.5Gb、【バス型】PCI Express、【外部ポート】USB Type-A(4ピン)USB 2.0、【内部ポート】SP4(4ピン、Small Drive Power)、USB Type-A(4ピン)USB 2.0 インターフェースUSB2.0 セット内容PCIExpressUSB2.0カード、ドライバCD-ROM、フルプロファイル用ブラケット、取扱説明書 長さ(mm)90 幅(mm)80 高さ(mm)20 質量(g)0.046 ポート数4 対応OSWindows 2000/XP/Vista/7/8/8.1/10。Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016。MacOS X 10.6~10.10。Linux 3.5.x~4.11.x (LTSバージョンのみ) 湿度(%RH)80 コネクタ形状PCIE×press×1 保存温度(℃)-40~125 カード薄型(SP取り付け金具を含む) 動作温度(℃)-0~75 チップセットVIA/VLI-VT6212 USBタイプUSB2.0-480Mbit/s
1個
7,198 税込7,918
当日出荷

USB機器を7個接続してもガッチリ固定できる、マグネット付きの7ポートUSBハブです。 裏面に強力マグネットを装備していますので、スチール面に簡単に装着できます。スチールデスクなどの側面にも装着可能です。 フロントに6ポート、サイドに1ポートを備えたスリムデザインです。 セルフパワー、バスパワー両対応モデルです。 大容量電力のACアダプタが付属していますので、7個のUSB機器を同時に接続しても電力が不足せず、安定した動作を実現します。 電力供給時に点灯する電源LEDが付いています。
用途USB機器を7個接続してもガッチリ固定できる、マグネット付きの7ポートUSBハブです。 裏面に強力マグネットを装備していますので、スチール面に簡単に装着できます。 スチールデスクなどの側面にも装着可能です。 フロントに6ポート、サイドに1ポートを備えたスリムデザインです。 セルフパワー、バスパワー両対応モデルです。 大容量電力のACアダプタが付属していますので、7個のUSB機器を同時に接続しても電力が不足せず、安定した動作を実現します。 電力供給時に点灯する電源LEDが付いています。 付属品USB2.0ケーブル×1、専用ACアダプター×1 質量(g)66 ※ケーブル、ACアダプタ除く ケーブル長(m)付属USBケーブル/1.5(コネクタを除く)専用ACアダプタ/1.8(コネクタを除く) 対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8、Windows 7(SP1)、Windows 32bit版Vista(~SP1)、32bit版XP(SP1~SP3)、2000(SP4)、Me、98が動作するWindowsパソコン、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS High Sierra 10.13/Mac OS X 10.3~10.7が動作するMacintosh ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×144×23 保証期間6ヶ月 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480(USB2.0ハイスピードモード時) 接続端子USBタイプA USBポート数7 インターフェイスUSB2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作) 供給電流(mA)セルフパワー時/7ポート合計3500以内バスパワー時/7ポート合計300以内 USB規格USB 2.0
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビット・トレード・ワンUSB拡張ハブボード
USB拡張ハブボードはRaspberry Pi Zeroシリーズに対応した高品質なUSB HUB / シリアル拡張ボードです。 複数の標準的なUSBデバイスや、USBシリアルデバイスを接続することができます MicroBタイプのUSBを、4つの標準的なUSB Aタイプに拡張します。 Raspberry Pi Zeroにぴったりのサイズで重ねて使用が可能なので、サイズ感そのままに拡張性をもたせることができます。 電源・USBポート・UARTの動作状態を確認できるステータスLED搭載なので、接続などの状況がわかります。 GPIOコネクタのシリアルポートをUSB MicroBコネクタに変換し、シリアルコンソールとしても使用可能です。 通信状況を表示するLEDを搭載しています。 基板上の40ピンGPIO端子に、さらにHATを増設できます。
サイズ約W65×D30×H20mm(突起物除く) 質量(g)約20g 電源5V(Raspberry Piより給電) 対応機種可能:Raspberry Pi Zero WH, Raspberry Pi Zero v1.3 / W 生産国中国 LEDUSBステータス×4、通信ステータス×2、電源 コネクタ●USB-UART:USB 2.0 MicroB●USB/アップストリーム(ラズパイZero側):USB 2.0 MicroB●ダウンストリーム(機器側):USB 2.0 A 転送速度(Mbps)最大:USB2.0ハイスピード 480(理論値)、フルスピード 12(理論値)、ロースピード 1.5(理論値) 穴径(mm)固定:3 推奨機器Raspberry Pi Zero 2W
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷

親指サイズのPC直ざしタイプの3ポートUSBハブです。 小型設計でケーブルが無いため、取り回しが良く、机の中での保管、持ち歩きに最適です。
付属品USBキャップ、ストラップ付属 質量(g)16 ポート数USB2.0:3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18×54.5×23.5 対応コネクタUSB Type-A 接続端子USB Type-A USBポート数3 インターフェイス-アップストリームUSB 2.0 インターフェイス-ダウンストリームUSB 2.0 コネクタ形状-アップストリームTypeーA コネクタ形状-ダウンストリームTypeーA×3
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DKX2本体、DCIM間をUTPケーブルで接続。最大15mまで延長可能。 ラックマウントキット付属。
1台
34,980 税込38,478
翌日出荷

最新モデル:DK30A2DHと同機能のUSB-C/USB-Aドッキングステーション。省スペースに役立つ縦置き用スタンド(付属)で設置オプションを追加。ハイブリッド:USB-C/USB-A両方のコンピュータで使えるユニバーサルUSB 3.0ドック。6ポートUSB Type-Aハブ、ギガビット有線LANポートおよびヘッドセットオーディオジャックを搭載。注:このドックは、パソコンを充電するためのUSB-C Power Delivery機能は搭載していません。柔軟な2画面構成:DisplayPortモニタ2台、HDMIモニタ2台、DisplayPortとHDMIモニタ各1台の接続が可能な4k/60Hz対応ドック。IntelプロセッサーMacBook、Apple M1/M2チップMacBookの両方でデュアル拡張ディスプレイに対応。USB-Aポート6口搭載:USB-Aポート6口(USB 3.1/3.2 Gen 1、5Gbps)ハブ搭載のUSB-Cハイブリッドドック。キーボード、マウス、USBメモリ、外付けハードドライブ、プリンタなど、多くの周辺機器に対応。幅広い互換性:DisplayLink認証により、高いパフォーマンスと互換性を提供。Windows、ChromeOS、 macOSに対応し、さまざまなブランドのノートパソコン(Dell、HP、Lenovo、MacBookなど)が使用される環境に最適。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトツール、WiFi自動切替ユーティリティなど(英語でのみ利用可能)
仕様【高速充電ポート】あり、【4Kサポート】あり、【対応ディスプレイ数】2、【バス型】USB-C、【USBパス・スルー】あり セット内容ドッキング ステーション、USB-C - USB-B ケーブル、USB-A - USB-B ケーブル、ユニバーサルACアダプタ(日本/北米、オーストラリア/ニュージーランド)、ドック用スタンド、クイックスタート ガイド 性能【一般仕様】Wake-On-LAN (WoL):対応 材質アルミ、プラスチック 長さ(mm)73 質量(g)340 ポート数8 消費電力(W)40 電源付属ACアダプタ 幅(cm)13.5 対応OSWindows XP (32-bit)/Vista/7/8/8.1/10/11、macOS 10.6 - 10.12/10.14 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Chrome OS v55+ 湿度(%RH)(25℃)0~95(結露しないこと) 出力電圧(V)DC20 入力電圧(V)AC110~240 出力電流(A)2.0 対応機種Windows、ChromeOS、 macOSに対応し、さまざまなブランドのノートパソコン(Dell、HP、Lenovo、MacBookなど)が使用される環境に最適 保存温度(℃)-20~70 解像度最大デジタル:4K/60Hz 保証期間3年 高さ(cm)18.7 入力電流(A)1.0 動作温度(℃)0~50 オーディオ機能あり インターフェイスUSB 3.2 Gen 1 プラグタイプN USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 1対応) MTBF(時間)26280
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷

サニーサイドアップ拡張ブラケット
SSUPD社のPCケース「Meshroom」シリーズの向けの拡張ブラケットキットです。 背面にある電源スイッチを前面に持ってくることが出来る上、前面I/OポートUSB 3.0 Type-AポートやAudioポートを増やすことが可能です。 Meshroomシリーズのユーザービリティを大きく改善する画期的なオプションです。
長さ(mm)フロントラジエーター制限:最大332まで 幅(mm)フロントラジエーター制限:最大144まで 厚さ(mm)フロントラジエーター制限:最大88まで(ファン込み) サイズL362×W167×H40mm 質量(g)576g スイッチフロント:電源スイッチ / リセットボタン 範囲(mm)ラジエーターサポート:240/280 対応●ボトムラジエーター制限(ファン込みラジエーター厚さ55までの時):GPUの厚さ41mmまで●ボトムラジエーター制限(ファン込みラジエーター厚さ60までの時):GPUの厚さ36mmまで●ボトムラジエーター制限(ファン込みラジエーター厚さ65までの時):GPUの厚さ31mmまで 保証期間1年間 I/Oポートフロント:USB3.0×2 / USB2.0×2 / USB 3.1 Gen.2 Type-C / Mic / Audio
1個
9,398 税込10,338
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB Type-C to HDMI 分配器(複製/拡張)
用途◇複製機能 : Windows/Mac 同一 3画面 ◇拡張機能 : Windows 3画面 MacBook 1対2画面 RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1式
11,980 税込13,178
5日以内出荷

HDMI出力ポート付のスリムUSBType-Cハブです。 HDMI出力4K/30Hz対応で、ソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。 USB Type-Cコネクタ採用で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。 USB5Gbpsポートからのノイズを受けにくい、入力機器の接続に適したUSB2.0ポートを搭載しています。
セット内容取扱説明書 質量(g)約37 ポート数4ポート 適合規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠 コネクタ形状PC接続端子:USB Type-CUSBハブ:USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0) Aコネクタ メス×1(ダウンストリーム)、USB2.0 Aコネクタ メス×2(ダウンストリーム)、USB2.0 Type-Cコネクタ メス×1(ダウンストリーム)、USB 5Gbps Type-Cコネクタ オス×1(アップストリーム) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約24.9×11.5×120.5 電源供給方式バスパワー ケーブル長(cm)15 供給電流(mA)1500 データ転送速度5Gbps(理論値) 対応解像度最大3840×2160(4K/30Hz) 映像出力HDMIタイプA(19pin)メス×1 ケーブルタイプ一体型タイプ
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレットから、VGA(ミニD-sub15pin)のアナログ映像信号に変換するアダプタです。 USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。 最大1920×1080/60Hz解像度での映像出力が可能です。 PC本体、VGAケーブル、ディスプレイが全て最大1920×1080@60Hzに対応している必要があります。(出力はアナログ信号です) 音声出力非対応 音声をディスプレイから出力するには 別途音声用ケーブルでPC本体とディスプレイを接続する必要があります。 ご注意 USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応しているパソコンでご使用いただけます。 すべての機器で動作を保証するものではありません。
電源バスパワー ケーブル長(m)約0.2 対応OSWindows11, 10, 8.1, 8macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15iPadOS 17~13 コネクタ形状USB Type-C(PC接続側) 対応機種対応パソコン:USB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt modeに対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad Pro、Chrome OS搭載パソコン 消費電流(mA)160 インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠 ポートVGA(ミニD-Sub(HD)15pin) メス ケーブル径(Φmm)約4 対応解像度最大1920×1080/60Hz、1920×1200/60Hz・1080p アダプタタイプDPaltモード
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)HP 内部USB拡張キット
サードパーティ製デバイス接続用のオプションの 2 つの USB ポート。
1個
9,998 税込10,998
9日以内出荷

4ポートUSBハブ:ノートPCまたはデスクトップPCのUSB 2.0/3.0 Type-Aポートに最大4台のUSB 2.0周辺機器の接続が可能なバスパワー対応USB 2.0ハブ。USB 2.0(480Mbps)の転送速度に対応し、USB 1.1との下位互換に対応。バスパワー対応:プラグアンドプレイで設置でき、ホットスワップやホットプラグに対応。過電流保護機能(OCP)により、接続された周辺機器を過電流から保護。各ポート最大500mAを供給。持ち運びに便利:コンパクトで軽量なデザインと15cmの一体型USB-Aケーブルにより、外出先やデスクトップでの使用に便利。すべてのポートは一側面に配置され、デバイスの接続や取り外しもスムーズ。ドライバやソフトウェア不要:Windows、macOS、Linux、ChromeOSを含む各種OSで動作。Lenovo X1 Carbon、Dell XPS、Microsoft SurfaceなどUSB Type-A搭載ホストデバイスに対応。用途:マウス、キーボード、USBメモリなどのUSBデバイスをデスクトップPCやノートパソコンで利用可能。自宅やオフィス、ホットデスク環境で複数のデバイスを接続する際に便利
用途外出時にハブを携帯し、出先でUSBデバイスを接続。家庭やオフィス、ホットデスク環境で使用し、複数デバイスにUSBハブを提供。手の届きにくいUSBポートをアクセスしやすい場所に配置。サイズの大きいUSBプラグをコンピュータに接続 仕様ホストコネクタ:USB Type-A (USB 2.0、480Mbps)●高速充電ポート:なし●インターフェースと転送速度:USB 2.0(480 Mbps)●UASPサポート:なし●システム要件:USB Type-Aポート - USB 2.0(480Gbps) 材質ABS樹脂 長さ(mm)80 幅(mm)40 ブラック 高さ(mm)15 質量(g)36 ポート数4 適合規格USB 2.0 対応OSOSに依存せず。ドライバーやソフトウェアは不要 保存温度(℃)-10~70 インターフェースホスト側:USB 2.0 ケーブル長(mm)152 動作温度(℃)0~45 電源供給方式バスパワー データ転送速度最大480Mbps RoHS指令(10物質対応)対応 ポート4x USB Type-A (USB 2.0、480Mbps) 湿度(%)10~85 RH (結露なし) 被覆材熱可塑性エラストマー
1個
1,598 税込1,758
9日以内出荷

USBハブ/マネージドUSB/USB 3.2 Gen 1 Type-A(5Gbps)/産業用 メタル筐体/ESDレベル4保護機能/DINレール 壁面設置対応/高耐久 工業用 業務用 USB 3.0 3.1拡張ハブ StarTech.com 動画あり
マネージドUSBハブ:製品と連動してUSBポートの個別なオン/オフや再起動の操作が可能な管理用ソフトウェアユーティリティーUSB Hub Administratorが付属(無償ダウンロード 英語版)。 Windows、macOS、Linux対応。カスタムアプリ作成のためのCLIコマンド対応。耐久性と信頼性:メタル製筐体にESDレベル4(15kV 気中/8kV接触)の保護機能を備えた高耐久USB 3.2 Gen 1 5Gbpsハブ。過酷な業務環境でもUSB周辺機器に安定した接続が可能。電源と充電:+7V~+48V DCの広範囲の電源電圧に対応。別売の端子台専用電源アダプター(製品ID:ITB20D3250)を利用して給電が可能。USB-AポートでBC 1.2(1.5A)充電が可能(電源供給が必要)。柔軟な取り付けオプション:筐体に付いた金具でデスクや壁面に固定、またはDINレールに取り付け可能(ブラケット付属)。1.8m USB 3.2 Gen 1 5Gbpsケーブル付属。Connectivity Tools(接続ツール):USBポートの使用状況をタイムスタンプで記録し、潜在的な悪影響をもたらすデバイスの特定に役立つUSBイベントモニタリングが製品付属ソフトとしてダウンロード可能(英語版のみ)。リモート操作とデバイスセキュリティに最適。TAA準拠
用途センサー、カメラ、コントローラなどのUSBデバイスを製造および産業オートメーションシステムに接続。セルフサービスのキオスクやPOS端末用タッチスクリーン、カードリーダー、バーコードスキャナーなどのUSB周辺機器を制御。ネットワークサーバー関連のストレージドライブ、バックアップ用機器、アダプターなどのUSBデバイスを管理・制御 対応コネクタUSB-A 保証期間2年 データ転送速度5Gbps (USB 3.2 Gen 1) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

選べるマルチモニター構成:DisplayPortとHDMI 2.0の任意の組み合わせでデュアルまたはトリプルディスプレイ環境を構成(最大解像度3×4K60Hz)。USB 3.2 Gen 2 10Gbps対応 USB Type-C/Aドッキングステーション。85W Power Delivery:Lenovo X1 Carbon、ThinkPad Pシリーズ、Dell Latitudes、Precision、XPS 15、HP Spectre、ZBookなどのUSB-C/Thunderbolt 3対応ノートパソコン/Ultrabookを給電 & 充電。ユニバーサルDisplayLinkドック:USB-IF規格対応コンボ2-in-1 USB-C/USB-Aホストケーブル付属。Apple M1 Pro/Max、M2 Pro/Max、M3 Pro/Max搭載MacBook、Windows、macOS、Chrome OSで最大3台までの拡張ディスプレイに対応。6ポートUSBハブ:4×USB-A(1×10Gbps)、2×USB-C(1×10Gbps)、2×BC 1.2高速充電フロントポート(常時オン)。USB-C Gen 1およびUSB-AノートブックPCは、最大USB 5Gbpsのダウンストリームポート速度のみをサポート。優れた使いやすさ:Kスロット、1m のUSB-C&-Aコンボホストケーブルを装備したドッキングステーション。ギガビットイーサネット&ヘッドホン用ポート。Windows、MacOS、Chrome OSに対応。取付マウント用プレートSSPMSUDWM/SSPMSVESA専用取付穴を装備。接続ツール(CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトツール、WiFi自動切替ユーティリティなど(英語でのみ利用可能)
対応OSWindows 8/8.1/10/11、macOS v10.6 - macOS v10.12/10.14 - 11.0/12.0/13.0、Ubuntu 18.04/20.04、Chrome OS USBポート数6 USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 2対応)
1個
41,980 税込46,178
翌々日出荷

3ポートUSBハブ:USB-A接続バスパワーUSB拡張ハブ。3口のUSB-Aポートに加え、過電流保護(OCP)およびWake on USB機能を搭載。3つのダウンストリームポートで4.5Wのバスパワーをダイナミックに共有。ギガビットイーサネット: RJ45イーサーネットの優れた安定性と安全性をパソコンに提供するイーサネットアダプター内蔵。GbEコントローラーはIEEE 802.3u/ab規格に準拠し、WoL、Jumbo Frames、V-LAN タギングに対応。補助電源入力機能: Micro USB電源入力ポート(ケーブル別売)を備え、SSD/HDDなどの高出力USBデバイスを接続する際、4.5W(5V/0.9A)の電力を追加できるUSB-A 3.2 Gen 1増設ハブ。長尺ホストケーブル:30cmの本体一体型ケーブルは、より長いリーチを確保できるため、ポートコネクターにかかる負荷が軽減。パソコンスタンドに設置した2-in-1タイプのノートパソコンなどに便利なポータブルUSBハブ。接続ツール(CONNECTIVITY TOOLS):MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、WiFi自動切替ユーティリティ(ダウンロード可能)を利用して、パフォーマンスとセキュリティを最適化(英語でのみ利用可能)。Windows、MacOS、Linux、ChromeOS、Androidなど幅広いOSに対応
用途USB-A搭載のノートパソコンに接続し、3台のUSB-A周辺機器を接続し、ギガビットイーサネットを利用可能。ノートパソコンに有線LANでインターネットに接続する機能を追加。出張やモバイルオフィスなどで移動する際の持ち運びに便利 ポート数3 ケーブル長(m)0.3 対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.11/10.12/10.13/10.14/10.15/11.0/12.0/13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 4.11.x以降(LTSバージョンのみ)、ChromeOS、Android 準拠規格RJ45ポート:IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3az(省電力型イーサネット)、IEEE 802.3x フロー制御、802.1q VLANタギング、802.1p レイヤ2 プライオリティエンコーディング インターフェースUSB 3.2 Gen 1 (5Gbps) 付加機能RJ45ポート:フロー制御、オートMDIX、フルデュプレックス、ジャンボフレーム(最大9K)。USB-Aポート:UASP 電源供給方式バスパワーとMicroUSBポートを使った補助電源機能に対応 ケーブル長(cm)30 USBポート数3 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタ形状-アップストリーム1× USB Type-A(USB 3.0、5Gbps) コネクタ形状-ダウンストリーム3× USB Type-A(USB 3.0、5Gbps)、1× RJ45(有線LAN)、1× Micro USB Type-B(外部補助電源用)
1個
7,798 税込8,578
翌々日出荷

ハイパフォーマンス:4口のUSB-Cポートを搭載した USB 3.2 Gen 2(10Gbps)対応のUSB Type-Cハブ。バスパワーで動作し、USB-C電源アダプタ(別売)を接続すると、最大100WのUSB Power Deliveryパススルーが可能。USB POWER DELIVERLYパススルー:最大100WのUSB-C電源アダプターに対応するUSB タイプ C ハブ。15Wはハブ用に確保され、残り最大85Wをホストコンピューターおよび接続するUSBデバイスへ給電、充電に利用(各ポート最大7.5W)。コンパクト & ポータブル:耐久性のあるプラスチック製筐体を採用したスマートなUSB 3.1(10Gbps)対応 Type-Cハブ。オフィスのデスク、会議室、ホームオフィスなど移動中の絡まりを防ぐ32cmの巻き取り式一体型ホストケーブル内。優れた互換性:Lenovo、HP、Dell、Microsoft & Apple Macbook Pro/Macbook Airなどのノートパソコンやウルトラブックに対応。Google Pixelbook、iPad Pro、Samsung Galaxyなどのタブレット、ChromebookなどあらゆるUSB-C対応のデバイスで使用可能なポータブル4ポートUSB Cハブ。簡単セットアップ:OS依存性がなく、Windows、macOS、Linux、iPadOS、Chrome OS、Androidなど様々なOSでプラグアンドプレイに対応するUSB-C接続USB拡張ハブ
用途外部ストレージデバイス (例:USBフラッシュドライブ、HDD/SSD)、HDカメラ、マウス、キーボード、ウェブカメラ、USBヘッドセットなどをコンピュータに接続。オフィスと自宅の両方で作業を行うモバイルワーカーに最適。ホットデスクなど小さな共有ワークスペースに適したコンパクトサイズ ポート数4 ケーブル長(cm)34.5 長さ(mm)135 幅(mm)60 高さ(mm)20 質量(g)160 保証期間3年間 コネクタ外部ポート:4 - USB 3.2 Type-C (24ピン、 Gen 2、 10Gbps)、ホストコネクタ:1 - USB 3.2 Type-C (24 pin、 Gen 2、 10Gbps) データ転送速度10Gbps タイプUSB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s スペースグレー 材質プラスチック セット内容1-USB-Cハブ 消費電力(W)15 RoHS指令(10物質対応)対応 仕様USB-C デバイスポート:あり、USB-C ホスト接続:あり、高速充電ポート:あり、ノートパソコン最大充電量:85W 電源供給方式バスパワーとホストUSB-C電源アダプタ インターフェイス-アップストリームUSB 3.2 Gen2 インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2 Gen2 コネクタ形状-アップストリームType-C コネクタ形状-ダウンストリームType-C
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

1個
17,980 税込19,778
欠品中

6ポートをスティックサイズに。薄型ノートパソコンの機能を拡張する、USB Type-C(TM)接続ドッキングステーションです。映像出力ができるHDMI(R)、インターネットの有線接続が可能なLANポートを備えながら、持ち運びに便利なスリムな形状を実現。USB Power Delivery対応で、パソコンに最大85Wまでスピード充電しながら周辺機器を使えます。
用途6ポートをスティックサイズに。薄型ノートパソコンの機能を拡張する、USB Type-C(TM)接続ドッキングステーションです。 。USB Type-C(TM)ポート搭載パソコンに最大6ポートを増設可能。さまざまなデバイスを1本のケーブルで一括接続できます。 。スリムタイプで持ち運びに便利です。外出や出張の際にも活躍します。 。パソコン本体との接続は、最大5Gbps(理論値)の高速データ転送を実現するUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応しています。 。USB Power Deliveryに対応したUSB Type-Cポートを1ポート搭載しています。USB Type-Cコネクターを経由して最大100W(※)の電力をデバイス/パソコン本体に供給できます。 。※製品本体の駆動電力として最大15Wを消費するため、実際の出力電力は最大85Wとなります。 。※85Wの給電が必要な場合は、100W出力の充電器をご用意ください。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応したUSB Type-Cポートを1ポート、USB-Aポートを2ポート搭載しています。 。※本製品はUSBポートを増設するための製品です。データ転送に使用するUSBポートでスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 。パソコンから外部モニターへ4K60Hzで映像出力ができるHDMIポートを搭載しています。大きなモニターにデバイスを接続してパソコンでの作業を効率化できます。 。※本製品で映像出力を行う際は、機器がDisplayPort(TM) Alt modeに対応していることを確認してください。 。インターネットの有線接続が可能なLANポートを搭載しています。 。USB Type-C(TM)コネクターは、表と裏がなく、向きを気にせず挿し込み可能です。 。※USB Type-C(TM)コネクターを標準搭載するパソコンでのみ使用可能です。 。放熱性と耐ノイズ性に優れ、オフィスアイテムにも馴染むシックなアルミ筺体を使用しています。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプです。ケーブルの長さは約17cmです。 。※USB Type-C(TM)コネクターからの充電に対応しない本体の場合、本製品のUSB Type-C(TM)コネクター経由での本体充電はできません。充電を行う際は、機器がUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。 。※本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。 。※本製品はパソコン本体のUSB Type-C(TM)コネクターに直接接続してください。USBハブや増設ボードのUSB Type-C(TM)コネクターに接続した場合、本製品をご利用いただけません。 。※ROG Allyを充電する場合、65W以上に対応するUSB Power Delivery AC充電器および充電ケーブルのご利用を推奨します。 オペレーティングモード 30W Turboモードでプレイの際は、最大出力100WのUSB Power Delivery AC充電器および充電ケーブルをご利用ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書などをペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様●LANポート(ダウンストリーム):RJ-45(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)●映像出力ポート(ダウンストリーム):HDMI×1<対応解像度:最大4K/60Hz>●映像出力ポート(ダウンストリーム):※パソコンなどの出力信号がDisplayPortバージョン1.4に対応している必要があります。●映像出力ポート(ダウンストリーム):※パソコンなどの出力信号がDisplayPortバージョン1.2の場合、対応解像度は最大4K/30Hzになります。 グレー 電源方式:バスパワー 対応OSWindows 11/10、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12、iPadOS 17/16【備考】※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 外形寸法幅約135mm×奥行約23mm×高さ約17mm ※ケーブル含まず 対応機種iPad/iPad Air/Macbook/Macbook Pro 動作環境温度5~40℃、湿度30~80% ※結露なきこと 保証期間1年間 ケーブル長(cm)約17※コネクター含まず USBポート【ダウンストリーム】1:USB Type-Cポート<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))>×1、供給電力値:11W(5V/2.2A) ※データ通信専用。映像出力には対応していません。2:USB Type-Cポート×1<最大出力85W> ※充電専用USB Power Deliveryポート、3:USB-Aポート<USB 5Gbps(USB3.2Gen1))>×2、2ポート合計:13.5W(5V/2.7A)※本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 コネクタ仕様アップストリーム:USB Type-C(TM)コネクター<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))>、USB Power Delivery対応(最大入力100W/最大出力85W)、DisplayPort(TM) Alt mode(USB2.0接続時はUSB2.0互換で動作(USB2.0時は、映像出力非対応))
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

サンワダイレクトUSBハブ_USB 5Gbps
薄型HDMI付きUSB 5Gbps(USB3.2gen1) Type-C ハブです。HDMI出力は、USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応している機器でご使用いただけます。HDMI出力4K/30Hz対応で、ソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。USB Type-Cコネクタ採用で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。バスパワー/セルフパワーの両対応です。Type-CポートはPD対応のACアダプタを接続すれば周辺機器を使用しながらUSB PD(USB Power Delivery)対応のパソコンの充電ができます。最大100Wまでの充電に対応しています。PD対応ポートは充電・データ転送の両方に対応しています。コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。ケーブル直付けなのでケーブルをなくす心配がありません。
仕様●USB Aメス/USB 5Gbps:1ポート●USB PD最大出力:95W●USB Type-Cメス/充電専用ポート:1ポート●供給電流:約1500mA(全ポート合計)●最大データ転送速度(理論値):5Gbps ホワイト ポート数3 電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタ、またはPD対応のACアダプタを使用した場合、セルフパワーとしても使用できます。 ケーブル長(cm)約10 ケーブルタイプケーブル一体型【USBポート】 インターフェイス-アップストリームUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0) インターフェイス-ダウンストリームUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0) コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C コネクタ形状-ダウンストリームHDMI、USB Aメス、USB Type-Cメス
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

USBポートからHDMI出力が可能なUSBディスプレイアダプタです。HDMIポートがないノートPCでも大画面に出力可能で、マルチディスプレイ化ができます。USB3.0に対応しており動画再生時はUSB2.0に比べコマ落ちが少なく滑らかに再生できます。使用場面に合わせて拡張モード、複製モードの2つから選んで変更できます。1台のパソコンに対して最大6台まで同時接続が可能。ノートパソコンの画面を含め最大7画面をマルチディスプレイ化することが可能です。付属のドライバCDをインストールするだけで、簡単に使用できます。USBケーブルを別途用意する必要がないケーブル一体型です。持ち運びにも便利なコンパクトサイズです。
仕様【USBハブ】■インターフェース規格:USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)■コネクタ形状(アップストリーム):USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Aコネクタ オス■電源:バスパワー■PD対応:非対応■変換先コネクタ:HDMI【映像出力ポート】■対応解像度:2048×1152(60Hz)、1920×1200(60Hz)、2048×1080(60Hz)、1920×1080(60Hz)、1600×1200(60Hz)、1680×1050(60Hz)、1400×1050(60/75/85Hz)、1600×900(60Hz)、1280×1024(60/75Hz)、1440×900(60Hz)、1280×960(60/85Hz)、1366×768(60Hz)、1280×800(60Hz)、1280×768(60/75/85Hz)、1280×720(60Hz)、1024×768(60/70/75/85Hz)、800×600(56/60/72/75Hz、640×480(60/72/75/85Hz)、■最大対応解像度:1080p■最大接続可能台数:6台【共通仕様】■ACアダプタ:無■消費電流(最大):300mA(最大)■動作温度:0℃~40℃■保管温度:-20℃~60℃■動作湿度:0~80%結露なきこと■保管湿度:0~80%結露なきこと【その他仕様】【制限事項】■本製品はパソコン本体のUSBポートに直接接続して下さい。USBハブや増設のUSBポートではご利用いただけません。■本製品はHDCP機能には対応しておりません。■本製品では著作権保護された映像(ブルーレイ映画など)を再生出力することはできません。■DirectX、OpenGL等のAPIは対応しておりません。■本製品の取り外し・接続に関して基本的にプラグアンドプレイには対応しておりますが、まれにUSB認識のタイミングエラーにより正常に表示しない/動作しない場合があります。再度抜き差ししお試しください。これは本製品の不具合・故障ではありません。■本製品はWindowsOS/mac OSが動作している状態で使用するものです。システム起動時やBIOS画面では動作しません。(表示しません。)■本製品のUSBハブポートにUSBデバイスを接続する際、一瞬画面が消えることがありますがこれは本製品の仕様です。 ■本製品はUSBポートから映像信号を変換し出力するものでありパソコンの性能に大きく左右されます。 必ず対応機種以上のパソコン環境にてご利用ください。 高速で画面を切り替えるゲームや動画再生については画面のコマ落ちなどが発生する恐れがあり推奨できません。 ■対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがございます。 セット内容ドライバCD、取扱説明書 対応OS【Windows】11、 10、 8.1、 8、 7【mac】macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple MacシリーズWindows搭載(DOS/V)パソコンCPU:1.6GHzシングルコアまたはそれ以上のプロセッサクロックIntel Pentium/Celeron系列、AMD K6/Athlon/Duron系列、または互換性のあるプロセッサRAM:1GBまたはそれ以上HDD:30MB以上の空きディスク容量があること。Apple Macシリーズ 対応OSが搭載されたMac機であること。※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB3.2 Gen1の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1ポートが必要です。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。 ケーブル長(cm)6 オス形状USB Type-A メス形状HDMIタイプA(19pin) 変換タイプオス-メス
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

HDMIのON・OFFスイッチ付の便利なUSBハブです。接続先のディプレイをボタン一つでON・OFFができます。接客時のZOOM会議などに最適です。断線につよいメッシュケーブルタイプ!。HDMI出力4K/60Hz対応で、ソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境。 (ミラーモード/拡張モード)を実現できます。USB Type-Cコネクタ採用で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。ドライバー不要で接続するだけですぐに使用できます。USB5Gbps(3.2 Gen1) USB A×3ポート、Type-C×1ポート付で周辺機器が接続できます。USB PD対応で充電しながらUSB機器を使用することができます。 ※PD 100W対応。
ポート数6ポート(USB A×3、Type-C×2、HDMI×1) 電源供給方式バスパワー/セルフパワー ケーブル長(cm)約30 データ転送速度最大5Gbps(理論値) ケーブルタイプケーブル一体型【USBポート】 インターフェイス-アップストリームUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0) インターフェイス-ダウンストリームUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0) コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C コネクタ形状-ダウンストリームUSB A、USB Type-C、HDMI
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

USB-3H332BK USBハブ サンワサプライ 動画あり
サンワサプライUSBハブ
HDMIの出力に対応したUSB3.2 Gen1のハブです。 マルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)に対応しています。 USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)のスーパースピードモード(5Gbps)〈理論値〉に対応しています。
仕様デュアルディスプレイ対応 セット内容CDドライバー、取扱説明書 BK 質量(g)約52 ポート数3ポート 電源バスパワー コネクタ形状【映像出力】HDMIタイプA(19pin)メス×1※HDCPには対応していません。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×45.2×14 ケーブル長(cm)約30 通信速度5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps(理論値) 対応解像度最大2048×1152(60Hz) 最大供給電流(mA)600(全ポート合計) インターフェイス-アップストリームUSB Ver.3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換) インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver.3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換) コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)Aコネクタ オス×1 コネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)Aコネクタ オス×1
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

パソコンのUSB 3.0ポートからVGAポート搭載ディスプレイ/プロジェクターなどに映像を出力します。(音声は出力できません)。 パソコンの映像出力と併用して、マルチディスプレイ環境が構築できます。 最大でFull HD (1920×1080)/60Hzに対応します。 画面表示は複製/拡張の両モードに対応します。 ドライバは本製品を接続するとWindows上に表示されるフォルダから簡単にインストールできます。 パソコン1台につき、本製品を4台まで接続できます。
仕様システム条件: グラフィックチップ搭載パソコン (CPU Core i5 2.8GHz、RAM 4GB 以上の環境を推奨) 付属品取扱説明書 ブラック 規格USB 3.0規格対応 電源USBバスパワー ケーブル長(m)0.15 対応OSWindows 10/11 (32/64bit) コネクタ形状パソコン側: USB 3.0 Standard-A オス、ディスプレイ側: VGA メス (ミニD-Sub15ピン) 最大解像度1920×1080 (1080p)/60Hz ケーブル長(cm)約15 対応解像度1920×1080、1680×1050、1600×900、1440×900、1360×768、1280×800、1280×768、1280×720、1600×1200、1366×768、1280×1024、1280×960、1152×864、1024×768 オス形状USB 3.0 メス形状VGA(ミニD-Sub15ピン) 変換タイプオス - メス コネクタ1USB 3.0 コネクタ2VGA(ミニD-Sub15ピン)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

USB Power Delivery 2.0に対応(最大60W)。ノートパソコンのUSB-Cベース電源アダプタと併用し、ノートパソコンへの給電と充電が可能。ノートパソコンのUSB-CポートにUSB-Aポート4口を増設するコンパクトなポータブルハブ。SuperSpeed USB 3.0(USB 3.1 Gen 1)ポート4口を増設するドングルスタイルのハブ。最大5Gbpsのスループットに対応。Thunderbolt 3データポートと互換、小型でリバーシブルの本体一体型USB-Cコネクタ。下位互換性により、USB 2.0/3.0 デバイスも使用可能。プラグアンドプレイ、ホットスワップ(ホットプラグ)に対応。マルチプラットフォーム互換のユニバーサル製品。各種オペレーティングシステムでのネイティブサポートにより、インストールが簡単(Windows、Mac、Chrome OS、Linux)。UASP(USB Attached SCSIプロトコル) Rev.1に準拠
用途外出時にハブを携帯し、出先でUSB周辺機器各種をノートパソコンに接続。ノートパソコンのUSB-C電源アダプタでハブとノートパソコンの両方に同時給電。Ultrabook、Chromebook Pixel、MacBookなど、ポート数が少ないノートパソコンのUSB-CポートにUSB-Aポートを増設し接続オプションを拡張 ポート数4 仕様【PowerDelivery(W)】60、【ハードウェア/業界標準】USB3.0-USB1.1/2.0と下位互換性あり、【高速充電ポート】なし セット内容USB-Cハブ、クイックスタートガイド 材質【エンクロージャ】プラスチック 長さ(mm)93 幅(mm)40 ブラック サイズコンパクト 高さ(mm)11 質量(g)42 電源USB電源 対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要 湿度(%RH)10~90 保存温度(℃)-10 ~ 70 動作温度(℃)0~45 電源供給方式バスパワー ケーブル長(cm)15 インターフェイスUSB 3.0 転送速度(Gbps)【最大データ】5 インターフェイス-アップストリームUSB 3.0 インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.1 Gen 1/USB 3.2 Gen 1/USB 3.0 コネクタ形状-アップストリームType-C コネクタ形状-ダウンストリームType-A
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

デスク上でハブとUSB機器を柔軟に配置できる1mケーブル。コンピュータのUSB-Cポート1口に最大で7件のUSB 3.0機器を接続(USB-C機器2件 + USB-A機器5件)。ホスト接続の有無に関わらず端末の充電が可能なUSB 3.0充電・同期ポート。すべてのポートでUSB 1.1/2.0機器との下位互換性あり。簡単なプラグアンドプレイ実装でホットスワップ/ホットプラグに対応。すべてのポートでUSB 3.0に準拠し、最大で5Gbpsのデータレートに対応。オン・オフ電源ボタン内蔵
用途MacBook/Ultrabookなどノートパソコン、デスクトップPCをアップグレードし接続機能を拡張。ホットデスク環境で複数デバイスにUSBアクセスを提供。自宅/オフィスで、様々な周辺機器を1つのUSB 3.0から接続 ポート数7 仕様【センターチップのポラリティ】ポジティブ、【UASPサポート】あり、【USB-C ホスト接続】あり、【バス型】USB 3.0、【UASPサポート】あり、【サポートされる充電モード】Charging Downstream Port (CDP)、Dedicated Charging Port (DCP)、【ハードウェア/業界標準】USB バッテリ充電仕様 1.2 、USB-A 充電ポートで最大1.5Aの電流を供給、USB 3.0 - USB 1.1/2.0と下位互換性あり セット内容1mUSB-C-USB-Bケーブル、USB-Cハブ、クイックスタートガイド、ユニバーサルACアダプタ(日本/北米、イギリス、欧州、オーストラリア/ニュージーランド) 対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要 湿度(%RH)25℃で0~95 コネクタ形状USB Type-C(24ピン)USB 3.0、USB Type-B (9ピン) USB 3.0、USB Type-A (9ピン)USB 3.0、USB 3.0 A(急速充電、9ピン) 動作温度(℃)0~50 充電方式BC1.2(1.5A) チップセットVIA/VLI-VL813 インターフェイスUSB 3.0 プラグタイプM インジケータ【LED】アクティブ インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0((USB 3.1 Gen 1 / USB 3.2 Gen 1)) コネクタ形状-ダウンストリームType-A、Type-C
1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷

デュアルモニター対応:USB-A 3.0(5Gbps)をHDMIとVGAに変換するアダプターで最大2台の外付けディスプレイを追加。HDMIでは4K30Hz(3840x2160)と2chオーディオ、VGAでは1080p (1920x1080)60Hzに対応。利便性:外付けの汎用グラフィックカードとして機能するUSBディスプレイアダプター。デスクトップ/ノートPCのUSB 3.0(USB Type-A)ポートからテレビ、プロジェクター、モニターに接続。ホスト互換性:USB-Aポート搭載のパソコン各種に対応(Lenovo/Dell/HP/Microsoft Surface/MacBookなど)。既存の環境に画面を追加して作業効率をアップ。ドライバーとOS:Silicon Motionチップを搭載。DisplayLink、MCT、Frescoなどを使用するUSBビデオ・グラフィック機器の同時使用が可能。macOS、Windows、ChromeOS、Ubuntuに対応。マルチ画面:HDMI・VGAの2-in1アダプターで2台の外付けモニターにコンテンツを拡張表示(またはミラーリング )。携帯にも便利なポータブル設計
用途オフィスや外出先で様々なHDMI/VGAディスプレイに接続。USB 3.0コンピュータ1台にマルチモニタ機能を追加。2画面で複数のアプリケーションを同時に実行 長さ(mm)27 ブラック 高さ(mm)14 質量(g)54 対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS X Yosemite (10.10)/El Capitan (10.11)、macOS Sierra (10.12)/High Sierra (10.13)/Mojave (10.14)/Catalina (10.15)/Big Sur (11.0)/Monterey (12.0)/Ventura (13.0) 湿度(%RH)0~95 コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス、HDMI[19ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス 保存温度(℃)-20~75 製品幅(mm)43 動作温度(℃)-10~55 ケーブル長(cm)10.9 伝送速度(Gbps)5(USB 3.0) 対応解像度HDMI: 3840×2160(4K)@30Hz/VGA: 1920×1080 60Hz USBタイプUSB3.0 オス形状USB Type-A[9ピン] メス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、HDMI[19ピン] 変換タイプメス - オス
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

5つのポートを1つに:パススルー急速充電が可能なUSB Power Deliveryに対応したUSB-Cポート、4K (30Hz) 対応のHDMIポート、データ転送用USB 3.2 Gen1 対応 (5 Gbps) のUSB-Cポートと2つのUSB-Aポートへの接続が1つのハブで可能になりました。パススルー急速充電:データ転送やHDMI接続などハブとして使用しながらも、お使いのノートPCに最大85Wまでの高出力でパススルー急速充電が可能です。※85Wでのパススルー急速充電を行うためには、100W出力に対応した急速充電器とケーブルをお使いください。なお、急速充電器とケーブルは別売りです。高速データ転送:データ転送用USB 3.2 Gen 1 対応のUSB-Cポートと2つのUSB-Aポートから最大5Gbpsでの高速データ転送を実現しました。高速データ転送で即座に同期することが可能です。高画質の画面出力:HDMIポートを使用して、最大4K (30Hz) の画像出力が可能です。鮮明に画面をミラーリングしたり拡張したりすることができます。※USB-Cポートは映像出力に非対応です。
仕様【搭載ポート】1 × データ転送用USB-C 3.2 Gen1 ポート (最大5Gbps) ※充電や映像出力に非対応、2 × データ転送用USB-A 3.2 Gen1 ポート (最大5Gbps) ※充電や映像出力に非対応、1 × USB PD対応USB-C充電ポート (最大入力100W) ※データ転送や映像出力に非対応、1 × 最大4K (30Hz) 対応HDMIポート セット内容Anker 332 USB-C ハブ (5-in-1) 、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート 寸法(mm)約122×41×12 質量(g)約50
1個
2,991 税込3,290
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●デスクトップPCに高速転送が可能なUSB規格「USB3.2 Gen2x2」(理論値:20Gbps)のポートを増設できる拡張カードです。 「20GbpsのType-Cポート増設 USB 3.2 Gen2x2拡張カード」 ●USB 3.2 Gen2x2対応Type-Cを1ポート増設 USB3.2 Gen2x2対応の高速SSDと組み合わせた場合、2,000MB/sオーバーを実現します。 ●異次元の世界へ! 2,000MB/秒を超えた! 本製品は、USB3.2 Gen2x2に対応したNVME M.2 SSDポータブルケース AOK-M2NVME-U32G2X2を組み合わせることによって、 シーケンシャルでのデータ転送において2000MB/秒の超高速転送を実現しました。
対応OSWindows10 インターフェイスUSB Type-C×1 スロットPCI Express 3.0×4スロット コネクタ(本体)USB3.2 Type-C セット内容本体、ロープロファイルブラケット、マニュアル USBタイプUSB3.2 Gen2×2/USB3.2 Gen2/USB3.2Gen1(USB3.1/3.0互換) 寸法(mm)80×70mm(ブラケット含まず) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷