オフィスサプライ :「usb 8G」の検索結果

関連キーワード
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
万が一の時でも無償でデータを復旧!1年間の保証期間内に1回限り無償でデータ復旧サービスを利用できるUSBメモリです。
質量(g)約8 コネクタ形状USB タイプA オス 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×18.5×9 インターフェースUSB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0 電源供給方式USBバスパワー セキュリティ機能PASS(Password Authentication Security System) [パスワード自動認証機能付セキュリティソフト] or PASS(Password Authentication Security System) ×AES [パスワード自動認証機能付暗号化セキュリティソフト]
1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シンプルなデザインで、持ち運びにも便利で実用的なUSBフラッシュメモリです。
適合機種USBインターフェース(Type-A)を標準搭載し、以下のOSを搭載したモデル:macOS Big Sur 11、 macOS Monterey 12、 macOS Ventura 13、 macOS Sonoma 14/Windows 10、 Windows 11(2024年4月1日現在) ライトブルー 質量(g)約8 外形寸法(mm)51.4×21.4×8.4(キャップを含む) 電源電圧USBポートからバスパワー供給 インターフェースUSB 3.2 Gen 1 SuperSpeed 対応 / USB 2.0 high-speed 対応 動作温度(℃)0~50(結露しないこと)
1台
980 税込1,078
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抗ウイルス・抗菌対応 小型・軽量 AES256+パターン認証採用 USB3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0 デバイス制御
インターフェイスUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 キャップタイプキャップ式 ホワイト 対応OSWindows 11 本体 ,Windows 10 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット SecureLock Mobile2 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット DiskFormatter2 ,macOS 12 本体 ,macOS 11 本体 ,macOS 10.15 本体 ,Chrome OS 本体 対応機種USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 Type-A端子を搭載するWindowsパソコン、USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 Type-A端子を搭載するMac、USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 Type-A端子を搭載するデジタル家電(USBマスストレージクラス対応) セキュリティSecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式) 電源バスパワー 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×9×55 ※本体のみ(突起部除く) 本体質量(g)約10 保証期間1年 付属品取扱説明書 ※ユーティリティーはダウンロードで配布 (SecureLock Mobile2、DiskFormatter2) 端子数1 定格電圧(V)5.0±5% 最大消費電力(W)2.5 コネクタUSB Type-A メモリー容量128GB 動作湿度(%)20~80(結露なきこと) 動作温度0~40℃
1台
4,098 税込4,508
当日出荷

パスワードロックボタンを搭載したUSB3.2Gen1(USB3.0)対応のセキュリティUSBメモリーです。 本体の数字ボタンを押す事でロック解除、その後パソコンに挿せば通常のUSBメモリーとしてご使用いただけます。 パスワードを入力するまでは保存されたデータにアクセスできないので、盗難や紛失時の情報漏洩対策として最適です。 パソコン上でパスワード認証を行うセキュリティUSBと異なり、動作がOSに限定されないので、幅広い機器でご利用いただけます。(すべての機器で動作を保証するものではありません)
付属品取扱説明書 質量(g)約30 電源(V)DC5(USBバスパワーにて供給) キャップタイプキャップ式 対応OS・Windows7、8.1、10、11・macOS 10.10 ~ 15 ・Windows Server 2025 ・Windows Server 2022・Windows Server 2019・Windows Server 2016・Windows Server 2012 R2・Windows Server 2012・Windows Server 2008 R2・Windows Server 2008・macOS 26 対応機種USBポートStandardAコネクタを搭載したWindowsパソコン、Mac、ChromeBook 消費電流(mA)最大390 ランプ有り メモリー容量8GB 保証期間ハードウエア保証(1年間) コネクタUSB Standard A 取得規格VCCI Class A 保存湿度(%)0~40℃/10~90%(結露なきこと) アズワン品番64-3786-25 インターフェイスUSB3.2Gen1(USB3.0)、USB2.0 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)19×84×11(キャップ含む)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

本商品は、簡単操作で強固なパスワードロックと、ハードウェア自動暗号化機能(AES256bit)を搭載したセキュリティUSBメモリーです。データ保存の全領域を強制的にパスワードで保護し、フラッシュメモリーを直接解析された場合でも自動暗号化機能でデータを保護します。パスワードロック「SUGate4」搭載。パスワードを入力してログインするまではデータ保存領域へアクセスできないため、盗難や紛失時にも内部データを読みとられる可能性は最小です。また、書込み禁止状態でログインを行うこともできます。各種設定が可能な管理者ソフトウェア「SUHManager」(別売)に対応。パスワードの詳細変更(パスワード最小文字数、有効期限など)や利用環境制限(許可したPCでのみ利用可とする)などの設定が可能です。データ保存領域に書き込まれるデータは、コントローラーがAES256bitで全て自動暗号化。フラッシュメモリーをはがして別基板に載せてもデータの閲覧はできません。
対応OSWin11、Win10、Win8.1、Win7、Server 2022 、Server 2019、Server 2016 、Server 2012 、Server 2012 R2、Server 2008 、Server 2008 R2 、Server 2012、macOS 10.11~14 インターフェイスUSB 3.2 Gen 1(USB 3.0) 対応ソフトウェアLanScope Cat8/7/SKYSEA Client View/ISM CloudOne/QND Advance/Portshutter/DeviceLock/System Support best1/デバイスシャッター/LB USBロックシリーズ
1台
8,798 税込9,678
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スタイリッシュなジェントルマンズグレーカラーのUSBメモリー。USB 3.2 Gen 1の高速転送インターフェースを採用し、転送帯域幅は最大5 Gbps。プラグアンドプレイにも対応し、USB 2.0との互換性があります。様々なデジタル音声ファイルや動画ファイル、そして4K動画のストレージ要件にも対応。
質量(g)8 OSWindows XP or later, Mac OS 10.4 or later, Linux 2.6 or later サイズ(mm)56×17.2×7.6 インターフェイスUSB3.2 Gen1
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シリコンパワー(Silicon Power)USBメモリ TypeA+C デュアル端子C51
RoHS
最大200MB/sの読み取り速度。USB 3.2 Gen 1インターフェイス (USB 3.0 と USB 2.0に下位互換可能)。USB-AとUSB-CコネクタでPC, Mac, iPhone 15, PS5などに対応。64GB/128GB/256GBの容量ラインアップ。耐久性の高いアルミニウム筐体とフリップキャップデザイン。プラグ&プレー:ケーブルまたはアプリケーションは必要なし
材質アルミニウム合金+ ゴム 寸法(mm)68.6×21.3×10.4 () シルバー 質量(g)13.77 保証期間5年限定保証 インターフェイスUSB Type-AとUSB Type-C (USB 3.2 Gen 1) RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0~70
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

USB3.2Gen1(USB3.0、USB2.0互換) の高速インターフェース ヘアライン仕上げのモダンなデザイン 便利なストラップホール付き 便利なソフトウェア(HPよりダウンロード可能)「SPWidget」・・・バックアップ機能やファイルの暗号化など便利なデータマネジメントツール
材質プラスチック 寸法(mm)60.6×18.0×8.1 ブラック 質量(g)8 キャップタイプキャップ式 対応OSWindows10/8.1/8/7/Vista/XP,MacOS10.3.x以降,Linux2.6.x以降 動作温度0℃~70℃ 保証期間永久保証(256GBは5年) インターフェイスUSB3.2Gen1(USB3.1Gen1&USB3.0、USB2.0下位互換) 各種認証CE/FCC/BSMI/Greendot/WEEE/RoHS
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

抗ウイルス・抗菌対応 不正なアクセスからデータを守る 高速転送を実現 よく使うパソコンを登録できる デバイス制御
キャップタイプスライド式 ブラック 対応OSWindows 11 本体 ,Windows 10 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット HS_UPDATER ,Windows Server 2019 本体 ,Windows Server 2016 本体 ,Windows Server 2012 R2 本体 ,Windows Server 2012 本体 ,macOS 12 本体 ,macOS 12 HS_UPDATER ,macOS 11 本体 ,macOS 11 HS_UPDATER ,macOS 10.15 本体 ,macOS 10.15 HS_UPDATER セキュリティ暗号化方式:AES 256bit(ハードウェア方式) 電源USBバスパワー 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×9×21(突起部除く) 本体質量(g)約10 保証期間1年 付属品取扱説明書※保証書は取扱説明書に記載 ポートUSB Aソケット 定格電圧(V)5±5% 最大消費電力(W)2.5 インターフェイス【USB部】USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 動作湿度(%)10~85※結露なきこと 動作温度0~40℃
1台
9,798 税込10,778
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品取扱説明書 質量(g)約10 外形寸法(mm)55×9×21(幅×高さ×奥行)、※本体のみ(突起部除く) 電源USBバスパワー 定格電圧(V)5±5%(DC 5V) 最大消費電力(W)2.5 インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 動作環境温度:0~40℃、湿度:10~85%(結露なきこと) セキュリティ暗号化方式:AES 256bit(ハードウェア方式) ポートUSB Type-A
1台
14,980 税込16,478
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

写真バックアップ対応で、スマートフォン内のデータを簡単にバックアップ。Type-C対応+exFATでフォーマットされている為、iPhone/MacユーザーもWindowsユーザーも購入からすぐに使用可能。厚めのスマホケースをつけたままでもスマートフォンに挿せる独自設計。Type-AとType-C両対応で、機器同士のデータ共有が簡単
付属品取扱説明書※ユーティリティーはダウンロードで配布 (SecureLock Mobile2、DiskFormatter2)※ユーティリティーはダウンロードで配布 (SecureLock Mobile2、DiskFormatter2) 質量(g)約9 消費電力(W)最大2.5 電源バスパワー 定格電圧(V)5.0±5% 端子形状USB Type-A、USB Type-C 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17.2×11.2×68.9 インターフェースUSB 3.2(Gen1)/USB 3.1(Gen1)/3.0/2.0 保証期間1年 動作温湿度範囲温度:5~35℃ 湿度:20~80% 端子数2 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,698 税込4,068
8日以内出荷

抗ウイルス・抗菌対応 管理ソフトウェア(別売)に対応 高速転送を実現 不正なアクセスからデータを守る よく使うパソコンを登録できる デバイス制御
キャップタイプスライド式 ブラック 対応OSWindows 11 本体 ,Windows 10 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット HS_UPDATER ,Windows 8.1 64ビット/32ビット SecureLock Manager2 ,Windows Server 2019 本体 ,Windows Server 2016 本体 ,Windows Server 2012 R2 本体 ,Windows Server 2012 本体 ,macOS 12 本体 ,macOS 12 HS_UPDATER ,macOS 11 本体 ,macOS 11 HS_UPDATER ,macOS 10.15 本体 ,macOS 10.15 HS_UPDATER セキュリティ暗号化方式:AES 256bit(ハードウェア方式) 電源USBバスパワー 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×9×21(突起部除く) 本体質量(g)約10 保証期間1年 付属品取扱説明書※保証書は取扱説明書に記載 ポートUSB Aソケット 定格電圧(V)5±5% 最大消費電力(W)2.5 インターフェイス【USB部】USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 動作湿度(%)10~85※結露なきこと 動作温度0~40℃
1台
12,790 税込14,069
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

写真バックアップ対応で、スマートフォン内のデータを簡単にバックアップ。Type-C対応+exFATでフォーマットされている為、iPhone/MacユーザーもWindowsユーザーも購入からすぐに使用可能。厚めのスマホケースをつけたままでもスマートフォンに挿せる独自設計。Type-AとType-C両対応で、機器同士のデータ共有が簡単
付属品取扱説明書※ユーティリティーはダウンロードで配布 (SecureLock Mobile2、DiskFormatter2)※ユーティリティーはダウンロードで配布 (SecureLock Mobile2、DiskFormatter2) 質量(g)約9 消費電力(W)最大2.5 電源バスパワー 定格電圧(V)5.0±5% 端子形状USB Type-A、USB Type-C 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17.2×11.2×68.10 インターフェースUSB 3.2(Gen1)/USB 3.1(Gen1)/3.0/2.0 保証期間1年 動作温湿度範囲温度:5~35℃ 湿度:20~80% 端子数2 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,698 税込4,068
8日以内出荷

強固なパスワードロックとハードウェア自動暗号化機能(AES256bit)を搭載したセキュリティUSBメモリーです。また、Trellix製アンチウイルスエンジンを搭載し、USBメモリー内に書き込むデータを全て自動でウイルスチェックします。保存・更新されるデータがウイルスに感染していないか自動でチェックします。ウイルスパターンファイルは自動更新のため、最新のウイルスにも常に対応できます。ウイルス対策がされていないPCでも安心してご使用いただけます。パスワードを入力してログインするまではデータ保存領域へアクセスできないため、盗難や紛失時にも内部データを読みとられるリスクを軽減させます。自動起動ツールを有効にすると、本商品をPCに挿すだけでログイン画面が自動起動。煩わしい操作は必要ありません。
質量(g)約10 使用温度範囲(℃)0~45 電源USBバスパワー 対応OSWindows 10、Windows 11、Windows Server 2016、Windows Server 2019、Windows Server 2022 コネクタ形状USB-A コネクター 対応機種USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0 ポート USB-A コネクターを搭載した機種 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約24×59×8(コネクター収納時、スライドスイッチ含む) ランプ 使用湿度範囲10~90% ※結露なきこと フォーマット形式FAT32 ロックパスワードロックあり インターフェイスUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0 RoHS指令(10物質対応)対応 ハードウェア暗号化自動暗号化あり 対応ソフトウェア<搭載ソフトウェア>パスワードロック機能「SUGate4」、初期化機能「SUReset4」、アンチウイルス機能「SUVScan」(ウイルス対策ソフト)、<対応ソフトウェア>ライセンス延長パック「ED-VLTシリーズ」(別売)
1台
13,990 税込15,389
8日以内出荷

USB3.0の高速インターフェイス親指 1 本で簡単操作のキャップレス設計。便利なストラップホール付。
寸法(mm)60×20×9 質量(g)10 キャップタイプスライド式 対応OSWindows 10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 10.5.x 以降, Linux 2.6.x 以降
1本
特価
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

グリーンハウスUSBメモリー(工業用)
RoHS
組み込み機器で幅広く使えるSLCチップ採用のインダストリアル(工業用)USBメモリー。-40℃~+85℃の動作温度を保証。高信頼のSLCチップ採用。ECC(Error Check & Correct)機能搭載
仕様ECC機能:1024Byteごとに最大72bitのエラー訂正可能、書き込み分散化:スタティックウェアレベリング機能、ESD:±4KV(金属端子部)、バッドブロック管理 ブラック 質量(g)約10 適合規格USB3.2 Gen1 / USB2.0 / USB1.1 キャップタイプキャップ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47.2×17.2×7.8 電源電圧(V)5±10% 消費電流(mA)141(最大) 保証期間3年間 耐振動20G/80Hz to 2KHz/3軸 動作湿度(%)10~95(結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 耐衝撃1500G/0.5ms/3軸 動作温度範囲(℃)‐40~85 NandタイプSLC
1個
31,980 税込35,178
42日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)