単管クランプ・クランプカバー :「単管パイプ エンド」の検索結果
「適合」から絞り込む
42.7mm(1)
48.6mm(3)
D10~D13(1)
D10~D16(1)
D16~D19(1)
D19~D25(1)
D22~D25(1)
D29~D32(2)
耐衝撃型鉄筋キャップ(単管エンドキャップ兼用)
内部に耐衝撃樹脂を使用した二重構造。
上部内部の衝撃吸収ピンがショックアブソーバーの役目をします。
特許番号:第3342102号
材質本体(緑部分)/ポリエチレン、中身(黒部分)/ナイロン
『カラーコーン・区画用品』には他にこんなカテゴリがあります
カラーコーン・区画用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。