絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • BEST(ベスト)[金物](23)
  • DIA(6)
  • RYOBI(リョービ)(4)
  • NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(4)
  • 中西産業(4)
  • 末広金具(SUEHIRO)(4)
  • TOSTEM(LIXIL)(3)
  • WAKI(和気産業)(2)
  • ジョー・プリンス竹下(2)
  • APLUS(クマモト)(1)
  • ハイロジック(1)
  • ニシムラ(1)
適合扉高さ(mm)
  • 600以下(4)
  • 700以下(8)
  • 2300以下(1)
適合扉質量(kg)
  • 2以下(1)
  • 2.6以下(4)
  • 4以下(4)
  • 35以下(1)
適合扉幅(mm)
  • 300以下(1)
  • 450以下(7)
  • 500以下(4)
  • 850以下(1)
適合扉厚(mm)
  • 10~20未満(2)
  • 20~30未満(3)
  • 30~40未満(1)
  • 40~50未満(1)
勝手
  • (2)
  • (2)
右・左
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合扉高さ(mm)から絞り込む
600以下(4)
700以下(8)
2300以下(1)
調節式ピボットヒンジ インセット扉用 LAMP(スガツネ工業)調節式ピボットヒンジ インセット扉用LAMP(スガツネ工業)
799税込879
1個
当日出荷
前後、左右に微調節ができるピボットヒンジです。
用途インセット扉用適合扉厚(mm)15~19適合扉高さ(mm)700以下適合扉幅(mm)300以下適合扉質量(kg)2以下仕様扉の調節代:前後、左右 共に2mm以内材質/仕上(本体)鋼、(座)亜鉛合金、(軸受)ポリアミド/(本体)ニッケルめっき、(座)素地、(軸受)ブラック質量(g)16最大扉厚(mm)19最小扉厚(mm)15最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)300
ステンレス鋼製 PLヒンジ LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 PLヒンジLAMP(スガツネ工業)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
100°以上開かない仕様です。
質量(g)55最大扉高さ(mm)750最大扉幅(mm)600材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨
ランプ印 木扉用ピボットヒンジ 左右・上下調整付、ワンタッチ取付 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 木扉用ピボットヒンジ 左右・上下調整付、ワンタッチ取付LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
9,498税込10,448
1組
当日出荷
扉を外さずに、左右・上下の位置調整ができます。ブラケットの厚みが3 mmのステンレス鋼を使用しているため堅牢です。軸抜け防止機能付で安全です。
適合扉厚(mm)33~42適合扉高さ(mm)2300以下適合扉幅(mm)850以下適合扉質量(kg)35以下付属品十字穴付皿タッピンねじ4×30材質/仕上(本体)亜鉛合金、(ブラケット、抜け防止六角ボルト、抜け防止平座金)ステンレス鋼(SUS304)、(キャップ)ABS樹脂/(本体)シルバー焼付塗装、(ブラケット)バレル研磨、(キャップ)ホワイト最大扉厚(mm)42最小扉厚(mm)33最大扉高さ(mm)2300最大扉幅(mm)850
ランプ印 ピボットヒンジインセット扉用 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ピボットヒンジインセット扉用LAMP(スガツネ工業)
309税込340
1個
欠品中
下ピボットはスプリング式で、扉の取り付けが簡単です。
用途インセット扉用適合扉厚(mm)21以下適合扉高さ(mm)700以下適合扉幅(mm)450以下適合扉質量(kg)2.6以下材質/仕上ポリアミド、鋼(軸部分)/ホワイト、ニッケルめっきニッケルめっき質量(g)9仕上ホワイト最大扉厚(mm)21最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
ステンレスPLヒンジ LAMP(スガツネ工業)ステンレスPLヒンジLAMP(スガツネ工業)
879税込967
1個
当日出荷
キャビネット、扉の上下に掘り込んで取り付けるヒンジです。
適合扉厚(mm)22適合扉高さ(mm)700以下適合扉幅(mm)450以下適合扉質量(kg)4以下材質ステンレス鋼(SUS430)質量(g)55種類ピボットヒンジ本体長さ(mm)23羽根厚さ(mm)3適合扉扉質量4kg以下扉寸法W450×H700以下材質/処理ステンレス鋼(SUS430)/素地最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
Pヒンジ ルーター用 TTS-902型 インセット扉用 LAMP(スガツネ工業)Pヒンジ ルーター用 TTS-902型 インセット扉用LAMP(スガツネ工業)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から4日以内出荷
ルータービットによる加工に最適です。
用途インセット扉用材質黄銅
Pヒンジ平型 PH型 インセット扉用 LAMP(スガツネ工業)Pヒンジ平型 PH型 インセット扉用LAMP(スガツネ工業)
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
適合扉高さ(mm)700以下適合扉幅(mm)450以下付属品十字穴付皿木ねじ3.1×20(ステンレス鋼)(PH-50、60)十字穴付皿木ねじ3.8×25(ステンレス鋼)(PH-80、90)材質黄銅材質/仕上黄銅(真鍮)/ホワイトブロンズめっき仕上ホワイトブロンズめっき最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
Pヒンジアングル枠型 LAMP(スガツネ工業)Pヒンジアングル枠型LAMP(スガツネ工業)
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
付属品十字穴付皿木ねじ3.1×20(ステンレス鋼)(PAW-50、60)十字穴付皿木ねじ3.8×25(ステンレス鋼)(PAW-80、95)材質黄銅材質/仕上真鍮/ホワイトブロンズめっき仕上ホワイトブロンズめっき最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
UV接着用ピボットヒンジ LAMP(スガツネ工業)UV接着用ピボットヒンジLAMP(スガツネ工業)
22,980税込25,278
1セット(2個)
4日以内出荷
UV接着用のピボットヒンジです。
材質/仕上ステンレス鋼・ゴムリング/サテン仕上適合ガラス厚(mm)8以下仕様インセット扉用
UV接着用ピボットヒンジ LAMP(スガツネ工業)UV接着用ピボットヒンジLAMP(スガツネ工業)
17,980税込19,778
1セット(2個)
4日以内出荷
UV接着用のピボットヒンジです。
材質/仕上ステンレス鋼・ゴムリング/光沢研磨適合ガラス厚(mm)8以下仕様インセット扉用
UV接着用ピボットヒンジ LAMP(スガツネ工業)UV接着用ピボットヒンジLAMP(スガツネ工業)
24,980税込27,478
1セット(2個)
4日以内出荷
UV接着用のピボットヒンジです。
材質ステンレス鋼・ゴムリング/サテン仕上適合ガラス厚(mm)8以下付属品十字穴付き特殊ねじ6×13仕様インセット扉用
UV接着用ピボットヒンジ LAMP(スガツネ工業)UV接着用ピボットヒンジLAMP(スガツネ工業)
23,980税込26,378
1セット(2個)
4日以内出荷
UV接着用のピボットヒンジです。
材質ステンレス鋼・ゴムリング/光沢研磨適合ガラス厚(mm)8以下仕様インセット扉用
Pヒンジアングル正面型 LAMP(スガツネ工業)Pヒンジアングル正面型LAMP(スガツネ工業)
8,598税込9,458
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
付属品十字穴付皿木ねじ3.1×20(ステンレス鋼)(PAS-50、60)十字穴付皿木ねじ3.8×25(ステンレス鋼)(PAS-80、90)材質黄銅材質/仕上真鍮/ホワイトブロンズめっき仕上ホワイトブロンズめっき最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450

ヒンジ』には他にこんなカテゴリがあります

Pヒンジ・ピボットヒンジ