Pヒンジ・ピボットヒンジ :「1 4 皿 ネジ」の検索結果
関連キーワード
「適合扉高さ(mm)」から絞り込む
700以下(1)
2300以下(1)
扉を外さずに、左右・上下の位置調整ができます。ブラケットの厚みが3 mmのステンレス鋼を使用しているため堅牢です。軸抜け防止機能付で安全です。
適合扉厚(mm)33~42
適合扉高さ(mm)2300以下
適合扉幅(mm)850以下
適合扉質量(kg)35以下
付属品十字穴付皿タッピンねじ4×30
材質/仕上(本体)亜鉛合金、(ブラケット、抜け防止六角ボルト、抜け防止平座金)ステンレス鋼(SUS304)、(キャップ)ABS樹脂/(本体)シルバー焼付塗装、(ブラケット)バレル研磨、(キャップ)ホワイト
最大扉厚(mm)42
最小扉厚(mm)33
最大扉高さ(mm)2300
最大扉幅(mm)850
1組
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
付属品十字穴付皿木ねじ3.1×20(ステンレス鋼)(PAS-50、60)十字穴付皿木ねじ3.8×25(ステンレス鋼)(PAS-80、90)
材質黄銅
材質/仕上真鍮/ホワイトブロンズめっき
仕上ホワイトブロンズめっき
最大扉高さ(mm)700
最大扉幅(mm)450
付属品十字穴付皿木ねじ3.1×20(ステンレス鋼)(PAW-50、60)十字穴付皿木ねじ3.8×25(ステンレス鋼)(PAW-80、95)
材質黄銅
材質/仕上真鍮/ホワイトブロンズめっき
仕上ホワイトブロンズめっき
最大扉高さ(mm)700
最大扉幅(mm)450
適合扉高さ(mm)700以下
適合扉幅(mm)450以下
付属品十字穴付皿木ねじ3.1×20(ステンレス鋼)(PH-50、60)十字穴付皿木ねじ3.8×25(ステンレス鋼)(PH-80、90)
材質黄銅
材質/仕上黄銅(真鍮)/ホワイトブロンズめっき
仕上ホワイトブロンズめっき
最大扉高さ(mm)700
最大扉幅(mm)450
建具金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。