1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニペックス(UNI-PEX)車載拡声器(10W)
車載アンプ マイク入力はダイナミック用と、ECM用(いずれか1つ使用可)を設けています。 フレキシブルマイクロホンME-40の使用でハンズフリー放送ができますので、建築機械等にも最適です。 キボシ端子の採用により、アンプとスピーカー間の接続は簡単です。 マイク1回路と予備入力回路のミキシング放送が可能です。 マイクロホン付属。(ダイナミック型) スピーカー 角形小口径一般拡声装置用の全天候形ホーンスピーカーです。 振動板には音響特性の良いフェノールレジンを使用していますので、音質はきわめて明快です。 外部にステンレス製のブラケット、ボルト、ねじ類の採用により、耐食性に優れています。 落下防止ワイヤーの取付部位がある為、落下防止ワイヤーの取付けが可能です。 本機は、道路運送車両の保安基準等の改正に伴い導入された「乗用車の外部突起に係る協定規則(第26号)」に適合しています。
音圧レベル(dB)スピーカー:108(1W/1m) アンプ(パネル):ブラック、スピーカー:シルバーグレー 仕様(入力感度及びインピーダンス)マイク(ダイナミック):-52dBV 600Ω 音量調節器付(ダイナミック型優先)、マイク(ECM):-34dBV 600Ω不平衡(音量調節器はダイナミック型と兼用)、予備(AUX):-22dBV 10kΩ 平衡 セット内容10W車載アンプ:NT-102A×1台、接続ケーブル(4m):LS-404×1個、10Wスピーカー:CK-231/10×1台 材質アンプ/パネル:ABS樹脂、スピーカー/ホーンマウス・レフレクター・カバー:ASA樹脂、ボルト・ブラケット/SUS304 寸法(mm)アンプ:95W×50H×103D、スピーカー:(口径)縦152×横232×長さ239 質量(kg)アンプ:約0.6、スピーカー:約1.4 定格出力(W)アンプ:10 周波数特性250Hz~10kHz ±3dB 使用電源(V)アンプ:DC10~16(12Vバッテリー(-) アース専用) 消費電流(A)アンプ:1.5 防塵防水性能スピーカー:IP65 取付金具(スピーカー)U字形ブラケットS形 再生周波数帯域(Hz)320~7.5k 定格入力(W)スピーカー:10 インピーダンス(Ω)アンプ:(出力負荷)4・8 ギボシ端子による差替方式、スピーカー:8
1セット
19,980 税込21,978
3日以内出荷

『ホーン・拡声器』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング