「騒音値(dB)」から絞り込む
100以上(5)
車載アンプ
マイク入力はダイナミック用と、ECM用(いずれか1つ使用可)を設けています。
フレキシブルマイクロホンME-40の使用でハンズフリー放送ができますので、建築機械等にも最適です。
キボシ端子の採用により、アンプとスピーカー間の接続は簡単です。
マイク1回路と予備入力回路のミキシング放送が可能です。
マイクロホン付属。(ダイナミック型)
スピーカー
角形小口径一般拡声装置用の全天候形ホーンスピーカーです。
振動板には音響特性の良いフェノールレジンを使用していますので、音質はきわめて明快です。
外部にステンレス製のブラケット、ボルト、ねじ類の採用により、耐食性に優れています。
落下防止ワイヤーの取付部位がある為、落下防止ワイヤーの取付けが可能です。
本機は、道路運送車両の保安基準等の改正に伴い導入された「乗用車の外部突起に係る協定規則(第26号)」に適合しています。
音圧レベル(dB)スピーカー:108(1W/1m)
色アンプ(パネル):ブラック、スピーカー:シルバーグレー
仕様(入力感度及びインピーダンス)マイク(ダイナミック):-52dBV 600Ω 音量調節器付(ダイナミック型優先)、マイク(ECM):-34dBV 600Ω不平衡(音量調節器はダイナミック型と兼用)、予備(AUX):-22dBV 10kΩ 平衡
セット内容10W車載アンプ:NT-102A×1台、接続ケーブル(4m):LS-404×1個、10Wスピーカー:CK-231/10×1台
材質アンプ/パネル:ABS樹脂、スピーカー/ホーンマウス・レフレクター・カバー:ASA樹脂、ボルト・ブラケット/SUS304
寸法(mm)アンプ:95W×50H×103D、スピーカー:(口径)縦152×横232×長さ239
質量(kg)アンプ:約0.6、スピーカー:約1.4
定格出力(W)アンプ:10
周波数特性250Hz~10kHz ±3dB
使用電源(V)アンプ:DC10~16(12Vバッテリー(-) アース専用)
消費電流(A)アンプ:1.5
防塵防水性能スピーカー:IP65
取付金具(スピーカー)U字形ブラケットS形
再生周波数帯域(Hz)320~7.5k
定格入力(W)スピーカー:10
インピーダンス(Ω)アンプ:(出力負荷)4・8 ギボシ端子による差替方式、スピーカー:8
1セット
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
車載アンプ
カセットテープ感覚の操作性。SDカードに直接録音・再生ができます。
音声データがデジタルであるため、カセット等のアナログ機器と比べ音質の劣化が無く、いつでも同じ品質のクリアな音声が得られます。振動、衝撃による音とびもありません。
本機で放送している音声をSDカードに録音可能。宣伝や告知メッセージの録音をその場で行うことができます。
録音データは再生同様MP3フォーマットとなる為、汎用性が高く他のプレーヤーでの再生も容易に行えます。
目的や状況に応じて、1曲リピート再生、全曲リピート再生の選択が可能。
マイク放送時に再生音を減衰させるオートフェーダー機能の他、手動制御や起動入力によりフェーダーを機能させることが可能。マイクロホン・ホルダー付属。
スピーカー
角形小口径一般拡声装置用の全天候形ホーンスピーカーです。
振動板には音響特性の良いフェノールレジンを使用していますので、音質はきわめて明快です。
外部にステンレス製のブラケット、ボルト、ねじ類の採用により、耐食性に優れています。
落下防止ワイヤーの取付部位がある為、落下防止ワイヤーの取付けが可能です。
本機は、道路運送車両の保安基準等の改正に伴い導入された「乗用車の外部突起に係る協定規則(第26号)」に適合しています。
音圧レベル(dB)スピーカー:108(1W/1m)
色アンプ(パネル):ブラック、スピーカー:シルバーグレー
仕様(入力感度及びインピーダンス)マイク:-52dBV 600Ω 不平衡 音量調節器付予備(AUX):-22dBV 10kΩ 不平衡(ステレオ受け)音量調節器付
セット内容20W車載アンプ(SDレコーダー付):NDS-202A×1台、接続ケーブル(4m):LS-404×1個、15Wスピーカー:CK-231/15×2台
材質アンプ/パネル:ABS樹脂、スピーカー/ホーンマウス・レフレクター・カバー:ASA樹脂、ボルト・ブラケット/SUS304
寸法(mm)アンプ:178W×50H×175.5D、スピーカー:(口径)縦152×横232×長さ239
質量(kg)アンプ:約1.4、スピーカー:約1.4
定格出力(W)アンプ:20
周波数特性250Hz~10kHz ±3dB
使用電源(V)アンプ:12バッテリー(DC10~16)
消費電流(A)アンプ:3
防塵防水性能スピーカー:IP65
取付金具(スピーカー)U字形ブラケットS形
再生周波数帯域(Hz)320~7.5k
定格入力(W)スピーカー:15
インピーダンス(Ω)アンプ:(出力負荷)4・8 ギボシ端子による差替方式
1セット
¥54,980
税込¥60,478
3日以内出荷
車載アンプ
カセットテープ感覚の操作性。SDカードに直接録音・再生ができます。
音声データがデジタルであるため、カセット等のアナログ機器と比べ音質の劣化が無く、いつでも同じ品質のクリアな音声が得られます。振動、衝撃による音とびもありません。
本機で放送している音声をSDカードに録音可能。宣伝や告知メッセージの録音をその場で行うことができます。
録音データは再生同様MP3フォーマットとなる為、汎用性が高く他のプレーヤーでの再生も容易に行えます。
目的や状況に応じて、1曲リピート再生、全曲リピート再生の選択が可能。
マイク放送時に再生音を減衰させるオートフェーダー機能の他、手動制御や起動入力によりフェーダーを機能させることが可能。マイクロホン・ホルダー付属。
スピーカー
角形小口径一般拡声装置用の全天候形ホーンスピーカーです。
振動板には音響特性の良いフェノールレジンを使用していますので、音質はきわめて明快です。
外部にステンレス製のブラケット、ボルト、ねじ類の採用により、耐食性に優れています。
落下防止ワイヤーの取付部位がある為、落下防止ワイヤーの取付けが可能です。
本機は、道路運送車両の保安基準等の改正に伴い導入された「乗用車の外部突起に係る協定規則(第26号)」に適合しています。
音圧レベル(dB)スピーカー:108(1W/1m)
色アンプ(パネル):ブラック、スピーカー:シルバーグレー
仕様(入力感度及びインピーダンス)マイク:-52dBV 600Ω 不平衡 音量調節器付予備(AUX):-22dBV 10kΩ 不平衡(ステレオ受け)音量調節器付
セット内容10W車載アンプ(SDレコーダー付):NDS-102A×1台、接続ケーブル(4m):LS-404×1個、10Wスピーカー:CK-231/10×1台
材質アンプ/パネル:ABS樹脂、スピーカー/ホーンマウス・レフレクター・カバー:ASA樹脂、ボルト・ブラケット/SUS304
寸法(mm)アンプ:178W×50H×155D、スピーカー:(口径)縦152×横232×長さ239
質量(kg)アンプ:約1.1、スピーカー:約1.4
定格出力(W)アンプ:10
周波数特性250Hz~10kHz ±3dB
使用電源(V)アンプ:12バッテリー(DC10~16)
消費電流(A)アンプ:1.6
防塵防水性能スピーカー:IP65
取付金具(スピーカー)U字形ブラケットS形
再生周波数帯域(Hz)320~7.5k
定格入力(W)スピーカー:10
インピーダンス(Ω)アンプ:(出力負荷)4・8 ギボシ端子による差替方式、スピーカー:8
1セット
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
小口径小出力の車載拡声装置専用コンビネーションスピーカーです。現代の車にマッチしたデザインで中小広報宣伝に好適です。取付代を替えることによりルーフ用、フェンダー用に使い分け可能です。
寸法(mm)(口径)Φ130×長さ208
質量(kg)1
再生周波数帯域(Hz)320~7k
音圧レベル(dB)102(1W/1m)
定格入力(W)10
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)8
1台
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
ギボシ出力端子の車載アンプ(ユニペックス社製NDA・NT・NDSシリーズ)とメタコン端子付き車載スピーカー2本をワンタッチで接続できるスピーカーコードです。
コード長さ(m)4
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
ギボシ出力端子の車載アンプ(ユニペックス社製NDA・NT・NDSシリーズ)とギボシ端子付き車載スピーカー2本をワンタッチで接続できるスピーカーコードです。
コード長さ(m)4
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥899
税込¥989
翌日出荷
コンパクトタイプの車載アンプはアンプ・ミキサー・マイクロホンがセットになっていますので、アンプのW数に適合するスピーカーを選んでください。車載アンプ+本製品車載用スピーカーをセットすることでシステムが完成します。樹脂製ホーンで防塵防滴IP66相当です。
寸法(mm)(口径)縦190×横390×長さ416
防塵防水性能IP66
再生周波数帯域(Hz)250~7.5k
音圧レベル(dB)108(1W/1m)
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)8
DINタイプですからダッシュボード内にスッキリ組み込めます。ダッシュボードの下などわずかなスペースへの取付も簡単です。ギボシ端子の採用によりアンプとスピーカーの間の接続は簡単。専用スピーカー接続コード(別売りLS-404、504)を使用してスピーカー2台をワンタッチで接続できます。マイク2回路と予備入力回路を備え、それぞれのミキシング放送が可能です。マイクロホン付
用途24V車用
仕様(出力負荷インピーダンス)4Ω/8Ω(ギボシ端子による差替方式)
質量(kg)1.1
定格出力(W)20
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)178×50×137
使用電源DC20~32(24Vバッテリー)
入力感度マイク1,2:-52dbV600Ω不平衡 音量調節付、予備:-22dbV10k平衡
消費電流(A)1.5
再生周波数帯域(Hz)250~10k
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
DINタイプですからダッシュボード内にスッキリ組み込めます。ダッシュボードの下などわずかなスペースへの取付も簡単です。ギボシ端子の採用によりアンプとスピーカーの間の接続は簡単。専用スピーカー接続コード(別売りLS-404、504)を使用してスピーカー2台をワンタッチで接続できます。マイク2回路と予備入力回路を備え、それぞれのミキシング放送が可能です。マイクロホン付。インダッシュに取付できません。
用途12V車用
仕様(出力負荷インピーダンス)4Ω/8Ω(ギボシ端子による差替方式)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)178×50×165
使用電源DC10~16V(12Vバッテリー)
入力感度マイク1,2:-52dbV600Ω不平衡 音量調節付、予備:-22dbV10k平衡
再生周波数帯域(Hz)250~10k
RoHS指令(10物質対応)対応
マイク入力はダイナミック用とECM用(いずれか1つ使用可)を設けています。フレキシブルマイクロホンME-40の使用でハンズフリー放送ができますので、建築機械等にも最適です。ギボシ端子の採用によりアンプとスピーカー間の接続は簡単です。マイク1回路と予備入力のミキシング放送が可能です。マイクロホン付(ダイナミック型)
用途12V車用
仕様(出力負荷インピーダンス)4Ω/8Ω(ギボシ端子による差替方式)
質量(kg)0.6
定格出力(W)10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×50×103
使用電源DC10~16V(12Vバッテリー)
入力感度マイク(ダイナミック):-52dbV600Ω音調調節付(ダイナミック型優先)、マイク(ECM):-34dbV600Ω不平衡(音量調節器はダイナミック型と兼用)、予備:-22dbV10kΩ平衡
消費電流(A)1.5
再生周波数帯域(Hz)250~10k
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
マイク入力はダイナミック用とECM用(いずれか1つ使用可)を設けています。フレキシブルマイクロホンME-40の使用でハンズフリー放送ができますので、建築機械等にも最適です。ギボシ端子の採用によりアンプとスピーカー間の接続は簡単です。マイク1回路と予備入力のミキシング放送が可能です。マイクロホン付(ダイナミック型)
用途24V車用
仕様(出力負荷インピーダンス)4Ω/8Ω(ギボシ端子による差替方式)
質量(kg)0.6
定格出力(W)10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×50×103
使用電源DC20-32(24Vバッテリー)
入力感度マイク(ダイナミック):-52dbV600Ω音調調節付(ダイナミック型優先)、マイク(ECM):-34dbV600Ω不平衡(音量調節器はダイナミック型と兼用)、予備:-22dbV10kΩ平衡
消費電流(A)1
再生周波数帯域(Hz)250~10k
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
『ホーン・拡声器』には他にこんなカテゴリがあります
- ホーン
- 拡声器
バッテリー・電装 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。