手洗い用品 :「自動手指消毒器」の検索結果

手洗い用品とは、手の汚れを落とす洗剤や石鹸、ブラシなどのことを指します。手先を殺菌消毒して清潔に保つために使用されます。手洗い用品は汚れを落としながらもお肌に優しく洗い上げることができます。なかには薬事法により「化粧品」の許可を受けたものや、泡で洗剤が出るタイプの便利な手洗い用品があります。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オートディスペンサー 液体せっけん用 500mL モノタロウ 動画あり
センサー式のため、ノズルの下に手をおくと石鹸液が自動で出ます。手を引けば液が自動的に止まります。液の量は5段階調整ができます。乾電池式で便利です。
用途液体せっけん、ハンドソープ、液体食器用中性洗剤用のディスペンサーです。 使用方法センサー式 タンク容量(mL)500 質量(g)約480 電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×196×150 防水仕様IPX2(防滴形) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.8MB)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷