手洗い用品 :「自動手指消毒器」の検索結果
手洗い用品とは、手の汚れを落とす洗剤や石鹸、ブラシなどのことを指します。手先を殺菌消毒して清潔に保つために使用されます。手洗い用品は汚れを落としながらもお肌に優しく洗い上げることができます。なかには薬事法により「化粧品」の許可を受けたものや、泡で洗剤が出るタイプの便利な手洗い用品があります。
関連キーワード
直接触れることがないセンサーで、脂や汚れが付くことがなく衛生的です。弾力性のあるシリコン弁が、素早く閉じることで、使用後の液垂れを防ぎます。高性能なポンプは0.2秒の素早さで適量ソープをディスペンスします感度のよいセンサーは、正確に素早く作動します。上部の切り替えスイッチで簡単に量の調整ができます。広い注ぎ口から簡単にソープの詰め替えができます。液垂れもありません。1年保証
質量(kg)0.34
使用方法センサー式
材質本体:ABS樹脂/タンク:SAN樹脂/パッキン:シリコーン
内容量(L)0.237
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7×17.4×14.5
『日用品』には他にこんなカテゴリがあります
手洗い用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。