手洗い用品 :「ソープディスペンサー 泡」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
華やかなデザインでありながら、PET製で使い勝手のよい容器です。 泡タイプの石けん液を入れてお使いください。
使用方法プッシュ式
1個(500mL)
859 税込945
当日出荷

コンパクトなサイズでシンク上の小さなスペースでも設置できるディスペンサーです。 A4サイズのスペースがあれば、ディスペンサーを3つ設置できるコンパクトなサイズです。 薬液毎にオプション品のカードリッジボトルを変えれば、ハンドソープ(泡吐出 or 液状吐出)、手指消毒剤、ハンドローション、便座クリーナーの5つの薬剤に対応します。
用途オープンキッチンなどお客様の目に留まる場所に 容量(mL)250 トラスコ品番157-5443 セット内容用途別のわかりやすいピクトシール3種(ハンドソープ、手指消毒剤、便座クリーナー) 材質本体:PP 幅(mm)79 高さ(mm)203 質量(g)205 奥行(mm)99 使用可能薬液ハンドソープ(泡吐出 or 液状吐出)、手指消毒剤、ハンドローション、便座クリーナー
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

仕様1L泡ポンプ付 石けん液用 適合ノータッチ式薬液ディスペンサーGUD1000 トラスコ品番816-2830 寸法(mm)95×85×211 容量(L)1 RoHS指令(10物質対応)対応 TKG品番9-1439-0104 TKG品番(2017)6-1290-0104
1個(1L)
839 税込923
当日出荷

多彩な薬液に対応するノータッチ式ディスペンサー。 手を触れなくてもセンサーが感知して石けん液、泡状石けん液、または消毒液を吐出・噴射します。 カギ付き。
使用方法センサー式 トラスコ品番382-7089 材質カバー / PP、ケース / PP、透明窓 / PP、内部メカケース / ABS、乾電池ケース / PP 質量(g)785 容器仕様専用1Lボトル、ジェルの場合/専用500mlボトル 本体質量(g)約785 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×101×268 使用乾電池アルカリ単 1×4 本 使用環境温度(℃)5~40 使用環境湿度(%)20~85 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

ディスペンサー用の石けん液泡状吐出の空容器です。
タイプ
1個(600mL)
799 税込879
当日出荷

ワンプッシュで石けん液を吐出します。ディスポーザブル容器で衛生的です。手洗い石けん液用のプッシュ式ディスペンサーです。ボトルの交換が簡単に行えます。
用途手指の洗浄に。 その他【使用薬液】シャボネットモイスト600mLUDMD用他 トラスコ品番400-5431 適合機種シャボネットモイスト600mLUDMD用他 材質ABS 幅(mm)123 摘要手動 高さ(mm)266 奥行(mm)100 容量(L)0.6 容量(kg)411 吐出量(mL)石けん(液状):約1mL/回、石けん(泡状):約0.8mL/回 グリーン購入法適合
1台
4,998 税込5,498
当日出荷