手洗い用品 :「手指消毒」の検索結果
特価
本日12月4日(木)は、日用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
プロの手指消毒に必要な機能を
手を介した交差汚染を防ぐ決め手は、手指を確実に消毒することです。
センサー感知で消毒剤を自動噴射します。
指先まで確実に消毒ができるので、交差感染対策に最適です。
センサーで噴射するノータッチの機器
噴射液量を設定変更できる機能
噴射された液が飛散しないブース構造
適合壁付けホルダー HDI-2020用、架台スタンド HDI-2020用
使用方法センサー式
消費電力(W)待機時:1、作動時:5
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
タンク容量(L)約1(専用タンク)
電源コード(m)約1.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×241×266
保証期間1年間
使用環境温度(℃)5~40(薬液が適切な流動性が保たれていること)
使用環境湿度(%)20~85(結露無きこと)
噴射量(mL/回)約1~5間で1ごとのに調整可能(初期設定値 約3)
使用可能薬液メーカー指定の薬液
コンパクトなサイズでシンク上の小さなスペースでも設置できるディスペンサーです。
A4サイズのスペースがあれば、ディスペンサーを3つ設置できるコンパクトなサイズです。
薬液毎にオプション品のカードリッジボトルを変えれば、ハンドソープ(泡吐出 or 液状吐出)、手指消毒剤、ハンドローション、便座クリーナーの5つの薬剤に対応します。
用途オープンキッチンなどお客様の目に留まる場所に
容量(mL)250
トラスコ品番157-5443
セット内容用途別のわかりやすいピクトシール3種(ハンドソープ、手指消毒剤、便座クリーナー)
材質本体:PP
幅(mm)79
高さ(mm)203
質量(g)205
奥行(mm)99
使用可能薬液ハンドソープ(泡吐出 or 液状吐出)、手指消毒剤、ハンドローション、便座クリーナー
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
こんなお得な商品も!
モノタロウ石鹸液
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
本品は希釈タイプです(希釈倍率:7~10倍)。
手を洗うと同時に、殺菌・消毒ができます。
無香料なので食品を取り扱う現場などで幅広くお使いいいただけます。
用途食品工場用の手指洗浄・殺菌・消毒石鹸液
液性弱アルカリ性
タイプ液体
シリーズシャボネット
香り無香料
効能皮ふの殺菌・消毒・清浄
RoHS指令(10物質対応)対応
多様な手洗いシンクに石けん液と手指消毒剤の
ボトルを設置できる、機能的でスマートなボトルホルダーです。
シンクの既存の穴を使って簡単に取付できます。
つめブラシも一緒に置いて使用できます。
種別取り付け部品
RoHS指令(10物質対応)対応
繰り返し・詰め替え対応
シンプルなフォルムの容器です。
白磁のような風合いで、衝撃に強いPET樹脂を使用。機能性とデザイン性を両立させました。
商品タイプアルコール容器
仕様噴射ポンプ付 手指消毒剤用
容量(mL)500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×120×217
RoHS指令(10物質対応)対応
噴射量(mL/回)約1.5
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
『日用品』には他にこんなカテゴリがあります
日用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。