4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
食品を取り扱う現場の洗面所に適した手洗い消毒機器です。
商品タイプ詰替え容器 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×72×190 容器(mL)500 RoHS指令(10物質対応)対応 TKG品番9-1442-0301 TKG品番(2017)6-1291-0901
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

SARAYA(サラヤ)手洗い石けん液
RoHS
香料無添加。手洗いと同時に殺菌・消毒ができます。泡タイプの機器・容器におすすめです。医薬部外品です。
用途皮膚の殺菌・消毒・洗浄。 トラスコ品番816-2742 材質容器(ボトル・袋):PE 幅(mm)95 高さ(mm)211 タイプ 奥行(mm)85 容量(kg)1 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ本体
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

SARAYA(サラヤ)自動手指消毒器 HDI-2020
RoHS
プロの手指消毒に必要な機能を 手を介した交差汚染を防ぐ決め手は、手指を確実に消毒することです。 センサー感知で消毒剤を自動噴射します。 指先まで確実に消毒ができるので、交差感染対策に最適です。 センサーで噴射するノータッチの機器 噴射液量を設定変更できる機能 噴射された液が飛散しないブース構造
適合壁付けホルダー HDI-2020用、架台スタンド HDI-2020用 使用方法センサー式 消費電力(W)待機時:1、作動時:5 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) タンク容量(L)約1(専用タンク) 電源コード(m)約1.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×241×266 保証期間1年間 使用環境温度(℃)5~40(薬液が適切な流動性が保たれていること) 使用環境湿度(%)20~85(結露無きこと) 噴射量(mL/回)約1~5間で1ごとのに調整可能(初期設定値 約3) 使用可能薬液メーカー指定の薬液
1台
特価
61,980 税込68,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SARAYA(サラヤ)シャボネット
手洗いと同時に殺菌・消毒ができます。泡タイプの機器・容器におすすめです。
用途皮膚の殺菌・消毒・洗浄。 仕様泡状 その他香料無添加・原液使用 トラスコ品番816-2743 材質ボトル:PE タイプ泡タイプ 商品タイプ詰替用
1箱(10個)
9,998 税込10,998
4日以内出荷

おすすめ人気ランキング