4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SARAYA(サラヤ)ブラケット
エコ商品
ボトルを固定するためのブラケットです。
種別取り付け部品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多彩な薬液に対応するノータッチ式ディスペンサー。 手を触れなくてもセンサーが感知して石けん液、泡状石けん液、または消毒液を吐出・噴射します。 カギ付き。
使用方法センサー式 トラスコ品番382-7089 材質カバー / PP、ケース / PP、透明窓 / PP、内部メカケース / ABS、乾電池ケース / PP 質量(g)785 容器仕様専用1Lボトル、ジェルの場合/専用500mlボトル 本体質量(g)約785 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×101×268 使用乾電池アルカリ単 1×4 本 使用環境温度(℃)5~40 使用環境湿度(%)20~85 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

手を触れなくてもセンサーが感知して、石けん液や消毒液を吐出・噴射します。 シンプルでスタイリッシュなデザインで、高級感のあるトイレ空間を演出するノータッチ式ディスペンサー。 薬剤は5kgボトルなどの大容量ボトルから専用カートリッジボトル(別売)に詰め替えてご使用ください。 ・セットする専用カートリッジボトル(別売)の種類は フォーム用、 リキッド用、 スプレー用の3種類です。 使用薬液に応じてカートリッジボトルをお選びください。 ・用途がわかる「ピクトラベル」付きです。使用薬液に応じてラベルを本体に貼り付けてください。 ・動作的にLEDが点灯、いたずら防止のカギ付き。
使用方法センサー式 トラスコ品番496-0521 材質カバー 、ケース / ABS 本体質量(g)約530 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×99×225 使用乾電池アルカリ単 2×4 本 使用環境温度(℃)5~40 使用環境湿度(%)20~85 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

プロの手指消毒に必要な機能を 手を介した交差汚染を防ぐ決め手は、手指を確実に消毒することです。 センサー感知で消毒剤を自動噴射します。 指先まで確実に消毒ができるので、交差感染対策に最適です。 センサーで噴射するノータッチの機器 噴射液量を設定変更できる機能 噴射された液が飛散しないブース構造
適合壁付けホルダー HDI-2020用、架台スタンド HDI-2020用 使用方法センサー式 消費電力(W)待機時:1、作動時:5 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) タンク容量(L)約1(専用タンク) 電源コード(m)約1.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×241×266 保証期間1年間 使用環境温度(℃)5~40(薬液が適切な流動性が保たれていること) 使用環境湿度(%)20~85(結露無きこと) 噴射量(mL/回)約1~5間で1ごとのに調整可能(初期設定値 約3) 使用可能薬液メーカー指定の薬液
1台
76,980 税込84,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)