手洗い用品 :「緑色」の検索結果

手洗い用品とは、手の汚れを落とす洗剤や石鹸、ブラシなどのことを指します。手先を殺菌消毒して清潔に保つために使用されます。手洗い用品は汚れを落としながらもお肌に優しく洗い上げることができます。なかには薬事法により「化粧品」の許可を受けたものや、泡で洗剤が出るタイプの便利な手洗い用品があります。
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手荒れが気になる方、症状が改善されない方に、手荒れ予防としてご使用頂くハンドケアジェルです。 3種のバリア成分(ポリパーフルオロイソプロピルエーテル、ジメチコン、スクワラン)が手荒れから保護します。 肌に伸び、馴染みやすい使用感。ほとんどべたつきません。 グリーンフローラルの香りです。(※手指に擦り込んでいくと、香りは徐々に消えていきます。) 手荒れ後のケアとしてもお使い頂けます。 手指以外にもお使い頂けます。(※目、口、粘膜部には使用しないでください。) 1プッシュ=約0.5mLです。
成分水、グリセリン、BG、ジメチコン、ペンチレングリコール、ポリクオタニウム-51、ポリパーフルオロイソプロピルエーテル、スクワラン、ヒドロキシプロピルシクロデキストリン、ヒドロキシエチルセルロース、トリデセス-4カルボン酸Na、ポリソルベート60、(アクリレーツ/アクリル酸アルキル(C10-30))クロスポリマー、ミリスチン酸ポリグリセリル-10、水酸化K、ペンテト酸5Na、フェノキシエタノール、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル、香料 種類ボトル 内容量(g)195
1本(195g)
1,398 税込1,538
8日以内出荷

ハクゾウメディカルハクゾウあわ物語iromiru
色が変わる500mLの泡ハンドソープです。手洗いすると約30秒で白く変化します。 (※色が変化する時間は個人差があります) 皮膚に同化しにくい、むらさき色の泡です。 約30秒でハンドソープが、むらさき色⇒白色に変化します。 手荒れに配慮した処方にしております。 減容ボトルを採用。 使用後は容器をつぶして廃棄できます。 ワンプッシュあたり約1mLです。
タイプ液体 商品タイプ本体 成分水、グリセリン、カリ石ケン素地、DPG、o-シメン-5-オール、クエン酸、PPG‐6デシルテトラデセス-30、ポリクオタニウム-51、BG、緑201、赤106、香料 容量(mL)500 アズワン品番65-1842-48
1本(500mL)
899 税込989
11日以内出荷

手荒れのリスクを減らすあわタイプのハンドソープ。 殺菌成分を除いているので肌にやさしくなっています。 泡立ちを良くし洗浄性を上げていますので、皮膚刺激性が低くなり、肌にやさしくなっています。 減容ボトルを採用していますので、使用後は容器を潰して破棄でき、環境にも優しくなってます。
効果その他 成分水・グリセリン・ラウレス硫酸Na・コカミドDEA・ココアンホ酢酸Na・クエン酸・安息香酸Na・フェノキシエタノール・EDTA-4Na 効能(汚れを落とすことにより)皮膚を清浄にする
1本(500mL)
869 税込956
7日以内出荷