手洗い用品 :「手指消毒剤」の検索結果
手洗い用品とは、手の汚れを落とす洗剤や石鹸、ブラシなどのことを指します。手先を殺菌消毒して清潔に保つために使用されます。手洗い用品は汚れを落としながらもお肌に優しく洗い上げることができます。なかには薬事法により「化粧品」の許可を受けたものや、泡で洗剤が出るタイプの便利な手洗い用品があります。
関連キーワード
有効成分/塩化ベンザルコニウム0.05w/v%。保湿剤(グリセリン)配合。手指になじみ、使用後はしっとりサラサラ。手袋のはりつきなどを気にせずスムーズに作業ができます。医薬部外品。
用途手指消毒剤
タイプミスト
香り無香料
有効成分塩化ベンザルコニウム
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
多様な手洗いシンクに石けん液と手指消毒剤の
ボトルを設置できる、機能的でスマートなボトルホルダーです。
シンクの既存の穴を使って簡単に取付できます。
つめブラシも一緒に置いて使用できます。
種別取り付け部品
RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトなサイズでシンク上の小さなスペースでも設置できるディスペンサーです。
A4サイズのスペースがあれば、ディスペンサーを3つ設置できるコンパクトなサイズです。
薬液毎にオプション品のカードリッジボトルを変えれば、ハンドソープ(泡吐出 or 液状吐出)、手指消毒剤、ハンドローション、便座クリーナーの5つの薬剤に対応します。
用途オープンキッチンなどお客様の目に留まる場所に
容量(mL)250
トラスコ品番157-5443
セット内容用途別のわかりやすいピクトシール3種(ハンドソープ、手指消毒剤、便座クリーナー)
材質本体:PP
幅(mm)79
高さ(mm)203
質量(g)205
奥行(mm)99
使用可能薬液ハンドソープ(泡吐出 or 液状吐出)、手指消毒剤、ハンドローション、便座クリーナー
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
殺菌剤ポビドンヨード配合により、手指を洗うと同時に洗浄・消毒できます。
各種細菌をはじめとしてウイルスにも消毒効果を発揮します。
飛び散りにくい泡タイプ。
きめ細やかな泡立ちで、汚れをしっかり落とします。
商品タイプ本体
スクラブ粒子を配合した皮膚の洗浄、殺菌、消毒効果と強い洗浄効果を有するハンドクリーナーです。
油汚れに強く医薬部外品です。
用途手指の殺菌・消毒・洗浄
仕様医薬部外品
トラスコ品番493-5594
材質非イオン系界面活性剤、保湿剤、殺菌剤
容量(kg)16.0
医薬品医療機器等法医薬部外品
1缶
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
うすめずそのまま使えるストレートタイプ。殺菌剤イソプロピルメチルフェノール配合により、手指を洗うと同時に殺菌・消毒ができます。手指に匂いが残りません。無香料なので、食材を扱う方の手洗にも適しています。
成分K石けん素地、アルキルグリコシド、グリセリン、プロピレングリコール、エデト酸塩、エタノール、pH調整剤、緑色201号、黄色4号
香り無香
医薬品医療機器等法医薬部外品
クリーミーな泡で手指の洗浄と同時に殺菌・消毒。
殺菌剤イソプロピルメチルフェノール配合。
さっぱりとした洗い上がり。
手に残りにくいフローラルの香り(微香性)。
成分その他:ラウリン酸、ミリスチン酸、パルミチン酸、DEA、濃グリセリン、ベタイン、エデト酸塩、DPG、香料
使用方法本品を適量(ポンプ1回分)手にとり、よく泡立てて、皮膚の洗浄に使用したのち、洗い流す。
タイプ泡
香りフローラル
有効成分イソプロピルメチルフェノール
効能皮膚の洗浄・殺菌・消毒
医薬品医療機器等法医薬部外品
プロの手指消毒に必要な機能を
手を介した交差汚染を防ぐ決め手は、手指を確実に消毒することです。
センサー感知で消毒剤を自動噴射します。
指先まで確実に消毒ができるので、交差感染対策に最適です。
センサーで噴射するノータッチの機器
噴射液量を設定変更できる機能
噴射された液が飛散しないブース構造
適合壁付けホルダー HDI-2020用、架台スタンド HDI-2020用
使用方法センサー式
消費電力(W)待機時:1、作動時:5
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
タンク容量(L)約1(専用タンク)
電源コード(m)約1.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×241×266
保証期間1年間
使用環境温度(℃)5~40(薬液が適切な流動性が保たれていること)
使用環境湿度(%)20~85(結露無きこと)
噴射量(mL/回)約1~5間で1ごとのに調整可能(初期設定値 約3)
使用可能薬液メーカー指定の薬液
手洗いと同時に殺菌、消毒。
殺菌剤・塩化ベンザルコニウム配合
逆性石けんを配合していますので、手指を洗うと同時に殺菌・消毒ができます。
経済的な高濃度タイプ
10~20倍にうすめて使用できますので、とても経済的です。
石けんカスが付きにくい
石けんを含まないので、石けんカスが発生しません。手洗い設備に石けんカスが付着しにくく清掃がラクになります。
用途殺菌・消毒用手洗い剤
シンプルなフォルムの容器です。
白磁のような風合いで、衝撃に強いPET樹脂を使用。機能性とデザイン性を両立させました。
商品タイプアルコール容器
仕様噴射ポンプ付 手指消毒剤用
容量(mL)500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×120×217
RoHS指令(10物質対応)対応
噴射量(mL/回)約1.5
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
殺菌剤イソプロピルメチルフェノール配合。殺菌剤イソプロピルメチルフェノール配合により、手指を洗うと同時に殺菌・消毒(※)ができます。手洗いでウイルス対策。配合成分の組み合わせで薬剤が効きにくいウイルスも消毒(※)します。やさしい泡立ち。伸びの良いなめらかな泡で手肌をつつみ、汚れもウイルスもしっかり除去します。非ヨウ素系で使いやすい。グリセリン(保湿剤)を配合し、手肌を健やかに。無香料なので食品施設の衛生対策にもおすすめです。※すべての菌、ウイルスに効果があるわけではありません。
用途手指の洗浄・消毒
成分ラウリル硫酸トリエタノールアミンアルキルグリコシドペンチレングリコールグリセリンエタノールpH調整剤黄色4号青色1号
香り無香タイプ
有効成分イソプロピルメチルフェノール
医薬品医療機器等法医薬部外品
1本(5kg)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
殺菌剤・塩化ベンザルコニウム配合。逆性石けんを配合していますので、 手指を洗うと同時に殺菌・消毒ができます。手肌にやさしい。洗浄成分に手肌にやさしいアルキルグリコシドを採用。 さらに保湿成分(ヘチマエキス・グリセリン)を配合してい ます。1日に何度も手洗いする現場におすすめです。石けんカスがつきにくい。石けんを含まないので、石けんカスが発生しません。
用途手指の洗浄・消毒
成分アルキルグリコシドグリセリンラウリルジメチルアミンオキシド液エデト酸塩POEラウリルエーテルヘチマエキス-1無水エタノールpH調整剤青色1号黄色4号
液性弱酸性
香り無香タイプ
有効成分濃ベンザルコニウム塩化物液50
医薬品医療機器等法医薬部外品
1本(5kg)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
優れた除菌効果、手に優しい石けん液です。病院(中央検査室、中央材料室、中央手術室、輸血室、採血室、血液透析、医局、薬局、病棟病室等)で直接医療に従事される方。保健所、給食センター、食品工場、飲食店などでの手指の消毒に。保育園、幼稚園での園児の手指の洗浄に最適です。
商品タイプ本体
種別除菌・消毒・薬用手指洗浄剤
内容量(mL)500(ムースポンプ付)
主成分特殊界面活性剤(非イオン)、イソプロピルメチルフェノール、天然ヤシ油、肌荒れ防止剤
1個
¥1,798
税込¥1,978
9日以内出荷
『日用品』には他にこんなカテゴリがあります
日用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。