手洗い用品 :「手指消毒液」の検索結果

手洗い用品とは、手の汚れを落とす洗剤や石鹸、ブラシなどのことを指します。手先を殺菌消毒して清潔に保つために使用されます。手洗い用品は汚れを落としながらもお肌に優しく洗い上げることができます。なかには薬事法により「化粧品」の許可を受けたものや、泡で洗剤が出るタイプの便利な手洗い用品があります。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本品は希釈タイプです(希釈倍率:7~10倍)。 手を洗うと同時に、殺菌・消毒ができます。 無香料なので食品を取り扱う現場などで幅広くお使いいいただけます。
用途食品工場用の手指洗浄・殺菌・消毒石鹸液 液性弱アルカリ性 タイプ液体 シリーズシャボネット 香り無香料 効能皮ふの殺菌・消毒・清浄 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(500g)ほか
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

多様な手洗いシンクに石けん液と手指消毒剤の ボトルを設置できる、機能的でスマートなボトルホルダーです。 シンクの既存の穴を使って簡単に取付できます。 つめブラシも一緒に置いて使用できます。
種別取り付け部品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロの手指消毒に必要な機能を 手を介した交差汚染を防ぐ決め手は、手指を確実に消毒することです。 センサー感知で消毒剤を自動噴射します。 指先まで確実に消毒ができるので、交差感染対策に最適です。 センサーで噴射するノータッチの機器 噴射液量を設定変更できる機能 噴射された液が飛散しないブース構造
適合壁付けホルダー HDI-2020用、架台スタンド HDI-2020用 使用方法センサー式 消費電力(W)待機時:1、作動時:5 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) タンク容量(L)約1(専用タンク) 電源コード(m)約1.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×241×266 保証期間1年間 使用環境温度(℃)5~40(薬液が適切な流動性が保たれていること) 使用環境湿度(%)20~85(結露無きこと) 噴射量(mL/回)約1~5間で1ごとのに調整可能(初期設定値 約3) 使用可能薬液メーカー指定の薬液
1台
特価
68,980 税込75,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)