学童・教育用品 :「小型水槽用」の検索結果

特価
本日10月11日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251017
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイド設計の水槽に飼育用具が付属したセットです。水槽のガラスは透明なクリアシリコンのみで貼り合わせられており、視界を遮らないため観察に適しています。ガラスには面取り加工が施されているので安全・安心です。スリムな設計なので、観察しやすく、置場に困りません。セットの外掛け式ろ過器は、ろ過性能・流量・静音化・省エネ化に優れています。
付属品ガラスフタ フタ受けホルダー クッションマット カルキ抜き 水質調整剤 USBアダプタ タイプ水槽:フレームレスガラス フィルター循環装置:外掛式フィルタ
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水槽の設置に必要な器具がセットされています。
付属品上部式フィルタ(専用マット・ろ過材付属)、LED照明、ガラスフタ、カルキ抜き 寸法(mm)455×305×302 容量(L)約35 材質(水槽)ガラス製、プラスチック枠
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

60cm 曲げガラス水槽に、飼育に必要な器具が予めセットされています。
付属品ガラスフタ、カルキぬき、水質調整剤 ヒーター26℃固定、オートヒーターSH-160 水槽容量(L)約56 付属装置(循環装置)上部フィルタ、2段ろ過システム活性炭セラミックマット、バクテリア繁殖ろ過材、淡水海水両用、(照明装置)LED照明 材質(水槽)ガラス製 吐出量(L/min)(50/60Hz)6.7/8 水槽寸法(mm)約600×300×360
1セット
29,980 税込32,978
翌日出荷

カルキ抜き付きお得なセット。 小型水槽や金魚鉢のエアレーションにはコレ! エアーポンプはe-AIR1000SBを採用しております。
仕様●材質:エアーポンプ/ABS、カルキぬき/チオ硫酸ナトリウム、塩化カリウム、キレイト剤、ビタミン類、着色料、炭酸ナトリウム、水、その他/PP、PVC●商品サイズ:エアーポンプ/約幅5.2×奥行4.3×高さ9.2cm●セット内容:エアーポンプ、エアーチューブ、エアーストン、カルキぬき アズワン品番68-1403-63
1セット
929 税込1,022
当日出荷

網目が細かく、魚などをすくい取るのに便利なすくい網です。水槽の水換えや飼育動物の移し換えに重宝する必需品です。魚を傷付けにくい浅型で、稚魚や小型魚に適しています。
全長(mm)210 口径(Φmm)65×50
1個(1個)
329 税込362
翌日出荷

水換え&お掃除がスピーディに!。シュポシュポするだけで、水と一緒にゴミを排出!。定期的に水替えを行いキレイな水槽を保ちましょう。接続部がない一体型の丈夫なジャバラ管なので水漏れしにくく、給水口を水槽内にしっかり固定するキスゴム付きなので片手で操作が可能。
適合小型水槽~60cm水槽 材質PE、EVA、PVC 全長(cm)本体約150
1袋
458 税込504
8日以内出荷

安全を追求した独自の「シャトル構造」を採用。 発熱部と温度制御部を2つの管に分離配置して安定した縦置き使用を実現します、横設置もOK。 更に空焚き検知温度センサーを搭載、空気中での通電を感知するとヒーターカバー表面温度を安全な温度にコントロールします。 温度ヒューズを作動させる前に通電を遮断するので、再使用が可能です。 難燃性樹脂を使用したヒーターカバーがついているので、人にも、魚にも安全です。 熱帯魚飼育に適した26℃に水温を固定します。
仕様●材質:耐熱ガラス、ABS、難燃PP(V0材)●商品サイズ:ヒーター部サイズ/約幅5.3×奥行3.8×高さ11.6cm、ヒーターコード長/約0.9m●適合水槽:約26L以下(小型水槽)●制御温度範囲:26℃固定●測定精度:±1.5℃●使用環境:淡水・海水 アズワン品番68-1403-77
1箱
3,098 税込3,408
当日出荷

安全を追求した独自の「シャトル構造」を採用。 発熱部と温度制御部を2つの管に分離配置して安定した縦置き使用を実現します、横設置もOK。 更に空焚き検知温度センサーを搭載、空気中での通電を感知するとヒーターカバー表面温度を安全な温度にコントロールします。 温度ヒューズを作動させる前に通電を遮断するので、再使用が可能です。 難燃性樹脂を使用したヒーターカバーがついているので、人にも、魚にも安全です。 金魚を元気に育てることができる18℃に水温を固定します。
仕様●材質:耐熱ガラス、ABS、難燃PP(V0材)●商品サイズ:ヒーター部サイズ/約幅5.3×奥行3.8×高さ11.6cm、ヒーターコード長/約0.9m●適合水槽:約21リットル以下(小型水槽)●制御温度範囲:18℃固定●測定精度:±1.5℃●使用環境:淡水・海水 アズワン品番68-1403-75
1箱
特価
2,378 税込2,616
当日出荷

安全を追求した独自の【シャトル構造】を採用。発熱部と温度制御部を2つの管に分離配置して安定した縦置き使用を実現します。(横設置もOK)。更に空焚き検知温度センサーを搭載、空気中での通電を感知するとヒーターカバー表面温度を安全な温度にコントロールします。温度ヒューズを作動させる前に通電を遮断するので、再使用が可能です。難燃性樹脂を使用したヒーターカバーがついているので、人にも、魚にも安全です。熱帯魚飼育に最適な26℃に水温を固定します。
材質耐熱ガラス、ABS、ヒーターカバー:難燃PP(V0材) 質量(g)217 温度範囲(℃)制御:26固定 コード長さ(m)ヒーター:約0.9 寸法(cm)ヒーター部:約幅5.3×奥行3.8×高さ11.6、個装サイズ:幅5.5×奥行5.5×高さ21 水槽容量(L)適合:約18以下(小型水槽) 機能通電遮断:(温度ヒューズ)付 温度センサー+温度ヒューズ 使用環境淡水・海水 測定精度(℃)±1.5
1箱(1台)
2,498 税込2,748
4日以内出荷

安全を追求した独自の【シャトル構造】を採用。発熱部と温度制御部を2つの管に分離配置して安定した縦置き使用を実現します。(横設置もOK)。更に空焚き検知温度センサーを搭載、空気中での通電を感知するとヒーターカバー表面温度を安全な温度にコントロールします。温度ヒューズを作動させる前に通電を遮断するので、再使用が可能です。難燃性樹脂を使用したヒーターカバーがついているので、人にも、魚にも安全です。熱帯魚飼育に最適な26℃に水温を固定します。
材質耐熱ガラス、ABS、難燃PP(V0材) 質量(g)217 消費電力(W)80 温度範囲(℃)制御:26固定 コード長さ(m)ヒーター:約0.9 寸法(cm)ヒーター部:約幅5.3×奥行3.8×高さ11.6、個装サイズ:幅5.5×奥行5.5×高さ21 水槽容量(L)適合:約21以下(小型水槽) 機能通電遮断:(温度ヒューズ)付 温度センサー+温度ヒューズ 使用環境淡水・海水 測定精度(℃)±1.5
1箱(1台)
2,798 税込3,078
4日以内出荷

ジェックスセーフカバー
安全を追求した独自の「シャトル構造」を採用。発熱部と温度制御部を2つの管に分離配置して安定した縦置き使用を実現します、横設置もOK。更に空焚き検知温度センサーを搭載、空気中での通電を感知するとヒーターカバー表面温度を安全な温度にコントロールします。温度ヒューズを作動させる前に通電を遮断するので、再使用が可能です。難燃性樹脂を使用したヒーターカバーがついているので、人にも、魚にも安全です。熱帯魚飼育に適した26℃に水温を固定します。
1箱
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安全を追求した独自の【シャトル構造】を採用。発熱部と温度制御部を2つの管に分離配置して安定した縦置き使用を実現します。(横設置もOK)。更に空焚き検知温度センサーを搭載、空気中での通電を感知するとヒーターカバー表面温度を安全な温度にコントロールします。温度ヒューズを作動させる前に通電を遮断するので、再使用が可能です。難燃性樹脂を使用したヒーターカバーがついているので、人にも、魚にも安全です。金魚を元気に育てることができる18℃に水温を固定します。
材質耐熱ガラス、ABS、難燃PP(V0材) 質量(g)217 消費電力(W)55 温度範囲(℃)制御:18固定 コード長さ(m)ヒーター:約0.9 寸法(cm)ヒーター部:約幅5.3×奥行3.8×高さ11.6、個装サイズ:幅5.5×奥行5.5×高さ21 水槽容量(L)適合:約21以下(小型水槽) 機能通電遮断:(温度ヒューズ)付 温度センサー+温度ヒューズ 使用環境淡水・海水 測定精度(℃)±1.5
1箱(1台)
2,498 税込2,748
8日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります