学童・教育用品 :「プラ 容器」の検索結果

関連キーワード
65件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
C15-8258気柱共鳴装置 RT-85Rの補充部品。気柱の高さを変化させるための容器
材質プラスチック製
1個
7,700 税込8,470
7日以内出荷

いろいろなジェムストーンがきれいに見えるガラス瓶入り。
寸法(mm)ビン:50×60×50
1セット(5個)
4,700 税込5,170
9日以内出荷

G40-2383植物の発芽・発根観察セットの補充部品です。植物の発芽・発根の様子を観察する為に適したクリアな容器の10個組です。
1セット
2,000 税込2,200
8日以内出荷

C15-7602水熱量計WH-Yに使用されている銅製容器
材質銅製 寸法(mm)Φ75×75
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

手軽に使えて溶け残りも確認しやすい。断熱性に優れた容器で、湯が冷めにくい保温フロート付きです。底面が黒いので食塩やミョウバンの溶け残りが視認しやすくなっています。また、ふたが付いているので、湯などを運ぶときにこぼれにくくなっています。
セット内容容器(ふた付)10個、保温フロート(100mLビーカー用)10個 寸法(mm)Φ147×83(ふた含む) 容量(mL)500
1セット(10個)
3,200 税込3,520
4日以内出荷

「身の回りの物質」でプラスチックをどのように指導したらいいか迷ったら、このセットを使ってみませんか! コンビニやスーパーで食料品などの日常品の買い物をするときに手渡されるレジ袋や容器・包装品などのほとんどはプラスチックです。 いまや電化製品などの機械部品もはじめ、さまざまな分野にまでプラスチックの用途が広がり、もはやプラスチックなしの生活がわれわれには不可能となっています。 この教材は日本でのプラスチック生産量の高い素材(ポリエチレン、ポリスチレン、ポリ塩化ビニル、ポリプロピレン)を扱っています。 教科書に準拠し、かつ探究活動もできるワークシートを用意しました。 ハンズオンでの学習は子どもたちに確かな知識を定着させ、考える力を育む工夫がされています。 理科の時間に無理なく教えることができます。 生徒用ワークシートと教師用資料が付属します。 必要枚コピーするだけでいいので、準備に時間がかかりません。 素材をワークシートにはれるので、個人個人の実験結果が記録できます。
セット内容実験用プラスチック板(4種5袋)、実験用プラスチック片(4種1袋)、未知の実験用プラスチック板(4種1袋)、未知の実験用プラスチック片(4種1袋)、プラスチック容器(60mL)4個、クリップ1箱、S77-1410ねばねばくんII4セット、成形用ガラス棒4本(約Φ4×200mm)、プラスチックスプーン20本、成形用ガラス管144本、目盛付きプラスチックカップ(30mL)8個、ストロー100本、グラットネル収納ケース、USBメモリ(教師用資料及びワークシート) 対応4グループ用(4名1グループ)
1個
27,200 税込29,920
8日以内出荷

実験ですぐ使える便利な染色液。希釈せずにそのまま使えます。各10mL、点眼びん入り。
用途ヘマトキシリン:細胞膜、胚、白血球などの染色。エオシン:動物組織の細胞質の染色。サフラニン:植物木質繊維、核、核小体などの染色。ビスマークブラウン:細胞膜、動物組織などの染色。メチレンブルー:細胞膜、核、赤血球、細菌などの染色。 その他便利なスポイト容器入り 内容量(mL)各10
1セット(5本組)
2,200 税込2,420
当日出荷

発泡スチロール容器に冷却フィンを入れ、そこに液体窒素を入れます。 その上にガラス容器を置き、アルコールをしみ込ませた布をしいてその上に線源を置きます。 サランラップで容器を覆い、塩ビ棒をティッシュでこすりながら近づけると、放射線の飛跡が観察できます。
セット内容ガラス容器(丸形)Φ210×65mm 容量1.4L、サテン布、冷却フィン、発泡スチロール容器、ラップフィルム、塩ビ棒
1個
11,000 税込12,100
9日以内出荷

真空にした容器と空気を入れた容器に、羽毛、金属片、紙片を封入したもので、同時に操作して落下のようすを比較します。
材質ガラス 管径×長さL(mm)Φ40×750×2個
1個
19,000 税込20,900
4日以内出荷

ナリカ霧吹くん
ペットボトル(500ml、900ml)に取付けて霧吹きに用います。
材質プラスチック 全長(mm)約270
1セット(5個)
1,900 税込2,090
4日以内出荷

水、エタノール、樟脳などの混合液をガラス容器に密封したものです。外気の温湿度の変化により、容器内にさまざまな形の結晶ができるようすが観察できます。
材質ホウケイ酸ガラス(容器)、水、エタノール、天然樟脳、塩化アンモニウム、硝酸カリウムの混合液(液体) 形状しずく形 寸法(mm)Φ80×110
1個
4,300 税込4,730
4日以内出荷

中学2年生 化学変化と物質の質量 2種類の試薬を反応させ、その変化前・変化後の全体の質量の比較や発生した気体を逃した後の質量を比較します。 容器本体と容器内の小びんに試薬を入れ、容器を横にすることで試薬が混合されます。 簡単な操作で、液もれの心配もなく安全に実験できます。
材質ポリプロピレン 寸法(Φ×mm)77×161
1個
1,800 税込1,980
4日以内出荷

液体窒素貯蔵容器各種(注文コード:28565259、28565268、28565277)用の引き出し器です。
1個
198,000 税込217,800
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡易真空容器(エアーフレッシュ)と気圧計・空気塊の断熱変化実験セットをまとめたものです。プラスチック製の透明容器内を付属のエア抜きポンプで空気を抜くことができるので、簡単に減圧できます。
仕様【真空度】簡易真空容器:約85%の空気が抜けます。 材質簡易真空容器:強化ポリスチレン(蓋・容器)、耐熱ポリスチレン(ストッパー)、シリコンゴム(パッキン・弁など)、ABS(ポンプ) 寸法(mm)簡易真空容器:Φ160×144 容量(mL)簡易真空容器:1800
1セット
6,800 税込7,480
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

G40-5715 レインボーフラワーメーカー ナリカ 動画あり
容器に花などの植物を挿すだけで、茎が4つに割け、染め分けられます。
寸法(mm)Φ50×55 入数(個)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
4,100 税込4,510
4日以内出荷

プラスチック製シール容器を利用した上皿てんびん格納箱です。積み重ねて収納できます。密閉性が高いため、ほこりやサビからてんびんを守ります。(シリカゲルなどを入れるとより効果的です。)容器の底に敷いたウレタンフォームがショックを吸収します。
材質ポリプロピレン(本体)、ポリエチレン(ふた)、発泡ウレタン(底敷き) 寸法(mm)158×231×178
1個
1,400 税込1,540
4日以内出荷

液体窒素貯蔵容器を移動するのに便利な台車。TN-20(注文コード:28565268)、TN-30(注文コード:28565277)用。
1個
95,000 税込104,500
8日以内出荷

BWR型原子炉から発生した蒸気でタービン発電機が回転し、LED表示灯が点灯します。 原子炉圧力容器は安全弁付き
仕様原子炉:400Wヒーター(炉心)2本、タービン:Φ120mm、最大2800r.p.m.、発電機:DCモーター、発電表示:発光ダイオード 付属品収納ケース 寸法(mm)540×280×390
1個
845,000 税込929,500
15日以内出荷

脱水素酵素(デヒドロゲナーゼ)の作用を調べる実験の必需品。排気口を備えた主室と、屈曲した反応基質容器(副室)がセットになっています。
材質ガラス 全長(mm)215 容量(mL)20(主室)、10(副室)
1個
4,100 税込4,510
8日以内出荷

オートクレーブOKで繰り返し使用可能。植物培養に使用する容器で、組織片を培地上へ均等に置床できます。オートクレーブで滅菌して繰り返し使用できます。
材質ポリカーボネート(本体)、TPX(キャップ) 容量(mL)400 寸法(Φ×mm)Φ80×102、口外径70
1セット
6,300 税込6,930
8日以内出荷

VPF 真空実験セット ナリカ 動画あり
小型真空ポンプと真空容器(デシケーター)をセットにしているため、真空度の高い中での現象を観察できます。
仕様実験例:逆さ試験管の実験、真空ブザー(吹流し付) セット内容小型真空ポンプ、コック付きポリカ真空容器(吸気管外径9mm)、真空ブザー(吹流し付き)、逆さ試験管アダプタ、ビーカー 寸法(mm)Φ220×174(真空容器内寸)、119×270×216(真空ポンプ) 電源AC100V(真空ポンプ)、単3乾電池1個(別売:真空ブザー) 到達圧力(Pa)約6.6 排気速度(L/min)(50Hz時)42/50 真空ゲージ0~-0.1MPa
1セット
69,700 税込76,670
当日出荷

100mm角のアルミニウム箔です。電気を通すもの・通さないものの実験や、ゴム栓などで形を整えて少量の試料の加熱用容器として使用できます。
寸法(mm)100×100×t0.015
1個(500枚)
4,950 税込5,445
当日出荷

微量試料用試験管ミキサーで容器を振動板に当てたときのタッチが軽く、手軽に撹拌ができます。省スペース・静音設計です。
回転数(min-1[r.p.m])2850 寸法(mm)82×120×113 電源(V)AC100
1個
33,500 税込36,850
8日以内出荷

電流によるジュール熱の実験にも使いやすくなっており、電源には6V程度の直流または交流を使用します。 容器のふたを透明プラスチックにして内部が見えるようにしたものです。
材質ふた:透明プラスチック(ターミナル付き) 寸法(mm)木製外箱:150×150×95(内部断熱材使用) 線径(Φmm)抵抗線:0.4(5Ω)、0.6(2Ω)各1本 寸法(Φ×mm)銅製容器:75×75 設計温度(℃)-40~+260(プローブ温度計)
1個
38,000 税込41,800
4日以内出荷

本体に純水を入れ、二酸化炭素を注入することで炭酸水を作る専用容器です。 純水から不純物のない炭酸水を簡単に作ることができるため、炭酸水を蒸発させる実験に最適。蒸発後不純物が残りません。
付属品カートリッジホルダー、カートリッジチャージャー2本 材質本体:18-8ステンレス、カートリッジ:ポリアセタール樹脂 容量(L)約1
1個
18,000 税込19,800
7日以内出荷

簡易真空容器や排気盤で使用することができる実験装置です。真空中の音や風の変化などを同時に観察することができます。真空内はどんな世界なのか実験して確かめてみましょう。
仕様その他:防振ゴム付き セット内容プロペラモーター、電子ブザー、真空実験用フリースペース 寸法(mm)100×100×108 電源単3乾電池1個(別売)
1個
5,800 税込6,380
4日以内出荷

F35-1441 氷のでき方実験セット ナリカ 動画あり
結露しにくいから氷のでき方がよく見える。氷のでき方を観察する装置です。結露しにくい透明容器、プラスチック試験管は中の液体が凍っても割れないので、安心して実験できます。
セット内容透明容器、プラスチック試験管 2本、氷結確認仕切、アルコール温度計(-20~+50℃)、シリコンカバー 型式Y-IM
1セット
3,600 税込3,960
4日以内出荷

N65-9307 児童用酸素モニタ 検ちゃん ナリカ 動画あり
使い捨てタブレット型センサ(空気亜鉛電池)を利用した簡易の酸素濃度モニタです。酸素センサは、本体にセットして連続約30時間程度濃度測定できます。 センサ部分は、引出しても使用できるので、密閉された容器内部に入れて測定することもできます。
付属品酸素センサ(TDO-01用)6個 種別TDO-01 寸法(mm)約121×43×24 電源単4乾電池2個(別売) 測定対象気体酸素(O2) 測定範囲(%)10.0~50(10.0%以下は、誤差が大きくなります) ケーブル長(mm)約450 分解能(%)0.1
1個
10,000 税込11,000
4日以内出荷

容器に水を入れ断熱材の枠にセットし、黒く塗った面を太陽に向けて水温の上昇を測り、太陽放射のエネルギー量を求める器具です。 温度計挿入口・排水口を装備 傾斜角度調節可能
付属品棒温度計、確度確認用棒、ディスポーザブル注射筒(30mL) 目盛入射角度目盛 寸法(Φ×mm)アルミ製タンク:60×17
1個
19,000 税込20,900
4日以内出荷

今までの葉脈標本作成では、強アルカリ(水酸化ナトリウム)を使うために、危険が伴いました。このセットでは炭酸ナトリウムを代用することで、安全に標本作りが楽しめます。理科実験用ガスコンロと葉を煮ている状態がわかる耐熱容器、歯ブラシも付属しているので、すぐに実験できます。
仕様実験の流れ:葉の葉脈の形を調べる→葉脈標本を作る→出来上がった標本に着色などの加工をする セット内容【1グループ分】理科実験用ガスコンロ、ガスボンベジュニア2本、炭酸ナトリウム(結晶)500g、耐熱ガラス容器、落とし金網、歯ブラシ3本 時間標準:6時間~
1セット
15,000 税込16,500
8日以内出荷

ふたをした容器の中でろうそくを燃やした時に、上部と下部ではどちらが先に消えるでしょうか?集気びんでは行いにくい、探究的な実験ができます。また、N65-9307 児童用酸素モニタを併せて使うことで、酸素濃度の変化を確認しながら実験を行うとより効果的です。
セット内容ろうそく台付ベース(高さ調節可能) 2個・アクリル角柱(大きさ:100×100×200mm)・ふた・児童用酸素モニタ用磁石 2個・ろうそく(小粒) 20本・ろうそく(ティーライト) 2個
1個
9,000 税込9,900
4日以内出荷

素焼カップといつものビーカーでダニエル電池。 500mLのビーカーを使用してダニエル電池を作ることができる実験セットです。ジョン・フレデリック・ダニエルが発明した素焼き容器を利用したダニエル電池は、ボルタ電池よりも寿命が長く、長時間電池の実験を行えます。ボルタ電池の実験もできます。
セット内容素焼きコップM(Φ55×75mm)、亜鉛板、銅板、電極板ホルダー、リード線付プロペラモーター
1セット
5,200 税込5,720
8日以内出荷

プラスチック容器を用いた圧縮空気噴射式ロケットで、ロケット内に少量の水を入れ、空気ポンプで空気を送り込んで内圧を高めると圧力プラグが外れてロケットが飛び出します。 少量の水と空気だけで20~30mも飛びますので、生徒の興味を引く楽しい実験ができます。 作用・反作用、圧力と力、空気は押し縮められる等の理解に役立ちます。また、断熱膨張による霧の発生にも使えます。
セット内容発射ノズル取付けネジ(プラスチック製)、空気送り管(ビニール製)、発射ノズル(ゴム製)、圧力プラグ(真鍮製)、封口リング(ゴム製)、尾翼(プラスチック製)
1個
2,988 税込3,287
4日以内出荷

ヒキガエルの受精卵より尾芽期胚までを固定し5段階に区別したものです。双眼実体顕微鏡で外部形態を観察して発生段階を細別したり、卵を切断することにより切断位置や切断方向による違いや、内部組織構造が立体的に理解できます。 各容器に約10個体を入れて、詳細な解説書を付けてあります。
セット内容No.1受精卵より桑実胚期No.2胞胚期より原腸胚初期No.3原腸胚中期と後期No.4神経胚期No.5尾芽胚期
1個
7,500 税込8,250
4日以内出荷

東京書籍 5年生 魚や人のたんじょう 啓林館 5年生 動物のたんじょう メダカの受精卵から孵化の過程を観察できます。孵化までの過程での水かえや、観察時に容器の移しかえの必要がなく、そのまま解剖顕微鏡のステージに載せて検鏡することができます。
仕様チャック付 寸法(mm)70×50×0.04
1セット(100枚)
780 税込858
4日以内出荷

電熱線に電流が流れると電気エネルギーが熱に変わることを知り、電流の大きさと発生する熱量との関係を調べることできます。 水を入れたガラス容器にかくはん棒、温度計、ニクロム線を取り付けたふたをセットし、それを発泡スチロール製の保温槽に入れます。 電源で電流を2~4A流し、かくはんしながら水の温度上昇をはかり熱の仕事当量を求めます。
セット内容ガラス製容器500mL 1個/端子付きふた 1個/発泡スチロール製保温そう(Φ110×90mm) 1個(40g)/温度計(-5~+105℃) 1個/ニクロム線(2Ω・5Ω)ターミナル付き 各1個/かくはん棒 1個/コルク栓 1個
1セット
6,000 税込6,600
4日以内出荷

リンゴの搾りカスを容器に入れ、専用の発酵試薬を用いて発酵させると、リンゴの常在菌の活動によって水素が発生する過程を学習します。 発生した水素は、燃料電池の駆動などに使用できるため、新しいエネルギーの学習などに発展させることができます。 発酵・微生物の代謝・発生した水素エネルギーをどう使うかなど、複合的な学習ができます。
セット内容(1)発酵槽、(2)気体貯蔵槽浮屋根、(3)ボールこし器、(4)金属コック(シリンジ接続チューブ付)、(5)アクリル管付チューブ、(6)専用発酵試薬(10回分)、(7)チャンバー、(8)チャンバー天板、(9)培養用ヒーター 種別(フルセット)AHF-1 寸法(mm)315×185×244(チャンバー) 質量(kg)約2 温度(℃)到達温度25~30℃程度 ヒーター寸法(mm)150×180
1セット
52,000 税込57,200
62日以内出荷

消えにくく長持ちする煙を作り出せる! スイッチを入れるだけで空気の流れがわかりやすい白煙を発生させることができる簡易スモークマシンです。発生した白煙は、ファンにより送り出しますのでチューブなどを接続して任意の場所に白煙を送ることも可能です。空気のあたたまり方の実験などで教室や容器に白煙を送り込み空気の動きを可視化するのに最適です。 空気の流れを白煙で可視化できます。 カートリッジ式で、液漏れ防止/液注入不要
セット内容発煙装置(70×123×70mm(専用カートリッジ装着時・突起部含む))、専用カートリッジ(消費時間:積算15分(発煙量最大設定))、ACアダプタ
1個
29,880 税込32,868
4日以内出荷

東京書籍 5年生 魚や人のたんじょう 啓林館 5年生 動物のたんじょう アクリル円筒の底にステンレスネットを張った卵専用飼育容器の中にメダカの卵を入れ、これを飼育ボートにのせ水そうに浮かべて飼育観察するものです。 親メダカの水そうの中で飼育するため飼育管理が容易で、最適な環境でふ化します。一度セットするだけで、ふ化まで毎日、同じ卵を調べられます。
セット内容飼育用品 4個/観察ルーペ 4個/飼育ボート 1個/飼育容器 4個 材質飼育容器:アクリル樹脂(ステンレスネット張り)/飼育ボート:発泡ポリエチレン製/観察ルーペ:プラスチックレンズ(ホルダー付き)/観察容器:スチロール樹脂(50mL) 寸法(mm)飼育容器:Φ32×55、飼育ボート:100×100×12
1セット
9,800 税込10,780
4日以内出荷

リンゴの搾りカスを容器に入れ、専用の発酵試薬を用いて発酵させると、リンゴの常在菌の活動によって水素が発生する過程を学習します。 発生した水素は、燃料電池の駆動などに使用できるため、新しいエネルギーの学習などに発展させることができます。 発酵・微生物の代謝・発生した水素エネルギーをどう使うかなど、複合的な学習ができます。
セット内容(1)発酵槽、(2)気体貯蔵槽浮屋根、(3)ボールこし器、(4)金属コック(シリンジ接続チューブ付)、(5)アクリル管付チューブ、(6)専用発酵試薬(10回分) 種別(簡易セット)AH-1
1セット
32,000 税込35,200
4日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります