学童・教育用品 :「モータープーリー」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プログラミング教材「SPIKEプライム」の天気予報データを使用して、風力発電をシミュレーションできるセットです。天気予報は本物の予報データを使用しています。また、発電した電気をセンサで確認できます。
仕様レゴエデュケーションSPIKEプライム:【総ピース数】528個【その他】モーター(M×2、L×1)、距離センサ、カラーセンサ、フォースセンサ(タッチセンサ)、ハブ(6軸ジャイロセンサ内蔵、ハブ前面に5×5のLEDマトリックス搭載、6つの入出力ポート)、トレイ付収納ケース、ソフトウェア(フリーダウンロード)、はじめてのプログラミング教育ガイド(SPIKEプライム用) セット内容E31-7800レゴエデュケーション SPIKEプライム(528ピース・ケース付)、発電用モーターNK、モーター用プーリー、E31-8200-12ワイヤレス電気エネルギーセンサ GDX-NRG(Go Direct)、低電圧実験モジュール、メーター付コンデンサー 測定範囲【ワイヤレス電気エネルギーセンサ GDX-NRG】±5V・±0.18A、±30V・±1A(2レンジ) 最小表示【ワイヤレス電気エネルギーセンサ GDX-NRG】0.001V、40μA 測定項目【ワイヤレス電気エネルギーセンサ GDX-NRG】電流、電圧 対応OS【ワイヤレス電気エネルギーセンサ GDX-NRG】Windows10/11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android
1セット
119,800 税込131,780
8日以内出荷

蓄電した電気とプログラミングによって車を走らせよう。この製品はナリカの「電気の利用プログラミング学習セット」シリーズのオプション品です。電気の利用プログラミング学習セットと組合わせて使用することで、コンデンサーに蓄電した電気を使って車を走行させたり、プログラミングによって走行・停止をコントロールできます。
セット内容電気自動車ベース(205×315×74mm、プラスチック段ボール製)、光電池専用モーター(マブチ) RF-510TN、プーリー(2種) 各1個、輪ゴム、タイヤ 4個、車軸 2本
1セット
4,700 税込5,170
8日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります