31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DY-5 力学台車 ナリカ 動画あり
ナリカ力学台車
低摩擦で滑らかな走行を実現。実験時にあると便利な機能を搭載し、さらに、紛失しやすい各パーツが台車底面に収納できるなど、収納面にもこだわった力学台車です。斜面での実験に便利な転がり防止ストッパー搭載。記録テープ装着機構搭載。イージーセンスシリーズの力センサ取付可能。ばねはかり取付孔・固定金具搭載。反発ばね搭載。
付属品ばねはかり固定金具、力センサ用支柱、表示シール 材質金属(本体)、ABS樹脂(車輪) 寸法(mm)303×102×95(突起部除く) 質量(kg)約1(±2g)
1組(2個)
29,000 税込31,900
4日以内出荷

スマートなボディの力学台車です。特殊樹脂の車輪とばねにより安定した直進が得られるなど実験に即した多彩なアイデアが盛り込まれています。スムーズな直進走行が可能。フリクションばね軸受により、過負荷状態では底部が接地し、車輪を傷めません。反発装置のばねは内部収納式。簡単に連結できるマジックテープ式の連結機能。幅広タイプの記録テープ止めつまみ。力学台車専用おもり搭載可能。
付属品連結装置、反発装置、記録テープホルダー 材質亜鉛ダイキャスト 質量(kg)1(±3%) 大きさ150×78×45
1組(2個)ほか
23,000 税込25,300
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本製品はC15-1624力学台車F-2型に取付けて使用します。GoDirectセンサシリーズ、イージーセンスセンサシリーズの力センサを固定したり、同シリーズの距離センサの超音波を受ける板として使用したり、速度測定器ビースピVのゲートを通過させる棒として使用します。
セット内容センサ固定板1個、固定用ねじナット1組 長さ(mm)65 ねじ径(inch)1/4
1セット
2,398 税込2,638
4日以内出荷

低摩擦で滑らかな走行を実現。実験時にあると便利な機能を搭載し、さらに、紛失しやすい各パーツが台車底面に収納できるなど、収納面にもこだわった力学台車です。 斜面での実験に便利な転がり防止ストッパー搭載 記録テープ装着機構搭載 イージーセンスシリーズの力センサ取付可能 ばねはかり取付孔・固定金具搭載 反発ばね搭載
仕様2台1組 付属品ばねはかり固定金具、力センサ用支柱、表示シール、収納ケース 材質金属(本体)、ABS樹脂(車輪) 寸法(mm)303×102×95(突起部除く) 質量(kg)1(±2g)
1セット
34,000 税込37,400
5日以内出荷

力学台車DY-5用(注文コード:41956925、28562723)の補充部品です。
1個
850 税込935
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

走行性・操作性を追求した、力学台車の決定版 実験に使いやすい1kgタイプでありながら、生徒が扱いやすいコンパクトボディの力学台車。便利なBHS機構、ICTを活用した実験を可能にするマルチスペースや位置読取り指標など多彩な機能で実験をサポートします。 走り出しの良いベアリング入りのプラスチック車輪。 安定性と安全性を実現するサスペンション車軸と過負荷防止機構。 実験がスムーズに行えるBHS機構。 中心にカメラネジが設けられたフラットなマルチスペース。 連結装置は2色1組で着目する台車の指示がしやすい。 収納時も積み重ねてコンパクトに。
材質亜鉛ダイキャスト 寸法(mm)150×85×45 質量(kg)1(±3%) 機能連結装置(面ファスナー一式、黒・黄各1台)、反発装置(連続調整式、内部収納可)、BHS機構、マルチスペース、位置読取り指標 車輪ベアリング入りプラスチック製、サスペンション車軸、過負荷防止機構
1セット(2台)
29,000 税込31,900
4日以内出荷

全てのナリカの台車に対応力学台車の車輪の幅に合わせた溝により、力学台車の安定した直線運動を実現した滑走台です。記録タイマー設置台や、斜面下方には台車を止めるストッパー、実験撮影時に距離の指標となる側面スケールなど、実験に便利な機能が満載です。また、底面はフラットなので実験台の上に置いて等速直線運動の実験などにも使用できます。長めの1.5mタイプ。力学台車の車輪の幅に合わせた溝により台車の正確な直進を実現。実験に便利な機能が充実:『記録タイマー設置台』、『台車ストッパー』、『側面スケール』3段階の高さ調節ができます。底面がフラットなので等速直線運動の実験にも利用できます。
付属品台車ストッパー、記録タイマー設置台 材質アルミ 寸法(mm)架台:245(3段階可変) 機能便利:側面スケール
1個
29,000 税込31,900
4日以内出荷

おもりの位置エネルギーや力学台車の運動エネルギーを杭打ちの深さから測定し、仕事量と質量、高さ、速度との関係を求めることができます。これまでに比べ、実験時も収納時も圧倒的にコンパクト。また、速度測定器「ビースピV」標準付属で、衝突時のおもりの速度をすぐに数値で確認できます。
付属品おもり3種各1個(重量比1:2:3)、C型クランプ、速度測定器「ビースピV」 寸法(mm)【台】80×70 全高(mm)620
1個
35,000 税込38,500
4日以内出荷

力学台車F-1(注文コード:28562739、28562775)用のおもりです。
材質鉄(ニッケルメッキ仕上げ) 寸法(mm)90×75×19 タイプ力学台車F-1用
1組(2個)
12,000 税込13,200
4日以内出荷

三方に縁を立ち上げた鋼板製の滑走台です。 縁があるので滑走面が曲がりにくくできています。 両側の縁は脱輪防止の効果もあり、他方の縁は台車のストッパーの役目もします。
付属品スチール製傾斜架台 材質滑走台:ボンデ鋼板(t0.7mm)製 寸法(mm)1195×145×20 質量(kg)約2.3(滑走台)
1個
14,000 税込15,400
4日以内出荷

力学台車F-1(注文コード:28562739、28562775)の補充部品です。
セット内容ベアリング2個、車軸1個、車輪2個
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷

力学台車用滑走台DT-YAと力学台車F-2型のセットです。
セット内容力学台車用滑走台DT-YA×1、力学台車F-2型(2台1組)×1 材質滑走台:アルミ、力学台車:亜鉛ダイキャスト 質量(kg)1(±3%) 仕様数量:2台1組
1セット
58,000 税込63,800
6日以内出荷

その他突起付き 材質鉄(黒塗装仕上げ) 寸法(mm)217×100×6 質量(kg)1kg±3%
1個
14,000 税込15,400
4日以内出荷

台車1台と1m滑走台のシンプルなセット
1セット
37,500 税込41,250
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本製品はC15-1624力学台車F-2型に取付けて使用します。C15-1624力学台車F-2用のおもりとセンサ固定板をセットにしたもの。
セット内容C15-1624-01 力学台車用おもり(F-2用) 500g 3個、C15-1624-02 力学台車用センサ固定板(F-2用)
1セット
13,500 税込14,850
8日以内出荷

DT-Yシリーズは全てのナリカの台車に対応。1mでの比較実験や連結して2mの演示実験用にもなる力学台車用滑走台。連結して2mのダイナミックな演示実験、セパレートにして2台の滑走台での比較実験やコンパクトな生徒実験など、力学実験のさまざまな場面で活躍する力学台車用滑走台です。力学台車の車輪の幅に合わせた溝により、力学台車の安定した直線運動を実現。記録タイマー設置台や、斜面下方には台車を止めるストッパー、実験撮影時に距離の指標となる側面スケールなど、実験に便利な機能が満載です。[特長]。セパレートにして比較実験、連結してダイナミックな演示実験。用途の広がる滑走台。力学台車の車輪の幅に合わせた溝により台車の正確な直進を実現。実験に便利な機能が充実。記録タイマー設置台。台車ストッパー。側面スケール。3段階の高さ調節ができます。底面がフラットなので等速直線運動の実験にも利用できます。
付属品台車ストッパー2個、記録タイマー設置台2個 材質アルミ 寸法(mm)架台:245(3段階可変)、2個、滑走台:2000×130×2(連結式、 機能側面スケール
1個
46,000 税込50,600
4日以内出荷

力学台車F-2型と力学台車用滑走台のセット
セット内容C15-1624力学台車 F-2型(2台1組) 1セット、C15-1577力学台車用滑走台(連結式) DT-YB 1台 材質【力学台車F-2】亜鉛ダイキャスト、【力学台車用滑走台 DT-YA】アルミ 寸法(mm)【力学台車用滑走台 DT-YA】 [架台]245(3段階可変) [滑走台]1500×130×20m【力学台車F-2】150×85×45 質量(kg)【力学台車F-2】1(±3%) 入数【力学台車F-2】2台1組
1セット
75,000 税込82,500
8日以内出荷

本製品はC15-1624力学台車F-2型に取付けて使用します。力学台車F-2の質量を変更するためのおもり。F-2のくぼみにひっかかるようになっており、また、固定用ねじナットを使ってしっかりと固定できるため安全に実験できます。500gおもり3個を組合わせてさまざまな質量で実験できます。
適合機種C15-1624力学台車F-2 セット内容おもり(F-2用)500g 3個、固定用ねじナット 1組
1セット
12,000 税込13,200
4日以内出荷

力学台車F-1(注文コード:28562739、28562775)の補充部品です。
1個
1,800 税込1,980
4日以内出荷

加速度、回転運動、高度を測定するセンサです。力学台車の上に載せて加速度の測定や、エレベーター内の加速度の測定などに使用できます。お持ちのパソコンやタブレット、スマートフォンとワイヤレスで接続できます(USB接続も可能)。リモートログ機能:センサ本体にデータを直接保存できるリモートログ機能を搭載。これにより、ロケットやジェットコースターなど、Bluetoothが届かないところでも測定が可能になります。
仕様●実験例:自転車のタイヤの加速度、ペットボトルロケットの加速度●最大サンプリングレート:1,000サンプル/s 付属品シムプレート、ブラケット、シリンダー取付けプレート、micro USBケーブル 測定範囲低加速度±156.8m/s2、高加速度±1,960m/s2、ジャイロ±2,000°/s、高度-1,800~+10,000m 電源充電式電源(USB充電式) 最小表示低加速度0.01m/s2、高加速度0.01m/s2、ジャイロ0.01rad/s、高度0.1m 測定項目加速度(低/高)、角速度、高度、角度 対応OSWindows10/11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android 接続ワイヤレス、USB 機能リモートログ
1個
34,700 税込38,170
4日以内出荷

C15-1631-01 大型台車 ナリカ 動画あり
ナリカ大型台車
一般的な力学台車を上にのせて、その運動を観察するのに十分な長さをもった大型の台車です。重量を1kgとし一般的な1kgの力学台車と組合わせて実験できるようになっています。力学台車を使用した様々な力学の諸現象を観察することができます。
仕様【実験例】慣性の法則/運動量と運動エネルギー/2台の力学台車の衝突 セット内容大型台車(大きさ:約1100×160×78mm、質量:1kg(±5%))、斜面用具一式、支柱2個、固定具2個 種別DYB-1
1個
28,000 税込30,800
4日以内出荷

(放電式) テープの走行摩擦・抵抗が大変少なく、安定した鮮明な記録点が得られます。 テープ走行部は、入口を広く中を狭くしてテープの振動を少なくしてあります。 テープ幅は1cm。方眼紙へ貼りデータ処理が簡単。 スタンドの自在ばさみで、しっかりつかめるようにゴムが貼ってあります。また、プラグ付きACコードを本体に巻き付けて収納できます。 レバー操作による電極持ち上げ式で、記録テープ挿入時に電極に当たらずに、テープをスムーズにセットできます。
付属品放電記録テープ1巻、F型クランプ1個 材質【本体】ABS樹脂、【ふた】AS樹脂 寸法(mm)90×97×37 電源(V)AC100 テープ長さ(m)【放電記録紙】40
1個
12,500 税込13,750
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

(交流用) 安定したシャープな記録で、精度の高いデータが得られます。 打点の乱れ、打点の流れのない綺麗な記録が得られます。 長時間の連続使用でも、調節の必要がありません。 テープの走行部が湾曲になっており、テープガイド孔からテープの一端を差し込むだけで簡単にセットできます。
仕様【本体】スイッチ付き電源コード付、【記録台】可動式 付属品記録テープ(幅12mm、長さ約40m)1巻、カーボン紙(Φ40mm)10枚(赤2枚、黒8枚)、F形クランプ1個 材質【本体】亜鉛ダイキャスト成型、【記録台】ABS樹脂成型 寸法(mm)70×130×65 電源(V)AC100
1個
15,000 税込16,500
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

C15-1631 大型台車 ナリカ 動画あり
ナリカ大型台車
一般的な力学台車を上にのせて、その運動を観察するのに十分な長さをもった大型の台車です。 重量を1kgとし一般的な1kgの力学台車と組合わせて実験できるようになっています。 力学台車を使用した様々な力学の諸現象を観察することができます。
仕様【実験例】慣性の法則、運動量と運動エネルギー、2台の力学台車の衝突 セット内容大型台車(大きさ:約1,100×160×78mm、質量:1kg(±5%))、斜面用具一式、支柱2個、固定具2個、力学台車DY-5 種別DYB
1個
55,000 税込60,500
5日以内出荷

力学台車による等加速度運動の実験などに必要なクランプ付きの滑車です。滑車は摩擦の少ない円錐ピボット滑車を使用しています。
材質アルミ 寸法(mm)約95×30×90 車輪径(Φmm)49(有効46) はさみ幅【クランプ】最大38
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

力学台車による等加速度運動の実験などに必要なクランプ付きの滑車です。滑車は摩擦の少ない円錐ピボット滑車を使用しています。
種別PC2 寸法(mm)95×38×135~175(突起は含まず) はさみ幅クランプはさみ幅:最大60mm
1個
9,000 税込9,900
4日以内出荷

気体潤滑運動体実験器、および力学台車の等加速度運動実験用滑車として製作したもので、滑車の軸受けを円錐形にして摩擦を少なくしてあります。
仕様取り付け板付き 材質プラスチック 直径(Φmm)(有効)35 タイプA型 最大荷重(kg)約3
1個
4,000 税込4,400
当日出荷

従来のばねはかりでは計測できなかった、おもりを載せた力学台車など。重量の大きな物体に働く鉛直下方向の力の大きさが計測できます。重量目盛とニュートン目盛が併記されていますので、物体の重量と働く力の関係が簡単に対比できます。
種類上皿はかり 表示形式アナログ 最小目盛10g/0.1N
1台
13,000 税込14,300
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●センサカートで単振動実験を。●GoDirect力学システムDTX-GDX、センサカートや力学台車DY-5で使用することを目的とした単振動実験用のばねです。付属の金属板をばねに取り付けることで、ネオジム磁石などの強力な磁石で任意の場所に固定して使用することができます。
セット内容つるまきばね1個、固定用金属板4枚、ネジ・ナット各4個 型式SP
1個
5,200 税込5,720
4日以内出荷

テープいらずの記録タイマー。0.1秒間の移動距離を一覧表示できるデジタル記録タイマー。超音波を利用した距離センサ搭載により、記録テープなしで実験ができます。自動スタート機能で力学台車を離して台車の移動変化を読取り自動的に測定を開始します。従来の記録タイマーで学習できる内容とデジタル計測のスムーズさ、両方の良さを兼ね備えた記録タイマーです。3つの測定モードを搭載。1記録タイマーモード:従来の記録タイマーで、5打点ごと、6打点ごとに切り取っていた0.1秒間の移動距離の数値を表示します。2リアルタイム距離モード:対象物までの距離を表示できます。ゼロ点調整を利用することで、対象物の距離の変化を読取ります。3グラフモード:距離の変化、速度の変化、加速度の変化をグラフ表示できます。
型式T-01 寸法(mm)140×80×40 電源単3乾電池3個(別売) 最小表示0.1cm 測定単位cm 測定範囲(cm)5~200 測定モード記録タイマーモード、リアルタイム距離モード、グラフモード 測定間隔0.1秒
1台
38,000 税込41,800
4日以内出荷

1セット(10巻)
2,200 税込2,420
当日出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング